三洋化成
散水用ホース さらさらホースアドバンスカットブルー
従来のホースよりベト付きを抑えます(メーカー比3倍)。
表面がさらさらして、ホースどうしがつきにくいです。
ねじれにくい糸編み構造です。
藻の発生を防ぐ中黒ホースです。
用途
家庭用給水用具、家庭用散水用具に。
材質
塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
色
ブルー
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
15
使用圧力(MPa)
0.82(環境温度23℃時)
外径(Φmm)
20
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82611929
NBA-1520L5B
1箱(20本)
718-6793
5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82614458
NBA-1520L20B
1箱(8本)
718-6795
20
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82619708
NBA-1520L30B
1箱(4本)
718-6794
30
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82628467
NBA-1520L10B
1箱(10本)
718-6796
10
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください