カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
- 農業・園芸資材(49)
- 厨房用品(21)
- 科学研究・開発用品(6)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三洋化成
- モノタロウ(5)
- SMC(1,222)
- UDトラックス(854)
- 黒田精工(672)
- メディアカバーマーケット(579)
- SONY(ソニー)(532)
- イトーキ(346)
- FCT - A MOLEX COMPANY(334)
- 三菱ふそう(316)
- ホンダ(311)
- シュナイダーエレクトリック(292)
- Panasonic(パナソニック)(277)
- NAKANO(277)
- RS PRO(184)
- 山洋電気(172)
- SPARKFUN(127)
- MAZDA(マツダ)(125)
- パナソニックコネクト(116)
- cotta(114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
再生紙使用マーク適合(35)
「ny」の検索結果

クリアグリーンホース
三洋化成(29件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻当日出荷水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合内径(Φmm)15外径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸色緑適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
耐圧マリンブルーホース
三洋化成(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。用途家庭用給水用具・家庭用散水用具最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)使用温度範囲(℃)0~60材質PVC・ポリエステル糸色ブルー使用流体水脆化温度(℃)-39RoHS指令(10物質対応)対応特性防藻、耐圧、耐寒
透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色クリアー構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
耐油燃料チューブ
三洋化成(31件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷から4日以内出荷従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)使用温度範囲(℃)-10~60種別耐油燃料チューブ材質PVC色ピンク使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
SKソフトブレードホース
三洋化成(7件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から7日以内出荷食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸色透明適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
カラー抗菌業務用まな板
三洋化成(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷広い調理スペースをもつ業務用抗菌まな板。肉厚タイプなので丈夫で長持ちします。 サイズも豊富、大きな食材も調理できるので、レストラン・旅館・ホテル・学校・食品工場など、幅広い用途に適しています。 側面にある計4色のカラーラインにより、肉・魚・野菜・果物など、食材によって使い分けることが可能になりました。臭い移りを心配される方にとても便利。厚さ(mm)20
さらさら耐圧ブラウンホース
三洋化成¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷表面がべとつかない耐寒耐圧防藻ホース。ホース表面の特殊加工によりサラッとした感触。耐圧性に優れた糸入り二重管ホース。紫外線をカットし、藻の発生を防ぐ黒いインナーホースカラー。材質PVC、ポリエステル糸色ブラウン内径×外径(Φmm)15×20
スーパーソフトホース
三洋化成(3件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷から翌々日出荷さわやかなクリアグリーンカラー スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.22MPa用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。
ヴァルナ ホースリール
三洋化成(7件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1台当日出荷用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に仕様石目カバーなし種類水形:7キャスターなし材質(ホース)PVCホース長さ(m)20、給水:1材質(ノズル)ABS樹脂巻取形式手動再生紙使用マーク適合
SKネットホース
三洋化成¥13,991~税込¥15,390~1巻当日出荷から3日以内出荷中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸適合規格食品衛生法(厚生省告示178号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水脆化温度(℃)-50特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
アーバン ホースリール
三洋化成¥17,980税込¥19,7781個当日出荷モダンフォルムのしっかりボディー。 大容量のホースドラム。 防藻耐圧ホース仕様。用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に仕様石目カバーなし種類水形:6キャスターなし材質(ノズル)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.6×36×43巻取形式手動再生紙使用マーク適合
SKジェットホース
三洋化成(11件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から6日以内出荷中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸色緑構造糸入り二重管ホース使用流体水脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
高圧洗浄機用給水ホース
三洋化成¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。色ブルー使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り2重管防藻ホース最高使用圧力(MPa)0.7(23℃)ホース内径(Φmm)12脆化温度(℃)-40ホース外径(Φmm)16耐寒性-40℃RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ホースリール シャロ
三洋化成¥8,998税込¥9,8981台当日出荷充実した機能と安定感あるスタイル ロータリーコネクターでホースのねじれを防ぎ、巻き取りやすくなりました。 ノズルフックで横にスライド可能。左右で固定することができる便利なフックです。 コネクターエルボは360度回転するので、ホースのねじれ・折れぐせを防ぎます。ワンタッチで脱着もできるので持ち運びにも便利です。材質PP、PVC、ABS、POM、NBR、合成ゴム、ナイロン、ポリエステル系、ステンレス、鉄、アルミニウムカバーなし色(本体)ストーンカラー、(ドラム)ネイビーブルー、(ホース)ブルーキャスターなし材質(ホース)PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)12~15ホース長さ(m)20適合ホース外径(Φmm)~20ノズルクイックノズルR寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.8×34×40噴出形状キリ、カクサン、ストレート、ストップ、ジョーロ、シャワー使用ホーススーパー耐圧タイプ適合蛇口外径(Φmm)15巻取形式手動
さらさらホースアドバンス
三洋化成¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から3日以内出荷従来のホースに比べベト付きを抑えます。今までの不満を解消するホースです。 表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時スムーズに行えます。 ねじれにくい糸編構造。止水機能の付いた散水ノズルにも取付できます。 藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。用途家庭用給水用具・家庭用散水用具材質PVC,ポリエステル糸寸法(mm)15×20色ブラウン使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.8(23℃)/0.6(60℃)使用流体水保証圧力(MPa)1.1(23℃)/0.9(60℃)最小破壊圧力(MPa)2.1(23℃)/1.7(60℃)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
サンヨー ノズル付き散水セットホース 10m
三洋化成(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷6種類の水流が選べる、多機能ノズル付きのホースです。 蛇口とホースをワンタッチで繋げる蛇口プラグセット付きです。 藻が発生しにくい、耐圧防藻ホースです。用途家庭用散水用具として。トラスコ品番368-4053セット内容10m巻ホース、FUNノズル、蛇口プラグセット材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸入り、ABC樹脂、POM樹脂色クリアーブラック、ホースインナー:黒、ホースアウター:透明、FUNノズルR:ホワイト×ブルー使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)10適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)7適合ホース内径×外径(Φmm)7×11
さらさら耐圧ブラウンホース
三洋化成(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷レトロ調カラーの落ち着いたブラウンカラーホースです。ホース表面に特殊表面処理を施していますので、ホースがベトつきません。糸入りホースの為、ノズル使用に最適です。中黒ホースなので紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。用途一般家庭水道散水用。トラスコ品番149-1837材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り質量(kg)9.3色ブラウン長さ(m)50使用圧力(MPa)0.6使用温度(℃)0~60許容曲げ半径(mm)72外径(mm)20内径(mm)15耐寒温度(℃)(脆化温度)-39
交換ホース さらさらブラウン
三洋化成(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷表面がサラサラした収納しやすいスリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.77MPa、環境温度60℃時/0.57MPa用途リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブラウン構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.77、環境温度60℃時/0.57適合流体水サイズ(mm)12×16
クリアブルーホース
三洋化成¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷液体が見えるライトブルーカラーの耐圧ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.83MPa、環境温度60℃時/0.57MPa用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.83、環境温度60℃時/0.57適合流体水内径(mm)15
さらさら耐圧ブラウンホース 15×20mm
三洋化成(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷表面がサラっとしてベトつかない 特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/1.2MPa、環境温度60℃時/0.6MPa用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブラウン長さ(m)5(カット)構造糸入り二重管防藻ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/1.2、環境温度60℃時/0.6適合流体水サイズ(mm)15×20
ハイパワーホース
三洋化成¥25,980~税込¥28,578~1巻当日出荷から5日以内出荷肉厚で丈夫。ワンランク上の強度と弾力性を持つ耐寒ホース。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として寸法(長さ)50mドラム種別ハイパワーホース材質PVC色レッド使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50特性耐寒
シンクに渡し掛けできるまな板
三洋化成(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷シンクにまな板を掛けるので能率よく調理ができ調理スペースが広がります材質ポリエチレン質量(kg)約2.5外形寸法(cm)約48×38×厚さ1.5RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱抗菌シンクまな板
三洋化成(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷シンクに渡しがけが可能。調理スペースを広く使える。 平らな場所であれば、90℃以下のお湯で表面を熱湯洗浄できます。 国際規格(ISO22196)・SIAA規格に適合。材質ポリエチレン厚さ(mm)13寸法(mm)270×480質量(kg)1.55色ホワイト耐熱温度(℃)90食器洗浄機家庭用再生紙使用マーク適合
ホースコネクター 12mm-15mm
三洋化成¥349税込¥3841個当日出荷工具を使わず取り付けができる。用途プラグへのホース接続具です。材質ABS樹脂接続方式ニップル-ホース適合ホース内径(Φmm)12~15再生紙使用マーク適合