カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 三洋化成
- モノタロウ(3)
- SUGICO(スギコ)(36)
- TRUSCO(13)
- DXアンテナ(13)
- A&D(エー・アンド・デイ)(8)
- オーム電機(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- SURE(石崎電機製作所)(5)
- 象印マホービン(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- 東日製作所(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Vesrah(4)
- 岩田製作所(3)
- ParkerTAIYO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
再生紙使用マーク適合(1)
「sh-15」の検索結果
特価

SHツインネット15×19.5 ブルー ドラム巻
三洋化成¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷仕様ドラム巻きトラスコ品番816-3780材質PVC色青長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15構造糸入り三重管ホース最高使用圧力(MPa)(23℃)0.9/(60℃)0.7外径(Φmm)19.5使用流体水脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
SHグラアス 15x20 プラドラム巻 50m
三洋化成¥14,980税込¥16,4781巻5日以内出荷材質PVC色パステルブルー長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.17外径(Φmm)20使用流体水特性耐寒
SHガゼットホース 15×20
三洋化成¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷特殊なニット編み方式により、ねじれにくく水の流れをスムーズにします。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。トラスコ品番652-7489材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸色クリアブルー長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.7(環境温度23℃時)許容曲げ半径(mm)79以上外径(mm)20内径(mm)15
SHスパイダーホース 15x20 プラドラム巻 50m
三洋化成¥15,980税込¥17,5781巻3日以内出荷仕様ドラム巻き材質PVC色緑長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87外径(Φmm)20使用流体水脆化温度(℃)-38特性耐圧材質(補強材)ポリエステル糸
洗濯機用排水ホース30mm 1.5m
三洋化成¥24,980税込¥27,4781セット(25個)6日以内出荷トラスコ品番816-3717材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS長さ(m)1.5再生紙使用マーク適合