カテゴリ
- バイク部品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- Vance&Hines(3)
- カナフジ電工(3)
- SK11(2)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- JFEアドバンテック(1)
- ParkerTAIYO(1)
- トックベアリング(TOK)(1)
- 未来工業(1)
- ACE(エース)(1)
- ハウスビーエム(1)
- スリーハイ(1)
- シグマ光機(1)
- アサ電子工業(1)
- XP POWER(1)
エコロジープロダクト
「shp-15」の検索結果

トリプル超硬ロングホルソー
ハウスビーエム(8件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から5日以内出荷ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
強力打ち棒 両面15mm用
SK11¥6,998税込¥7,6981個当日出荷SK11ステンレス製両面ハトメ15mm(SH-15)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。15.0mmのハトメ用です。用途両面ハトメ用打ち棒。適合使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-15)・アルミ製(No.90)・真鍮製(No.95)穴径(Φmm)ハトメ:約15ねじ下穴サイズ(mm)16最大取付物厚さ(mm)約4
ステンレス製 ケーブルラックパーツ アングル用固定金具
カナフジ電工¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷本体をアングル架台に固定する場合に使用します。振動、ゆれが加わる場所では使用しないで下さい。備考1個
シリコンスポンジ角紐 (両面テープ剥離紙付)
スリーハイ¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷から9日以内出荷【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。両面テープがついています。用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。材質シリコン硬度20°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 ケーブルラックパーツ アングル用固定金具(C型)
カナフジ電工¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷本体を固定されたアングル架台に取付ける場合に使用します。(アングルL 40用)備考1個
磁気近接センサ(3線式) AH015/AH015H
アサ電子工業¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。タイプ3線式感度【磁気】3~4mT電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsec消費電流(mA)最大8出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)表示灯赤色
ハイパワー用偏光ビームスプリッター PBSHPシリーズ
シグマ光機¥70,980税込¥78,0781個9日以内出荷から12日以内出荷YAGレーザなどのパルスレーザ用に設計された偏光ビームスプリッターです。プリズムの貼り合わせ面に接着剤を使わず、オプティカルコンタクトで接合しているので、ハイパワーレーザにも耐えられます。
サンダー用ペーパー
FUJI STAR(三共理化学)¥4,498税込¥4,9481箱(50枚)6日以内出荷高い柔軟性による曲面への馴染みが良いです。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がりです。被削材を深く削ることのない軽い研磨感です。新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフです。用途自動車補修研磨。塗膜研磨。タイプマジック式危険物の類別非危険物
ステンレス両面ハトメ
SK11(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(30組)当日出荷ステンレス製なので強くて丈夫、サビにも強いです。SK11強力打ち棒専用のステンレス製両面ハトメです。サビに強いステンレス製ですので、屋外での使用に最適です。用途海洋レジャー、テント、シート等の穴の補強・補修。材質ステンレス(SUS304)
TwinSlash PCX 3in Slip-on ツインスラッシュ 3インチ スリップオン ブラック マフラー 1801-1533
Vance&Hines¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1801-1533。バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。定番のブラックメガホンマフラー。懐かしの「バンス管」、あのころのサウンドは今でも健在です。スチール製エキゾーストパイプに美しいブラック仕上げ。販売備考:旧品番48623のキャタライザー仕様。オプションバッフル設定無し。適合情報:。インディアン[INDIAN] SCOUT [スカウト] 15-21
TwinSlash PCX 3in Slip-on ツインスラッシュ 3インチ スリップオン ブラック マフラー 1801-1534
Vance&Hines¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1801-1534。バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。3インチラウンド形状のサイレンサーは高級感溢れる2重のスラッシュカットエンドデザイン。スリップオンタイプの為、バンス&ハインズのサウンドとパフォーマンスを手軽に手に入れることが可能です。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。純正ヘッドパイプのヒートシールドとのマッチングも完璧でスリップオンと思えないルックスを実現します。販売備考:旧品番46875のキャタライザー仕様。適合注意!FXBB/FXLR(S/ST)/FLSL/FLFB(S)/FXBR(S)に適合。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要です。オプションバッフル設定無し。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FLFB [ファットボーイ] 18-20。ハーレー[HARLEY] FLSL [ソフテイルスリム] 18-21。ハーレー[HARLEY] FXBB [ストリートボブ] 18-22。ハーレー[HARLEY] FXBR [ブレイクアウト] 18-20。ハーレー[HARLEY] FXLR [ローライダー] 18-20。ハーレー[HARLEY] FLFBS [ファットボーイ] 18-22。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定なし付属品マフラー取付用ハードウェア材質スチール色ブラックタイプスリップオン表面仕上げマットブラック塗装
TwinSlash PCX 3in Slip-on ツインスラッシュ 3インチ スリップオン クローム マフラー 1801-1528
Vance&Hines¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1801-1528。バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。定番のスラッシュカットタイプ。ヒートシールドによりマフラー焼けの心配もありません。販売備考:旧品番18623のキャタライザー仕様。オプションバッフル設定無し。適合情報:。インディアン[INDIAN] SCOUT [スカウト] 15-21
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HP-15E)
ParkerTAIYO¥22,980~税込¥25,278~1個47日以内出荷接続口径A・Bポート:G1/2切換方式ノーマルオープン取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)36使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブ、外部パイロット仕様の場合)