カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
- 測定・測量用品(1)
- 作業工具/電動・空圧工具(3)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(69)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,848)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(77)
- 以上(81)
- 以上(81)
- 以上(82)
価格
- 1,500円以下(24,209)
- 1,500-10,000円(66,640)
- 10,000-50,000円(69,078)
- 50,000-100,000円(29,033)
- 100,000円以上(36,624)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

グランドパッキン 6501L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)(7件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から5日以内出荷ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。 軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など) 流体(清水、工業用水、海水、油など)材質炭化繊維、PTFE樹脂、特殊潤滑剤色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1許容PV値(MPa・m/min)10最高使用温度(℃)200(80℃を超える流体には冷却必要)最高使用周速度(m/s)20使用pH範囲2~12編組角編特性低軸摩耗性許容PV値(MPa・m/s)9.8
#3300ゴアジョイントシーラント
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥15,599~税込¥17,159~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷ロッド状の製品ゆえ、様々な箇所での使用が可能です。 荒い面にも良くなじみ、良好なシール性が得られます。 クッション性に富み、緩衝材用途に活用できます。 高い耐薬品性を有しています。 金属溶出・パーティクルの発生が極めて少なく高いクリーン性を有します。 フリーサイズですので、多様な寸法の在庫を必要とせず経済的です。色白
スリーブ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥5,198~税込¥5,718~1セット(10個)当日出荷から6日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状スリーブ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
船舶用ラミーグランドパッキン
PILLAR(旧:日本ピラー工業)(3件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1巻(3.6m)ほか当日出荷から6日以内出荷半世紀を超える長寿製品、「シール性能・軸への低攻撃性・強度」の高バランスが合成繊維全盛の現在でも、支持され続けています。船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用。優良ラミ繊維に特殊白色グリースを含浸させ八編したパッキンです。軸とのなじみが良く、弾力性の良い、軸摩耗の少ない、安定した性能を発揮するパッキンで、船尾管軸用として広く一般に使用されています。用途船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用最高使用圧力(MPa)0.5許容PV値(MPa・m/min)最大:2.5最高使用温度(℃)60使用pH範囲6~8最高使用速度(m/s)10
ePTFEガスケット PTFE製 RJシリーズ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から4日以内出荷‐100~+200℃の広い温度範囲に使用できます。 化学的に非常に安定しており、融解したアルカリ金属と高温高圧下でのフッ素ガス以外には侵されません。 コールドフローが少なく、シールに有効です。材質PTFE使用温度範囲(℃)-100~200使用圧力最高:3.3MPaG最高使用温度(℃)200締付圧力(N/mm2)最小(Y値):水・油系流体17.2最低使用温度(℃)-100
ユニオン
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から6日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオン
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
船舶用ラミーグランドパッキン(ピラフロン含浸タイプ)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻(3.6m)ほか当日出荷から6日以内出荷半世紀を超える長寿製品、「シール性能・軸への低攻撃性・強度」の高バランスが合成繊維全盛の現在でも、支持され続けています。船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用。優良ラミ繊維にPTFE樹脂液と白色グリースを含浸し、八編したパッキンです。船尾管軸用として最も信頼性が高く、広く使用されているパッキンです。用途船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用最高使用圧力(MPa)0.6許容PV値(MPa・m/min)最大:3.5最高使用温度(℃)80使用pH範囲6~8最高使用速度(m/s)10
PFAチューブ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか3日以内出荷から6日以内出荷耐熱性 広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。 耐薬品性 ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。 耐候性 吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。 非粘着性 他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。 電気的特性 絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。 有害物質の溶出がない 金属イオン等の不純物の溶出がありません。用途薬液、溶剤の移送(半導体関連機器) 各種液体の移送(化学工業、医薬の製造) 粘着性流体の移送(食品製造) 絶縁、高誘電特性の必要機器(電気機器)最高使用温度(℃)260最高使用圧力(MPa)0.7形状PFAチューブ材質(本体)PFA適合規格食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)第3のDの2合成樹脂製の器具又は容 器包装による材料試験及び溶出試験機能耐熱性、広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。耐薬品性、ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。耐候性吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。非粘着性、他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。電気的特性、絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。有害物質の溶出がない金属イオン等の不純物の溶出がありません。使用流体薬品特性耐熱
ユニオンエルボ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンエルボ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンティ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から42日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
グランドパッキン #6502L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥6,998~税込¥7,698~1箱(3m)6日以内出荷PTFEディスパージョンを含浸した炭化繊維を角編みしたグランドパッキンです。強締付時の安定性を高めています。用途ビル用ポンプタイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.2許容PV値(MPa・m/min)9.8MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)200(80を超える流体には冷却必要)色調黒主原料炭化繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤pH範囲2~12
ユニオンナット
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥5,198~税込¥5,718~1セット(10個)当日出荷から28日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンナット材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
キャップ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
グランドパッキン #4536WL
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥8,498~税込¥9,348~1箱(3m)6日以内出荷無機繊維を中芯に外側を柔軟で低弾圧のアラミド繊維で被覆した編糸で格子編みし、PTFEディスパージョンと潤滑剤を含侵したグランドパッキン用途溶剤、酸、アルカリを扱うポンプ、流体汚染を嫌うポンプ、低速回転機器材質アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維・特殊潤滑剤タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1許容PV値(MPa・m/min)6.5MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)260(80を超える流体には冷却必要)適合流体溶剤・酸・アルカリ・薬液色調白特性耐酸・アルカリ主原料アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維・特殊潤滑剤pH範囲2~13
...