PILLAR(旧:日本ピラー工業)
グランドパッキン #6502L
PTFEディスパージョンを含浸した炭化繊維を角編みしたグランドパッキンです。
強締付時の安定性を高めています。
用途
ビル用ポンプ
タイプ
シールパッキン
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
1.2
許容PV値(MPa・m/min)
9.8MPaG・m/s以下
最高使用温度(℃)
200(80を超える流体には冷却必要)
色調
黒
主原料
炭化繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤
pH範囲
2~12
内容量
1箱(3m)
全6種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
選択してください
6.5
8
9.5
10
11
12.5
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80890288
#6502L 9.5□
9.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890525
#6502L 12.5□
12.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890595
#6502L 11□
11
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890735
#6502L 8□
8
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890848
#6502L 10□
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891731
#6502L 6.5□
6.5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください