スリーブPILLAR(旧:日本ピラー工業)¥10,980税込¥12,078
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状スリーブ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
メイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から60日以内出荷
形状メイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンティPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から42日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
ユニオンエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
ユニオンナットPILLAR(旧:日本ピラー工業)¥21,980税込¥24,178
1セット(10個)
当日出荷から47日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンナット最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
キャップスリーブPILLAR(旧:日本ピラー工業)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,978
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップスリーブ材質(本体)PTFE最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
キャップPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンティPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA、PTFE最高使用温度(℃)200適合流体液
レデューシングユニオンエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンエルボアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンエルボアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
パネルマウントユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状パネルマウントユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
導電性チューブカバーPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から10日以内出荷
材質導電性PP(ポリプロピレン)仕様表面帯電電位量:0.11~1.14kV(測定距離1m)使用温度範囲(℃)常温~85(チューブ表面温度)体積抵抗率(Ωcm)5.0×10^2
メイルエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から60日以内出荷
形状メイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンティアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
フィメイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から60日以内出荷
形状フィメイルコネクタ材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200最高使用圧力(MPa)0.7
ユニオンフランジPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から67日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンフランジ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
45°ユニオンエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から67日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状45°ユニオンエルボ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
フィメイルブランチティPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から60日以内出荷
形状フィメイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
ユニオンティアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
メイルランティPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から60日以内出荷
形状メイルランティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
ユニオンアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンアダプタ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
45°Y型ユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状45°Y型ユニオン最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
パネルマウントレデューシングユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状パネルマウントレデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200パネル厚(mm)(MAX)7
パラマウントメイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から47日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状パラマウントメイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体液
レデューシングユニオンアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
フィメイルエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から60日以内出荷
形状フィメイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
メイルブランチティPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から60日以内出荷
形状メイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンエルボアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンエルボアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
フィメイルランティPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から90日以内出荷
形状フィメイルランティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200