絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

大黒屋ホールディングス(森電機)

大黒屋ホールディングス(森電機)のページです。大黒屋ホールディングス(森電機)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在23件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名アジアグロースキャピタル株式会社
所在地〒108-0074 東京都港区高輪二丁目15番8号
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機)

    防水型プラグ

    大黒屋ホールディングス(森電機)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    種類プラグ定格電圧(V)250
  • 防水型コンセント 大黒屋ホールディングス(森電機)

    防水型コンセント

    大黒屋ホールディングス(森電機)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。 屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。 プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。 プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
  • 防水型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機)

    防水型プラグ

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。 屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。 プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。 プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
  • 耐圧防爆型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機)

    耐圧防爆型プラグ

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    種類プラグ全長(mm)128適合ケーブル外径(Φmm)16.5形状平刃
  • 位置ボックス 一方出 大黒屋ホールディングス(森電機)

    位置ボックス 一方出

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    4,298税込4,728
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    EA・EB・KBボックスはアルミダイカスト製です。
    寸法ハブ/16形式一方出
  • 耐圧防爆型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機)

    耐圧防爆型プラグ

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    本品は1種又は、2種危険場所内でハンドランプその他可搬式機器用の電源接続に用いられます。 内部にインターロックスイッチを内蔵しておりますので、抜き差しは無電圧状態で安全に行うことができます。
    極数3定格電圧(V)250仕様(遮断方式)インターロックスイッチサイズコンセントハブ:G3/4(22)
  • 防水型コンセント(ネジ込みキャップ型) 大黒屋ホールディングス(森電機)

    防水型コンセント(ネジ込みキャップ型)

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    森式防水型コンセントは、「配線器具防水試験通則」(JIS C 0920)による防雨形の性能を持っております。屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、塵埃の多い場所等に最適です。プラグを外したときには、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷めることがありません。プレートは、いずれも真鍮製で、丈夫で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
    極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20区分防水コンセント差込口形状接地3P 20A 250V
  • KBボックス 22 一方出 大黒屋ホールディングス(森電機)

    KBボックス 22 一方出

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    材質アルミダイカスト質量(kg)0.7寸法ハブ/22形式一方出
  • ハンドランプ 大黒屋ホールディングス(森電機)

    ハンドランプ

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    樹脂ハンドルに加えて充電部にも絶縁構造を施した二重絶縁になっていますので、万一ハンドル部が損傷しても感電の必要がありません。
    保護等級IEC/IP20材質(ハンドル)ポリプロ適合ランプ100Wまで
  • 密閉型タンブラスイッチ 片切 大黒屋ホールディングス(森電機)

    密閉型タンブラスイッチ 片切

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
  • 耐圧防爆型タンブラスイッチ 大黒屋ホールディングス(森電機)

    耐圧防爆型タンブラスイッチ

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    本製品は耐圧防爆型の機器で、軽量化、小型化をはかりました。 1種および2種危険場所で使用できます。 容器に不飽和ポリエステル樹脂(プリミックス)を使用しておりますので耐寒、耐熱、耐絶縁性に優れています。
    定格電圧(V)300定格電流(A)10回路片切
  • 位置ボックス 大黒屋ホールディングス(森電機)

    位置ボックス

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
  • KBボックス 25 一方出 大黒屋ホールディングス(森電機)

    KBボックス 25 一方出

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    材質アルミダイカスト質量(kg)0.7寸法ハブ/25形式一方出
  • 位置ボックス 4方出 大黒屋ホールディングス(森電機)

    位置ボックス 4方出

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    アルミダイカスト製です。
    質量(kg)0.5寸法【ハブ】28
  • 位置ボックス 1方出 大黒屋ホールディングス(森電機)

    位置ボックス 1方出

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    アルミダイカスト製です。
    質量(kg)0.5寸法19
  • プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機)

    プラグ

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    599税込659
    1個
    翌日出荷
  • リフレクターランプ用ホルダー 大黒屋ホールディングス(森電機)

    リフレクターランプ用ホルダー

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    37,980税込41,778
    1個
    翌日出荷
  • 防水型コンセント 大黒屋ホールディングス(森電機)

    防水型コンセント

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    取扱停止中
  • 防水型コンセント(ネジ込みキャップ型) 大黒屋ホールディングス(森電機)

    防水型コンセント(ネジ込みキャップ型)

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    取扱い終了
    森式防水型コンセントは、「配線器具防水試験通則」(JIS C 0920)による防雨形の性能を持っております。屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、塵埃の多い場所等に最適です。プラグを外したときには、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷めることがありません。プレートは、いずれも真鍮製で、丈夫で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
    種類防水コンセント極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V
  • 防水型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機)

    防水型プラグ

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    取扱い終了
    定格電圧(V)250
  • 密閉型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機)

    密閉型プラグ

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    取扱い終了
    本品は、インターロックを内蔵し、プラグを差し込んでユニオンをねじ込むと、スイッチが入る機構となっております。 したがって無電圧状態で、プラグの着脱ができますので、感電事故を防止し、極の損耗を防ぎます。 スイッチは、速投速断機構となっており,長寿命です。極は2Pですが、プラグには、ボディアース用の接続端子を設けております。 密閉構造ですから、水気、塵埃び多い場所に最適です。
    極数2定格電圧(V)250定格電流(A)10形状平刃質量(kg)1.5種類プラグ適合ケーブル外径(Φmm)11.0適合ボックスKB
  • 密閉型コンセント 大黒屋ホールディングス(森電機)

    密閉型コンセント

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    取扱い終了
    本品は、インターロックを内蔵し、プラグを差し込んでユニオンをねじ込むと、スイッチが入る機構となっております。 したがって無電圧状態で、プラグの着脱ができますので、感電事故を防止し、極の損耗を防ぎます。 スイッチは、速投速断機構となっており,長寿命です。極は2Pですが、プラグには、ボディアース用の接続端子を設けております。 密閉構造ですから、水気、塵埃び多い場所に最適です。
    極数2定格電圧(V)250定格電流(A)10形状平刃質量(kg)1.5種類ボディ適合ケーブル外径(Φmm)11.0適合ボックスKB
  • 耐圧防爆型コンセント 大黒屋ホールディングス(森電機)

    耐圧防爆型コンセント

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    取扱い終了
    本品は1種又は、2種危険場所内でハンドランプその他可搬式機器用の電源接続に用いられます。 内部にインターロックスイッチを内蔵しておりますので、抜き差しは無電圧状態で安全に行うことができます。 独自設計による接点容量の大きい遮断機構付のものを採用し、プラグと抜きさしが連動しており、回路を開かないと抜けません。
    極数3定格電圧(V)250定格電流(A)15仕様(遮断方式)インターロックスイッチ形状平刃サイズコンセントハブ:G3/4(22)種類ボディ