曜日別特売

密閉型コンセント

密閉型コンセント - 大黒屋ホールディングス(森電機)

本品は、インターロックを内蔵し、プラグを差し込んでユニオンをねじ込むと、スイッチが入る機構となっております。
したがって無電圧状態で、プラグの着脱ができますので、感電事故を防止し、極の損耗を防ぎます。
スイッチは、速投速断機構となっており,長寿命です。極は2Pですが、プラグには、ボディアース用の接続端子を設けております。
密閉構造ですから、水気、塵埃び多い場所に最適です。

極数
2
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
形状
平刃
質量(kg)
1.5
種類
ボディ
適合ケーブル外径(Φmm)
11.0
適合ボックス
KB
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
444222551730
38,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする