クラリオン (Clarion)
クラリオン (Clarion)のページです。クラリオン (Clarion)は、自動車用品、トラック用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | クラリオン株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心7-2 |
|---|
オンダッシュスタンドクラリオン (Clarion)当日出荷
ダッシュボードに簡単取り付け。
適合品番CJ-7800A/CJ-7600A/CJ-7610A/CJ-7000B/CJ-5600B/CJ-5605A/CJ-981B共通
モニター用変換ケーブル(0.2m)クラリオン (Clarion)当日出荷
適合【モニター】CJ-7610A/CJ-5605A/EA-2182A/EA-1812A長さ(m)0.2
変換ケーブルクラリオン (Clarion)当日出荷
適合【カメラ】CC-6500A/CC-6500B/CC-6600A/CC-6600B/CC-6601B/CC-6650B/CC-7202A/CC-7203A/CC-6300A/CC-6352A/CC-6100A/CC-6110A、【モニター】CJ-5600B/CJ-7000B/CJ-7100E/CJ-7300G/CJ-981B長さ(m)0.2
ハイマウントモニター取付キットクラリオン (Clarion)当日出荷
事故衝突時、運転手の頭部を衝撃から守る安全機構構造です。
3Dアングル+UP&DOWN。モニターの可動はルームミラーと同様に上下左右の振り(3Dアングル)に加え、上下にも移動できるので、小型車でも前方視界を妨げません。
RCA変換ケーブルクラリオン (Clarion)(1件のレビュー)当日出荷
RCA出力映像をCJ-7600A、CJ-7610A、CJ-5605A、EA-2182Aに接続
ケーブル長(m)1適合品番CJ-7600A、CJ-7610A、CJ-5605A、EA-2182A
カメラケーブルクラリオン (Clarion)当日出荷
適合CR-8500A/CR-8600A/CC-6352A/CC-6500A/CC-6500B/CC-6600A/CC-6600B/CC-6601B/CC-7202A/CC-6100A/CC-6110A長さ(m)0.3
HDカメラ(シャッターなし/広角/鏡像)クラリオン (Clarion)当日出荷
くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート
高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。
逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。
安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル
業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8600A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。
超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能)
高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ)
防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス質量(g)約150(ケーブル含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×38×51.4画素数CMOS 約100万画素防水仕様IP69K(カメラ本体のみ)画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像動作温度範囲(℃)-30~+70
ジュシンキヨウアンテナクラリオン (Clarion)取扱い終了
適合品番CC-3500A、EE-2178B、EE-2185A、EE-2185C
アンテナクラリオン (Clarion)取扱い終了
ディスプレイオーディオクラリオン (Clarion)当日出荷
スマートフォンと連携することでナビアプリなどのスマートフォンのアプリをディスプレイに表示し、大きい画面での操作を実現できます。
CDドライブ、SDカードスロットなし、タッチパネル操作のためボタンがないから故障しにくい!
スマートフォンのナビゲーションだからいつでも地図が最新!
GPSだけではなく、車両信号、ジャイロセンサーから自車位置を測定し、電波が届きにくいトンネル内部でも高性能な自車位置精度抜群!
用途ナビゲーション機能のないディスプレイ付きオーディオ車載機です。質量(kg)1.34最大出力(W)41W×4消費電流(A)6以下液晶モニターLCDモニター部:6.75型TFT受信周波数FMチューナー:76.0~99.0MHz、AMチューナー:522~1,629kHz、GPS:1575.42MHz言語表示日本語、英語、韓国語、中国語(簡体字/繁体字)画素数1152000画素(水平800×垂直480×3)リモコンステアリングリモコン:学習型2chBluetoothハンズフリー、電話帳、画面操作、スピーカー出力待機電流3mA以下オーディオワイドFM対応