角型ガラリ(水切付・網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切付色シルバー仕上アルマイト処理
丸型レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)当日出荷
レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。
種類丸型レジスター呼び径(Φmm)150材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付色シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)27
バルコニー物干金物(天吊固定型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
アルミダイカスト製 固定型
種類天井固定型仕様固定型材質アルミダイカスト(ADC-12)色ホワイトクリーム仕上合成樹脂焼付塗装首下長(mm)220
コーナーガード(反射材付)上部エンドキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷
神栄ホームクリエイトの適合コーナーガード専用のエンドキャップ部材です。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など色黄色材質樹脂適合SK-CNG-2YL、SK-CNG-2AV、SK-CNG-3YL
クーラースリーブキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷
蓋は、はめ込み式になっております。
種類クーラースリーブキャップ材質ABS樹脂仕様蓋/はめ込み式色シルバーホワイト
配管用スリーブキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)当日出荷
ルームクーラー等の配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類スリーブキャップ材質ABS樹脂仕様配管用色シルバーホワイト適合パイプVP-65特(67×76)
丸型レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)当日出荷
プラスチック網付です。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付色シルバーホワイト
丸型レジスター(フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)当日出荷
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター呼び径(Φmm)150材質ABS樹脂仕様フィルター付色シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)27
ベントキャップ(網付・防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)当日出荷
ステンレス網付は(10メッシュ)です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。グリル部は脱着可能です。
種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付、防火ダンパー付色シルバー仕上粉体塗装
ステンレスフック神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷
裏全面シール貼
寸法H(mm)45寸法D(mm)40寸法W(mm)45仕上ヘアライン
室内物干金物(横付型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
アーム角度変更可能窓枠や壁面などの自由な取付けが可能
仕様室内用材質アルミダイカスト(ADC-12)仕上合成樹脂焼付塗装
ナンバーシート神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
郵便受箱に使用する部屋ナンバーとしてPNSナンバーシートかアルミNo.シートをご使用下さい。
コーナーガード上部エンドキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷から3日以内出荷
神栄ホームクリエイト:コーナーガードSK-CNG-2YL(AV)専用のエンドキャップ部材です。
クーラースリーブキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷から4日以内出荷
キャップの中心部分(径46Φ)が簡単に抜けるようになっていますので、配管サイズによって使い分けて下さい。
種類クーラースリーブキャップ材質ABS樹脂色シルバーホワイト適合パイプSU-75特(75×80)
深型フード付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類深型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様防火ダンパー付、ステンレス網付色シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
角型レジスター(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
材質鋼板仕様開閉/上下レバー式、防火ダンパー付色グリル/クリーム、本体・羽根/黒種類角型レジスター仕上メラミン焼付塗装
設備機器用スリーブキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)当日出荷
蓋はネジ込みになっていますので左へ廻せば取外しできます。外部の蓋は室内より手を入れて廻せば取外しできます。
種類スリーブキャップ材質ABS樹脂色シルバーホワイト適合パイプVU-100特(107×114)
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用・フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・ステンレス製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)呼び径(Φmm)100材質ABS樹脂仕様クーラーキャップ兼用フィルター付色シルバーホワイト適合パイプSU-100特(100×106)有効換気面積(cm2)27
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-55ASLP神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型仕様縦収納・ポール型寸法(mm)(物干部)559材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)820材質(パイプ)アルミ押出型材
可動はしご神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
屋上マンホール出入用です。非常に軽量ですので、持ち運びが簡単にできます。
室名札 突出型 無地神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷から10日以内出荷
突出型の室名札です。
仕様突出型材質金具:ステンレス(HL)、表示板:アクリル5mm(乳白色)寸法D(mm)5
寸切ボルト神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
消火栓表示シート神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
裏全面シール貼
仕様赤地に白文字・裏全面シール貼り材質塩ビ寸法H(mm)95寸法W(mm)295
消火器ボックス/据置型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷
屋外にも対応可能です。壁付けも対応可能です。
種類ボックス型仕様据置壁付兼用扉タイプ。適合10型材質ステンレス幅(mm)238高さ(mm)610奥行(mm)175仕上ヘアライン
角型レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
取付方法は前面のビスをとってグリルを外し、壁に埋込まれた木枠又は鉄枠(別途)に木ネジ・タッピングビスで本体を取付け、その後グリルを取付けます。
材質鋼板仕様開閉/上下レバー式色グリル/クリーム、本体・羽根/黒種類角型レジスター仕上メラミン焼付塗装
深型フード付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。
種類深型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様フード付、ステンレス網付色シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
差圧式レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷
台風等の外気が激しい場合等、調整板ロック用ツマミで全閉にする事が可能です。※通常は全開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(SRV-150Fのみ不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
材質ABS樹脂色シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)135