384件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベントキャップ縦型(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ベントキャップ縦型(網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
排気方向は左右両吹きとなります。グリル部は脱着可能です。
種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様標準網なし、縦型シルバー仕上粉体塗装
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。通常はガラリとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の4か所のビスを外してガラリ部を取り、ご使用下さい。
種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)材質アルミ仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付シルバー仕上アルマイト処理
角型ツマミ式レジスター(過給気防止機構付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ツマミ式レジスター(過給気防止機構付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様過給気防止機構付シルバーホワイト適合パイプSU-100特(100×106)有効換気面積(cm2)41
丸型プッシュ式レジスター(過給気防止機構付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型プッシュ式レジスター(過給気防止機構付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)※通常は開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
種類丸型レジスター呼び径(Φmm)100材質ABS樹脂仕様過給気防止機構付シルバーホワイト適合パイプSU-100特(100×106)有効換気面積(cm2)40
バルコニー物干金物(自在型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(自在型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷
高さ2段階調整
種類自在式仕様自在型材質アルミブロンズ仕上粉体塗装首下長(mm)310
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-70ASLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-70ASLP神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から4日以内出荷
アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型仕様縦収納・ポール型寸法(mm)(物干部)689材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)820材質(パイプ)アルミ押出型材
一般室名札 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)一般室名札神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
室名札・サイン
タラップ(アングル型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タラップ(アングル型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
後付タイプ
仕様鋼製 アングル型材質山形鋼50×50×4、丸鋼16Φ寸法W(mm)350仕上溶融亜鉛メッキ
室内物干金物(天吊・ポール型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(天吊・ポール型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
室内物干金物(天吊・ポール型)ポール(竿部)とアーム体型ホワイトとブラックをご用意天井や取付高さによってH450、H600からお選び下さい。片側を壁面に固定することもできます。取付天井部分は下地が必要です。最大10kgまででご使用下さい。
仕様室内用材質アーム:鋼製、ポール:アルミ寸法D(mm)28寸法W(mm)1200
室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(横付型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,598税込2,858
1台
5日以内出荷
室内物干金物(横付型)アーム部脱着式4色カラーをご用意アームは脱着式で使用しない時は抜いてブラケットに掛けて収納できます。カラーは4色からお選び下さい。グレー、ネイビーブルー、ブラウン、イエローグリーン取付面には下地が必要です。最大8kg/本まででご使用下さい。
仕様室内用材質ポリカ全長(mm)285寸法H(mm)90寸法W(mm)45
室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(横付型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,598税込2,858
1台
5日以内出荷
室内物干金物(横付型)アーム部収納式4色カラーをご用意アームはワンタッチで収納でき、アームの色が収納時のアクセントになります。カラーは4色からお選び下さい。取付面には下地が必要です。最大8kg/本まででご使用下さい。
仕様室内用材質ポリカ全長(mm)299寸法H(mm)300寸法W(mm)38
吊環(丸環・樹脂ブッシュ付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。
仕様丸環 樹脂ブッシュ付材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)9仕上磨き
新聞受 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)新聞受神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
7,798税込8,578
1台
5日以内出荷
コンパクトな省スペース壁付タイプ新聞を差込みやすい形状になっておりますので、左右どちら側からも無理なく差入れ取り出しが可能です。底のラウンド形状と前面のプレートの弾力が、新聞をやさしく確実に受け止めます。設置は、雨がかからない場所に取付けて下さい。
仕様(新聞受)壁付型材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)250寸法D(mm)35寸法W(mm)130仕上ヘアライン
ペーパーホルダー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ペーパーホルダー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質丸棒:ステンレス、受金具:亜鉛ダイカスト、カバー:ステンレス径(Φ)8寸法D(mm)55寸法W(mm)140仕上丸棒・受金具:クロームメッキカバー:鏡面
郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入前出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入前出型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
省スペース縦型3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。
仕様戸数:3戸用(縦型)、施錠:前入前出型、静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)360寸法D(mm)277寸法W(mm)300仕上本体・扉:No.4仕上
郵便受箱(1戸用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(1戸用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
郵便受箱(1戸用)前入前出型
仕様1戸用材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm質量(kg)約2.3寸法H(mm)266寸法D(mm)140寸法W(mm)336仕上本体:No.4仕上
タラップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タラップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷
埋込タイプ
仕上磨き
タラップ(後付用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タラップ(後付用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
後付タラップSST-19ATW用押さえ板です。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
仕様磨き材質ステンレス(SUS304)平鋼
タラップ(後付用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タラップ(後付用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
タラップ(後付用)ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
仕様後付用材質ステンレス(SUS304)、丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法H(mm)150仕上磨き
タラップ(アングル型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タラップ(アングル型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
9,498税込10,448
1台
5日以内出荷
後付タイプ
仕様鋼製 アングル型材質山形鋼50×50×4、丸鋼16Φ寸法W(mm)350仕上溶融亜鉛メッキ
放水口表示シート 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)放水口表示シート神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
579税込637
1個
6日以内出荷
裏全面シール貼
仕様赤地に白文字・裏全面シール貼り材質塩ビ寸法H(mm)145寸法W(mm)355
ホース収納箱表示シート 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ホース収納箱表示シート神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
1,298税込1,428
1枚
5日以内出荷
裏全面シール貼
仕様赤地に白文字・裏全面シール貼り材質塩ビ寸法H(mm)195寸法W(mm)295
パイプ延長スリーブ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)パイプ延長スリーブ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
219税込241
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
パイプの長さを延長する際にご使用下さい。必要な数だけ継ぎ足してご使用下さい。
材質ABS樹脂寸法e(mm)10寸法f(mm)40
ドレインパイプ(後付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドレインパイプ(後付型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ホース止めクリップで、エアコン等のホースを固定するタイプです。
仕様後付型材質本体:アルミ押出型材、止め金具:ステンレスSUS304シルバー寸法a(mm)5.8寸法b(mm)65仕上アルマイト処理
宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷
電源不要の電池使用テンキータイプ。郵便受箱と合わせた奥行280mm。テンキーロックで簡単操作。簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。奥行を郵便受箱と合わせた280mmに設定していますので、段差なく設置可能です。電池使用で電源は不要。電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能。通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベース(鋼製)をご使用下さい)屋内仕様です。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×277
郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 SMP35タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 SMP35タイプ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。抜き取り防止プレート付
用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など仕様前入後出材質(本体)フェライト系ステンレス仕上本体/2B、扉/ヘアライン材質(扉)ステンレス(SUS304)施錠方法大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ後出し
アルミ屋外用掲示板(壁付オープン型・ターンキャッチ錠仕様) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)アルミ屋外用掲示板(壁付オープン型・ターンキャッチ錠仕様)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
79,980税込87,978
1台
13日以内出荷
アルミ枠の壁付型・屋外用掲示板です。3mm厚透明アクリル板仕様の上開き扉(ストッパー付)で、63°の角度 まで開きます。錠前はターンキャッチ錠を使用しております。
掲示板面:グリーン仕様透明アクリル板上開き扉仕様(ストッパー付)、ターンキャッチ錠付属品取付金具材質掲示板:合板(表面スポンジシート貼/裏板アルミ貼)材質/仕上掲示板面:レザータイプ壁付型(オープン型)材質(枠)アルミ設置場所屋外用出幅(mm)70
アルミ掲示板(オープンフレーム型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)アルミ掲示板(オープンフレーム型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
7,998税込8,798
1台
13日以内出荷
ポスターなどの掲示に最適(押しピン不要)なアルミ掲示板です。 四方のアルミ枠が開閉できるので、ポスターなどの掲示物が簡単に入れ替えできます。 B判、A判それぞれポスターサイズに適応可能なサイズバリエーション。
仕様押ピン不要付属品付属吊下部品材質掲示板:硬質発泡スチロール(白)タイプ壁付・吊下型兼用材質(枠)アルミ/コーナー部:樹脂設置場所屋内用出幅(mm)19
宅配ボックス(テンキー式) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
テンキーロックで簡単操作!簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。 電池使用で電源は不要!電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。 管理者用暗証番号登録機能!通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。 壁付、据置型 兼用タイプの宅配ボックスです。 ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×360仕様壁付・据置兼用型/標準/屋内型材質鋼板製仕上:焼付塗装
宅配ボックスCBX用庇部材 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックスCBX用庇部材神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
宅配ボックスCBX専用庇(天板)部材です。
仕様標準天板(W420)/標準材質鋼板製仕上:粉体塗装ホワイト寸法W(mm)420対応機種SK-CBX-403、402、401、303、302、301
ガラス戸衝突防止マーク 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ガラス戸衝突防止マーク神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
939税込1,033
1組(2枚)
当日出荷
大型の透明ガラス戸や、ガラス窓への衝突を防止する為のマークです。 適当な位置間隔で、内・外部共貼り付けることにより、ガラス戸に衝突する危険を防止します。
用途ガラス戸衝突防止用のマークです。材質ステンレスSUS304直径(Φmm)30裏面両面テープ加工表面仕上げ鏡面
消火器ボックススタンド(据置・コーナー兼用型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器ボックススタンド(据置・コーナー兼用型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
8,898税込9,788
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
据置・コーナー兼用型のスタイリッシュでオシャレな消火器ボックス(消火器スタンド)です。スチール製のコンパクトなスタンドタイプの消火器スタンド。新消火器(10型)にも対応!
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等様々な場所の消火器の設置に最適です。仕様据置型、コーナー兼用型材質スチール仕上焼付塗装
Stainless Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)Stainless Material神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質ステンレス付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10取手取手
ドアハンドル Square Handle 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Square Handle神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
ステンレス角パイプを直線的に構成したドアハンドルは扉全体に引きしまった印象を与えます。
材質ステンレス付属品ビス(M6)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴ガラスドア/Φ12、フラッシュドア/Φ8取手取手
軒天換気グリル 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)軒天換気グリル神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用シルバー材質アルミ種類角型グリル仕上アルマイト処理
消火器ボックス/壁付型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器ボックス/壁付型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
アーム部はクロームメッキ仕上です。消火器取扱表示板は別途。
種類フック型適合10型材質スチール幅(mm)180シルバーメタリック高さ(mm)256奥行(mm)158仕上焼付塗装
消火器ボックス/据置・コーナー兼用型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器ボックス/据置・コーナー兼用型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
通常の据置型としての使用と、コーナー部への設置にも対応できます。
種類スタンド型適合10型材質スチール幅(mm)240高さ(mm)500奥行(mm)174仕上焼付塗装
消火器ボックス/据置型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器ボックス/据置型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
適合10型
消火器ボックス/据置型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器ボックス/据置型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シンプルなデザインでさまざまな設置場所に対応できます。
種類スタンド型適合10型材質スチール幅(mm)220高さ(mm)560奥行(mm)200仕上焼付塗装
強制換気扇用フード 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)強制換気扇用フード神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様パンチングメタル付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×340×292仕上BA仕上有効換気面積(cm2)271