8ページ目:

388件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ掲示板(フレーム取外し型) 壁付型 枠:ブロンズ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)アルミ掲示板(フレーム取外し型) 壁付型 枠:ブロンズ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
21,980税込24,178
1台
13日以内出荷
施工性と外観を両立した後付フレーム型のアルミ掲示板。
材質掲示板:EP合板(2類)5.5mmタイプ壁付型枠の色ブロンズ材質(枠)アルミ設置場所屋内用出幅(mm)23
アルミ掲示板(フレーム取外し型) 壁付型 枠:シルバー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)アルミ掲示板(フレーム取外し型) 壁付型 枠:シルバー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
21,980税込24,178
1台
13日以内出荷
施工性と外観を両立した後付フレーム型のアルミ掲示板。
材質掲示板:EP合板(2類)5.5mmタイプ壁付型枠の色シルバー材質(枠)アルミ設置場所屋内用出幅(mm)23
ステンレス掲示板(INFORMATION仕様) 壁付タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ステンレス掲示板(INFORMATION仕様) 壁付タイプ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
51,980税込57,178
1台
15日以内出荷
「INFORMATION」の文字がシート貼りで上枠に表示されているステンレス掲示板。マンション等のエントランスに最適です。
材質掲示板:EP合板(2類)5.5mm材質/仕上掲示板面:レザータイプ壁付型枠の色磨き材質(枠)ステンレス設置場所屋内用出幅(mm)25
ステンレス掲示板 壁付型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ステンレス掲示板 壁付型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から13日以内出荷
掲示板の枠表面からアンカーなどで直付する、壁付タイプのステンレス掲示板です。
材質掲示板:EP合板(2類)5.5mmタイプ壁付型枠の色磨き材質(枠)ステンレス設置場所屋内用出幅(mm)15
アルミ掲示板(吊下・壁付兼用タイプ) 樹脂コーナータイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)アルミ掲示板(吊下・壁付兼用タイプ) 樹脂コーナータイプ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
17,980税込19,778
1台
13日以内出荷
安全性の高いコーナーパーツ使用した、壁付・吊下兼用型(樹脂製スライド金具付)のアルミ掲示板です。
付属品吊下金具(樹脂)材質掲示板:EP合板(2類)5.5mmタイプ壁付・吊下型兼用枠の色グレー材質(枠)アルミ設置場所屋内用出幅(mm)25
宅配ボックス(テンキー式) ホワイト鋼板製 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式) ホワイト鋼板製神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
不在時に配達される宅配便などを一時的に保管でき、再配達を依頼する手間を省くことが出来ます。 テンキーロックで簡単操作、4桁の暗証番号をを登録可能です。 電源は不要な、アルカリ電池使用タイプです。 電池の消耗時などには非常用鍵で開錠できます。 操作番号が液晶に表示されますので、確実な操作が可能です。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など材質鋼板製仕上:焼付塗装ホワイト仕様標準/屋内型
宅配ボックス(ダイヤル錠式) ステンレス製扉 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式) ステンレス製扉神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
不在時に配達される宅配便などを一時的に保管でき、再配達を依頼する手間を省くことが出来ます。 扉は耐食性に優れたステンレスを使用しています。 簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能です。 ボックスNo.シール(01~20)を付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など材質本体:鋼板製/扉:ステンレス本体:アクリル塗装、扉:ヘアライン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1900×500×500仕様標準/屋内型
宅配ボックスCBX用幅木部材 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックスCBX用幅木部材神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
宅配ボックスCBX-M01、M02専用ベース(幅木)部材です。
シルバー対応機種SK-CBX-M01、M02、M01R、M02R
宅配ボックス(テンキー式) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
テンキーロックで簡単操作!簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。 電池使用で電源は不要!電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。 管理者用暗証番号登録機能!通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。 壁付、据置型 兼用タイプの宅配ボックスです。 ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×360仕様壁付・据置兼用型/標準/屋内型材質鋼板製仕上:焼付塗装
宅配ボックスCBX用庇部材 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックスCBX用庇部材神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷
宅配ボックスCBX専用庇(天板)部材です。
仕様スリムタイプ天板(W220)/スリム材質鋼板製仕上:粉体塗装ホワイト寸法W(mm)220対応機種SK-CBX-703、702、701、603、602、601
宅配ボックスCBX用庇部材 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックスCBX用庇部材神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
宅配ボックスCBX専用庇(天板)部材です。
仕様標準天板(W420)/標準材質鋼板製仕上:粉体塗装ホワイト寸法W(mm)420対応機種SK-CBX-403、402、401、303、302、301
角型避難ハッチ(改修用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型避難ハッチ(改修用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
169,800税込186,780
1セット
欠品中
既設の古くなった避難ハッチの改修用のハッチ枠・梯子セット品です。 【取替え施工方法】 1. 古くなったハッチ箱体の内側の各種部品を全て取除きます。 2. 改修用ハッチの上枠、下枠を上下それぞれから古くなったハッチの内側に差し込んで(サンドイッチ状)四隅をボルトによって固定して下さい。 3. 最後に上枠の周囲(床と取合い部)をコーキング処理して下さい。 4. はしごを取付けて完了です。
用途マンション、アパート、施設、工場、倉庫など仕様箱体:全国避難設備工業会(カh-37)/はしご:国家検定(は第25~4号)種別改修用材質本体・蓋:ステンレス鋼板(SUS304)上蓋:1.5mm、下蓋:1.2mm、本体:1.2mm/はしご:鋼製内寸(mm)(蓋)上枠:560/下枠:573仕上上蓋・本体・下蓋:2B/はしご:三価クロメート
角型避難ハッチ(はしご内蔵型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型避難ハッチ(はしご内蔵型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
82,980税込91,278
1セット
欠品中
火災及び災害時に避難できる脱出用ハッチ(はしご内蔵型)です。 子供の転落等による危険防止のため、チャイルドロックを標準装備しています。
用途マンション、アパート、施設、工場、倉庫など仕様箱体:全国避難設備工業会(Hh-108)/はしご:国家検定(は第25~4号)種別はしご内蔵型材質本体・蓋:ステンレス鋼板(SUS304)上蓋:1.5mm、下蓋:1.2mm、本体:1.2mm/はしご:鋼製内寸(mm)(蓋)600仕上上蓋・本体・下蓋:2B/はしご:三価クロメートメッキ
アルミ掲示板(オープンフレーム型)シルバー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)アルミ掲示板(オープンフレーム型)シルバー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
ポスターなどの掲示に最適(押しピン不要) 四方のアルミ枠が開閉できるので、ポスターなどの掲示物が簡単に入れ替え出来ます。
材質枠:アルミ押し出し材、コーナー:樹脂、本体:アルミ、スライドパーツ:樹脂適合サイズ(mm)ポスター:841×1189(A0サイズ)寸法(高さH×幅W)(mm)891×1239
郵便受箱 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。 A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。 壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。 何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。 屋内仕様です。
タイプ2戸用(縦型)投函タイプ前入れ前出し施錠方法静音ダイヤル錠仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×200×277仕上本体・扉/No.4仕上材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂
消火器ボックススタンド(据置・コーナー兼用型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器ボックススタンド(据置・コーナー兼用型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
7,798税込8,578
1台
5日以内出荷
据置・コーナー兼用型のスタイリッシュでオシャレな消火器ボックス(消火器スタンド)です。薄暗い屋内でも消火器を確認しやすい蛍光色の本体です。新消火器(10型)にも対応!
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等様々な場所の消火器の設置に最適です。仕様据置型、コーナー兼用型材質蛍光樹脂
Stainless Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)Stainless Material神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
7,498税込8,248
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質ステンレス仕様スマートキーパー対応付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10取手取手
Stainless Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)Stainless Material神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質ステンレス付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10取手取手
ドアハンドル Banboo Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Banboo Material神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
材質竹集成材仕様抗菌、防静電付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)タイプ屋内用取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16ハンドル固定取手取手
ドアハンドル Banboo Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Banboo Material神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
材質竹集成材仕様抗菌、防静電付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)タイプ屋内用取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16ハンドル固定取手取手
ドアハンドル Banboo Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Banboo Material神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
材質竹集成材仕様抗菌、防静電付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)タイプ屋内用取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16ハンドル固定取手取手
ドアハンドル Banboo Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Banboo Material神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
材質竹集成材仕様抗菌、防静電付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)タイプ屋内用取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16ハンドル固定取手取手
ドアハンドル Banboo Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Banboo Material神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。 ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
材質竹集成材仕様抗菌、防静電付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10取手取手
ドアハンドル Banboo Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Banboo Material神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。 ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
材質竹集成材仕様抗菌、防静電付属品ビス(M6)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12取手取手
ドアハンドル Banboo Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Banboo Material神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。 ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
材質ステンレス/竹集成材仕様抗菌、防静電、スマートキーパー対応付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10仕上鏡面取手取手
ドアハンドル Banboo Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Banboo Material神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。 ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
材質ステンレス/竹集成材仕様抗菌、防静電付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16仕上鏡面取手取手
ドアハンドル Wave Wood 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Wave Wood神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
間伐材を特殊処理により変形可能な曲がる木として生まれ変わらせました。 ウェーブウッドは間伐材を有効活用することで、CO2削減、森林の保全など地球環境へ貢献いたします。
材質アルミ鋳物付属品ビス(M6)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴ガラスドア/Φ12、フラッシュドア/Φ8取手取手
ドアハンドル Wave Wood 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Wave Wood神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
間伐材を特殊処理により変形可能な曲がる木として生まれ変わらせました。 ウェーブウッドは間伐材を有効活用することで、CO2削減、森林の保全など地球環境へ貢献いたします。
材質アルミ鋳物付属品ビス(M6)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12取手取手
ドアハンドル Wave Wood 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Wave Wood神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
間伐材を特殊処理により変形可能な曲がる木として生まれ変わらせました。 ウェーブウッドは間伐材を有効活用することで、CO2削減、森林の保全など地球環境へ貢献いたします。
材質アルミ鋳物/ウェーブウッド付属品ビス(M6)セット内容内外1セット(ドア1枚分)タイプ屋内用取付穴ガラスドア/Φ12、フラッシュドア/Φ8取手取手
ドアハンドル Wave Wood 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Wave Wood神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
間伐材を特殊処理により変形可能な曲がる木として生まれ変わらせました。 ウェーブウッドは間伐材を有効活用することで、CO2削減、森林の保全など地球環境へ貢献いたします。
材質アルミ鋳物/ウェーブウッド付属品ビス(M6)セット内容内外1セット(ドア1枚分)タイプ屋内用取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12取手取手
ドアハンドル Long タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Long タイプ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
53,980税込59,378
1セット
4日以内出荷
材質竹集成材、ステンレス仕様抗菌、防静電、スマートキーパー対応付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴ガラスドア/Φ16、フレーム・フラッシュドア/Φ10仕上鏡面取手取手
ドアハンドル Long タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Long タイプ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
59,980税込65,978
1セット
4日以内出荷
材質ステンレス仕様スマートキーパー対応付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴ガラスドア/Φ16、フレーム・フラッシュドア/Φ10仕上鏡面握り径(Φmm)グループグリップ/30取手取手
ドアハンドル Long タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Long タイプ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
53,980税込59,378
1セット
4日以内出荷
材質竹集成材、ステンレス仕様抗菌、防静電、スマートキーパー対応付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10仕上鏡面取手取手
ドアハンドル Long タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Long タイプ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
59,980税込65,978
1セット
4日以内出荷
材質ステンレス仕様スマートキーパー対応付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10仕上鏡面握り径(Φmm)グループグリップ/30取手取手
ドアハンドル Semi long タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Semi long タイプ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
材質竹集成材、ステンレス仕様抗菌、防静電、スマートキーパー対応付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴ガラスドア/Φ16、フレーム・フラッシュドア/Φ10仕上鏡面取手取手
ドアハンドル Semi long タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Semi long タイプ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
材質竹集成材、ステンレス仕様抗菌、防静電、スマートキーパー対応付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10仕上鏡面取手取手
ドアハンドル Semi long タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Semi long タイプ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
44,980税込49,478
1セット
4日以内出荷
材質ステンレス仕様スマートキーパー対応付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴ガラスドア/Φ16、フレーム・フラッシュドア/Φ10仕上鏡面握り径(Φmm)グループグリップ/30取手取手
ドアハンドル Semi long タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Semi long タイプ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
44,980税込49,478
1セット
4日以内出荷
材質ステンレス仕様スマートキーパー対応付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10仕上鏡面握り径(Φmm)グループグリップ/30取手取手
ドアハンドル Semi long タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Semi long タイプ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
材質竹集成材、ステンレス仕様抗菌、防静電、スマートキーパー対応付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10仕上鏡面取手取手
ドアハンドル Semi long タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Semi long タイプ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷
材質ステンレス仕様スマートキーパー対応付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10仕上鏡面握り径(Φmm)グループグリップ/30取手取手