ドアハンドル Square Handle神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス角パイプを直線的に構成したドアハンドルは扉全体に引きしまった印象を与えます。
材質ステンレス付属品ビス(M6)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12取手取手
ドアハンドル Square Handle神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
ステンレス角パイプを直線的に構成したドアハンドルは扉全体に引きしまった印象を与えます。
材質ステンレス付属品ビス(M6)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12取手取手
ドアハンドル Stainless Matte Colors神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷
シルバーとブラックで構成されたシンプルなドアハンドルです。
ステンレスバーにマットフィニッシュの塗装を施し、さらに表面は抗菌性の高いバイオコート処理をしています。
材質ステンレス仕様バイオコート(抗菌)付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10取手取手
ドアハンドル Stainless Matte Colors神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
シルバーとブラックで構成されたシンプルなドアハンドルです。
ステンレスバーにマットフィニッシュの塗装を施し、さらに表面は抗菌性の高いバイオコート処理をしています。
材質ステンレス/アルミ(脚部)仕様バイオコート(抗菌)付属品ビス(M6)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12取手取手
ドアハンドル Banboo Colors神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
環境にやさしい竹集成材に密着性の高い塗料でビビッドカラーに仕上げました。
表面には抗菌性の高いバイオコート処理を施しています。
材質竹集成材仕様防静電、バイオコート(抗菌)付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10取手取手
ドアハンドル Banboo Colors神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
環境にやさしい竹集成材に密着性の高い塗料でビビッドカラーに仕上げました。
表面には抗菌性の高いバイオコート処理を施しています。
材質竹集成材仕様防静電、バイオコート(抗菌)、スマートキーパー対応付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16取手取手
ドアハンドル フィンハンドル神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
フィンハンドルは引戸用のドアハンドルとして、すべての面にひっかかりの無いデザインながら、わずかにラウンドしたラインを入れることによって自然なホールド感を生み出します。
材質ウッド仕様抗菌、防静電付属品ビス(M6)セット内容内外1セット(ドア1枚分)タイプ屋内用取付穴フラッシュドア/Φ8取手取手
ドアハンドル ロートアイアン神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
ロートアイアンは、鉄を加熱し手作業で一から叩く、曲げる、伸ばすをくり返し1点1点、手づくりで造作する技術で、ヨーロッパで生まれ発展してきました。
さらに耐候性を保持しながら、自然に長年使いこまれた風合いを出すエイジング塗装を実現しています。
材質ロートアイアン付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16取手取手
消火器ボックス用フックベル神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
ベル部分を回すゼンマイ式です。
消火器をフックから外すとベルが鳴ります。
仕様フックベル適合機種SK-FEB-1型/-3型/-5型/-11型/-22型/-23型/-51型/-52型/-92材質カバー:ステンレス(SUS304)
消火器ボックス用下地金具(防火用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
各種消火器ボックスの防火用下地金物は、各タイプに合わせてA~I型があります。
防火用下地金物はボックスタイプです。
消火器ボックス用下地金具神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
各種消火器ボックスの下地金物は、各タイプに合わせてA~I型があります。
消火器ボックス/据置型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷から10日以内出荷
種類ボックス型適合10型材質本体:スチール・アルミ、扉:スチール幅(mm)175色シルバーメタリック・ダークグレー高さ(mm)617.5奥行(mm)260
消火器ボックス/埋込型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)8日以内出荷
種類ボックス型仕様扉タイプ、下地金物:B型適合10型材質スチール幅(mm)280色ホワイト高さ(mm)650奥行(mm)158.2
消火器ボックス/全埋込型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
種類ボックス型適合10型幅(mm)280高さ(mm)850奥行(mm)165仕上ヘアライン
消火器ボックス/全埋込型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
種類ボックス型適合10型幅(mm)280高さ(mm)740奥行(mm)165仕上ヘアライン
消火器ボックス/全埋込型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷から7日以内出荷
種類ボックス型適合10型幅(mm)270色シルバーメタリック高さ(mm)853奥行(mm)165
消火器ボックス/壁付型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷
カバー部は扉タイプです。消火器取扱表示板は別途。
種類ボックス型適合10型材質スチール幅(mm)240色シルバーメタリック高さ(mm)360奥行(mm)150仕上焼付塗装
消火器ボックス/壁付型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
カバー部は扉タイプです。専用消火器シールを付属しています。
種類ボックス型適合10型幅(mm)280高さ(mm)580奥行(mm)150取付穴径10×12.5
消火器ボックス/据置型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
存在感のある独自の形状です。
種類スタンド型適合10型材質スチール幅(mm)300高さ(mm)365奥行(mm)317仕上焼付塗装
消火器ボックス/据置型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
薄暗い屋内でも消火器を確認しやすい蛍光色の本体です。
種類スタンド型適合10型材質蛍光樹脂高さ(mm)340幅(Φmm)230
耐風型フード付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
耐外風高性能フード付ガラリです。外風速30m/sでも排気風量の50%以上を確保します。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。フード部は脱着可能です。ステンレス防虫網付(10メッシュ・脱着可能)です。
種類耐風型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様耐風型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付色シルバー仕上粉体塗装
耐風型フード付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷
耐外風高性能フード付ガラリです。外風速30m/sでも排気風量の50%以上を確保します。フード部は脱着可能です。ステンレス防虫網付(10メッシュ・脱着可能)です。
種類耐風型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様耐風型フード付、ステンレス網付色シルバー仕上粉体塗装
ベントキャップ縦型(網付・防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
ステンレス網付は(10メッシュ)です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付、縦型、防火ダンパー付色シルバー仕上粉体塗装
ベントキャップ縦型(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
排気方向は左右両吹きとなります。ステンレス網付は(10メッシュ)です。グリル部は脱着可能です。
種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付、縦型色シルバー仕上粉体塗装
ベントキャップ(網なし・防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。グリル部は脱着可能です。
種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様標準網なし、防火ダンパー付色シルバー仕上粉体塗装
ベントキャップ(網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
グリル部は脱着可能です。
種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様標準網なし色シルバー仕上粉体塗装
フラット型フード付ガラリ(水切付・防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。水切付のため外壁への汚れが軽減されます。
種類フラット型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様フラット型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付色シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
フラット型フード付ガラリ(水切付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス網は10メッシュです。薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。水切付のため外壁への汚れが軽減されます。
種類フラット型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様フラット型フード付、ステンレス網付色シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
フラット型フード付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
種類フラット型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様フラット型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付色シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
フラット型フード付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
ステンレス網は10メッシュです。薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
種類フラット型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様フラット型フード付、ステンレス網付色シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
丸型フード付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス網付です。
種類丸型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付色シルバーメタリック板厚(mm)0.5仕上焼付塗装
丸型ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
防火ダンパー付ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様防火ダンパー付、ステンレス網付色シルバーメタリック仕上焼付塗装
丸型ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス網付です。
種類丸型ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付色シルバーメタリック仕上焼付塗装
丸型レジスター(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
防火ダンパー付ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型レジスター材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板仕様ステンレス網付、防火ダンパー付色シルバー仕上アルマイト処理
丸型風防付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
風防付、防火ダンパー付ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型ガラリ材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板色シルバー仕上アルマイト処理
丸型風防付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
風防付ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ材質アルミ色シルバー仕上アルマイト処理
丸型フード付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
防火ダンパー付ステンレス網は16メッシュです。火災等によって、温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型フード付ガラリ材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板仕様丸型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付色シルバー仕上アルマイト処理
丸型ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
防火ダンパー付ステンレス網は16メッシュです。火災等によって、温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型ガラリ材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板仕様ステンレス網付、防火ダンパー付色シルバー仕上アルマイト処理