カテゴリ

  • 建築金物(60)
    • クーラーキャップ(4)
    • レジスター(12)
    • ガラリ(グリル)(28)
絞り込み
ブランド
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
  • モノタロウ(15)
  • ACE(エース)(16)
  • 児玉(5)
  • NASTA(ナスタ)(57)
  • TRUSCO(11)
  • ユニックス[建築金物](5)
  • オカムラ(岡村製作所)(842)
  • SIEMENS(185)
  • ONK(オーエヌ工業)(38)
  • SMC(37)
  • ホンダ(35)
  • ナンシン(33)
  • ノーブランド(33)
  • アズワン(30)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(24)
  • ツツミ工業(24)
  • Kawasaki(23)
  • ハーティング(23)
  • 武藤化学(22)
呼び
  • 100(8)
材質
  • アルミ(9)
  • ステンレス(27)
  • 樹脂(19)
種類
  • 種類M型フード付ガラリ(2)
  • 種類U型フード付ガラリ(2)
  • 種類クーラーキャップ(4)
  • 種類フラット型フード付ガラリ(6)
  • 種類丸型ガラリ(10)
  • 種類丸型フード付ガラリ(4)
  • 種類丸型レジスター(8)
  • 種類角型レジスター(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SU100」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型レジスター(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様ステンレス網付シルバーホワイト
プッシュ式レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)プッシュ式レジスター(フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付シルバーホワイト
丸型ガラリ(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様ステンレス網付シルバーホワイト
丸型ガラリ(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様標準網なしシルバーホワイト
丸型レジスター(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様標準網なしシルバーホワイト
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
グリル部は取外し可能クーラー等配管時にも使用可能
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)材質ABS樹脂シルバーホワイト
プッシュ式レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)プッシュ式レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、プラスチック成型網付シルバーホワイト
クーラースリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)クーラースリーブキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類クーラースリーブキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様蓋/ビス止めシルバーメタリック仕上焼付塗装
丸型ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
プラスチック網付です。
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付シルバーホワイト
クーラースリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)クーラースリーブキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
459税込505
1個
当日出荷
蓋は、はめ込み式になっております。
種類クーラースリーブキャップ材質ABS樹脂仕様蓋/はめ込み式シルバーホワイト
丸型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
プラスチック網付です。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付シルバーホワイト
ベントキャップ(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ベントキャップ(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
グリル部は脱着可能です。ステンレス網は10メッシュです。
種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付シルバー仕上粉体塗装
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
759税込835
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガラリ部は取外し可能クーラー等配管時にも使用可能止水板付
種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)材質ABS樹脂仕様クーラーキャップ兼用止水板付シルバーホワイト
ベントキャップ(網付・防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ベントキャップ(網付・防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ステンレス網付は(10メッシュ)です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。グリル部は脱着可能です。
種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付、防火ダンパー付シルバー仕上粉体塗装
クーラースリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)クーラースリーブキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
種類クーラースリーブキャップ材質ABS樹脂シルバーホワイト適合パイプSU-100特(100×106)
クーラースリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)クーラースリーブキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類クーラースリーブキャップ材質アルミ仕様蓋/ビス止めシルバー仕上アルマイト処理
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用・フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(クーラーキャップ兼用・フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
989税込1,088
1個
当日出荷
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・ステンレス製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)呼び径(Φmm)100材質ABS樹脂仕様クーラーキャップ兼用フィルター付シルバーホワイト適合パイプSU-100特(100×106)有効換気面積(cm2)27
深型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)深型フード付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類深型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様防火ダンパー付、ステンレス網付シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
深型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)深型フード付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。
種類深型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様フード付、ステンレス網付シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。通常はレジスターとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の2か所のビスを外してグリル部を取り、ご使用下さい。
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)材質アルミ仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付シルバー仕上アルマイト処理
防音スリーブ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)防音スリーブ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
749税込824
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
取付は本体をパイプに差し込むだけの簡単施工、材質自体にすべり止めの効果があるのでずれません。メーカー指定パイプをご使用下さい。
材質連続気泡ポリエチレンフォームグレー寸法c(mm)60
プッシュ式レジスター(PM2.5対応フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)プッシュ式レジスター(PM2.5対応フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
プッシュ可動部に独自の機構を採用することにより、軽いタッチと少ないストロークで全閉→半開→全開が可能です。従来の花粉フィルターよりもさらに粒子の細かいPM2.5(※1)に対応した静電フィルター(※2)を採用し高捕集性能と低圧力損失を両立しています。フィルター捕集効率69%(※3)(計数法)この製品はプッシュ式レジスター(SPR-100/-150)にPM2.5対応フィルター(FR-PE100/-150)を添付した梱包形態になります。ご使用前にフィルターをセットして下さい。※1 PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の相称です。※2 静電フィルターとは、フィルターの極細繊維自身に電気分極を形成(エレクとレット化)させることにより、電気の力でミクロのゴミをキャッチすることができるフィルターです。※3 粒径1.0-2.0μmの大気粉じんを使用した数値です。捕集効率は保証値ではなく、フィルター単体の実測値です。また、空気中の全ての有害物質を除去できるものではありません。
仕様プッシュ式・プラスチック成型網付材質ABS樹脂シルバーホワイト
丸型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型フード付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
防火ダンパー付ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様防火ダンパー付、ステンレス網付シルバーメタリック仕上焼付塗装
角型ツマミ式レジスター(過給気防止機構付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ツマミ式レジスター(過給気防止機構付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様過給気防止機構付シルバーホワイト適合パイプSU-100特(100×106)有効換気面積(cm2)41
丸型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型フード付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型フード付ガラリ材質アルミ仕様丸型フード付、ステンレス網付シルバー仕上アルマイト処理
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。通常はガラリとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の4か所のビスを外してガラリ部を取り、ご使用下さい。
種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)材質アルミ仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付シルバー仕上アルマイト処理
ベントキャップ縦型(網なし・防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ベントキャップ縦型(網なし・防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様標準網なし、縦型、防火ダンパー付シルバー仕上粉体塗装
丸型ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス網付です。
種類丸型ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付シルバーメタリック仕上焼付塗装
ベントキャップ縦型(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ベントキャップ縦型(網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
排気方向は左右両吹きとなります。グリル部は脱着可能です。
種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様標準網なし、縦型シルバー仕上粉体塗装
角型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型フード付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可能です。
種類角型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様角型フード付、ステンレス網付シルバー仕上粉体塗装
防音角型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)防音角型フード付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
防音型ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可。遮音性能:Φ100「T-2」相当、Φ150「T-1」相当
仕様防音型フード付・ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mmシルバー寸法d(mm)47仕上粉体塗装
丸型風防付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型風防付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
風防付、防火ダンパー付ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型ガラリ材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板シルバー仕上アルマイト処理
ベントキャップ(網なし・防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ベントキャップ(網なし・防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。グリル部は脱着可能です。
種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様標準網なし、防火ダンパー付シルバー仕上粉体塗装
丸型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型フード付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス網付です。
種類丸型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付シルバーメタリック板厚(mm)0.5仕上焼付塗装
防音角型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)防音角型フード付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
防音型、ダンパー付ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。遮音性能:Φ100「T-2」相当、Φ150「T-1」相当
仕様防音型フード付・ステンレス網付・防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)0.5mmシルバー仕上粉体塗装
ワイド型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ワイド型フード付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ワイド型フード付ステンレス網は10メッシュです。底面グリル部は脱着可。
仕様フード付、ステンレス網付・材質ステンレス(SUS304)0.5mmシルバー寸法d(mm)42仕上粉体塗装
耐風型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)耐風型フード付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
耐外風高性能フード付ガラリです。外風速30m/sでも排気風量の50%以上を確保します。フード部は脱着可能です。ステンレス防虫網付(10メッシュ・脱着可能)です。
種類耐風型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様耐風型フード付、ステンレス網付シルバー仕上粉体塗装
丸型レジスター(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
防火ダンパー付ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型レジスター材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板仕様ステンレス網付、防火ダンパー付シルバー仕上アルマイト処理
丸型プッシュ式レジスター(過給気防止機構付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型プッシュ式レジスター(過給気防止機構付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)※通常は開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
種類丸型レジスター呼び径(Φmm)100材質ABS樹脂仕様過給気防止機構付シルバーホワイト適合パイプSU-100特(100×106)有効換気面積(cm2)40
角型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型フード付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。フード部は脱着可能です。
種類角型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様角型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付シルバー仕上粉体塗装