カテゴリ
- 建築金物(52)
絞り込み
ブランド
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(6)
- シルファー(6)
- ETON(5)
- 児玉(4)
- 岩田製作所(3)
- ACE(エース)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- オーム電機(2)
- ParkerTAIYO(2)
- ニチフ(2)
- 日動電工(2)
- ユニックス[建築金物](2)
- 多摩電子(2)
- エフピコチューパ(2)
- ケーピープラテック(2)
- 正峰工業(2)
- エコー化成(2)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
「lp150」の検索結果
特価

丸型レジスター(網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。仕様ステンレス網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター
プッシュ式レジスター(フィルター付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型レジスター
丸型レジスター(網なし)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷表面グリル部分は取り外し可能な構造です。仕様標準網なし材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター
プッシュ式レジスター
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。仕様プッシュ式、プラスチック成型網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型レジスター
ベントキャップ(網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷グリル部は脱着可能です。ステンレス網は10メッシュです。仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバー種類ベントキャップ仕上粉体塗装
丸型レジスター(フィルター付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。仕様フィルター付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター適合パイプLP-150特(150×158)呼び径(Φmm)150有効換気面積(cm2)27
深型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。仕様防火ダンパー付、ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバー種類深型フード付ガラリ仕上アクリル樹脂焼付塗装
ベントキャップ(網付・防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ステンレス網付は(10メッシュ)です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。グリル部は脱着可能です。仕様ステンレス網付、防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)色シルバー種類ベントキャップ仕上粉体塗装
差圧式レジスター
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷台風等の外気が激しい場合等、調整板ロック用ツマミで全閉にする事が可能です。※通常は全開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(SRV-150Fのみ不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。材質ABS樹脂色シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)135
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス網は16メッシュです。通常はガラリとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の4か所のビスを外してガラリ部を取り、ご使用下さい。仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付材質アルミ色シルバー種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)仕上アルマイト処理
スリーブ用止水板
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥139税込¥1531個5日以内出荷止水板は内部への水の浸入を防ぐためのものです。それぞれのサイズに適したパイプに接着し取付けて下さい。グレー、クリーム、体型、スリーブ管に止水板を接着した形状等、径の違いにより色、形状が若干異なります。材質樹脂
防音角型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷から5日以内出荷防音型。ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可。遮音性能:Φ100「T-2」相当、Φ150「T-1」相当仕様防音型フード付・ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバー寸法d(mm)47仕上粉体塗装
丸型ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷仕様止水板付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型ガラリ適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)65
丸型ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス網付です。仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバーメタリック種類丸型ガラリ仕上焼付塗装
丸型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス網は16メッシュです。仕様丸型フード付、ステンレス網付材質アルミ色シルバー種類丸型フード付ガラリ仕上アルマイト処理
ベントキャップ縦型(網なし・防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から4日以内出荷火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。仕様標準網なし、縦型、防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)色シルバー種類ベントキャップ仕上粉体塗装
耐風型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷耐外風高性能フード付ガラリです。外風速30m/sでも排気風量の50%以上を確保します。フード部は脱着可能です。ステンレス防虫網付(10メッシュ・脱着可能)です。仕様耐風型フード付、ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバー種類耐風型フード付ガラリ仕上粉体塗装
ベントキャップ縦型(網なし)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷から4日以内出荷排気方向は左右両吹きとなります。グリル部は脱着可能です。仕様標準網なし、縦型材質ステンレス(SUS304)色シルバー種類ベントキャップ仕上粉体塗装
丸型風防付ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷風防付、防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板色シルバー種類丸型ガラリ仕上アルマイト処理
防音角型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から5日以内出荷防音型、ダンパー付。ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。遮音性能:Φ100「T-2」相当、Φ150「T-1」相当仕様防音型フード付・ステンレス網付・防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバー仕上粉体塗装
ベントキャップ(網なし・防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷から4日以内出荷火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。グリル部は脱着可能です。仕様標準網なし、防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)色シルバー種類ベントキャップ仕上粉体塗装
丸型レジスター(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から4日以内出荷防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。仕様ステンレス網付、防火ダンパー付材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板色シルバー種類丸型レジスター仕上アルマイト処理
ワイド型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷から5日以内出荷ワイド型フード付。ステンレス網は10メッシュです。底面グリル部は脱着可。仕様フード付、ステンレス網付・材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバー寸法d(mm)42仕上粉体塗装
丸型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷防火ダンパー付。ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。仕様防火ダンパー付、ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバーメタリック種類丸型フード付ガラリ仕上焼付塗装
丸型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス網付です。仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバーメタリック種類丸型フード付ガラリ板厚(mm)0.5仕上焼付塗装
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス網は16メッシュです。通常はレジスターとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の2か所のビスを外してグリル部を取り、ご使用下さい。仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付材質アルミ色シルバー種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)仕上アルマイト処理
角型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可能です。仕様角型フード付、ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバー種類角型フード付ガラリ仕上粉体塗装
フラット型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷ステンレス網は10メッシュです。薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。仕様フラット型フード付、ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバー種類フラット型フード付ガラリ仕上アクリル樹脂焼付塗装
丸型ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷防火ダンパー付。ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。仕様防火ダンパー付、ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバーメタリック種類丸型ガラリ仕上焼付塗装
パイプ延長スリーブ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥379税込¥4171個5日以内出荷から6日以内出荷パイプの長さを延長する際にご使用下さい。必要な数だけ継ぎ足してご使用下さい。材質ABS樹脂色黒寸法e(mm)10寸法f(mm)40
ベントキャップ縦型(網付・防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷ステンレス網付は(10メッシュ)です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。仕様ステンレス網付、縦型、防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)色シルバー種類ベントキャップ仕上粉体塗装
ベントキャップ縦型(網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷排気方向は左右両吹きとなります。ステンレス網付は(10メッシュ)です。グリル部は脱着可能です。仕様ステンレス網付、縦型材質ステンレス(SUS304)色シルバー種類ベントキャップ仕上粉体塗装
ベントキャップ(網なし)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷グリル部は脱着可能です。仕様標準網なし材質ステンレス(SUS304)色シルバー種類ベントキャップ仕上粉体塗装