カテゴリ

  • 建築金物(72)
  • 制御機器(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • オフィス家具(10)
  • 電気材料(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 作業工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • カー用品(5)
  • 機構部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 厨房用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp-150」の検索結果

関連キーワード
185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グルメLP150 白 本体 cotta

    グルメLP150 白 本体

    cotta
    26,980税込29,678
    1枚(1200枚)
    3日以内出荷
    材質ES(エクスター)寸法(mm)外寸:138×118×H24
  • LP150型スリーブリング ACE(エース)

    LP150型スリーブリング

    ACE(エース)
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    クーラーキャップ及び室内換気孔キャップの筒部(筒長:60mm)を延長させるパーツです。様々な壁厚に対応できるよう、15mm単位の切込みが付いています。現場にて簡単な工具で切断し対応できます。
    材質ABS寸法Φ147×67本体質量(g)65適合パイプLP150 150×156
  • グルメLP150 黒 本体 cotta

    グルメLP150 黒 本体

    cotta
    18,980税込20,878
    1枚(1200枚)
    3日以内出荷
    材質ES(エクスター)寸法(mm)外寸:138×118×H24
  • エルパワーバンド(鉄) 正峰工業

    エルパワーバンド(鉄)

    正峰工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    巻方向
  • ミニロングノーズプライヤー trad

    ミニロングノーズプライヤー

    trad(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    先が細く、狭い場所での作業に最適
    材質S55C寸法(mm)150刃部硬度HRC55~60°先端形状ロングノーズ仕上処理焼入(完全熱処理)
  • グルメ LP 蓋 エフピコチューパ

    グルメ LP 蓋

    エフピコチューパ
    1,698税込1,868
    1袋(100枚)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
    材質OPS
  • かるいペンチ スリーピークス

    かるいペンチ

    スリーピークス(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    従来より約30%軽くなったため(同社従来品比)疲労度が少なく長時間の作業にも耐えられます。 刃が長いので電線(三芯)が切れます。 従来のJIS規格品より刃と支点の距離が短いので約10%軽い力で切れます。 燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。
    材質S58C刃部硬度HRC/56~64材質(柄部)エラストマー樹脂切断径(より線mm2)5.5
  • グルメ LP 本体 エフピコチューパ

    グルメ LP 本体

    エフピコチューパ
    2,498税込2,748
    1袋(100枚)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
  • エルパワーバンド(SUS) 正峰工業

    エルパワーバンド(SUS)

    正峰工業
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304巻方向
  • センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト 岩田製作所

    センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト

    岩田製作所(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付ベースを溶接したパイプシャフトです。 従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
    材質SUS304シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • グルメ LP 本体 エフピコチューパ

    グルメ LP 本体

    エフピコチューパ
    1,498税込1,648
    1パック(100枚)
    3日以内出荷
    材質ES(エクスター)
  • BLP-C・BLP-R ボールロックピン用ケーブル、ボールロックピン用キーリング イマオコーポレーション

    BLP-C・BLP-R ボールロックピン用ケーブル、ボールロックピン用キーリング

    イマオコーポレーション
    519税込571
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 一般用パイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    一般用パイプ式オイルゲージ

    協和[機構部品]
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • 丸落し[ステンレス] エスコ

    丸落し[ステンレス]

    エスコ(1件のレビュー)
    540税込594
    1個
    当日出荷
    付属品取付ねじ材質(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上タイプ丸落し径(Φmm)(芯棒)5寸法B(mm)26寸法C(mm)8.5取付穴径(Φmm)3
  • プライヤー WIZ'A

    プライヤー

    WIZ'A
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • グルメ LP 蓋 エフピコチューパ

    グルメ LP 蓋

    エフピコチューパ
    1,498税込1,648
    1パック(100枚)
    3日以内出荷
    仕様材質OPSフタ高さ(mm)13
  • 間柱用 クリップベース 未来工業

    間柱用 クリップベース

    未来工業
    2,998税込3,298
    1セット(20本)ほか
    翌日出荷
    間柱に波付電線管を整列配管したい場合に使用します。 (クリップとクリップベースを組み合わせます。) クリップベースには最大4個のクリップがワンタッチで取り付けられます。 CLP-150KMAは軽量間柱の開口側、背面側どちらへも取り付けられます。
    付属品ボックス取り付け用タッピンねじ×2本付、CLP-150KMAは軽天ビス×2本付(Φ3.5×22)
  • ショートタップ 35cm 3ツ口 YAMAZEN(山善)

    ショートタップ 35cm 3ツ口

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    使いやすい3口角型タップ。
    用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)0.2電流(A)15コンセント個数3ツ口コード長さ(m)0.35容量(W)1500電線仕様-種別VCT1.25×2芯電線仕様-芯数2
  • ロングンノーズプライヤー HAMACO(浜田工業)

    ロングンノーズプライヤー

    HAMACO(浜田工業)
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金切断能力(Φmm) 鉄線1.3切断能力(Φmm) 銅線1.5認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • PPバイアル 300μL スリット付き 大阪ケミカル

    PPバイアル 300μL スリット付き

    大阪ケミカル
    13,980税込15,378
    1箱(100個)
    当日出荷
    300μlPPバイアルとウルトラボンドキャップが、ブルーのPP製ケースに入っています。
    仕様入数(本):100 300μLショートスレッド PPバイアルキット品名Waters Alliance System用バイアル寸法12Φ×32Hmm容量(μL)300参照型番186002639口内径(Φmm)6キャップウルトラボンド(9-425)バイアルPPセプタムスリット付き PTFE/シリコンラベル×
  • ボールロックピン用ケーブル イマオコーポレーション

    ボールロックピン用ケーブル

    イマオコーポレーション
    689税込758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番214-9302
  • レバー付アダプター2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レバー付アダプター2P

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    コンセントから簡単に引き抜けるレバー付プラグへ変換出来るアダプターです。プラグにレバーが付いているので、てこの原理で簡単に差込口からプラグを抜くことが出来ます。
    コンセント個数1本体質量(g)22定格入力電圧(V)125定格入力電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×15×47定格入力(W)合計1500までRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ式オイルゲージ パイプ式簡易型オイルゲージ KLP 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ パイプ式簡易型オイルゲージ KLP

    協和[機構部品]
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎KPL型は、KPLC型の原型となったパイプ式オイルゲージです。◎パッキン無しで自動的にシールされます。・本体そのものがパッキンの役割を果たすため、部品点数が少ないです。・どなたでも簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れも、ボルトを外すだけで掃除ができます。◎フロートが入っています。◎耐圧:0.2MPa
    形状パイプ式
  • 充電式LED投光器 Caster

    充電式LED投光器

    Caster
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    充電式のLED投光器です。ハロゲンライト150W以上の明るさです。
    用途レジャー、作業等の照明。材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス質量(kg)2.4電源リチウムイオン蓄電池 7.4V 4400mAh芯数2色温度(K)5000ランプ寿命40000時間(設計寿命)充電時間(時間)4電源タイプ充電式定格光束(Lm)1500電球の種類LED連続点灯時間(時間)3照射角度(°)130エコロジー商品省エネ
  • Element ハンディ・クラウン

    Element

    ハンディ・クラウン
    649税込714
    1本
    3日以内出荷
    丈夫な貫通式構造。高いグリップ性と缶オープナー、汚れ落としなど塗装作業に必要な道具の要素が詰まっているマルチスクレーパーです。
    用途缶オープナー、汚れ落としなどに材質(柄部)PP柄厚さ(mm)13材質(ブレード)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラティス用柱 タカショー

    ラティス用柱

    タカショー
    9,698税込10,668
    1セット(6本)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。木製ラティス用の柱です。
    材質天然木幅(mm)60ナチュラル
  • 小型加熱器火口 プロパン用 阪口製作所

    小型加熱器火口 プロパン用

    阪口製作所
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型加熱器用の火口です。プロパン用です。
    使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.02酸素圧力(MPa)0.4
  • 3方向吹き出しベントキャップ 3LP シルファー

    3方向吹き出しベントキャップ 3LP

    シルファー
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
    用途排気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)8寸法E(mm)15
  • スキャロップディスク401Q 3M(スリーエム)

    スキャロップディスク401Q

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1パック(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    3Mスキャロップパッドに貼り、手とぎで使用、または3Mぶつ取りサンダー3125で使用します。(水とぎ用)
  • 防爆ロングノーズプライヤー バックスノ

    防爆ロングノーズプライヤー

    バックスノ
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    先端が細長く、狭い箇所での作業に適しています。ガソリン化学工業、石油・ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界などあらゆる産業
  • 平型ベントキャップ FLP-N(網付) シルファー

    平型ベントキャップ FLP-N(網付)

    シルファー
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    標準で10メッシュの網が付いているタイプです。給気でお使いいただくのにオススメです。
    用途給気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)8寸法E(mm)15メッシュ10M
  • センサブラケット L 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所

    センサブラケット L 丸シャフト(パイプシャフト)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2公差D(mm)±0.15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 惣菜容器 本体 エフピコチューパ

    惣菜容器 本体

    エフピコチューパ
    16,980税込18,678
    1ケース(100枚×12袋)
    3日以内出荷
    定番の個食惣菜容器。汁漏れしにくいフタ(別売)形状。レンジ対応。惣菜約150g用。
    材質LP寸法(mm)138×118×24
  • 電磁式エアーポンプ LPシリーズ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ LPシリーズ

    安永エアーポンプ
    95,980税込105,578
    1台
    6日以内出荷
    従来機に比べ更なる低消費・コンパクトを実現。、全方位検知機能保護スイッチで、ダイアフラム破損時のエアーポンプ内部破損を低減。
  • 平型ベントキャップ FLP-DN(網・防火ダンパー付) シルファー

    平型ベントキャップ FLP-DN(網・防火ダンパー付)

    シルファー
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    標準で10メッシュの網が付いているタイプです。給気でお使いいただくのにオススメです。
    用途給気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)10寸法E(mm)15メッシュ10M圧力損失吸気:10.3
  • ローパーテーション(全面布張り・パネルのみ) TRUSCO

    ローパーテーション(全面布張り・パネルのみ)

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    汎用性の高いクロスタイプです。 幅も高さも豊富にサイズ展開しています。 パネルのみの商品ですので、安定脚(別売)、連結部材(別売)と組み合わせてを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。 簡易連結により施工も簡単です。
    仕様全面布張り材質パネル:フラッシュ合板、パネル枠:塩ビ成型品厚さ(mm)30タイプパネルのみ奥行(mm)30パネル厚さt(mm)30
  • PPバイアル 300μL 大阪ケミカル

    PPバイアル 300μL

    大阪ケミカル
    10,980税込12,078
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    300μlPPバイアルとウルトラボンドキャップが、ブルーのPP製ケースに入っています。
    仕様入数(本):100 300μLショートスレッド PPバイアルキット全長(mm)34品名Waters Alliance System用バイアル寸法12Φ×32Hmm容量(μL)300参照型番186002640口内径(Φmm)6キャップウルトラボンド(9-425)バイアルPPセプタムスリットなし PTFE/シリコンラベル×
  • スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤーなし アネスト岩田

    スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤーなし

    アネスト岩田
    2,998,000税込3,297,800
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載しており無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    幅(mm)680奥行(mm)985電源(V)三相200制御圧力(MPa)0.65~0.8
  • 3方向吹き出しベントキャップ 3LP-D(防火ダンパー付) シルファー

    3方向吹き出しベントキャップ 3LP-D(防火ダンパー付)

    シルファー
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
    用途排気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)8寸法E(mm)15
  • ロードリンク・プラス マーテック

    ロードリンク・プラス

    マーテック
    2,998,000税込3,297,800
    1個
    8日以内出荷から30日以内出荷
    大口径LCDディスプレイです。 選択可能な計測単位があり、軽量化されています。(キログラム、トン、ポンド、キロニュートン) 張力や吊り具の荷重計測に最適です。
    用途計測に電源9vPP3ひょう量単位kg