カテゴリ

  • 建築金物(8)
絞り込み
ブランド
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
  • モノタロウ(1)
  • NASTA(ナスタ)(29)
  • ヤマト産業(11)
  • 栃木屋(9)
  • TAKIGEN(タキゲン)(8)
  • 廣杉計器(6)
  • ハッピー金属(5)
  • アソー(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • ケリー電気産業(4)
  • アズワン(3)
  • エスコ(3)
  • ダイケン(3)
  • ナベル(3)
  • 東フロコーポレーション(3)
  • シンコー(2)
  • ノーケン(2)
  • アトムリビンテック(2)
  • アイシス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-0304」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
郵便受箱 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。 A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。 壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。 扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。 何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。 屋内仕様です。 抜き取り防止プレート付
タイプ3戸用(横型)投函タイプ前入れ前出し施錠方法静音ダイヤル錠仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×360×277仕上本体・扉/No.4仕上材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂
郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入後出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入後出型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
省スペース横型3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取出せます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
仕様戸数:3戸用(横型)、施錠:前入後出型 静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)300寸法D(mm)292.5寸法W(mm)360仕上本体・扉:No.4仕上
郵便受箱 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。 A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。 壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。 何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。 屋内仕様です。
タイプ2戸用(縦型)投函タイプ前入れ前出し施錠方法静音ダイヤル錠仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×200×277仕上本体・扉/No.4仕上材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂
郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入前出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入前出型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
省スペース縦型3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。
仕様戸数:3戸用(縦型)、施錠:前入前出型、静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)360寸法D(mm)277寸法W(mm)300仕上本体・扉:No.4仕上
郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入後出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入後出型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
省スペース縦型2戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。屋内仕様です。
仕様戸数:2戸用(縦型)、施錠:前入後出型、静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)360寸法D(mm)292.5寸法W(mm)200仕上本体・扉:No.4仕上
郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入前出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入前出型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
省スペース横型2戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
仕様戸数:2戸用(横型)、施錠:前入前出型 静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)200寸法D(mm)277寸法W(mm)360仕上本体・扉:No.4仕上
郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入後出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入後出型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
省スペース横型2戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取出せます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
仕様戸数:2戸用(横型)、施錠:前入後出型 静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)200寸法D(mm)292.5寸法W(mm)360仕上本体・扉:No.4仕上
郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入後出型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入後出型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
省スペース縦型3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。屋内仕様です。
仕様戸数:3戸用(縦型)、施錠:前入後出型、静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)360寸法D(mm)292.5寸法W(mm)300仕上本体・扉:No.4仕上
エントランスカテゴリ
関連カテゴリ