カテゴリ

  • 建築金物(5)
絞り込み
ブランド
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
  • 河村電器産業(22)
  • 京セラ(10)
  • ナンシン(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • ネグロス電工(3)
  • TOSTEM(LIXIL)(3)
  • サンワ[テープ](3)
  • NAKATAKI(3)
  • 三菱電機(2)
  • LION (ライオン事務器)(2)
  • イスカル(1)
  • 古里精機製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • (1)
  • 栃木屋(1)
  • 仙台銘板(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-301」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊環(丸環) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
公共住宅標準詳細設計図集 E-301-2
材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)320寸法H(mm)60内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)9仕上磨き
吊環(丸環・樹脂ブッシュ付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
公共住宅標準詳細設計図集 E-301-2音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。(-B型)
仕様樹脂ブッシュ付材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)320寸法H(mm)60内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)9仕上磨き
宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)下段用BOX+天板セット 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)下段用BOX+天板セット神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の下段用と天板部材セット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。上下セパレートで組合せ自由タイプ。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。屋内仕様タイプ。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど材質鋼板製仕上:粉体塗装ホワイト
宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)上段用BOX+下段用BOXセット 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)上段用BOX+下段用BOXセット神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
209,800税込230,780
1セット
4日以内出荷
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の上段用と下段用のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。310、610型には手動レバー式の捺印がついています。310、610型の捺印ボックスは通常の荷物用ボックスとして使用できます。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。上下セパレートで組合せ自由タイプ。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。屋内仕様タイプ。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど材質鋼板製仕上:粉体塗装ホワイト
宅配ボックスCBX用庇部材 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックスCBX用庇部材神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
宅配ボックスCBX専用庇(天板)部材です。
仕様標準天板(W420)/標準材質鋼板製仕上:粉体塗装ホワイト寸法W(mm)420対応機種SK-CBX-403、402、401、303、302、301