カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • Acer(エイサー)
  • パナソニック サイクルテック(Panasonic)(30)
  • CKD(29)
  • MAZDA(マツダ)(26)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • ホンダ(19)
  • ミツビシ(15)
  • エスコ(8)
  • 椿本チエイン(7)
  • パール金属(6)
  • SMC(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
  • マルマン(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • マーナ(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • MV AGUSTA(2)
  • コーコス信岡(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-576」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DLPプロジェクター(XGA (1024×768)/4500 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/2.8kg/2年間保証) Acer(エイサー)DLPプロジェクター(XGA (1024×768)/4500 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/2.8kg/2年間保証)Acer(エイサー)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
XGA (1024×768)、4500ANSIルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlack(TM)テクノロジーを搭載し、最大20,000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。また、Acer ColorBoost 3Dテクノロジーを搭載。2D、3Dどちらのコンテンツもオリジナルのカラーを再現し、自然な色彩を楽しめます。 標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。 3Wスピーカー×1を搭載。映像プレゼンテーションや映画、スポーツなど、サウンドがあるコンテンツを投写する際にもスピーカーを別途接続することなく、迫力の大画面で視聴できます。 目の負担を軽減するブルーライトシールド機能に対応。3つのフィルターレベルを選択可能で、最大30%までカットできます。 上下方向の映像のひずみを補正できる台形補正機能を搭載。最大垂直40度まで補正できます。また、ランプハウス(モジュール)を本体上部から交換できるトップローディング機能により、吊り下げた状態でも天井から降ろさずにランプ交換ができます。 一定の入力信号がない場合自動的にEcoモードになり、安全にシャットダウン。これにより消費電力を最大70%削減することができます。また、ExtremeEcoモードを使用すると、ランプ寿命は最大15000時間に延長します。ランプ交換を気にせず、安心してお使いいただけます。
付属品電源ケーブル(約1.8m)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、レンズキャップ、アナログ(ミニD-Sub 15ピン) ケーブル(約1.8m)、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書質量(kg)約2.8消費電力(W)265(通常)、205(Ecoモード)、0.5未満(スタンバイ時)電源AC入力 100~240V 50/60Hzレンズ(明るさ:F)F=2.41~2.53、(焦点距離:f)f=21.85mm~24.01mm、(倍率)1~1.1、(ズーム/フォーカス)手動光源220Wランプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×113.7×240コントラスト比20000:1(最大)ディスプレイ0.55型 DarkChip(TM) 3 DMD解像度1024×768輝度(ANSI lm)4500(標準)、3600(Ecoモード)色再現性約10億7000万色保証期間2年間無償センドバック保証(光源ランプは1年間以内、かつ使用時間500時間以内が対象)ランプ寿命6000時間(標準)、10000時間(Ecoモード)、15000時間(ExtremeEcoモード)走査周波数(水平)15k~100kHz走査周波数(垂直)24~120Hz入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub 15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×1、その他:USB Type-A(ワイヤレスキット用)×1設置方式天井取付可能投影サイズ(対角)23インチ~300インチ(58cm~762cm)スピーカー3Wスピーカー×1動作温度(℃)0~40端子ネットワーク端子:非搭載、制御入出力端子:RS232×1運転音(dB)(A)27(Ecoモード)出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)×1信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i)画素数XGA(1024×768)デジタルズーム2倍リモコン付属(IR方式)色相カラーホイール:6セグメント(RGBCYW)補正機能台形歪み補正:+/-40度(垂直方向)手動、自動調整対応解像度コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)アスペクト比4:3(通常)、16:9(切替可能)投影距離(m)1.0~11.8投影方式DLP(R) 方式(単板ホイール色分離タイプ)
DLPプロジェクター (4K UHD(3840×2160)/4000 ANSI lm/HDMI 2.0/3D対応/3.1kg/2年間保証) Acer(エイサー)DLPプロジェクター (4K UHD(3840×2160)/4000 ANSI lm/HDMI 2.0/3D対応/3.1kg/2年間保証)Acer(エイサー)
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
仕様●カラーホイール仕様:6セグメント (RWGBGW)●台形歪み補正:+/-30 度(垂直方向)手動/自動調整、+/-30度(水平方向)手動調整●映写モード:フロント、リア、フロントシーリング、リアシーリング●天井取付:可能●レンズシフト機能:非搭載●動作音:26dBA(ECO モード)●ソフトウェア:OS(非搭載)●アプリケーションストア(非搭載)その他3D機能:ISFccc認証、DLP 3D ready(120Hz 3D対応)、144Hz 24p 3D対応、HDR 10対応、ケンジントン・ロック対応付属品HAKO mini Android TVボックス、HAKO mini Android TVボックス リモコン、HAKO mini Android TVボックス USBケーブル、HAKO mini Android TVボックス HDMIケーブル、電源ケーブル(1.8m)、HDMIケーブル、リモコン、リモコン用電池(試供品)、レンズキャップ、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書質量(kg)約3.1寸法H(mm)本体:約114(突起部含む)消費電力(W)310(使用時)、215(ECOモード時)、<0.5(スタンバイ時)電源AC入力 100~240V、50/60Hz倍率1~1.1[投写レンズ]方式投写:DLP(R)方式(単板ホイール色分離タイプ)寸法D(mm)本体:約258(突起部含む)寸法W(mm)本体:約315(突起部含む)光源ランプ:250Wランプコントラスト比10000:1(最大)ズームフォーカス:手動[投写レンズ]ディスプレイサイズ:0.47型 UHD DMD解像度3840×2160(4K UHD)輝度(ANSI lm)4000(標準)、2600(ECOモード)主な用途学校/ビジネス色再現性約10億7000万色保証期間2年間(ランプモジュールは1年以内、かつ使用時間500時間未満)走査周波数(水平)15k~135kHz走査周波数(垂直)24~240Hz入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-sub 15ピン)×1、音声:PC オーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 2.0(HDCP2.2対応)×2設置方式置き型スピーカー10Wスピーカー×1LED光源ランプ耐久時間目安:5000時間(標準)、10000時間(ECOモード)、12000時間(ExtremeEco機能へ移行時)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なきこと)主な機能DynamicBlackTMテクノロジー、Acer SmartFormat テクノロジー (解像度自動認識)、Acer EcoProjection テクノロジー(標準/ECOモード、ExtremeECO機能)、Wall-Color Compensation(投影先の壁色に適した投影色変更機能)、オートシャットダウン機能 (OSDで時間設定可能)、Digital Zoom(デジタル部分拡大機能)、Chrome OSTM対応、電源コード差し込みによる起動に対応、HDMIポートの差し込みによる起動に対応、24時間の連続投写可能端子ネットワーク:非搭載、制御入出力:RS232(ミニD-Sub15ピン)×1比率投射:100インチ @3.32m (1.5~1.66:1)画面サイズ投写:30インチ(76cm)~300インチ(762cm)[対角]、投影:50インチ(1.7m~1.8m)、60インチ(2m~2.2m)、80インチ(2.7m~2.9m)、100インチ(3.3m~3.7m)、120インチ(4m~4.4m)、150インチ(5m~5.5m)、200インチ(6.6m~7.3m)、250インチ(8.3m~9.2m)、300インチ(10m)[目安]出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、S/PDIF(光デジタルオーディオ出力端子)×1、その他:電源供給用USB Type A端子(5V/1.5A)×1信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、4K(2160p)、HDTV(720p/1080i/1080p)、EDTV(480p/576p)、SDTV(480i/576i)画素数4KUHD(3840×2160)デジタルズーム2倍リモコン付属(IR方式)明るさF=1.98~2.02[投写レンズ]焦点距離f=15.843mm~17.44mm[投写レンズ]距離投写:1m~10m対応解像度コンピューター入力:4K UHD(3840×2160)、WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800 1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)アスペクト比16:9(通常) 、4:3 (切替可能)投影方式単板DLP(R)方式
DLPプロジェクター(1080p (1920×1080)/4300 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/3.0kg/2年間保証) Acer(エイサー)DLPプロジェクター(1080p (1920×1080)/4300 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/3.0kg/2年間保証)Acer(エイサー)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
Android(TM) OSを搭載しているため、本体をWi-FiにつなぐだけでYouTubeはもちろん、Netflix、Prime Videoなどのストリーミングサービスを楽しめます。10Wのスピーカーで音声も迫力満点!お好きな場所に、迫力の大スクリーンを。 フルHD (1920×1080)、4,300ANSIルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlack(TM)テクノロジーを搭載し、最大10,000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。また、Acer ColorBoost 3Dテクノロジーを搭載。2D、3Dどちらのコンテンツもオリジナルのカラーを再現し、自然な色彩を楽しめます。 標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでAndroidスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。iOSの場合は別途アプリをインストールする必要があります。 目の負担を軽減するブルーライトシールド機能に対応。3つのフィルターレベルを選択可能で、最大30%までカットできます。 上下方向の映像のひずみを補正できる台形補正機能を搭載。最大垂直40度まで補正できます。また、天吊り設置の場合、重力センサーが自動でプロジェクターの向きを検知し、映像を180°回転させて上下の向きを正しく投写します。 一定の入力信号がない場合自動的にEcoモードになり、安全にシャットダウン。これにより消費電力を最大70%削減することができます。また、ExtremeEcoモードを使用すると、ランプ寿命は最大12,000時間に延長します。ランプ交換を気にせず、安心してお使いいただけます。
付属品電源ケーブル(約1.8m)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、レンズキャップ、HDMIケーブル(約1.6m)、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書、USBワイヤレスドングル注意書き(For USB wireless dongle)質量(kg)約3.0消費電力(W)295(通常使用時)、215(Ecoモード使用時)、0.5未満(スタンバイ時)電源AC入力 100~240V 50/60Hzレンズ(明るさ:F)F=1.98~2.02、(焦点距離:f)f=15.84mm~17.44mm、(倍率)1~1.1、(ズーム/フォーカス)手動光源245Wランプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×240×113.7コントラスト比10000:1(最大)ディスプレイ0.47型 DarkChip(TM) 3 DMD解像度1920×1080輝度(ANSI lm)4300(標準)、3440(Ecoモード)色再現性約10億7000万色保証期間2年間無償センドバック保証(光源ランプは1年間以内、かつ使用時間500時間以内が対象)ランプ寿命5000時間(標準)、10000時間(Ecoモード)、12000時間(ExtremeEcoモード)走査周波数(水平)15k~100kHz走査周波数(垂直)24~120Hz入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub 15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×2、その他:USB Type-A(ワイヤレスキット用)×1、USB Type-A端子×1設置方式天井取付可能投影サイズ(対角)27インチ(69cm)~301インチ(765cm)スピーカー10Wスピーカー×1動作温度(℃)0~40端子ネットワーク端子:非搭載、制御入出力端子:RS232×1運転音(dB)(A)27(Ecoモード)出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)×1信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i)画素数1080p(1920×1080)デジタルズーム2倍リモコン付属(IR方式)色相カラーホイール:6セグメント(RGBCYW)補正機能台形歪み補正:+/-40度(垂直方向) 手動/自動調整対応解像度コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能)投影距離(m)1.0~10.0投影方式DLP(R) 方式対応ソフトウェアOS:Android(TM) 9、アプリケーションストア:Aptoide TV
DLPプロジェクター(WXGA (1280×800)/4500 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/2.7kg/2年間保証) Acer(エイサー)DLPプロジェクター(WXGA (1280×800)/4500 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/2.7kg/2年間保証)Acer(エイサー)
82,980税込91,278
1台
8日以内出荷
Android(TM) OSを搭載しているため、本体をWi-FiにつなぐだけでYouTubeはもちろん、Netflix、Prime Videoなどのストリーミングサービスを楽しめます。10Wのスピーカーで音声も迫力満点!お好きな場所に、迫力の大スクリーンを。 WXGA (1280×800)、4,500ANSIルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlack(TM)テクノロジーを搭載し、最大20,000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。また、Acer ColorBoost 3Dテクノロジーを搭載。2D、3Dどちらのコンテンツもオリジナルのカラーを再現し、自然な色彩を楽しめます。 標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでAndroidスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。iOSの場合は別途アプリをインストールする必要があります。 目の負担を軽減するブルーライトシールド機能に対応。3つのフィルターレベルを選択可能で、最大30%までカットできます。 上下方向の映像のひずみを補正できる台形補正機能を搭載。最大垂直40度まで補正できます。また、天吊り設置の場合、重力センサーが自動でプロジェクターの向きを検知し、映像を180°回転させて上下の向きを正しく投写します。 一定の入力信号がない場合自動的にEcoモードになり、安全にシャットダウン。これにより消費電力を最大70%削減することができます。また、ExtremeEcoモードを使用すると、ランプ寿命は最大15,000時間に延長します。ランプ交換を気にせず、安心してお使いいただけます。
付属品電源ケーブル(約1.8m)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、レンズキャップ、HDMIケーブル(約1.6m)、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書、USBワイヤレスドングル注意書き(For USB wireless dongle)質量(kg)約2.7消費電力(W)265(通常使用時)、205(Ecoモード使用時)、0.5未満(スタンバイ時)電源AC入力 100~240V 50/60Hzレンズ(明るさ:F)F=2.41~2.53、(焦点距離:f)f=21.85mm~24.00mm、(倍率)1~1.1、(ズーム/フォーカス)手動光源220Wランプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×240×113.7コントラスト比20000:1(最大)ディスプレイ0.65型 DarkChip(TM) 3 DMD解像度1280×800輝度(ANSI lm)4500(標準)、3600(Ecoモード)色再現性約10億7000万色保証期間2年間無償センドバック保証(光源ランプは1年間以内、かつ使用時間500時間以内が対象)ランプ寿命6000時間(標準)、10000時間(Ecoモード)、15000時間(ExtremeEcoモード)走査周波数(水平)15k~100kHz走査周波数(垂直)24~120Hz入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub 15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×2、その他:USB Type-A(ワイヤレスキット用)×1、USB Type-A端子×1設置方式天井取付可能投影サイズ(対角)27インチ(69cm)~300インチ(762cm)スピーカー10Wスピーカー×1動作温度(℃)0~40端子ネットワーク端子:非搭載、制御入出力端子:RS232×1運転音(dB)(A)27(Ecoモード)出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)×1信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i)画素数WXGA(1280×800)デジタルズーム2倍リモコン付属(IR方式)色相カラーホイール:6セグメント(RGBCYW)補正機能台形歪み補正:+/-40度(垂直方向) 手動/自動調整対応解像度コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)アスペクト比16:10(通常)、4:3/16:9(切替可能)投影距離(m)1.0~10.0投影方式DLP(R) 方式対応ソフトウェアOS:Android(TM) 9、アプリケーションストア:Aptoide TV
DLPプロジェクター (4K UHD (3840×2160)/4000 ANSI lm/HDMI 2.0/3D対応/3.1kg/2年間保証) Acer(エイサー)DLPプロジェクター (4K UHD (3840×2160)/4000 ANSI lm/HDMI 2.0/3D対応/3.1kg/2年間保証)Acer(エイサー)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
仕様●カラーホイール仕様:6セグメント (RWGBGW)●台形歪み補正:+/-30 度(垂直方向)手動/自動調整、+/-30度(水平方向)手動調整●映写モード:フロント、リア、フロントシーリング、リアシーリング●天井取付:可能●レンズシフト機能:非搭載●動作音:26dBA(ECO モード)●ソフトウェア:OS(非搭載)●アプリケーションストア(非搭載)その他3D機能:ISFccc認証、DLP 3D ready(120Hz 3D対応)、144Hz 24p 3D対応、HDR 10対応、ケンジントン・ロック対応質量(kg)約3.1寸法H(mm)本体:約114(突起部含む)消費電力(W)310(使用時)、215(ECOモード時)、<0.5(スタンバイ時)電源AC入力 100~240V、50/60Hz倍率1~1.1[投写レンズ]方式投写:DLP(R)方式(単板ホイール色分離タイプ)寸法D(mm)本体:約258(突起部含む)寸法W(mm)本体:約315(突起部含む)光源ランプ:250Wランプコントラスト比10000:1(最大)輝度4000 ANSI lm (標準)、2600 ANSI lm(ECOモード)[ルーメン]ズームフォーカス:手動[投写レンズ]ディスプレイサイズ:0.47型 UHD DMD色再現性約10億7000万色保証期間2年間(ランプモジュールは1年以内、かつ使用時間500時間未満)走査周波数(水平)15k~135kHz走査周波数(垂直)24~240Hz入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-sub 15ピン)×1、音声:PC オーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 2.0(HDCP2.2対応)×2スピーカー10Wスピーカー×1LED光源ランプ耐久時間目安:5000時間(標準)、10000時間(ECOモード)、12000時間(ExtremeEco機能へ移行時)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なきこと)端子ネットワーク:非搭載、制御入出力:RS232(ミニD-Sub15ピン)×1比率投射:100インチ @3.32m (1.5~1.66:1)画面サイズ投写:30インチ(76cm)~300インチ(762cm)[対角]、投影:50インチ(1.7m~1.8m)、60インチ(2m~2.2m)、80インチ(2.7m~2.9m)、100インチ(3.3m~3.7m)、120インチ(4m~4.4m)、150インチ(5m~5.5m)、200インチ(6.6m~7.3m)、250インチ(8.3m~9.2m)、300インチ(10m)[目安]出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、S/PDIF(光デジタルオーディオ出力端子)×1、その他:電源供給用USB Type A端子(5V/1.5A)×1信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、4K(2160p)、HDTV(720p/1080i/1080p)、EDTV(480p/576p)、SDTV(480i/576i)画素数4KUHD(3840×2160)デジタルズーム2倍リモコン付属(IR方式)明るさF=1.98~2.02[投写レンズ]焦点距離f=15.843mm~17.44mm[投写レンズ]距離投写:1m~10m対応解像度コンピューター入力:4K UHD(3840×2160)、WUXGA(1920×1200)、 1080p(1920×14K UHD(3840×2160)、WUXGA(1920×1200)、 1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、 WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800 1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、 SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)080)、WSXGA+(1680×1050)、 WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800 1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、 SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)アスペクト比16:9(通常) 、4:3 (切替可能)
DLPプロジェクター (WXGA (1280×800)/5000 ANSI lm/HDMI 1.4b/3D対応/3.0kg/2年間保証) Acer(エイサー)DLPプロジェクター (WXGA (1280×800)/5000 ANSI lm/HDMI 1.4b/3D対応/3.0kg/2年間保証)Acer(エイサー)
139,800税込153,780
1台
欠品中
仕様●台形歪み補正:+/-40 度(垂直方向)手動調整●映写モード:フロント、リア、フロントシーリング、リアシーリング●天井取付:可能●レンズシフト機能:非搭載●動作音:26dBA(ECO モード)●ソフトウェア:OS(非搭載)、アプリケーションストア(非搭載)その他3D機能:DLP(R) 3D ready(120Hz 3D対応)、HDMI 3D ready (1080p 3D対応)、144Hz 24p 3D対応付属品電源ケーブル(1.0m)、ACアダプター、HDMIケーブル、リモコン、リモコン用電池(試供品)、レンズキャップ、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書質量(kg)約3寸法H(mm)本体:約116(突起部含む)消費電力(W)210(使用時)、145(ECOモード時)、<0.5(スタンバイ時)電源210W ACアダプター(AC入力 100~240V)倍率1~1.1[投写レンズ]方式投写:DLP(R)方式寸法D(mm)本体:約217(突起部含む)寸法W(mm)本体:約287(突起部含む)光源レーザーダイオード、耐久時間目安:20000時間(標準)、30000時間(ECOモード)コントラスト比50000:1輝度5000 ANSI ルーメン(標準)、3750 ANSI ルーメン(ECOモード)ズームフォーカス:手動[投写レンズ]ディスプレイサイズ:0.65型 DarkChipTM 3 DMD色再現性約10億7000万色保証期間2年間(レーザーモジュールは1年間)走査周波数(水平)15k~100kHz走査周波数(垂直)24~120Hz入力端子HDMI(映像/音声):HDMI 1.4b (HDCP1.4対応)×2スピーカー15W×1動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なきこと)主な機能DynamicBlackTMテクノロジー、Acer ColorBoost 3D テクノロジー、ワイドカラーガンマテクノロジー、Acer SmartFormat テクノロジー (解像度自動認識)、Acer EcoProjection テクノロジー(標準/ECOモード搭載)、オートシャットダウン機能 (OSDで時間設定可能)、Digital Zoom(デジタル部分拡大機能)、360°プロジェクション、ポートレートプロジェクション、自動上下反転機能(天吊り設置時、自動的に画像の上下が反転)、インスタントパック機能(シャットダウン後ただちに収納可能)、インスタント オン/オフ機能、Chrome OSTM対応、電源コード差し込みによる起動に対応、HDMIポートの差し込みによる起動に対応、IP6X対応、24時間の連続投写可能、ケンジントンロック対応端子ネットワーク:非搭載、制御入出力:RS232(ミニD-Sub15ピン)×1比率投射:60インチ @2m(1.54~1.72:1)画面サイズ投写:27インチ(69cm)~300インチ(762cm)[対角]、投影:50インチ(1.66m~1.85m)、60インチ(2m~2.22m)、80インチ(2.66m~2.96m)、100インチ(2.99m~3.33m)、150インチ(4.99m~5.56m)、200インチ(6.65m~7.41m)、250インチ(8.31m~9.26m)、300インチ(9.98m)[目安]出力端子音声:PCオーディオ(ステレオ ミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type A端子(5V/1A)信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p/1080i/1080p)、EDTV(480p/576p)、SDTV(480i/576i)画素数WXGA(1280×800)デジタルズーム2倍リモコン付属(IR方式)明るさF=2.41~2.53[投写レンズ]焦点距離f=21.85mm~24.01mm[投写レンズ]距離投写:1m~10m対応解像度コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、 1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、 WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800 1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、 SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)アスペクト比16:10(通常)、4:3/16:9(切替可能)