カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • BenQ(ベンキュー)
  • NOK(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • SMC(1)
  • 大三商会(1)
  • マスオカ(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • 森清化工(1)
  • 五藤歯車(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • 大阪魂(1)
  • ロバートショウ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4dp18」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井モバイルプロジェクター/フルHD/500ANSIルーメン BenQ(ベンキュー)天井モバイルプロジェクター/フルHD/500ANSIルーメンBenQ(ベンキュー)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
天井投写にも対応する角度調整機能スムーズに角度調整でき、傾斜がつけられる専用台座付属自動縦横回転補正、オートフォーカス機能で設置の手間を軽減Netflix対応Google TV、バッテリー、スピーカー内蔵のオールインワンモデルUSB-C給電対応で、専用電源アダプター不要(※バッテリー非内蔵)気軽に寝落ちできるスリープタイマー機能を搭載USBメモリにマルチメディアファイルに入れて再生が可能Bluetooth接続により、スマートフォンや外部スピーカーとも連携可能
仕様●J-Moss:対応●LAMP種類:レーザー●VCCI:対応●その他インターフェース:USB Type-C x1(DP Altモード、PD入力最大100W、出力18W)、USB Type-A x1(マルチメディア再生及び5V/1A給電用)●その他解像度:VGA(640x480)~4K UHD(3840x2160)●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●最大解像度(RGB信号):フルHD●本体サイズ(D):192mm●本体サイズ(H):211mm●本体サイズ(W):130mm●環境自己主張マーク:なし●画像入力端子(PC入力):HDMI (2.0b) x1●画面サイズ(最大):120型●画面サイズ(最小):30型●立体物投影機能:なし●立体物読取機器(書画カメラ):なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプタ、電源コードセット●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:第2条第19号に規定する特定無線設備、第2条第19号の2に規定する特定無線設備 、第2条第19号の3に規定する特定無線設備 、技適マーク:有●音声出力端子(PC入力):ミニジャック(3.5mm) x1備考保証期間:1年センドバック電源AC100V~240V(50/60Hz)本体質量(kg)約1.6(台座込み)表示方式DLP最大消費電力(W)90,最大90(待機時0.5)コントラスト比100000:1輝度500lm色再現性約1677万色ランプ寿命20000時間走査周波数(水平)15~135kHz走査周波数(垂直)23~62Hzケーブル電源ケーブル(約1.1m)スピーカーあり:4Wx2+10W(ウーファー)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
p18特集
  • おすすめ人気ランキング
  • p18