カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • BenQ(ベンキュー)
  • ミツビシ(43)
  • ホンダ(22)
  • 日本エレパーツ(18)
  • Nikon(ニコン)(17)
  • D&M(16)
  • バウヒュッテ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • ラムマウント(4)
  • KSフィルター(4)
  • 三菱(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • ケナメタル(3)
  • ノガ(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • シーホネンス(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
  • リングスター(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-7000」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MW560 DLPプロジェクター/WXGA(1280×800)/4000lm/20000:1/2.3kg/スピーカー BenQ(ベンキュー)MW560 DLPプロジェクター/WXGA(1280×800)/4000lm/20000:1/2.3kg/スピーカーBenQ(ベンキュー)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
解像度 WXGA (1280 x 800)、高輝度 4000ルーメン、アスペクト比16:10、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比20000:1、自動台形補正(垂直40度)、10Wスピーカー内蔵、HDMI端子x2 付き、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用 (最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)
付属品リモコン×1、電源コード(1.8m)×1、保証書、VGA(D-sub 15ピン)ケーブル×1(1.5m)質量(kg)約2.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×120×221ランプ水銀コントラスト比20000:1最大解像度WXGA(1280×800)輝度(ANSI lm)4000入力端子HDMI×2投影サイズ(対角)推奨表示:60~180inchスピーカー10W×1対応解像度VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200)アスペクト比16:10投影方式DLP
DLPプロジェクター WXGA(1280x800) 4000ANSIルーメン/レーザー光源 BenQ(ベンキュー)DLPプロジェクター WXGA(1280x800) 4000ANSIルーメン/レーザー光源BenQ(ベンキュー)
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
解像度 WXGA(1280x800)。明るさ 4000ANSIルーメン。単板DLP方式。メンテナンスフリーの長寿命レーザー光源採用(光源寿命約20000時間)。通常焦点設計(最短2.6mで約100インチ) 。USB-C端子搭載。最大30度までの垂直・水平台形補正。画像リサイズ機能搭載:デジタル縮小とシフト+デジタルシフト+角合わせ調整+スクリーンの塗りつぶし。防塵設計(IP5X)。色再現性Rec.709 92%、約10億7000万色。DLP方式ならではの超高コントラスト比 3000000:1。10Wスピーカー内蔵で外付けスピーカー不要。1.3倍光学ズーム。HDMI端子 (v2.0)×2。4KUHD対応。3D対応。クイックON/OFF。3kg以下の日本一番軽い4000ANSI のレーザープロジェクター(ベンキュー調べ)
仕様●投写比:1.21~1.57●ズーム倍率:1.3倍●投写オフセット:102.5%●台形補正:自動縦±30度、横±30 度●Rec.709 カバー率:90%●動作音 (標準/Eco)(dB):34/28●投写方式:DLP方式●キャリーバック:CBP-MS61付属品ワイヤレスUSBドングル:QP30(オプション)、リモコン(電池付き):RC×016、電源コード:1.8m×1、クイックスタートガイド×1、保証書、天吊金具:CMP-80(オプション)質量(g)2900+/-100電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)標準:200(100VAC)、191(220VAC)・スタンバイ時:0.5未満レンズF/#=2.59~2.87、f=16.88~21.88 mm光源レーザーコントラスト比3000000:1(FOFO値)本体サイズ(mm)303.5(W)×112.4(H)×224.7(L)解像度WXGA (1280×800)、入力対応:VGA(640×480)~4K UHD(3840×2160)色再現性約10億7000万色応答速度8.3ms(1080P 120Hz)水平周波数(kHz)15~135垂直周波数(Hz)23~120光源寿命標準:20000時間、 ECO 20000hrs、スマートエコ 20000時間スピーカー×110Wモード画像モード:高輝度、HDR10、HLG、インフォグラフィック、プレゼンテーション、スプレッドシート、ユーザー 1、ユーザー 2、ビデオ会議動作温度(℃)0~40入出力HDMI入力:×2、HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2)、HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2)・USB Type-A:×2、USB Type-A-1 (2.0/1.5A給電/サービス)、USB Type A-2 (2.0/1.0A給電/Wi-Fiドングル)・USB Type-C:×1、 Display Port with PD out 5V/1A・RS232入力(9ピン):×1明るさ4000 (ANSI ルーメン)アスペクト比16:10オーディオ出力(3.5mm ミニ端子)×1