カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 保管用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 家電(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-370」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーバスケット SB-370 リングスター
    グリーン
    ブラウン
    レッド

    スーパーバスケット SB-370

    リングスター(27件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    工具箱メーカーが作ったタフなバスケットです。取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。※SB-310、SB-465も互換性あり使いやすいミドルサイズです。サイドには取っ手があり、重たいモノを持つ時にご利用ください。 アウトドアや釣り、部屋でのお片付けやお子様のおもちゃ箱にもどうぞ。
    用途工具全般、アウトドアや釣り、部屋でのお片付けやお子様のおもちゃ箱にもどうぞ。仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可材質ポリプロピレン(超高耐衝撃性コーポリマー)質量(kg)0.85材質(本体)ポリプロピレン(超高耐衝撃性コーポリマー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×320×245入数12外寸法・高さ(mm)245RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)320外寸法・間口(mm)370有効内寸法・間口(mm)285有効内寸法・奥行(mm)235有効内寸法・高さ(mm)233
  • スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器(12件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
  • ボールジョイント 555(スリーファイブ)

    ボールジョイント

    555(スリーファイブ)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    足回り部品の交換で安全性大幅アップ!!555に交換するとこんなに快適!!「メリット1、異音がなくなる」「メリット2、ハンドリングがよくなる」「メリット3、安定走行」「メリット4、安全走行」
    用途サスペンションアームとステアリングナックルをつなぐもので、操向装置の一部としての役目も果たしている。
  • ニッケル BS 6カクスペーサー 大阪魂

    ニッケル BS 6カクスペーサー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    当日出荷から76日以内出荷
    材質ニッケル表面処理BSメッキ
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • スーパーバスケット用仕切板 リングスター

    スーパーバスケット用仕切板

    リングスター(6件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1枚
    当日出荷
    スーパーバスケットの別売り用仕切板 対応製品 SB-370、SB-465シリーズ。
    用途スーパーバスケット用仕切板。SB-465・SB-370シリーズに適合。仕様SB-465・SB-370シリーズに適合トラスコ品番487-3891適合機種SB-370/SB-465材質ポリプロピレン(超高耐衝撃性コーポリマー)幅(mm)313(上部)/287(下部)質量(kg)0.15色グレー高さ(mm)169材質(本体)ポリプロピレン(超高耐衝撃性コーポリマー)質量(g)150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×170×7RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッキンバッグ(A.C/E.O両用ワンシール) ホギ

    メッキンバッグ(A.C/E.O両用ワンシール)

    ホギ
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(500枚)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    内容物が見える片面フィルムタイプです。 HM1300~1303までは指穴付きで、バッグの開封がスムーズです。 オートクレーブ/E.Oガス滅菌用のプロセスインジケーターが施されています。
    タイプヒートシールタイプシール幅(mm)10
  • ハンドルセット用ねじセット 新日軽(LIXIL)

    ハンドルセット用ねじセット

    新日軽(LIXIL)
    ¥219税込¥241
    1セット
    9日以内出荷
    色シルバー適合シリーズジェイフォルム、フェイス、リベールⅢ
  • SBサイドボックス リングスター

    SBサイドボックス

    リングスター(5件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    小物、先端工具の収納に便利です。従来品のスーパーバスケットシリーズに装着が可能です。適合機種:SB-370、SB-465s、SB-465、SB-560
    用途スーパーバスケット用サイドボックス。材質ポリプロピレン寸法(mm)200×70×62質量(kg)0.075色ブラック材質(本体)ポリプロピレン(超高耐衝撃性コーポリマー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×70×62材質(フタ)ポリプロピレン(超高耐衝撃性コーポリマー)
  • スーパーバスケット SB-310 リングスター
    グリーン
    ブラウン
    レッド

    スーパーバスケット SB-310

    リングスター(7件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    道具・工具はもちろん、レジャー用品や日用品の収納に丁度いいサイズ!。タフさが自慢!。丈夫な高衝撃性コーポリマー使用。強固で持ちやすいワイドハンドル。既存のSB465、SB370の中にSB310がすっぽり収まります。取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。
    用途必要な工具だけを現場に。小分けバスケットは仕事の生産性を向上させます。材質ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)質量(kg)0.59材質(本体)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)容量(L)約10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×249×209材質(フタ)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)圧縮荷重(kN[kgf])積重ね取手:2.481[253]引張荷重(kN[kgf])ハンドル:0.755[77]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット)
    ブラック
    ホワイト

    ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(100本)
    当日出荷
    ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
  • 産業用送風機 小型ターボファン KTS (ステンレス) テラル

    産業用送風機 小型ターボファン KTS (ステンレス)

    テラル
    ¥1,998,000~税込¥2,197,800~
    1個
    36日以内出荷
    トップランナー効率(IE3 相当) 電動機を搭載した省エネファン。(0.1 ~ 0.4kW 品除く)。豊富なラインナップ。流体解析技術を応用した新設計羽根採用により、高効率・低騒音化を実現。標準仕様にて取扱気体温度 150℃まで対応可。(0.75kW、1.5~3.7kW品)。耐熱型にて取扱気体温度 250℃まで対応可。屋外仕様の対応が可能。高静圧、接ガス部ステンレス製の対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)。海外規制対応、安全増防爆形、耐圧防爆形等の各種特殊電動機対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)
    電圧(V)三相200モータートップランナー効率
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,290税込¥5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 産業用送風機 小型ターボファン KTS (ステンレス) テラル

    産業用送風機 小型ターボファン KTS (ステンレス)

    テラル
    ¥1,598,000税込¥1,757,800
    1個
    37日以内出荷
    トップランナー効率(IE3 相当) 電動機を搭載した省エネファン。(0.1 ~ 0.4kW 品除く)。豊富なラインナップ。流体解析技術を応用した新設計羽根採用により、高効率・低騒音化を実現。標準仕様にて取扱気体温度 150℃まで対応可。(0.75kW、1.5~3.7kW品)。耐熱型にて取扱気体温度 250℃まで対応可。屋外仕様の対応が可能。高静圧、接ガス部ステンレス製の対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)。海外規制対応、安全増防爆形、耐圧防爆形等の各種特殊電動機対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)
    電圧(V)三相200モータートップランナー効率
  • 酸化銀無水銀電池 (W) 5個入り マクセル

    酸化銀無水銀電池 (W) 5個入り

    マクセル
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
    用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(18件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所)

    無水銀酸化銀電池 5個1シート

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    (株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
    用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
  • スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(100個)
    当日出荷
    耐候性に優れています。
    用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲-60~85℃使用場所屋内・屋外用
  • スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(100個)
    当日出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
    用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤色黒最大静荷重(g)127RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーグリップ用コンクリート用押し込み型固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ用コンクリート用押し込み型固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1袋(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    スーパーグリップ結束バンド専用のコンクリート押し込み型固定具です。 電線、パイプ等を荒壁の表面に固定するのに適しています。 予め開けた穴に押し込むだけで、束線等をしっかりと固定します。
    材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85℃固定方法押し込み
  • グリップバンド(結束バンド) JAPPY

    グリップバンド(結束バンド)

    JAPPY
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-60~85難燃性UL94V-2相当
  • GIVI E43NML-ADV モノロック GIVI(ジビ)

    GIVI E43NML-ADV モノロック

    GIVI(ジビ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。最大積載量:3kg。本体重量:3kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…455×545×318mm。※ この商品は付属の汎用WIDEベース、または別売りのM5M/M6M/MMベース専用品です。従来のGIVI汎用モノロックベースや、M5/M7/M3などのGIVIモノキーベースには取り付けできません。※防水性を考慮した設計となっておりますが、完全防水ではありません。※ E43NMLの販売に伴い、下記車両の対応TOPケースを「E370以下」から「E43NML以下」に変更します。CB400SF/SB('04-'14) Dio110('11-'15) クロスカブ('13) スーパーカブ110/50('12)
    質量(kg)5(本体ベース込)タイプ2ボタン容量(L)43最大積載量(kg)3収納量ヘルメット1個とライディングウェアが収まるサイズ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)455×545×318(バックレストは除く)
  • E43NTLD モノロックケース GIVI(ジビ)

    E43NTLD モノロックケース

    GIVI(ジビ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。最大積載量:3kg。本体重量:3kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…455×545×318mm。※ この商品は付属の汎用WIDEベース、または別売りのM5M/M6M/MMベース専用品です。従来のGIVI汎用モノロックベースや、M5/M7/M3などのGIVIモノキーベースには取り付けできません。※防水性を考慮した設計となっておりますが、完全防水ではありません。※ E43NMLの販売に伴い、下記車両の対応TOPケースを「E370以下」から「E43NML以下」に変更します。CB400SF/SB('04-'14) Dio110('11-'15) クロスカブ('13) スーパーカブ110/50('12)
    質量(kg)4.2(本体ベース込)容量(L)43最大積載量(kg)3収納量ヘルメット1個とライディングウエア寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)455×545×318
  • ヘルメット ライナー付 DICプラスチック

    ヘルメット ライナー付

    DICプラスチック
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    定番MPスタイルのABS製ヘルメットです。
    名入れ可
  • ハイポイドモータブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率) 椿本チエイン

    ハイポイドモータブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)

    椿本チエイン
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ブレーキブレーキ付種類トップランナーモータ
  • CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMC

    CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    24日以内出荷から25日以内出荷
  • CP Series(CP96SB125) SMC

    CP Series(CP96SB125)

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    24日以内出荷から25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動
  • CP Series(CP95SB80) SMC

    CP Series(CP95SB80)

    SMC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • CP Series(CP95SB100) SMC

    CP Series(CP95SB100)

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド