カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(35)
絞り込み
ブランド
  • BenQ(ベンキュー)
  • モノタロウ(3)
  • JAPANNEXT(105)
  • StarTech.com(101)
  • サンワサプライ(78)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(53)
  • ASUS(エイスース)(53)
  • エレコム(52)
  • Philips(44)
  • RS PRO(43)
  • iiyama(イイヤマ)(32)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(29)
  • サンワダイレクト(28)
  • j5 create(22)
  • ATEN(21)
  • EIZO(19)
  • AOC(17)
  • Dell Technologies(16)
  • Acer(エイサー)(14)
  • プリンストン(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi display」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:ありBenQ(ベンキュー)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
27型、4K UHD解像度(3840x2160)。ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。オリジナルデザインのモニターアーム付きモデル。3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 99%。ムラ補正技術により均一な輝度を実現。AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能。左右違う画面設定ができるデュアルモード。カラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ePaper/ユーザー。HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続。USBハブ機能付き。2.5Wx2 スピーカー内蔵。OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載。Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。
表面処理ノングレアコントラスト比1200:1解像度3840×2160入力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(65W給電)/ブラック/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(65W給電)/ブラック/スピーカー:ありBenQ(ベンキュー)
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2(HDR時350cd/m2)/応答速度:5ms(GTG)/最大消費電力:152W/ 27型、4K UHD解像度(3840x2160)、ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、HDR10対応、3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、10ビットカラーによる10億7000万色の表現力、広色域: sRBG/Rec.709 99%、ムラ補正技術により均一な輝度を実現、AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替機)機能搭載で 1セットのキーボード マウスで2台のPCを操作可能、PIP/PBP機能が搭載し 画面を4分割可能、左右違う画面設定ができるデュアルモード、カラーモード: sRGB/Rec.709/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ユーザー、HDMI/DP/USB Type-C 3系統接続、USBハブ機能付き、2.5Wx2 スピーカー内蔵、高さ調整、回転機能付き、OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載、Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで 画面上でモニター設定を変更可能、3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
表面処理ノングレアコントラスト比1200:1解像度3840×2160入力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(65W給電)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、Thunderbolt/シルバー/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、Thunderbolt/シルバー/スピーカー:ありBenQ(ベンキュー)
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
輝度:400cd/m2応答速度:GTG 5ms最大消費電力:230W31.5型 4K UHD解像度(3840x2160)ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比2000:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応4辺ベゼルレスのスタイリッシュデザイン10ビットカラーによる10億7000万色の表現力広色域:Display P3/DCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 99%ムラ補正技術により均一な輝度を実現AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能左右違う画面設定ができるデュアルモードカラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/モノクロ/CAD・CAM/暗室/デザイン/ブルーライト軽減/M-book/DICOM/ユーザーThunderbolt 3、HDMI、DP 3系統接続USBハブ機能付き2.5Wx2 スピーカー内蔵高さ調整、回転機能付きOSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
仕様●HDR:HDR10、VESA DisplayHDR 400●色域:sRGB 100%、Rec.709 100%、P3 98%●画素密度:140●Gamma:1.8-2.6、sRGB●HDCP:2.2●OSD言語:Arabic、Chinese (simplified)、Chinese (traditional)、Czech、Deutsch、English、French、Hungarian、Italian、Japanese、Korean、Netherlands、Polish、Portuguese、Romanian、Russian、Spanish、Swedish●AMA:〇●ヘッドフォンジャック:〇●電圧レート:100~240V●Power Delivery(USB Type-C / Thunderbolt 3):85W●ティルト(下/上):-5~20°●スウィーベル(左/右):30°/30°●ピボット:90°●VESAマウント :100×100mm●HDMI (v2.0):2●DisplayPort (v1.4):1●Thunderbolt 3 (85W給電、DisplayPort Alt Mode、データ転送):1●Thunderbolt 3 出力 (15W給電 ):1●デイジーチェーンテクノロジー:Thunderbolt 3●USB Type-C ( Downstream ):1●USB Type-B ( Upstream ):1●USB 3.2( Downstream ):3●All-in-One Connection:Thunderbolt 3●フリッカーフリー:〇●ブルーライト軽減:〇●Display Pilot 2:Yes●Display ColorTalk:〇●Display Quickit:〇付属品クイックスタートガイド、保証書、キャリブレーション レポート、入出力インタフェース カバー、Safety Instruction、ホットキーパックG2消費電力(W)標準:32・最大:230・スタンバイ時:<0.5電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約8.2、約6.6(ベースなし)色温度5000K、6500K、9300K、ユーザー設定外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)478.4-628.4×714.8×273.3、478.4-628.4×714.8×273.3(水平)、780.3×411.4×273.3(ピボット)、411.4×714.8×74.8(ベースなし)コントラスト比2000:1表示色10.7億色解像度3840×2160視野角178°/178°応答速度5ms入力端子HDMI、DisplayPort、Thunderboltスピーカー2.5W×2色(本体)シルバー画面サイズ31.5インチカラーモードDCI-P3、Display P3、Rec.709、sRGB、HDR、M-Book、モノクロ、DICOM、CAD/CAM、デザイン、暗室、ブルーライト軽減、ユーザー高さ調整範囲(mm)150バックライトLED バックライトアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)400(標準)、400(最大)(HDR)
アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI x2、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーあり/ブルーライト軽減/フリッカーフリー BenQ(ベンキュー)アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI x2、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーあり/ブルーライト軽減/フリッカーフリーBenQ(ベンキュー)
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
27インチ ノングレアIPSパネルsRGBカバー率 99%3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目HDMI、DP接続端子用途に合わせた5種の画面モードで最適な色味に設定可能目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。フリッカーフリー技術(目の疲れやダメージなど、従来のLCDのフリッカーに起因する有害な影響を防止、ちらつきから目を守る)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様●PCリサイクル:対応●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):451 x 615x 182 mm●VCCI:対応●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):5ms●TCO:対応●J-Moss:対応●最大消費電力(W):25●モニタ形状:平面●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●本体(色):ブラック●スリープ時消費電力:0.5W以下●縦回転(ピボット)機能:なし●PCグリーンラベル:適合●左右角度調整(スイベル)機能:なし●標準消費電力:20●高さ調整:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度サイズ27型ピッチ0.311電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約4.13コントラスト比1300:1表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-115KHz走査周波数(垂直)48-100HzケーブルHDMIケーブル(約1.5m)、電源ケーブル(約1.5m)入力端子HDMI1.4×1、DP1.2×1スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBなし
アイケア液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI x2、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーなし/ブルーライト軽減/フリッカーフリー BenQ(ベンキュー)アイケア液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI x2、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーなし/ブルーライト軽減/フリッカーフリーBenQ(ベンキュー)
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
23.8インチ ノングレアIPSパネルsRGBカバー率 99%3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目HDMI、DP接続端子用途に合わせた5種の画面モードで最適な色味に設定可能目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。フリッカーフリー技術(目の疲れやダメージなど、従来のLCDのフリッカーに起因する有害な影響を防止、ちらつきから目を守る)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:17●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●TCO:対応●VCCI:対応●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●最大消費電力(W):22●本体サイズ(H×W×D):416×542×182 mm●高さ調整:なし●J-Moss:対応●応答速度(G to G):5ms●スリープ時消費電力:0.5W以下●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●PCグリーンラベル:適合ピッチ0.274電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約3.06コントラスト比1300:1表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-115KHz走査周波数(垂直)48-100HzケーブルHDMIケーブル(約1.5m)、電源ケーブル(約1.5m)入力端子HDMI1.4×1、DP1.2×1スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBなし
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:なし BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:なしBenQ(ベンキュー)
239,800税込263,780
1台
8日以内出荷
輝度:400cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:200W/27インチ、IPSパネル。最新パネルの採用により反射が最小限まで抑制。スタイリッシュなベゼルレスデザイン採用の新筐体、カメラなどをおいても傷つかない台座。4K UHD(3840x2160)解像度。HDR10・HLGともに対応。Adobe RGB 99%、Display P3/DCI-P3 99%、sRGB 100%カバー。10ビットカラー x 16bit 3D LUT にて実現する 平均DeltaE<=1.5の完璧な色再現。ユニフォミティ(ムラ補正)技術により輝度も色も均一。ハードウェアキャリブレーション対応。無料キャリブレーションソフトPalette Master Ultimate)。AQCOLORシリーズ製品。出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。多彩な画像モード(Adobe RGB/sRGB/Rec.709/DCI-P3/Display P3/モノクロ/M-book/HDR/DICOM/校正1-3/Paper Color Sync/ユーザー)。24P/25P/30P フィルム再生に対応。USB-TypeC接続に対応しケーブル一本で90W給電まで可能。進化したワイヤレスOSDコントローラー ホットキーパック G3で簡単操作。PIP/PBP、GamutDuo機能搭載。使いやすいデザイン設計(モニター下側のSDカードスロットやUSBポート、ピボット対応、遮光フード(縦・横)付)。
表面処理Nano Matte Panelコントラスト比1000:1解像度3840×2160入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C色(本体)ダークグレーアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:ありBenQ(ベンキュー)
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
27型、4K UHD解像度(3840x2160)。ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 99%。ムラ補正技術により均一な輝度を実現。AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能。左右違う画面設定ができるデュアルモード。カラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ePaper/ユーザー。HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続。USBハブ機能付き。2.5Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載。Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。
表面処理ノングレアコントラスト比1200:1解像度3840×2160入力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:ありBenQ(ベンキュー)
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
輝度:250cd/m2(HDR時350cd/m2)/応答速度:5ms(GTG)/最大消費電力:168W/ 31.5型、4K UHD解像度(3840x2160)、ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1000:1、HDR10対応、3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、10ビットカラーによる10億7000万色の表現力、広色域: sRBG/Rec.709 99%、ムラ補正技術により均一な輝度を実現、AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替機)機能搭載で 1セットのキーボード マウスで2台のPCを操作可能、PIP/PBP機能が搭載し 画面を4分割可能、左右違う画面設定ができるデュアルモード、カラーモード: sRGB/Rec.709/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ユーザー、HDMI/DP/USB Type-C 3系統接続、USBハブ機能付き、2.5Wx2 スピーカー内蔵、高さ調整、回転機能付き、OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載、Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで 画面上でモニター設定を変更可能、3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
サイズ(inch)31.5表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160入力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
PD2725U AQCOLOR クリエイター向けモニター 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、Thunderbolt/メタリックグレー/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)PD2725U AQCOLOR クリエイター向けモニター 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、Thunderbolt/メタリックグレー/スピーカー:ありBenQ(ベンキュー)
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
sRGB・Rec.709100%/DisplayP3・DCI-P3カバー率95%の広い色空間 VESADisplayHDR400対応 ThunderboltTM3対応
仕様【色域】Rec.709100%・sRGB100%・P395%付属品キャリブレーションレポート/ホットキーパックG2/クイックスタートガイド/保証書規格4K/UHD電圧(V)100~240消費電力(W)44(標準)表面処理ノングレア本体質量(kg)約8.3接続HDMI(v2.0)×2、DisplayPort(v1.4)×1、Thunderbolt3(65W給電・DisplayPortAltMode・データ転送)×1、Thunderbolt3出力(15W給電)×1、デイジーチェーンテクノロジーThunderbolt3、USBType-B(Upstream)×1、USB3.1(Downstream)×2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)449.8~599.8×614.8×273.3コントラスト比1200:1表示色10.7億色解像度3840×2160応答速度5ms接続端子HDMI (v2.0)×2、DisplayPort (v1.4)×1、Thunderbolt 3 (65W給電、DisplayPort Alt Mode、データ転送)×1、Thunderbolt 3 出力 (15W給電 )×1スピーカー2.5W×2色(本体)メタリックグレー画面サイズ27インチ高さ調節高さ調整範囲(mm)150アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)/ホワイト/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)/ホワイト/スピーカー:ありBenQ(ベンキュー)
61,980税込68,178
1台
8日以内出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:GtG 5ms 最大消費電力:150W/ 27インチ ノングレアIPSパネル。USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号・音声出力が可能。ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし 騒がしい環境でも会議に最適に使用可能(内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です)。デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能。USB Type-C・HDMI・DPの3系統接続端子。コーディングモード(コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供)。ノイズフィルター機能搭載スピーカー(2Wx2)で相手の声もクリアに聞こえる。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。高さ調整(上下11cm)、回転(ピボット)機能搭載。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - Gen2では輝度調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness。本体3年間保証(パネル・バックライトは1年間保証)
表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度2560×1440入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)色(本体)ホワイトアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)/ホワイト/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)/ホワイト/スピーカー:ありBenQ(ベンキュー)
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:GtG 5ms 最大消費電力:152W/ 31.5インチ ノングレアIPSパネル。USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号・音声出力が可能。ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし、 騒がしい環境でも会議に最適に使用可能(内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です)。デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能。USB Type-C・HDMI・DPの3系統接続端子。コーディングモード(コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供)。ノイズフィルター機能搭載スピーカー(2Wx2)で相手の声もクリアに聞こえる。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。高さ調整(上下11cm)、回転(ピボット)機能搭載。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - Gen2では輝度調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness。本体3年間保証(パネル・バックライトは1年間保証)
表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度2560×1440入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)色(本体)ホワイトアスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式IPS
アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI x2、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーあり/IPS/高さ調整/ピボット BenQ(ベンキュー)アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI x2、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーあり/IPS/高さ調整/ピボットBenQ(ベンキュー)
34,980税込38,478
1台
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:35W/27インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能。VESA MediaSync対応。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。カラーユニバーサルモード(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトウェア対応。
表面処理ノングレアコントラスト比1300:1解像度1920×1080入力端子HDMI×2、DisplayPort×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI x3(内1ポートeARC対応)、DisplayPort x1、USB Type-C(65W給電) x1/ホワイト/スピーカー:無し/1ms/144Hz/HDR 1000 BenQ(ベンキュー)ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI x3(内1ポートeARC対応)、DisplayPort x1、USB Type-C(65W給電) x1/ホワイト/スピーカー:無し/1ms/144Hz/HDR 1000BenQ(ベンキュー)
259,800税込285,780
1台
翌日出荷
輝度:700cd/m2(HDR時1000cd/m2)/応答速度:1ms(GTG)/最大消費電力:274W/ 31.5インチの大画面。4K UHD解像度。スタイリッシュな新筐体デザイン、奥行きを抑えてデスクスペースを使いやすく。ミニLED と量子ドット技術を組み合わせることにより、優れた輝度、VESA DisplayHDR 1000の高コントラスト、広い色域(Adobe RGB 99%、DCI-P3 99%のカバー)を実現。1152に分割したパネルにより、より正確なバックライトの制御が可能。PixSoulエンジン搭載を搭載、AIが独自のアルゴリズムに基づき、コンテンツや環境に合わせて色味を自動調整するShadow Phage機能。ゲームのアートスタイルに合わせて新しくなったカラーモード(Sci-Fi、ファンタジー、リアリスティック)を搭載。eARC対応で最大7.1chサラウンドサウンドに対応可能。リフレッシュレート144Hz、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現。ゲームプレイに最適な機能満載:鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium Pro対応。HDMI 2.1 x 3、DisplayPort 2.1 x 1、USB Type-C x 1、5系統入力。USBハブ機能、KVMスイッチ搭載で複数デバイス接続にも柔軟に対応。
表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160入力端子HDMI×3(内1ポートeARC対応)、DisplayPort×1、USB Type-C(65W給電)×1色(本体)ホワイトアスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式IPS
プログラミングモニター 28.2型/3840×2560/HDMI x1、DisplayPort x1、USB Type-C(90W給電) x1/メタリックグレー/スピーカーあり(2Wx2)/IPS/3:2/モニターアームモデル BenQ(ベンキュー)プログラミングモニター 28.2型/3840×2560/HDMI x1、DisplayPort x1、USB Type-C(90W給電) x1/メタリックグレー/スピーカーあり(2Wx2)/IPS/3:2/モニターアームモデルBenQ(ベンキュー)
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
28.2インチ IPSパネル、光の反射を最小限に抑えるファインコーティング3:2アスペクト比、4K+の解像度でコーディング画面で16:9モニターより多くの行を一度に表示可能Display P3/DCI-P3 95%カバー、VESA DisplayHDR 400認証でコントラストの高い描写が可能USB Type-Cケーブル1本で対応のノートパソコンや電子機器に90W給電、信号・音声出力に対応USB-C、HDMI、DPの3系統接続端子、デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力2種の(ライト・ダーク)コーディングモード - コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供ファンクションバーで3つのコーディングモードをワンタッチ切替スピーカー搭載3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目オリジナルデザインのモニターアーム付きモデルで柔軟な高さ・上下・左右・回転(ピボット)調整に対応(スタンドは付属しておりません)。Display Pilot 2アプリをダウンロードすることで、カラーモードやアイケア機能、MoonHaloのオンオフ設定を画面上から変更可能KVMスイッチ内蔵で、2つのデバイスを1セットのマウス・キーボードで使用可能
表面処理Nano Matte Panelコントラスト比1200:1解像度3840×2560入力端子HDMI (v2.0)×1、DisplayPort (v1.4)×1、USB Type-C(90W給電、DisplayPort Alt Mode、データ転送)×1色(本体)ブラックアスペクト比3:2モニターサイズ28.2型パネル駆動方式IPS
Mac向け 液晶ディスプレイ 27型 BenQ(ベンキュー)Mac向け 液晶ディスプレイ 27型BenQ(ベンキュー)
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適27型、4K UHD解像度(3840x2160)3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザイン光を反射しないナノマットコートIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応10ビットカラーによる10億7000万色の表現力広色域: Display P3 95%、sRGB 99%カバーMacと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可能Type-C、HDMI 2系統接続USBハブ機能付きtreVolo 3Wx2 スピーカー内蔵高さ調整、回転機能付きDisplay Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/コーディング/ePaper/ユーザーリフレッシュレート60Hz
ピッチ(mm)画像:0.155規格【HDCP】HDCP2.2対応、【Kensington(ケンジントンロック)】対応消費電力(W)最大220/標準40 デフォルトM-bookモード/エコモードなし角度(°)【ティルト】上下:-5/20表示サイズ(mm)596.7×335.6表面処理ノングレア機能プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI調整範囲(mm)高さ:115コントラスト比1200:1最大解像度英略称/ピクセル数:4K UHD(3840×2160)表示色約10億7000万色走査周波数(水平)27 - 135KHz走査周波数(垂直)24 - 76Hzケーブル付属:電源ケーブル×1 (約1.8m)、USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル×1 (約1.5m)、HDMI 2.0ケーブル×1 (約1.8m)入力端子HDMI 2.0×2、USB Type-C(90W給電)×1密度画素:163 ppi視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー3W×2差込口ヘッドフォンジャック(出力):ありRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト回転角度(°)【スウィーベル】左右:15/15【ピボット】90グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27インチワイドパネル駆動方式IPSVESA対応あり(100×100mm)輝度(cd/m2)or ANSI:400 (HDR時400)応答時間(ms)GTG 5オーディオオーディオジャック(入力 or 出力):なしUSBUSB Type-C (Downstream)×1、USB3.2 Gen1 (Downstream)×2
Mac向け4Kモニター 27型/3840×2160/シルバー BenQ(ベンキュー)Mac向け4Kモニター 27型/3840×2160/シルバーBenQ(ベンキュー)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適27型、4K UHD解像度(3840x2160)3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザインNano Glossコーティングのグレアパネルで深みのある黒を表現IPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応10ビットカラーによる10億7000万色の表現力広色域: Display P3 95%、sRGB 99%カバーMacと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可USB-C、HDMI 2系統接続USBハブ機能付き3Wx2 スピーカー内蔵高さ調整、回転機能付きDisplay Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/ePaper/ユーザーリフレッシュレート60Hz
仕様●Display HDR:VESA DisplayHDR 400●HDR方式:HDR10●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):445.1~560.1x613.8x220.2●本体色:シルバー●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:115mmピッチ0.155寸法27型消費電力(W)標準40*デフォルトM-bookモード電源内蔵サイズ(inch)27表面処理グレア本体質量(kg)8.2最大消費電力(W)220コントラスト比1200:1輝度450cd/m2表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)27~135KHz走査周波数(垂直)24~76Hzケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)/HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)/USB3.2 Gen1 TypeCケーブル(約1.5m)入力端子HDMI2.0x2、USB TypeC(90W給電)x1接続端子HDMI(v2.0)×2、USB Type-C(90W給電/DisplayPort Alt Mode/データ転送)×1、USB Type-A 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 7.5W)×2、USB Type-C 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 15W)×1スピーカーあり:3Wx2色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下パネル駆動方式IPSUSBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 2
Mac向け4Kモニター 31.5型/3840×2160/シルバー BenQ(ベンキュー)Mac向け4Kモニター 31.5型/3840×2160/シルバーBenQ(ベンキュー)
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適31.5型、4K UHD解像度(3840x2160)3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザインNano Glossコーティングのグレアパネルで深みのある黒を表現IPSパネル、ネイティブコントラスト比1300:1、VESA DisplayHDR 600/HDR10対応10ビットカラーによる10億7000万色の表現力広色域:Display P3 97%、sRGB 99%カバーMacと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可能USB-C、HDMI 2系統接続USBハブ機能付き3Wx2 スピーカー内蔵高さ調整、回転機能付きDisplay Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/ePaper/ユーザーリフレッシュレート60Hz
仕様●Display HDR:VESA DisplayHDR 600●HDR方式:HDR10●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):493.8~608.8x714.5x220.2●本体色:シルバー●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:115mmピッチ0.182寸法31.5型消費電力(W)標準45*デフォルトM-bookモード電源内蔵サイズ(inch)31.5表面処理グレア本体質量(kg)9.1最大消費電力(W)250コントラスト比1300:1輝度550cd/m2表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)27~135KHz走査周波数(垂直)24~76Hzケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)/HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)/USB3.2 Gen1 TypeCケーブル(約1.5m)入力端子HDMI2.0x2、USB TypeC(90W給電)x1接続端子HDMI(v2.0)×2、USB Type-C(90W給電/DisplayPort Alt Mode/データ転送)×1、USB Type-A 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 7.5W)×2、USB Type-C 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 15W)×1スピーカーあり:3Wx2色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下パネル駆動方式IPSUSBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 2
BenQ Mac向けモニター MAシリーズ MA270S(27インチ/5K/Nano Gloss グレア) BenQ(ベンキュー)BenQ Mac向けモニター MAシリーズ MA270S(27インチ/5K/Nano Gloss グレア)BenQ(ベンキュー)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
BenQのMac向けモニターMAシリーズのMA270S(27インチ)は、Macと調和するシルバー筐体に高機能スタンドを備え、5K解像度、Nano Gloss、M-bookモードによりMacBookと一貫した色味を表現。Display Pilot 2で設定も連動し、Thunderbolt 4一本で給電・接続もシンプル。
用途1洗練されたミニマルデザイン・Macと統一感あるシルバー筐体・MacBookの収納時にフィットするラバーパッド・高さ調整、ピボット、スウィーベル、ティルト機能付きのエルゴノミクスデザイン2MacBookと一貫性のある色味の表現・Display P3の色域を99%カバー・カラーモード「M-bookモード」でMacBookの色味と自動マッチ・5K解像度で精細な映像表現・Nano Glossコーティングのグレアパネルで深みのある黒やクリアな映像表現・2000:1の高コントラスト比3画面設定ソフト「Display Pilot 2」でMacともっと連動・MAモニターの輝度や音量の調整を、Appleキーボードと連動・MAモニターとMacBookの 輝度の連動・MAモニター設定を、Macの 集中モードと連動4シンプルでフレキシブルな接続性・Thunderbolt 4ケーブル1本で映像入力とMacBookへの給電・映像入力はThunderbolt 4のほかにもUSB-C、HDMIポートを搭載・2台目のモニターにつなぐデイジーチェーン対応
Mac向け 液晶ディスプレイ 31.5型 BenQ(ベンキュー)Mac向け 液晶ディスプレイ 31.5型BenQ(ベンキュー)
98,980税込108,878
1台
8日以内出荷
Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適31.5型、4K UHD解像度(3840x2160)3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザイン光を反射しないナノマットコートIPSパネル、ネイティブコントラスト比1300:1、VESA DisplayHDR 600/HDR10対応10ビットカラーによる10億7000万色の表現力広色域: Display P3 97%、sRGB 99%カバーMacと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可能Type-C、HDMI 2系統接続USBハブ機能付きtreVolo 3Wx2 スピーカー内蔵高さ調整、回転機能付きDisplay Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/コーディング/ePaper/ユーザーリフレッシュレート60Hz
ピッチ(mm)画像:0.182規格【HDCP】HDCP2.2対応、【Kensington(ケンジントンロック)】対応消費電力(W)最大250/標準45 デフォルトM-bookモード/エコモードなし角度(°)【ティルト】上下:-5/20表面処理Nano Matte Panel接続USB Type-C (Downstream)×1、USB3.2 Gen1 (Downstream)×2機能グレア/ノングレア:ノングレア、プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CIコントラスト比1300:1最大解像度3840×2160/4K UHD表示色約10億7000万色走査周波数(水平)27~135KHz走査周波数(垂直)24~76Hzケーブル付属:電源ケーブル×1 (約1.8m)、USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル×1 (約1.5m)、HDMI 2.0ケーブル×1 (約1.8m)入力端子HDMI 2.0×2、USB Type-C(90W給電)×1密度画素:140 ppi視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)100×100スピーカー3W×2画面サイズ31.5インチワイド差込口ヘッドフォンジャック(出力):あり高さ調整範囲(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト回転角度(°)【スウィーベル】左右:15/15【ピボット】90グリーン購入法適合アスペクト比16:9表示寸法(mm)697.3×392.2パネル駆動方式IPSVESA対応あり輝度(cd/m2)550(or ANSI/HDR時600)応答時間(ms)GTG 5オーディオオーディオジャック(入力 or 出力):なし
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/グレー BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/グレーBenQ(ベンキュー)
73,980税込81,378
1台
8日以内出荷
27型、WQHD解像度(2560 x 1440)、視野角の広いIPSパネル採用光の反射を抑えるナノマットコート採用ネイティブコントラスト比1000:1、HDR10対応3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン8ビットカラーによる1670万色の表現力広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 100%キャリブレーションレポート付属ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現リフレッシュレート100Hzでなめらかな映像の描写を可能にカラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/モノクロ/DICOM/ユーザー1/ユーザー2左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモードHDMI、DP、USB Type-C 3系統接続KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能USBハブ機能付き3Wx2 スピーカー内蔵高さ調整、回転機能付きDisplay Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
仕様●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:IPS●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):5ms●標準消費電力:標準29W*デフォルトDisplay P3●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●HDR方式:HDR10●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●本体(色):グレー●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●本体サイズ(H×W×D):430~545 x 614 x 220.2●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度/ 20度●VCCI:対応●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:100Hz●高さ調整:あり:115mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合サイズ27型ピッチ0.233電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約9.3最大消費電力(W)200コントラスト比1000:1表示色約1670万色解像度2560×1440ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)27-150KHz走査周波数(垂直)24-100Hzケーブル電源ケーブルx1(約1.8m) / USB Type-Cケーブルx1(約1.5m) / USB 3.2 Gen1ケーブルx1(約1.8m) /DisplayPort 1.2ケーブルx1(約1.8m)入力端子HDMI2.0×1、DP1.4×1、USB Type-C(90W給電)×1スピーカーあり: 3Wx2色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 3、USB Type-C (Upstream) x1
BenQ AQCOLORシリーズ デザイナー向け 27型モニター PD2730S BenQ(ベンキュー)BenQ AQCOLORシリーズ デザイナー向け 27型モニター PD2730SBenQ(ベンキュー)
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
・27型・5K解像度(5120 x 2880)・リフレッシュレート60Hz・視野角の広いIPSパネル、光の反射を抑えるナノマットコート採用・ネイティブコントラスト比2000:1、DisplayHDR 400対応・3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン・10ビットカラーによる10.7億色の表現力・広色域: Display P3/DCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 100%・AQCOLOR(TM)対象製品、1台1台工場出荷時キャリブレーションを行い、Delta E<2の色精度を保証、キャリブレーションレポート付属・ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現・Palette Master Ultimateソフトウェアでのソフトウェアキャリブレーションに対応・カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/DICOM/ユーザー1/ユーザー2・左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード、2つの接続機器の映像を同時に表示できるPIP/PBPモード・HDMI、DP、Thunderbolt 4の3系統接続・KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能・USBハブ機能付き・3Wx2 スピーカー内蔵・高さ調整、回転機能付き・Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
付属品電源ケーブル×1 (約1.8m)/Thunderbolt 4ケーブル×1 (約1.0m)/HDMI2.1ケーブル×1 (約1.8m)/DisplayPort 1.4ケーブル×1(約1.8m)消費電力(W)最大230/標準40 デフォルトDisplay P3/エコモードなし電源内蔵角度(°)スウィーベル左右:30/30、ティルト上下:-5/20、ピボット:90表示サイズ(mm)596.7×335.7表面処理ノングレア対応HDCP2.3機能プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CIコントラスト比2000:1最大解像度5120×2880(5K)表示色約10.7億色保証期間本体3年保証(パネル・バックライト含む)センドバック対象製品走査周波数(水平)30 - 178KHz走査周波数(垂直)24 - 76Hz応答速度GtG 5ms入力端子HDMI 2.1×1/DisplayPort 1.4×1/Thunderbolt 4(90W給電)×1視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー3W×2色(本体)ホワイト画面サイズ27インチワイド出力端子Thunderbolt 4(out、15W給電)×1画素数画像ピッチ:0.1166mm、画素密度:218 ppi高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応バックライトIPS / LEDバックライト(パネル駆動方式)イヤフォンジャックオーディオジャック(入力 or 出力)なし、ヘッドフォンジャック(出力)ありアスペクト比16:9待機時消費電力(W)<0.5パネル駆動方式IPS対応VESA規格あり(100×100mm)輝度(cd/m2)400(HDR時400)USBUSB Type-C (Downstream)×1/USB3.2 Gen1 (Downstream)×3/USB Type-C (Upstream)×1
ゲーミングモニター 27型/2560×1440/ホワイト BenQ(ベンキュー)ゲーミングモニター 27型/2560×1440/ホワイトBenQ(ベンキュー)
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
輝度:350cd/m2(HDR時400cd/m2)/応答速度:1ms(GTG) 最大消費電力:170W/ 27インチの大画面WQHD解像度近未来的な筐体デザイン優れた輝度とVESA DisplayHDR 400の高コントラスト、広い色域(DCI-P3 95%のカバー)を実現PixSoulエンジン搭載を搭載、AIが独自のアルゴリズムに基づき、コンテンツや環境に合わせて色味を自動調整するShadow Phage機能ゲームのアートスタイルに合わせたカラーモード(Sci-Fi、ファンタジー、リアリスティック)を搭載リフレッシュレート180Hz(DP接続時のみ180Hz、HDMI接続時は144Hz)、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現ゲームプレイに最適な機能満載:残像を軽減するブレ軽減、鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium対応Color Shuttleアプリで他のユーザーの画面の色設定の適応や共有が可能HDMI 2.0 x 2、DisplayPort 1.4 x 1、USB Type-C(65W給電) x 1、4系統入力USBハブ機能、KVMスイッチ搭載で複数デバイス接続にも柔軟に対応便利なスウィーベル、ティルト及び高さ調整機能スタイリッシュなOSDメニュー・赤外線リモコン付属でより簡単に操作可能)
仕様●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:23.5●高さ調整:あり:100mm●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●本体サイズ(H×W×D):545.4 x 613.8 x 276.8mm●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 15度●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●Display HDR:DisplayHDR 400●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●スリープ時消費電力:0.5W以下●VCCI:対応●応答速度(G to G):1msサイズ27型ピッチ0.233電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約7.2最大消費電力(W)170コントラスト比1000:1表示色約10億7000万色解像度2560×1440ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-265KHz走査周波数(垂直)24-180Hzケーブル電源ケーブル(約1.8m)/USB3.2 Gen1 Type-Cケーブル(約1.5m)/HDMI2.0ケーブル(約1.8m)/USB3.2 Gen1 Type-C to Aケーブル(約1.8m)入力端子HDMI2.0×2、DP1.4×1、USB TypeC(65W給電)×1スピーカーなし色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB3.2 Gen1(Downstream) x 2、USB Type-C (Upstream) x 1
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ホワイト BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ホワイトBenQ(ベンキュー)
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
31.5型、4K解像度(3840 x 2160)、視野角の広いIPSパネル採用光の反射を抑えるナノマットコート採用ネイティブコントラスト比1200:1、HDR10/Display HDR400対応3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン10ビットカラーによる10.7億色の表現力広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 100%ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現リフレッシュレート144Hz対応、FreeSync Premium/VESA Standard Adaptive Sync対応でなめらかな映像の描写を可能にPalette Master Ultimateソフトウェアでのソフトウェアキャリブレーションに対応搭載カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/モノクロ/DICOM/ユーザー1/ユーザー2左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード、2つの接続機器の映像を同時に表示できるPIP/PBPモードThunderbolt 4、HDMI 2.1、DP 1.4の3系統接続Thunderbolt 4でのデイジーチェーン接続で2台への4K/144Hz出力に対応KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能USBハブ機能付き3Wx2 スピーカー内蔵高さ調整、回転機能付き
仕様●PCグリーンラベル:適合●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度/ 20度●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):486.3~636.3 x 714.3 x 242.1●PCリサイクル:対応●左右角度調整(スイベル)機能:あり:30度/ 30度●高さ調整:あり:150mm●Display HDR:DisplayHDR 400●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●本体(色):ホワイト●標準消費電力:標準55W*デフォルトDisplay P3●モニタ形状:平面●HDR方式:HDR10●パネル方式:IPS●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●リフレッシュレート:144Hz●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●応答速度(G to G):1ms●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセットサイズ31.5型ピッチ0.182電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約9.7最大消費電力(W)260コントラスト比1200:1表示色約10.7億色解像度3840×2160ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)27-326KHz走査周波数(垂直)24-144Hzケーブル電源ケーブルx1(約1.8m) / Thunderbolt 4ケーブルx1(約1.0m) / USB 3.2 Gen1ケーブルx1(約1.8m) /HDMI 2.1ケーブルx1(約1.8m)入力端子HDMI2.1×1、DP1.4×1、Thunderbolt 4(90W給電)×1スピーカーあり: 3Wx2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400USBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 3、USB Type-C (Upstream) x1
エンターテインメントモニター 27型/3840×2160(4K)/ホワイト BenQ(ベンキュー)エンターテインメントモニター 27型/3840×2160(4K)/ホワイトBenQ(ベンキュー)
62,980税込69,278
1台
8日以内出荷
輝度:350cd/m2(HDR時400cd/m2)/ 応答速度:GtG5ms / 最大消費電力:180W / 27インチ/4K UHD解像度/IPSパネル採用/3辺ベゼルレス優れた輝度、VESA DisplayHDR 400の高コントラスト、広い色域(Display P3/DCI-P3 95%のカバー)を実現10ビットカラーによる10億7000万色の表現力AIコントラスト調整機能用途に合わせた9種のカラーモード(標準、シネマ HDRi、ゲームHDRi、HDR、REC.709、sRGB、M-book、ゲーム、ユーザー)を搭載5W x 2のスピーカー搭載、6種のオーディオモードから選択可能(ライブ/ポップ、シネマ、トーク/ボーカル、ゲーム、スタジオモニター、ユーザー)HDMI 2.0 x 3、 USB Type-C x 1の4系統入力USBハブ機能搭載でアクセサリー接続にも柔軟に対応便利なスウィーベル、ティルト、ピボット及び高さ調整機能Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能リフレッシュレート60Hz目に優しい4つのアイケア機能。1.ブルーライト軽減プラス。2.輝度自動調整機能(B.I.+ Gen2) 3.フリッカーフリー技術。4.カラーユニバーサル
仕様●本体サイズ(H×W×D):427.4~536.9 x 614.2 x 211.2●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●電気用品安全法(本体):適合●HDR方式:HDR400●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●VCCI:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●本体(色):ホワイト●高さ調整:あり:110mm●リフレッシュレート:60Hz●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:あり:20度/ 20度●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●応答速度(G to G):5ms●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●環境自己主張マーク:なし●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●Display HDR:DisplayHDR 400サイズ27型ピッチ0.155消費電力(W)25電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約7.7最大消費電力(W)180コントラスト比1000:1輝度350cd/m2表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)27-160KHz走査周波数(垂直)24-76Hzケーブル電源ケーブル(約1.8m) / USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル(約1.5m)入力端子HDMI 2.0 x 3 、USB Type-C(65W給電) x 1スピーカーあり:5Wx2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED待機時消費電力(W)0.5以下USBUSB3.2 Gen1(Downstream) x 3、USB Type-C (Downstream) x 1
ゲーミングモニター 27型/4K(3840×2160) BenQ(ベンキュー)ゲーミングモニター 27型/4K(3840×2160)BenQ(ベンキュー)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
高いコントラストで迫力のあるゲーム体験が可能な27インチゲーミングモニター BenQ MOBIUZ EX271U ~165Hz・1ms(GtG)・VESA DisplayHDR 400・FreeSync Premium・HDMI eARC搭載で最大7.1chサラウンドサウンドに対応・ジャンルに合わせて調整可能なゲームモード設定搭載~・27インチ/4K UHD解像度・近未来的な筐体デザイン・優れた輝度、VESA DisplayHDR 400の高コントラスト、広い色域(DCI-P3 95%のカバー)を実現・PixSoulエンジン搭載を搭載、AIが独自のアルゴリズムに基づき、コンテンツや環境に合わせて色味を自動調整するShadow Phage機能・ゲームのアートスタイルに合わせたカラーモード(Sci-Fi, ファンタジー, リアリスティック)を搭載・eARC対応で最大7.1chサラウンドサウンドに対応可能・リフレッシュレート165Hz、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現・ゲームプレイに最適な機能満載:鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium Pro対応・HDMI 2.1 x 3, DisplayPort 1.4 x 1、USB Type-C x 1、5系統入力・USBハブ機能、KVMスイッチ搭載で複数デバイス接続にも柔軟に対応・便利なスウィーベル、ティルト及び高さ調整機能・スタイリッシュなOSDメニュー・赤外線リモコン付属でより簡単に操作可能・目に優しいアイケア機能: ブルーライト軽減 輝度自動調整機能(B.I.+ Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度・色温度を自動調整 Gen2では、輝度調整の起点となる明るさを変更可能 フリッカーフリー技術 カラーユニバーサル(赤・緑2種類のフィルター搭載)
仕様●HDCP:HDCP2.2対応●Kensington(ケンジントンロック):対応●VESA規格:あり(100x100mm)●オーディオジャック(入力 or 出力):なし●スウィーベル:左右:15°/15°●ティルト角度:上下:-5°/15°●ピボット:90°●プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI●ヘッドフォンジャック(出力):あり(DAC対応)●付属ケーブル:電源ケーブル(約1.8m)USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル(約1.5m)HDMI 2.1ケーブル(約1.8m)USB3.2 Gen1 Type-C to Aケーブル(約1.8m)●最大解像度(英略称/ピクセル数):4K UHD(3840×2160)●画像ピッチ:0.155 mm●画素密度:163 ppi●視野角(左右/上下):178°/178°●高さ調整:100 mm消費電力(W)最大180/標準32/エコモードなし電源内臓表面処理ノングレアコントラスト比1200:1最大解像度3840×2160表示色約10.7億色走査周波数(水平)30 - 374KHz走査周波数(垂直)24 - 165Hz応答速度GtG 1ms入力端子HDMI 2.1×3 (内1ポートeARC対応)、DisplayPort 1.4×1、USB Type-C(65W給電)×1スピーカーなし出力端子なしバックライトLEDアスペクト比16:9待機時消費電力(W)<0.5モニターサイズ27インチワイドパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400(or ANSI)USBUSB3.2 Gen1(Downstream) x 3USB Type-C(Downstream) x 1USB Type-C (Upstream) x 1
ゲーミングモニター 24.5型/1920×1080/ホワイト BenQ(ベンキュー)ゲーミングモニター 24.5型/1920×1080/ホワイトBenQ(ベンキュー)
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
高いコントラストで迫力のあるゲーム体験が可能な24.5インチゲーミングモニター BenQ MOBIUZ EX251 ~220Hz・1ms(GtG)・VESA DisplayHDR 400・FreeSync・スピーカー内蔵で迫力のあるオーディオ体験・ジャンルに合わせて調整可能なゲームモード設定搭載~・24.5インチ/Full HD解像度・近未来的な筐体デザイン・優れた輝度、VESA DisplayHDR 400の高コントラスト、sRGB 99%のカバー率・ゲームのアートスタイルに合わせたカラーモード(Sci-Fi, ファンタジー, リアリスティック)を搭載・リフレッシュレート220Hz、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現・ゲームプレイに最適な機能満載:残像を軽減するブレ軽減、鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync対応・HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1、3系統入力・USBハブ搭載でマウスやキーボードなどの接続も可能・ティルト調整機能・スタイリッシュなOSDメニュー・目に優しいアイケア機能: ブルーライト軽減 輝度自動調整機能(B.I.+ Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度・色温度を自動調整 Gen2では、輝度調整の起点となる明るさを変更可能 フリッカーフリー技術 カラーユニバーサル(赤・緑2種類のフィルター搭載)
仕様●HDCP:HDCP2.2対応●Kensington(ケンジントンロック):対応●オーディオジャック(入力 or 出力):なし●スウィーベル:非対応●ティルト角度:上下:-5°/20°●ピボット:非対応●プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI●ヘッドフォンジャック(出力):あり●付属ケーブル:電源ケーブル(約1.8m)HDMI 2.0ケーブル(約1.8m)●最大解像度(英略称/ピクセル数):Full HD(1920×1080)●画像ピッチ:0.283 mm●画素密度:90 ppi●視野角(左右/上下):178°/178°●走査周波数:垂直:24 - 220Hz●走査周波数:水平:30 - 265KHz●高さ調整:非対応消費電力(W)最大55/標準18/エコモードなし電源内臓表面処理ノングレアコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080表示色約1670万色応答速度GtG 1ms入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2×1スピーカー2.5W x 2色(本体)ホワイト出力端子なしバックライトLEDアスペクト比16:9待機時消費電力(W)<0.5モニターサイズ24.5インチワイドパネル駆動方式IPS対応VESA規格あり(100x100mm)輝度(cd/m2)350(HDR時400)(orANSI)USBUSB3.2 Gen1(Downstream) x 2USB Type-C (Upstream) x 1
ゲーミングディスプレイ 24.1型/1920×1080/Dグレー BenQ(ベンキュー)ゲーミングディスプレイ 24.1型/1920×1080/DグレーBenQ(ベンキュー)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
輝度:320cd/m2。消費電力:65W未満。24.1インチ、FullHD(1920x1080)解像度リフレッシュレート280Hzデュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2プリセットされた3種のFPSモード搭載新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能ですVESA Standard Adaptive-Sync対応HDMI 2.0 x 3、DisplayPort 1.2 x 1、4系統入力付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能OSDメニューがより簡単に操作可能小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度- 35度●高さ調整:あり:155mm●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:TN●標準消費電力:65W未満●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●電気用品安全法(本体):適合●縦回転(ピボット)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):350.56(HAS handle top) - 517.3 x 576.15 x 181.68 mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ダークグレー●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●リフレッシュレート:280Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり:45度/ 45度●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●PCリサイクル:対応●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●VCCI:対応サイズ24.1型ピッチ0.279電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.8コントラスト比1000:1表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角水平:左右170度/垂直:上下160度走査周波数(水平)30-308KHz走査周波数(垂直)24-280Hzケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)、HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)、DP1.2ケーブルx1(約1.8m)入力端子HDMI 2.0×3、DP1.2×1スピーカーなし色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式TN輝度(cd/m2)320USBMini USB(S.Switch用) x 1
ゲーミングディスプレイ 24.1型/1920×1080/Dグレー BenQ(ベンキュー)ゲーミングディスプレイ 24.1型/1920×1080/DグレーBenQ(ベンキュー)
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
24.1インチ、フルHD(1920x1080)解像度リフレッシュレート280Hz(Displayport接続時)プリセットされた3種のFPSモード搭載XL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能VESA Standard Adaptive-Sync対応HDMI 2.0 x3、DisplayPort 1.2 x1の計4系統入力付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、ヘッドホンフック、ケーブル配線など)ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能OSDメニューがより簡単に操作可能小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能フリッカーフリー、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:あり:45度/ 45度●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●モニタ形状:平面●高さ調整:あり:155mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●環境自己主張マーク:なし●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(H×W×D):350.56(HAS handle top) - 517.3 x 576.15 x 181.68 mm●VCCI:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度- 35度●電気用品安全法(本体):適合●本体(色):ダークグレー●PCグリーンラベル:適合●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:TN●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●リフレッシュレート:280Hzサイズ24.1型ピッチ0.279消費電力(W)65未満電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.8コントラスト比1000:1輝度320cd/m2表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角水平:左右170度/垂直:上下160度走査周波数(水平)30-308KHz走査周波数(垂直)24-280Hzケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)、HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)、DP1.2ケーブルx1(約1.8m)入力端子HDMI 2.0 x 3、DP1.2 x 1スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED待機時消費電力(W)0.5未満USBMini USB(S.Switch用) x 1
24.1型400Hz液晶ディスプレイ BenQ(ベンキュー)24.1型400Hz液晶ディスプレイBenQ(ベンキュー)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度リフレッシュレート400Hzデュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2プリセットされた3種のFPSモード搭載新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。VESA Standard Adaptive-Sync対応HDMI 2.0 x 3、DisplayPort 1.4 x 1の4系統入力付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能OSDメニューがより簡単に操作可能小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
仕様ヘッドフォンジャック(出力)あり/オーディオジャック(入力 or 出力)なし/ピボット非対応その他【スウィーベル】左右:45°/45°【プラグ&プレイ】DDC2B・DDC/CI付属品電源ケーブル×1(約1.8m)、HDMI 2.0ケーブル×1(約1.8m)、DP 1.4ケーブル×1(約1.8m)タイプノングレアピッチ(mm)【画像】0.279消費電力(W)65未満表示サイズ(mm)535.68×298.08コントラスト比1000:1表示色約1677万色解像度1920×1080(Full HD)(英略称/ピクセル数)視野角170°/160°(左右/上下)入力端子HDMI 2.0×3、DisplayPort 1.4×1水平(ティルト)角度上下:-5°/35°スピーカーなし画面サイズ24.1インチ画素数【画素密度】91 ppi高さ調整範囲(mm)155RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5未満パネル駆動方式TN / LEDバックライトVESA対応あり(100×100mm)輝度(cd/m2)320USBMini USB(S.Switch用) x 1
24.1型600Hz液晶ディスプレイ BenQ(ベンキュー)24.1型600Hz液晶ディスプレイBenQ(ベンキュー)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
600Hz、DyAc 2に対応した24.1インチゲーミングモニター BenQ ZOWIE XL2586X+ ~TNパネル・600Hz・DyAc 2・Black eQualizer・Color Vibrance・VESA Standard Adaptive-SyncなどFPSに特化した機能を搭載~・24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度・リフレッシュレート600Hz・デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2・プリセットされた3種のFPSモード搭載・新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応・DCI-P3 95%の広色域でこれまでより繊細な色味の再現とが可能、敵がより見極めやすく・Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。・付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応・プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)・ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱・便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能・OSDメニューがより簡単に操作可能・小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能・フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載・VESA Standard Adaptive-Sync対応・HDMI 2.1 x 3, DisplayPort 1.4 x 1の4系統入力
仕様HDCP:HDCP1.4対応●Kensington(ケンジントンロック):対応●オーディオジャック(入力 or 出力):なし●スウィーベル:左右:45°/45°●ティルト角度:上下:-5°/35°●ピボット:非対応●プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI●ヘッドフォンジャック(出力):あり●付属ケーブル:電源ケーブル×1(約1.8m)・HDMI 2.1ケーブル×1(約1.8m)・DP 1.4ケーブル×1(約1.8m)●待機時(スリープ時)消費電力:0.5W未満●画像ピッチ:0.279 mm●画素密度:91 ppi●高さ調整:155mm消費電力(W)65未満表示サイズ(mm)535.68×298.08表面処理ノングレアコントラスト比1000:1表示色約1677万色解像度1920×1080 at 600Hz (HDMI 2.1・DP 1.4)保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)走査周波数(水平)30 - 840KHz走査周波数(垂直)24 - 600Hz入力端子HDMI 2.1×3、DisplayPort 1.4×1視野角(左右:上下)170°/160°スピーカーなし画面サイズ24.1インチ出力端子なしRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式TN / LEDバックライト対応VESA規格あり(100×100mm)輝度(cd/m2)320(orANSI)USBMini USB(S.Switch用) ×1
BenQ MOBIUZ 26.5型 4K QD-OLED モニター EX271UZ BenQ(ベンキュー)BenQ MOBIUZ 26.5型 4K QD-OLED モニター EX271UZBenQ(ベンキュー)
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
QD-OLEDパネル採用で高いコントラストで迫力のあるゲーム体験が可能な26.5インチゲーミングモニター BenQ MOBIUZ EX271UZ ~240Hz・0.03ms(GtG)・VESA DisplayHDR True Black 400・FreeSync Premium Pro・eARC対応~・26.5インチ/4K UHD解像度/第4世代QD-OLED採用・リフレッシュレート240Hz、応答速度 GtG 0.03ms、ブレ軽減機能により、なめらかな動画視聴やゲームを実現・ピーク輝度1000cd/m2(HDR時)、VESA DisplayHDR True Black 400の高コントラスト、広色域(DCI-P3 99%カバー)とΔE<2の高い表示性能・ゲームの世界観に合わせた表示モード(カラーモード: Sci-Fi/ファンタジー/リアリスティック)を搭載・数百の学習データを元にゲームの世界観を判別し、カラーモードを自動で最適化する機能に対応(スマートゲームアート機能*)*HPよりColor Shuttleソフトウェアをダウンロードする必要があります。・オリジナルのゲームアートに忠実なナチュラルで滑らかな色再現性を実現したスペクトル色補正。・暗所から明所まで、すべてのディテールを鮮明に映し出す高ピクセルコントラスト調整。・鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium Pro、ALLM/VRR対応などゲームに最適な機能満載・fpsカウンター機能により、入力されているフレームレートのリアルタイム表示が可能・eARC対応(7.1ch)でサウンドバーへ音声出力が可能・HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 x 1、USB Type-C x 1の4系統入力・USBハブ機能、KVM対応で複数のデバイスとの接続にも柔軟に対応・3辺ベゼルレスで近未来的な筐体デザイン・便利なスウィーベル、ティルト、ピボット及び高さ調整機能・スタイリッシュなOSDメニュー・赤外線リモコン付属でより簡単に操作可能・目に優しいアイケア機能: ブルーライト軽減 フリッカーフリー技術 色覚補正機能(赤・緑2種類のフィルター搭載)
仕様オーディオジャックなし/ピボットなし【プラグ&プレイ】DDC2B・DDC/CIその他【画素密度】166 ppi付属品電源ケーブル(約1.8m)/HDMI2.1ケーブル(約1.8m)電源内蔵構造【スウィーベル】左右:15°/15°【ティルト】上下:-5°/15°表示サイズ(mm)590×332.9表面処理グレア対応HDCP2.3対応/Kensington(ケンジントンロック)対応コントラスト比1500000:1画素ピッチ0.15mm表示色約10.7億色解像度3840×2160保証期間本体3年保証視野角178°/178°応答速度(GtG)0.03msスピーカーなし色(本体)ホワイト出力端子なし高さ調整範囲(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI (v2.1)、DisplayPort (v1.4)、USB Type-C(USB 3.2 Gen 1)、USB Type-A(USB 3.2 Gen 1)、ヘッドホンジャックモニターサイズ26.5型パネル駆動方式OLEDVESA対応あり(100x100mm)輝度(cd/m2)250/HDR時:最大1000
エンターテインメントモニター 27型/2560×1440/ホワイト BenQ(ベンキュー)エンターテインメントモニター 27型/2560×1440/ホワイトBenQ(ベンキュー)
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
輝度:350cd/m2(HDR時350cd/m2)/応答速度:1ms(GTG) 最大消費電力:150W/ 27インチ/WQHD解像度/IPSパネル採用/3辺ベゼルレスリフレッシュレート200Hz、応答速度GtG 1msによりなめらかな動画視聴やゲームプレイを実現FreeSync Premium対応10ビットカラーによる10億7000万色の表現力HDR10対応。またBenQ独自のHDRiでは部屋の明るさに応じて自動でHDR効果を最適化。用途に合わせた8種のカラーモード(標準、シネマ HDRi、ゲームHDRi、HDR、REC.709、sRGB、ゲーム、ユーザー)を搭載5W x 2のスピーカー搭載、6種のオーディオモードから選択可能(ライブ/ポップ、シネマ、トーク/ボーカル、ゲーム、スタジオモニター、ユーザー)USB Type-C x 1(65W給電) x 1、HDMI 2.0 x 1、DisplayPort 1.4 x1の3系統入力便利なスウィーベル、ティルト機能Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能目に優しい4つのアイケア機能:1)【ブルーライト軽減プラス】2)【Visual Optimizer】環境の明るさや色温度を検知し、画面の輝度や色温度を自動調整。3)【フリッカーフリー技術】4)【カラーユニバーサル】:赤・緑2種類のフィルター搭載
仕様●HDR方式:HDR10●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●左右角度調整(スイベル)機能:あり:20度/ 20度●応答速度(G to G):1ms●本体サイズ(H×W×D):436.1 x 613.5 x 211.2●本体色:ホワイト●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:なしピッチ0.233寸法27型消費電力(W)26電源内蔵サイズ(inch)27表面処理ノングレア本体質量(kg)4.6最大消費電力(W)150コントラスト比1200:1輝度350cd/m2表示色約10億7000万色解像度2560×1440ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-318KHz走査周波数(垂直)24-200Hzケーブル電源ケーブル(約1.8m) / USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル(約1.5m)/HDMI2.0ケーブル(約1.8m)入力端子HDMI 2.0 x 1 、DP1.4 x 1、USB Type-C(65W給電) x 1接続端子HDMI(v2.0)×1、DisplayPort(v1.4)×1、USB Type-C(65W給電/DisplayPort Alt Mode/データ転送)×1スピーカーあり:5Wx2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下パネル駆動方式IPS
DLPプロジェクター WXGA(1280x800) 4000ANSIルーメン/レーザー光源 BenQ(ベンキュー)DLPプロジェクター WXGA(1280x800) 4000ANSIルーメン/レーザー光源BenQ(ベンキュー)
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
解像度 WXGA(1280x800)。明るさ 4000ANSIルーメン。単板DLP方式。メンテナンスフリーの長寿命レーザー光源採用(光源寿命約20000時間)。通常焦点設計(最短2.6mで約100インチ) 。USB-C端子搭載。最大30度までの垂直・水平台形補正。画像リサイズ機能搭載:デジタル縮小とシフト+デジタルシフト+角合わせ調整+スクリーンの塗りつぶし。防塵設計(IP5X)。色再現性Rec.709 92%、約10億7000万色。DLP方式ならではの超高コントラスト比 3000000:1。10Wスピーカー内蔵で外付けスピーカー不要。1.3倍光学ズーム。HDMI端子 (v2.0)×2。4KUHD対応。3D対応。クイックON/OFF。3kg以下の日本一番軽い4000ANSI のレーザープロジェクター(ベンキュー調べ)
仕様●投写比:1.21~1.57●ズーム倍率:1.3倍●投写オフセット:102.5%●台形補正:自動縦±30度、横±30 度●Rec.709 カバー率:90%●動作音 (標準/Eco)(dB):34/28●投写方式:DLP方式●キャリーバック:CBP-MS61付属品ワイヤレスUSBドングル:QP30(オプション)、リモコン(電池付き):RC×016、電源コード:1.8m×1、クイックスタートガイド×1、保証書、天吊金具:CMP-80(オプション)質量(g)2900+/-100電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)標準:200(100VAC)、191(220VAC)・スタンバイ時:0.5未満レンズF/#=2.59~2.87、f=16.88~21.88 mm光源レーザーコントラスト比3000000:1(FOFO値)本体サイズ(mm)303.5(W)×112.4(H)×224.7(L)解像度WXGA (1280×800)、入力対応:VGA(640×480)~4K UHD(3840×2160)色再現性約10億7000万色応答速度8.3ms(1080P 120Hz)水平周波数(kHz)15~135垂直周波数(Hz)23~120光源寿命標準:20000時間、 ECO 20000hrs、スマートエコ 20000時間スピーカー×110Wモード画像モード:高輝度、HDR10、HLG、インフォグラフィック、プレゼンテーション、スプレッドシート、ユーザー 1、ユーザー 2、ビデオ会議動作温度(℃)0~40入出力HDMI入力:×2、HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2)、HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2)・USB Type-A:×2、USB Type-A-1 (2.0/1.5A給電/サービス)、USB Type A-2 (2.0/1.0A給電/Wi-Fiドングル)・USB Type-C:×1、 Display Port with PD out 5V/1A・RS232入力(9ピン):×1明るさ4000 (ANSI ルーメン)アスペクト比16:10オーディオ出力(3.5mm ミニ端子)×1
プログラミングモニタ 31.5型/3840x2160/メタリックグレー BenQ(ベンキュー)プログラミングモニタ 31.5型/3840x2160/メタリックグレーBenQ(ベンキュー)
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
31.5インチ 4K UHD解像度の IPSパネルを採用、光の反射を最小限に抑えるナノマットコートDisplay P3/DCI-P3 98%カバー、VESA DisplayHDR 400認証でコントラストの高い描写が可能USB Type-Cケーブル1本で対応のノートパソコンや電子機器に90W給電、信号・音声出力に対応USB-C、HDMIx2、DPの4系統接続端子、デイジーチェーン接続で最大4台のモニターまで出力2種の(ライト・ダーク)コーディングモード - コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供ファンクションバーで3つのコーディングモードをワンタッチ切替PIP/PBP機能を搭載し、画面を2分割表示可能2種類のモードを同時に表示ができるDualView Plusモードスピーカー搭載3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目高さ・上下・左右・ピボット調整に対応、ワークスペースに合わせて柔軟な変更が可能KVMスイッチ内蔵で、2つのデバイスを1セットのマウス・キーボードで使用可能モニター背面にバイアス照明 MoonHaloを搭載。暗い環境下でモニター背面の照明を点灯することで、スクリーンの光が目に与える負担を和らげる効果があります。
仕様●本体(色):メタリックグレー●標準消費電力:30W●本体サイズ(H×W×D):468.6~581.6×714.6×263.1●パネル方式:IPS●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●VCCI:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●Display HDR:DisplayHDR 400●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:110mm●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):5ms●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●モニタ形状:平面●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●TCO:対応●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(本体):適合サイズ31.5型ピッチ0.182電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約10.8最大消費電力(W)220コントラスト比2000:1表示色約10億7000万色解像度3840×2560ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)27-160KHz走査周波数(垂直)24-76Hzケーブル電源ケーブル(約1.8m)、HDMIケーブル(約1.8m)、USB Type-Cケーブル(約1.5m)、USB3.2 Gen1ケーブル(約1.8m)入力端子HDMI2.0×2、DP1.4×1、USB Type-C(90W給電)×1スピーカーあり:3Wx2色(本体)メタリックグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400USBUSB3.2 Gen2 Type-C (Downstream) x1、USB3.2 Gen2 (Downstream) x2、USB3.1 Gen1 (Upstream) x1
プログラミングモニタ 31.5型/3840x2160/メタリックグレー BenQ(ベンキュー)プログラミングモニタ 31.5型/3840x2160/メタリックグレーBenQ(ベンキュー)
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
31.5インチ 4K UHD解像度の IPSパネルを採用、光の反射を最小限に抑えるナノマットコートDisplay P3/DCI-P3 98%カバー、VESA DisplayHDR 400認証でコントラストの高い描写が可能USB Type-Cケーブル1本で対応のノートパソコンや電子機器に90W給電、信号・音声出力に対応USB-C、HDMIx2、DPの4系統接続端子、デイジーチェーン接続で最大4台のモニターまで出力2種の(ライト・ダーク)コーディングモード - コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供ファンクションバーで3つのコーディングモードをワンタッチ切替PIP/PBP機能を搭載し、画面を2分割表示可能2種類のモードを同時に表示ができるDualView Plusモードスピーカー搭載3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目高さ・上下・左右・ピボット調整に対応、ワークスペースに合わせて柔軟な変更が可能KVMスイッチ内蔵で、2つのデバイスを1セットのマウス・キーボードで使用可能モニター背面にバイアス照明 MoonHaloを搭載。暗い環境下でモニター背面の照明を点灯することで、スクリーンの光が目に与える負担を和らげる効果があります。
仕様●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●本体重量(kg):約11.0●本体(色):メタリックグレー●標準消費電力:30W●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 30度●本体サイズ(H×W×D):471.0~601.0×714.6×477.6●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:あり:275度/ 275度●高さ調整:あり:130mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●J-Moss:対応●応答速度(G to G):5ms●Display HDR:DisplayHDR 400●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●TCO:対応●モニタ形状:平面サイズ31.5型ピッチ0.182電源内蔵表面処理ノングレア最大消費電力(W)220コントラスト比2000:1表示色約10億7000万色解像度3840×2560ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)27-160KHz走査周波数(垂直)24-76Hzケーブル電源ケーブル(約1.8m)、HDMIケーブル(約1.8m)、USB Type-Cケーブル(約1.5m)、USB3.2 Gen1ケーブル(約1.8m)入力端子HDMI2.0×2、DP1.4×1、USB Type-C(90W給電)×1スピーカーあり:3Wx2色(本体)メタリックグレーRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400USBUSB3.2 Gen2 Type-C (Downstream) x1、USB3.2 Gen2 (Downstream) x2、USB3.1 Gen1 (Upstream) x1