カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • BenQ(ベンキュー)
  • ASUS(エイスース)(41)
  • BELKIN(ベルキン)(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • Dell Technologies(53)
  • Dynabook(29)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
  • j5 create(6)
  • NEC(2)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • QNAP(3)
  • StarTech.com(124)
  • VAIO(5)
  • Vodaview(28)
  • エレコム(5)
  • サンワサプライ(3)
  • センチュリー(3)
  • マイクロソフト(19)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(3)
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thunderbolt2」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BenQ Mac向けモニター MAシリーズ MA270S(27インチ/5K/Nano Gloss グレア) BenQ(ベンキュー)

    BenQ Mac向けモニター MAシリーズ MA270S(27インチ/5K/Nano Gloss グレア)

    BenQ(ベンキュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    BenQのMac向けモニターMAシリーズのMA270S(27インチ)は、Macと調和するシルバー筐体に高機能スタンドを備え、5K解像度、Nano Gloss、M-bookモードによりMacBookと一貫した色味を表現。Display Pilot 2で設定も連動し、Thunderbolt 4一本で給電・接続もシンプル。
    用途1洗練されたミニマルデザイン。・Macと統一感あるシルバー筐体。・MacBookの収納時にフィットするラバーパッド。・高さ調整、ピボット、スウィーベル、ティルト機能付きのエルゴノミクスデザイン。2MacBookと一貫性のある色味の表現。・Display P3の色域を99%カバー。・カラーモード「M-bookモード」でMacBookの色味と自動マッチ。・5K解像度で精細な映像表現。・Nano Glossコーティングのグレアパネルで深みのある黒やクリアな映像表現。・2000:1の高コントラスト比。3画面設定ソフト「Display Pilot 2」でMacともっと連動。・MAモニターの輝度や音量の調整を、Appleキーボードと連動。・MAモニターとMacBookの 輝度の連動。・MAモニター設定を、Macの 集中モードと連動。4シンプルでフレキシブルな接続性。・Thunderbolt 4ケーブル1本で映像入力とMacBookへの給電。・映像入力はThunderbolt 4のほかにもUSB-C、HDMIポートを搭載。・2台目のモニターにつなぐデイジーチェーン対応仕様【プラグ&プレイ】DDC2B・DDC/CI【画素密度】218 ppi【色域】Display P3 99%、sRGB 99%サイズ27角度(°)【スウィーベル】左右:15/15表示サイズ(mm)596.7×335.6表面処理グレアコントラスト比2000:1画素ピッチ0.1166mm表示色約10億7000万色解像度5120×2880視野角178°/178°(左右/上下)ケーブル電源ケーブル×1 (約1.8m)、Thunderbolt 4ケーブル×1 (約1m)、USB-C (USB3.2 Gen2) ケーブル×1 (約1m)入力端子【映像】Thunderbolt 4 (96W給電)×1、USB Type-C (35W給電)×1、HDMI 2.1×2スピーカー3W×2色(本体)シルバー出力端子【映像】Thunderbolt 4 (15W給電) x 1傾斜角度(°)下上:-5/20高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED回転角度(°)90グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)70輝度(cd/m2)450(HDR時400)USB【映像入出力端子以外】USB-C (USB3.2 Gen2、15W給電)×1、USB-A (USB3.2 Gen2、7.5W給電)×2HDR対応HDR10 / VESA DisplayHDR 400 対応
  • BenQ AQCOLORシリーズ デザイナー向け 27型モニター PD2730S BenQ(ベンキュー)

    BenQ AQCOLORシリーズ デザイナー向け 27型モニター PD2730S

    BenQ(ベンキュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    ・27型・5K解像度(5120 x 2880)・リフレッシュレート60Hz。・視野角の広いIPSパネル、光の反射を抑えるナノマットコート採用。・ネイティブコントラスト比2000:1、DisplayHDR 400対応。・3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。・10ビットカラーによる10.7億色の表現力。・広色域: Display P3/DCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 100%。・AQCOLOR(TM)対象製品、1台1台工場出荷時キャリブレーションを行い、Delta E<2の色精度を保証、キャリブレーションレポート付属。・ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現。・Palette Master Ultimateソフトウェアでのソフトウェアキャリブレーションに対応。・カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/DICOM/ユーザー1/ユーザー2。・左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード、2つの接続機器の映像を同時に表示できるPIP/PBPモード。・HDMI、DP、Thunderbolt 4の3系統接続。・KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。・USBハブ機能付き。・3Wx2 スピーカー内蔵。・高さ調整、回転機能付き。・Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
    付属品電源ケーブル×1 (約1.8m)/Thunderbolt 4ケーブル×1 (約1.0m)/HDMI2.1ケーブル×1 (約1.8m)/DisplayPort 1.4ケーブル×1(約1.8m)消費電力(W)最大230/標準40 デフォルトDisplay P3/エコモードなし電源内蔵角度(°)スウィーベル左右:30/30、ティルト上下:-5/20、ピボット:90表示サイズ(mm)596.7×335.7表面処理ノングレア対応HDCP2.3機能プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CIコントラスト比2000:1最大解像度5120×2880(5K)表示色約10.7億色保証期間本体3年保証(パネル・バックライト含む)センドバック対象製品走査周波数(水平)30 - 178KHz走査周波数(垂直)24 - 76Hz応答速度GtG 5ms入力端子HDMI 2.1×1/DisplayPort 1.4×1/Thunderbolt 4(90W給電)×1視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー3W×2色(本体)ホワイト画面サイズ27インチワイド出力端子Thunderbolt 4(out、15W給電)×1画素数画像ピッチ:0.1166mm、画素密度:218 ppi高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応バックライトIPS / LEDバックライト(パネル駆動方式)イヤフォンジャックオーディオジャック(入力 or 出力)なし、ヘッドフォンジャック(出力)ありアスペクト比16:9待機時消費電力(W)<0.5パネル駆動方式IPS対応VESA規格あり(100×100mm)輝度(cd/m2)400(HDR時400)USBUSB Type-C (Downstream)×1/USB3.2 Gen1 (Downstream)×3/USB Type-C (Upstream)×1
  • CAD・Mac・デザイナー向け 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI x1、DisplayPort x1、Thunderbolt 4(90W/15W給電)/ブラック/スピーカーなし BenQ(ベンキュー)

    CAD・Mac・デザイナー向け 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI x1、DisplayPort x1、Thunderbolt 4(90W/15W給電)/ブラック/スピーカーなし

    BenQ(ベンキュー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌日出荷
    制作に信頼の色を。
    ピッチ(mm)画像:0.155表面処理Nano Matte Black (ノングレア)コントラスト比1000:1最大解像度3840×2160表示色約10.7億色応答速度GTG 5ms入力端子【映像】 Thunderbolt 4(90W給電)×1、HDMI 2.0×1 DisplayPort 1.4×1密度163ppi色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)400HDR対応HDR10、HLG
  • Mac向け4Kモニター 31.5型/3840×2160/シルバー BenQ(ベンキュー)

    Mac向け4Kモニター 31.5型/3840×2160/シルバー

    BenQ(ベンキュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    8日以内出荷
    1)洗練されたミニマルデザイン。Macと統一感あるシルバー筐体。MacBookの収納時にフィットするラバーパッド。高さ調整、ピボット、スウィーベル、ティルト機能付きのエルゴノミクスデザイン。2)MacBookと一貫性のある色味の表現。Display P3の色域を98%カバー。カラーモード「M-bookモード」でMacBookの色味と自動マッチ。Nano Glossコーティングのグレアパネルで深みのある黒やクリアな映像表現。120Hzリフレッシュレートで滑らかな映像表現。FreeSync Premium対応。2000:1の高コントラスト比。3)画面設定ソフト「Display Pilot 2」でMacともっと連動。MAモニターの輝度や音量の調整を、Appleキーボードと連動。MAモニターとMacBookの 輝度の連動。MAモニター設定を、Macの 集中モードと連動。4)シンプルでフレキシブルな接続性。Thunderbolt 4ケーブル1本で映像入力とMacBookへの給電。映像入力はThunderbolt 4のほかにもUSB-C、HDMIポートを搭載。2台目のモニターにつなぐデイジーチェーン対応
    サイズ31.5表面処理グレアコントラスト比2000:1解像度3840×2160入力端子USB-C (PD90W給電対応、映像転送対応)、HDMI 2.1 ×2、DisplayPort 1.4、USB Downstream (ハブ機能)色(本体)シルバーバックライトLEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)450