カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • BenQ(ベンキュー)
  • SMC(31)
  • ケナメタル(3)
  • マキタ(2)
  • 修理(2)
  • UPRtek(2)
  • 瓜生製作(1)
  • 三洋化成(1)
  • TRUSCO(1)
  • DNライティング(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm30d」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビジネスプロジェクター   MH733-JP BenQ(ベンキュー)ビジネスプロジェクター MH733-JPBenQ(ベンキュー)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
仕様●カラー方式:NTSC、 PAL、 SECAM●投写オフセット:115%●投写比:1.15~1.5付属品リモコン(電池付き):RCE013、電源コード:1.8m ×1、VGA(D-sub 15ピン) ケーブル:1 (1.5m)、取扱説明書 CD、クイックスタートガイド、保証書、レンズカバー質量(kg)約2.5消費電力(W)スタンバイ時:0.5未満、ネットワークスタンバイ時:2未満、標準:320、(最大/標準/エコ)最大355 (待機時0.5)電源AC 100~240V(50/60Hz)倍率(倍)ズーム:1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×120×221レンズF/# = 2.59 - 2.87、 f = 16.88 - 21.88 mm周波数水平:15K~102KHz機能BrilliantColor(TM)、MHL対応、壁面投写機能、クイックオートサーチ、3D対応、エコブランク、オートパワーオフ、クイッククーリング、ダイレクトパワーオン、台形補正 (縦自動±30°、横手動±20°)光源ランプ、240Wコントラスト比FOFO値:16000:1動作温度0~40℃解像度1080P (1920×1080)、入力対応:VGA(640×480)~WUXGA_RB(1920×1200) ※ブランキング軽減主な用途ビジネス色再現性約10億7000万色走査周波数(水平)15-102KHz走査周波数(垂直)23-120 Hz応答速度33.4ms (1080p@60Hz) ※downscaling to 480p設置方式置き型光源寿命標準:4000 時間、 エコ 8000 時間、 スマートエコ 8000 時間、 ランプセーブ:15000 時間スピーカー10W×1画面サイズ30型~300型運転音29 / 33dB (エコノミー / 標準)明るさ(Lm)ANSI:4000アスペクト比16:9投影方式DLPオーディオスピーカー:10W、オーディオ入力(3.5mm ミニ端子)x1、オーディオ出力(3.5mm ミニ端子)×1
vm307特集