カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • BenQ(ベンキュー)
  • エレコム(22)
  • オーム電機(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
  • サンワサプライ(26)
  • SUNEAST(サンイースト)(1)
  • サンワダイレクト(9)
  • タイムリー(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • エアリア(4)
  • LG(15)
  • シャープ(10)
  • StarTech.com(5)
  • ASUS(エイスース)(4)
  • JAPANNEXT(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • Flir(フリアーシステムズ)(3)
  • ラトックシステム(3)
  • Lazos(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「typec hdmi」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:なし BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:なしBenQ(ベンキュー)
239,800税込263,780
1台
8日以内出荷
輝度:400cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:200W/27インチ、IPSパネル。最新パネルの採用により反射が最小限まで抑制。スタイリッシュなベゼルレスデザイン採用の新筐体、カメラなどをおいても傷つかない台座。4K UHD(3840x2160)解像度。HDR10・HLGともに対応。Adobe RGB 99%、Display P3/DCI-P3 99%、sRGB 100%カバー。10ビットカラー x 16bit 3D LUT にて実現する 平均DeltaE<=1.5の完璧な色再現。ユニフォミティ(ムラ補正)技術により輝度も色も均一。ハードウェアキャリブレーション対応。無料キャリブレーションソフトPalette Master Ultimate)。AQCOLORシリーズ製品。出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。多彩な画像モード(Adobe RGB/sRGB/Rec.709/DCI-P3/Display P3/モノクロ/M-book/HDR/DICOM/校正1-3/Paper Color Sync/ユーザー)。24P/25P/30P フィルム再生に対応。USB-TypeC接続に対応しケーブル一本で90W給電まで可能。進化したワイヤレスOSDコントローラー ホットキーパック G3で簡単操作。PIP/PBP、GamutDuo機能搭載。使いやすいデザイン設計(モニター下側のSDカードスロットやUSBポート、ピボット対応、遮光フード(縦・横)付)。
表面処理Nano Matte Panelコントラスト比1000:1解像度3840×2160入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C色(本体)ダークグレーアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
ゲーミングモニター 27型/2560×1440/ホワイト BenQ(ベンキュー)ゲーミングモニター 27型/2560×1440/ホワイトBenQ(ベンキュー)
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
輝度:350cd/m2(HDR時400cd/m2)/応答速度:1ms(GTG) 最大消費電力:170W/ 27インチの大画面WQHD解像度近未来的な筐体デザイン優れた輝度とVESA DisplayHDR 400の高コントラスト、広い色域(DCI-P3 95%のカバー)を実現PixSoulエンジン搭載を搭載、AIが独自のアルゴリズムに基づき、コンテンツや環境に合わせて色味を自動調整するShadow Phage機能ゲームのアートスタイルに合わせたカラーモード(Sci-Fi、ファンタジー、リアリスティック)を搭載リフレッシュレート180Hz(DP接続時のみ180Hz、HDMI接続時は144Hz)、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現ゲームプレイに最適な機能満載:残像を軽減するブレ軽減、鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium対応Color Shuttleアプリで他のユーザーの画面の色設定の適応や共有が可能HDMI 2.0 x 2、DisplayPort 1.4 x 1、USB Type-C(65W給電) x 1、4系統入力USBハブ機能、KVMスイッチ搭載で複数デバイス接続にも柔軟に対応便利なスウィーベル、ティルト及び高さ調整機能スタイリッシュなOSDメニュー・赤外線リモコン付属でより簡単に操作可能)
仕様●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:23.5●高さ調整:あり:100mm●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●本体サイズ(H×W×D):545.4 x 613.8 x 276.8mm●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 15度●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●Display HDR:DisplayHDR 400●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●スリープ時消費電力:0.5W以下●VCCI:対応●応答速度(G to G):1msサイズ27型ピッチ0.233電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約7.2最大消費電力(W)170コントラスト比1000:1表示色約10億7000万色解像度2560×1440ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-265KHz走査周波数(垂直)24-180Hzケーブル電源ケーブル(約1.8m)/USB3.2 Gen1 Type-Cケーブル(約1.5m)/HDMI2.0ケーブル(約1.8m)/USB3.2 Gen1 Type-C to Aケーブル(約1.8m)入力端子HDMI2.0×2、DP1.4×1、USB TypeC(65W給電)×1スピーカーなし色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB3.2 Gen1(Downstream) x 2、USB Type-C (Upstream) x 1
Mac向け4Kモニター 31.5型/3840×2160/シルバー BenQ(ベンキュー)Mac向け4Kモニター 31.5型/3840×2160/シルバーBenQ(ベンキュー)
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適31.5型、4K UHD解像度(3840x2160)3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザインNano Glossコーティングのグレアパネルで深みのある黒を表現IPSパネル、ネイティブコントラスト比1300:1、VESA DisplayHDR 600/HDR10対応10ビットカラーによる10億7000万色の表現力広色域:Display P3 97%、sRGB 99%カバーMacと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可能USB-C、HDMI 2系統接続USBハブ機能付き3Wx2 スピーカー内蔵高さ調整、回転機能付きDisplay Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/ePaper/ユーザーリフレッシュレート60Hz
仕様●Display HDR:VESA DisplayHDR 600●HDR方式:HDR10●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):493.8~608.8x714.5x220.2●本体色:シルバー●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:115mmピッチ0.182寸法31.5型消費電力(W)標準45*デフォルトM-bookモード電源内蔵サイズ(inch)31.5表面処理グレア本体質量(kg)9.1最大消費電力(W)250コントラスト比1300:1輝度550cd/m2表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)27~135KHz走査周波数(垂直)24~76Hzケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)/HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)/USB3.2 Gen1 TypeCケーブル(約1.5m)入力端子HDMI2.0x2、USB TypeC(90W給電)x1接続端子HDMI(v2.0)×2、USB Type-C(90W給電/DisplayPort Alt Mode/データ転送)×1、USB Type-A 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 7.5W)×2、USB Type-C 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 15W)×1スピーカーあり:3Wx2色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下パネル駆動方式IPSUSBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 2
Mac向け4Kモニター 27型/3840×2160/シルバー BenQ(ベンキュー)Mac向け4Kモニター 27型/3840×2160/シルバーBenQ(ベンキュー)
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適27型、4K UHD解像度(3840x2160)3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザインNano Glossコーティングのグレアパネルで深みのある黒を表現IPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応10ビットカラーによる10億7000万色の表現力広色域: Display P3 95%、sRGB 99%カバーMacと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可USB-C、HDMI 2系統接続USBハブ機能付き3Wx2 スピーカー内蔵高さ調整、回転機能付きDisplay Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/ePaper/ユーザーリフレッシュレート60Hz
仕様●Display HDR:VESA DisplayHDR 400●HDR方式:HDR10●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):445.1~560.1x613.8x220.2●本体色:シルバー●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:115mmピッチ0.155寸法27型消費電力(W)標準40*デフォルトM-bookモード電源内蔵サイズ(inch)27表面処理グレア本体質量(kg)8.2最大消費電力(W)220コントラスト比1200:1輝度450cd/m2表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)27~135KHz走査周波数(垂直)24~76Hzケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)/HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)/USB3.2 Gen1 TypeCケーブル(約1.5m)入力端子HDMI2.0x2、USB TypeC(90W給電)x1接続端子HDMI(v2.0)×2、USB Type-C(90W給電/DisplayPort Alt Mode/データ転送)×1、USB Type-A 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 7.5W)×2、USB Type-C 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 15W)×1スピーカーあり:3Wx2色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下パネル駆動方式IPSUSBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 2