シンガーニトリルディスポグローブNo.200宇都宮製作[手袋](294件のレビュー)取扱停止中
天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付タイプ。
粉付きで着脱のしやすい手袋です。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)全長(cm)25厚さ(mm)0.12(指部)色ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油・耐薬品・耐突刺粉有無粉あり食品衛生法適合
シンガーギャザーキャップMP(100枚入)宇都宮製作[手袋](7件のレビュー)当日出荷
ディスポタイプの帽子です。
コンパクトに折り畳まれています。
豊富なカラーバリエーションで識別可能です(4色)。
用途毛髪の落下防止等にご利用いただけるディスポ帽子サイズフリー材質不織布(ポリプロピレン)・ゴム(イソプレン)
天然ゴム厚手手袋 スーパーロング宇都宮製作[手袋](58件のレビュー)当日出荷
腕全体をカバー出来る全長58cmのロングタイプです。手の平にはすべり止め加工を施しております。一体成形で出来ており手袋と腕カバーとのつなぎ目からの水漏れの心配がありません。
食品衛生法適合品
用途家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。材質天然ゴムラテックス全長(cm)58.0厚さ(mm)0.8種別厚手入数(双)1
ポリグローブソフトエンボス箱入り宇都宮製作[手袋](17件のレビュー)当日出荷
絹目エンボス加工済みで、スベリ止め効果があります。食品加工現場、一般看護、科学実験等に最適です。食品衛生法370号に適合。
全長(cm)28厚さ(mm)0.035材質ポリエチレン入数(枚)100規格食品衛生法適合エンボス加工外エンボス
ポリエチ腕カバー(50枚入)宇都宮製作[手袋](10件のレビュー)当日出荷
水仕事や汚れやすい作業から、袖部分を保護します。
使いきりタイプなので衛生的です。
ズレ落ちにくいよう、ゴムバンド付きです。
材質PE仕様エンボスなし厚さ(mm)0.04サイズフリー全長(cm)約40
シンガープラスチック手袋PF(100枚入)宇都宮製作[手袋](2件のレビュー)欠品中
パウダーなし加工を施し、手にフィットする薄手仕上げにより素手感覚でご使用になれます。PVC製使い捨て手袋です。左右兼用タイプです。
用途衛生を必要とする作業など材質ポリ塩化ビニール厚さ(mm)指先0.14色クリア入数(枚)100粉有無粉無しエンボス加工エンボス無し
シンガータイトハンド箱入り(内エンボス)宇都宮製作[手袋](33件のレビュー)当日出荷
高密度ポリエチレンで従来のポリエチレンに比べ格段の強度、抜群の伸張性で手によくフィット。手袋内面にエンボス加工が施されているのではめ易く、肌触りがよい。食品衛生法370号に適合。
用途食品加工全長(cm)28厚さ(mm)0.049材質ポリエチレン入数(枚)100規格食品衛生法適合エンボス加工内エンボス
トーマラテックスEX粉付宇都宮製作[手袋](18件のレビュー)当日出荷
手にぴったりフィットする超極薄手仕上げ。素手感覚でお使い頂けます。
食品衛生法370号に適合。
用途軽作業、その他食品加工、部品組立て、商品仕分け、検品作業
クリーンネット#50宇都宮製作[手袋](4件のレビュー)当日出荷
インナーキャップで、毛髪の落下を確実に防止。見学者用には、便利なディスポタイプを。
電石帽SR-1タイプで全体が細かいメッシュになっていますので、通気性がよく、軽くソフトな風合いです。
シンガーナチュラル手袋NR 100枚入宇都宮製作[手袋]当日出荷
柔らかく手にフィットする粉無し天然ゴム手袋です。便利な左右兼用タイプです。食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。
用途衛生を必要とする作業、食品衛生法に対応する作業など滑り止め効果滑り止め加工付
シンガー粘着マット(30枚×10シート入)宇都宮製作[手袋]¥13,980税込¥15,378
1セット(30枚×10シート)
当日出荷
靴・靴下の裏に付着したホコリ・毛髪を除去。
靴裏に付着したゴミなどの侵入を防止致します。
強力な粘着力により、粘着マットに付着したゴミ等の再飛散の心配がありません。
清潔感のあるホワイトとブルーの2色がございます。
1枚毎の通しナンバーが付いている為、管理のしやすいタイプです。
寸法(mm)600×900厚さ(μm)40材質ポリエチレン積層枚数(シート)30
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
シンガーラテックス手袋ロング(20枚入)宇都宮製作[手袋](1件のレビュー)当日出荷
全長48cmのロングタイプで水周りの作業に最適です。
天然ゴム製で伸縮性があるので、手にぴったりフィットします。
薄手タイプで細かい作業に優れます。
食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。
用途食品加工水周り作業など。材質天然ゴム厚さ(mm)0.18色ナチュラル入数(枚)20機能伸縮性、薄手全長(cm)48滑り止め効果スベリ止なし粉有無粉無し
シンガーポリスリム 箱入り宇都宮製作[手袋](2件のレビュー)当日出荷
外面に細かなエンポス(凸凹)加工を施していますので、すべりを防ぎます。
便利な左右兼用タイプで、無駄なくお使いいただけます。
食品衛生法にも適合しています(厚生省公示第370号)
耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
焼却しても有害なガスは発生しません。
食品衛生法適合。
規格食品衛生法適合厚さ(mm)0.027材質ポリエチレン入数(枚)100全長(cm)27.5エンボス加工外エンボス
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
シンガーサージカルマスク RE ホワイト 50枚入宇都宮製作[手袋]欠品中
内部に高性能フィルターを使用した3層タイプの医療用サージカルマスクです(JIS T9001 医療用マスククラス1 規格適合番号M12111007)。
ゴムひもは伸縮性の高いポリウレタン主材料で肌触りやわらかです。
樹脂製ノーズピースと3段センタープリーツ形状(Ω型)により密着性がUPします。
PFE≧95% BFE≧95% VFE≧95%
種別医療用サージカルマスク(JIS T9001)クラス1材質(本体)ポリプロピレン、(ノーズピース)ポリエチレン、(ひも)ポリウレタン、ポリエステル
シンガー2PLYマスク MP オーバーヘッド(頭掛け) 50枚入宇都宮製作[手袋]当日出荷
オーバーヘッド(頭掛け)タイプの2層マスクです。
不織布2層でフィルターは入っておりません。
ゴムひもは伸縮性の高いポリウレタン主材料で肌触りやわらかです。
樹脂製ノーズピースにより戸穴の形状にぴったりフィットします。
種別簡易マスク材質(本体)ポリプロピレン、(ノーズピース)ポリエチレン、(ひも)ポリウレタン、ポリエステル
シンガーディスポオーバーコートMP(10枚入)宇都宮製作[手袋](1件のレビュー)当日出荷
ディスポタイプのオーバーコートです。
袖口が絞っているので手首にピッタリフィットし、作業性に優れます。
通気性がよく、ソフトな肌ざわりです。
用途男女兼用の簡易コートなので、工場見学などに最適着丈(cm)110袖丈(cm)59胴回り(cm)132材質不織布(ポリプロピレン・アクリル繊維・ポリエステル)色ホワイト対象男女兼用
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
シンガー2PLYマスク MP 50枚入宇都宮製作[手袋](4件のレビュー)当日出荷
ゴムひもは伸縮性の高いポリウレタン主材料で肌触りやわらかです。
樹脂製ノーズピースにより戸穴の形状にぴったりフィットします。
種別簡易マスク材質(本体)ポリプロピレン、(ノーズピース)ポリエチレン、(ひも)ポリウレタン、ポリエステル
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)