カテゴリ

  • 安全保護具(10)
  • 安全用品(6)
  • 家電(4)
  • 厨房用品(3)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星貿易
  • 三ツ星ベルト(324)
  • 三ツ星(18)
  • 三星産業貿易(189)
  • ユニ・チャーム(20)
  • 大阪魂(19)
  • ワイズ(8)
  • ニチレイフーズ(3)
  • いなば食品(2)
  • カンダ[厨房用品](1)
  • 三星社(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mitsuboshi」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型冷蔵庫24L コンプレッサー式 三ツ星貿易

    小型冷蔵庫24L コンプレッサー式

    三ツ星貿易
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ホテル・旅館の客室におすすめ。高い冷却能力をもつコンプレッサー式コンパクト冷蔵庫です。庫内棚は移動してお好みの高さに設置可能。ドア専用ラックは斜め掛けラックで効率的に収納いただくことが可能です。
    幅(mm)384質量(kg)14ブラック高さ(mm)490奥行(mm)410定格消費電力(W)電動機:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×410×490冷却方式直冷式庫内温度(℃)0~4RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)110定格内容積(L)24
  • 警笛付き超高輝度合図灯 三ツ星貿易

    警笛付き超高輝度合図灯

    三ツ星貿易(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    合図灯に警笛を内蔵。大音量警告音 手元灯(白色LED)が点灯します。 充実の3大機能(警報スイッチ、切替スイッチ(点灯/点滅/消灯)、ベルト留め付き)
    材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部)ABS樹脂全長(mm)550質量(g)146径(Φmm)30機能警報スイッチ、切替スイッチ(点滅/点灯/手元灯)、ベルト留め使用乾電池単2乾電池×3本(別売)警報音・音量94dBRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)11+1
  • フラッシュバトン 三ツ星貿易

    フラッシュバトン

    三ツ星貿易(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    緊急時の安全応答、避難誘導、防犯啓発に最適です。
    機能赤色点滅、赤色点灯、青色点灯電池寿命(時間)(赤点滅)約30、(赤点灯)約12、(青点灯)約12使用乾電池単3電池×3本LED色赤、青、白LED光源(mcd)(赤色)4000~6000、(青色)3000~4000、(白色)15000RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)(赤)9、(青)9、(白)1
  • LED脚絆 三ツ星貿易

    LED脚絆

    三ツ星貿易
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    台形なので両脚にフィット!マジックテープで簡単に取り付け取り外しが出来ます! シチュエーションに合わせたご提案が可能です! 夜間作業の保安強化に…遠方からの視認性が高く注意喚起になります。 夜間・早朝のウォーキングに…動く所に取り付けることで事故防止につながります。 その他…コーンに取り付け夜間工事注意喚起に。バイク運転時に着用で側面からの視認性を高めます。
    材質生地/ナイロンメッシュ(長さ調節可能マジックテープ仕様)、反射材/高輝度再帰性軟質マイクロプリズムテープ(テープ幅60mm)寸法(mm)490×240×410(台形)電池寿命(時間)約80(マンガン電池使用)使用電池単4乾電池×2本(別売)LED高輝度赤色LED×6球(ランダム点滅)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型冷蔵庫 三ツ星貿易

    小型冷蔵庫

    三ツ星貿易
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    高級感漂うガラス扉仕様。振動・騒音無し。シンプルな冷蔵庫(製氷無)
    幅(mm)400質量(kg)13.5高さ(mm)573奥行(mm)427消費電力(W)58有効内容量(L)35冷却方式ペルチェ式
  • LEDアームバンド 三ツ星貿易

    LEDアームバンド

    三ツ星貿易
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    用途高速道路工事、トンネル・橋脚工事、山間工事・沿岸工事などに付属品安全ベスト連結クリップ仕様(反射テープ)白色反射材:25mm材質生地/ナイロンメッシュ、反射生地/ガラスビーズ生地(20mm×2)質量(g)約117(単4電池×2本込み)寸法(幅W×高さH)(mm)90×285(逆T字)使用電池単4電池×2本(付属しておりません)点灯方式2・1・3フラッシュ点滅LED赤色LED14000mcd×5個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニLEDシェブロン 三ツ星貿易

    ミニLEDシェブロン

    三ツ星貿易
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軽量・コンパクトで持ち運びに便利。 強力マグネット・ハトメでどんな場所にも取り付けれます。 丈夫なターポリン生地使用で破れにくい。 光センサー内蔵で夜間は自動で点灯。 流動・点滅の切替可能。
    材質ターポリン生地寸法(mm)400×200ハトメ数4個使用電池単3電池×3本(別売)点灯方式流動/点滅反射素子高輝度再帰性マイクロプリズムテープマグネット4個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型冷蔵庫 三ツ星貿易

    小型冷蔵庫

    三ツ星貿易
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    ガラス鏡面(黒)で高級感あるドア。ドアポケット2Lペットボトル収納可能、缶横置き棚。製氷室付き
    幅(mm)443質量(kg)15.5ブラック高さ(mm)503奥行(mm)470消費電力(W)55有効内容量(L)45冷却方式コンプレッサー式/直冷式
  • 赤色LED 三ツ星貿易

    赤色LED

    三ツ星貿易
    5,398税込5,938
    1着
    4日以内出荷
  • 車載型LEDルーフ灯 三ツ星貿易

    車載型LEDルーフ灯

    三ツ星貿易
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    青色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 青色LED 三ツ星貿易

    青色LED

    三ツ星貿易
    5,798税込6,378
    1着
    4日以内出荷
  • 緑色LED 三ツ星貿易

    緑色LED

    三ツ星貿易
    5,798税込6,378
    1着
    4日以内出荷
  • 前面緑色LED/背面赤色LED 三ツ星貿易

    前面緑色LED/背面赤色LED

    三ツ星貿易
    5,998税込6,598
    1着
    4日以内出荷
  • 有機ELベスト 三ツ星貿易

    有機ELベスト

    三ツ星貿易
    9,998税込10,998
    1着
    5日以内出荷
    新しいタイプの安全ベスト!夜間工事現場で人の識別に最適! 超高輝度ELファイバー使用。 360℃の視認性。抜群の視認性で作業者の安全確保。 淵には反射バイアス付き。 便利な3ファンクション。高速点滅・点滅連点灯。
    ウエスト(cm)130まで着丈(cm)60輝度(有機EL)超高輝度40000~60000mcd使用電池単3電池×3本(別売)点灯方式点滅/高速点滅/常時点灯RoHS指令(10物質対応)対応発光体有機ELファイバー
  • LED コーン カバー 三ツ星貿易

    LED コーン カバー

    三ツ星貿易
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷
    仕様マイクロプリズム式反射材全長(cm)30点滅アルカリ電池使用で約100時間防水性防雨型
  • SILMAE シリコンマット メッシュタイプ 三ツ星貿易

    SILMAE シリコンマット メッシュタイプ

    三ツ星貿易
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    シリコンマットのメッシュタイプ。焼菓子などに最適です。
    材質PTFEシート製ガラスファイバー耐熱温度(℃)-40~250
  • SILMAE シリコンマット 三ツ星貿易

    SILMAE シリコンマット

    三ツ星貿易
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷
    現地プロも愛用されており、耐久性に優れている商品です。
    材質シリコンシート製ガラスファイバー耐熱温度(℃)-40~250
  • スタンドミキサー 三ツ星貿易

    スタンドミキサー

    三ツ星貿易
    80,980税込89,078
    1台
    6日以内出荷
    パワフルなミキシング能力、高性能タッチパネル搭載のスタンドミキサー。パン作りやお菓子作りを劇的に変える大容量6.5L。時間も体力も必要な撹拌やこねる作業をミキサーに任せて、その間に作業を進められます。本体底面に5つのストッパー(滑り止め吸盤)があり、ガッチリ固定。作動中のズレや落下を防ぎます。衛生的に使用できるステンレス製ボウルと3種の撹拌アタッチメントが付属。10段階の早さ調節やタイマー機能をタッチパネルで操作可能。キッチンに映えるレッドと清潔感のあるホワイトの2色展開です。
    付属品取っ手付きステンレスボウル、ワイヤーホイップ、平面ビーター、スパイラルドゥーフック、ボウルカバー質量(kg)7.7容量(L)6.5消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約95~525定格AC100V50/60Hz能力【ミキシング】ワイヤーホイップ:メレンゲ700g・生クリーム1500g・スポンジ系8000g、平面ビーター:パウンドケーキ3000g・バター生地1000g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×444×365(ボウル含む)機能【タッチパネル】スピード調節(10段階)、タイマー機能、カウント機能定格時間(分)20
  • 電気低温器(電子恒温庫) 三ツ星貿易

    電気低温器(電子恒温庫)

    三ツ星貿易
    41,980税込46,178
    1個(20L)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ペルチェ素子冷却型の軽量・コンパクトな恒温庫です。コンプレッサーを使用していないため、音や振動がありません。
    電源AC100V・50/60Hz冷却能力3~7℃
  • LEDベスト 三ツ星貿易

    LEDベスト

    三ツ星貿易
    6,398税込7,038
    1着
    6日以内出荷
    発光パターン:点滅→高速点滅→点灯。シチュエーションに合わせた切替えが可能。
    材質ナイロンメッシュ種類ベスト型テープ幅(mm)60ウエスト(cm)約130まで着丈(cm)約60電池寿命(時間)40(点滅時マンガン使用)使用乾電池単三×2個LED色LEDランプありRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)16(前面8/背面8)
  • 保冷米びつ 三ツ星貿易

    保冷米びつ

    三ツ星貿易
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    お米の酸化の原因である熱や光から守って、美味しい状態をキープしながら保存する保冷米びつです。シンプルで清潔感のあるホワイトボディ、スリムな230mm幅省スペース設計で約11kgのお米が収納可能です。引き出し式の受け皿は1回引き出すと約1合でてくる軽量機能付き。通電&米残量は一目でわかるLED表示になっています。
    寸法(mm)幅230×奥行510×高さ510質量(kg)10、米収納量:11消費電力(W)約68(50/60Hz)電源AC12V(AC100~240V)定格交流100V50/60Hz温度範囲(℃)使用可能:15~30温度(℃)保冷:約12~18コード長さ(m)1.6表示通電・米残量冷却方式電子式機能計量:引き出し式、1回1号(約150g)分を取り出し、4合(約600g)まで取り出し可能
  • 青色LEDベスト 三ツ星貿易

    青色LEDベスト

    三ツ星貿易
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷
    発光パターン:点滅→高速点滅→点灯。シチュエーションに合わせた切替えが可能。
    材質ナイロンメッシュテープ幅(mm)60テープ地色ウエスト(cm)約130まで着丈(cm)約60電池寿命(時間)40(点滅時マンガン使用)使用乾電池単三×3個LED色LEDランプあり色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)16(前面8/背面8)
  • 伸縮合図灯 三ツ星貿易

    伸縮合図灯

    三ツ星貿易
    4,998税込5,498
    1本
    15日以内出荷
    使用場所に応じて伸縮可能な合図灯です。 手元灯(白色LED)が点灯します。
    材質パイプ部:ポリカーボネイト、ハンドル部:ABS樹脂レッド電源単2電池×2本発光パターンボタン1点滅→点灯→消灯、ボタン2手元灯 点灯→消灯
  • LEDオールシーズンメッシュベスト「光輝」 三ツ星貿易

    LEDオールシーズンメッシュベスト「光輝」

    三ツ星貿易
    5,398税込5,938
    1着
    15日以内出荷
    軽量で小さく畳めるLED付メッシュベストです。 反射ドットシート+反射バイアスで視認性UP。
    質量(g)約250(電池除く)ウエスト(cm)130着丈(cm)60使用電池単四電池×3本LED色赤色LEDランプありLED使用数(個)16(前面8/背面8)最大輝度(cd/m2)22000
  • LEDシェブロン 三ツ星貿易

    LEDシェブロン

    三ツ星貿易
    10,980税込12,078
    1枚
    16日以内出荷
    耐久性に優れたターポリン生地使用。 軽量で設置・移動が簡単。マグネットで鉄製品へ簡単に取り付け可能。 反射材と高輝度LEDの組み合わせなので昼夜問わず方向指示が可能。 光センサーにより夜間は自動点灯、昼間は自動消灯。
    仕様マグネット×6個、ハトメ×6個材質ターポリン生地寸法(mm)550×400機能(点滅パターン)流動、点滅、消灯電池寿命(時間)(マンガン)約40、(アルカリ)約100使用乾電池単3電池3本反射素子高輝度再帰性軟質マイクロプリズムテープLED使用数(個)15