61件中 4161
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 古び粉 和信ペイント

    古び粉

    和信ペイント(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(200g)
    欠品中
    彫刻のある作品を、古色をおびた優美な仕上げに。 ツヤのある仕上がりとはひと味違う、日本で古くから愛される「侘び寂び」を作品で表現できます。 彫り目部分のつやを抑え、アンティーク調に仕上げることができます。
    用途工芸うるし等で塗った彫刻を施した作品を、アンティーク調に仕上げるときに。アズワン品番64-8290-66危険物の類別非危険物
  • ネオラックニス 和信ペイント

    ネオラックニス

    和信ペイント
    2,198税込2,418
    1本(270mL)
    4日以内出荷
    セラックニスのような濃い色がつかず、透明に仕上がります。 木部のヤニ止め、色のにじみ止め、釘などのサビ抑え効果があります。
    用途木の工作品・木製家具・屋内木部の下塗り用。使用場所屋内用特性防サビ仕様うすめ液/ラッカーうすめ液、または難燃性ラッカーうすめ液主な用途屋内木部危険等級乾燥時間(時間)約2~3(20℃)アズワン品番64-8290-04危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.27Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(1回塗り)(m2)3塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)2危険物の性状非水溶性
  • 速乾ニス 和信ペイント

    速乾ニス

    和信ペイント(2件のレビュー)
    829税込912
    1本(120mL)ほか
    4日以内出荷
    乾きが速く、木目を生かした透明のつやあり仕上げに適しています。 クリヤーラッカーに比べて、少し黄みを帯びた仕上がりになります。
    用途木の工作品、木製家具、屋内木部など。使用場所屋内用特性速乾仕様うすめ液/ラッカーうすめ液、または難燃性ラッカーうすめ液乾燥時間(分)約30(20℃)主な用途屋内木部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • 2ウレタン下塗り液セット 和信ペイント

    2ウレタン下塗り液セット

    和信ペイント(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    主剤と硬化剤を混ぜて使用する、2液混合型のニスです。 塗膜が硬いので、工作品のほか実用的な家具にもご利用いただけます。 食品衛生法に適合しているので、食卓にもお勧めです。
    用途屋内木部用(木製の工作品、家具、建具、無塗装の木の床など)使用場所屋内用仕様うすめ液/2ウレタン専用うすめ液セット内容主剤(300mL)1本、硬化剤(150mL)1本タイプ下塗り用主な用途木床危険等級乾燥時間(時間)約2(20℃)アズワン品番64-8289-57危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.45Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(2回塗り)(m2)3.3危険物の性状非水溶性
  • 油性ニス 和信ペイント

    油性ニス

    和信ペイント
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    長年愛用されている耐久性に優れたニスです。
    トラスコ品番531-6622材質合成樹脂(ウレタン)、顔料(クリヤーを除く)、有機溶剤透明クリヤー容量(L)0.27塗布面積(m2)約2平方メートル(畳約1枚)標準重ね塗り回数(回)2回塗り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.27LRoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間(20℃):3~4時間危険物の性状非水溶性
  • 水性ニス 和信ペイント

    水性ニス

    和信ペイント
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    着色とつや出しが同時にできる工作用ニス。着色とつや出しが同時にできる工作用ニス
    用途屋内に飾る木の工作品質量(kg)4.45内容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×115×335主な用途屋内に飾る木の工作品使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶だし
  • Wood Atelier エクステリアカラー 和信ペイント

    Wood Atelier エクステリアカラー

    和信ペイント
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    色づき画良く、低臭で手軽に使える屋外用着色剤。防虫・防腐・防カビ・防蟻・撥水の5つの効果で木を守ります。低臭で手軽に使用できる屋外用着色剤(ステイン)です。色づきが良く、木目を活かしたエイジング塗装ができます。えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりに。
    用途屋外木部の着色と保護。主な用途屋外木部使用場所屋外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ・防蟻・撥水・低臭
  • Wood Atelier クリアコート 和信ペイント

    Wood Atelier クリアコート

    和信ペイント
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    マット調に仕上がる高性能なトップコート。低臭で屋内でも使いやすい水性ウレタンニスです。食品衛生法に適合しています。木の表面をコーティングして守ります。しっかり色づき、落ち着いたマット調に仕上がります。工作品はもちろん、実用家具にもお勧めです。
    用途屋内木部の保護・着色に。主な用途屋内木部使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶消し
  • 水性カラーワックス ナチュラル 200g 和信ペイント

    水性カラーワックス ナチュラル 200g

    和信ペイント
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    乾燥時間ゼロで仕上がる、工作用低臭ワックス。
    用途屋内に飾る木の工作品、木彫りの作品など。質量(kg)0.24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×83×61内容量(g)200主な用途屋内に飾る木の工作品、木彫りの作品など使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性低臭
  • ステンドホビー10本セット 和信ペイント

    ステンドホビー10本セット

    和信ペイント
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    手軽にステンドグラス風の作品が楽しめます。
    用途ペットボトル、アクリル板、屋内のガラスなどに。質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×140危険等級アズワン品番64-8290-68危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量81mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • 超強力剥離剤 和信ペイント

    超強力剥離剤

    和信ペイント
    2,298税込2,528
    1缶(0.7L)
    当日出荷
    床の古い樹脂ワックスを落とし、床の塗料は傷めません。
    用途フローリング等に塗ったワックスを剥がし、素地に戻します。
  • 水性床用ニス 和信ペイント

    水性床用ニス

    和信ペイント(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1缶(0.7L)
    4日以内出荷
    水性なので臭いが少なく、扱いやすい床用のニスです。 つやのある、滑りにくい仕上がりになります。 完全に乾いた後であれば、水拭きすることもできます。
    用途屋内の木の床、屋内木部 (階段、家具、建具など)主な用途屋内の木の床、屋内木部使用場所屋内用仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)乾燥時間(時間)約1~2(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 2ウレタン上塗り液セット 和信ペイント

    2ウレタン上塗り液セット

    和信ペイント(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    4日以内出荷
    主剤と硬化剤を混ぜて使用する、2液混合型のニスです。 塗膜が硬いので、工作品のほか実用的な家具にもご利用いただけます。 食品衛生法に適合しているので、食卓にもお勧めです。
    用途屋内木部用(木製の工作品、家具、建具、無塗装の木の床など)使用場所屋内用仕様うすめ液/2ウレタン専用うすめ液セット内容主剤(300mL)1本、硬化剤(150mL)1本タイプ上塗り用主な用途木床危険等級乾燥時間(時間)約6(20℃)アズワン品番64-8289-56危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.45Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(2回塗り)(m2)3.3危険物の性状非水溶性
  • クレオパワーEX 和信ペイント

    クレオパワーEX

    和信ペイント
    1,798税込1,978
    1個(0.7kg)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    水性で低臭・速乾。防虫・防腐・防カビ・防蟻に。木部を美しく守るエクステリア塗料。水性。
    用途ウッドデッキ・ラティス・ガーデンテーブル・パーゴラ・犬小屋・柱等の屋外未塗装木部仕様うすめ液:水(水道水)主な用途ウッドデッキ・ラティス・ガーデンテーブル・パーゴラ・犬小屋・柱等の屋外未塗装木部乾燥時間(時間)約2(20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防虫・防腐・防カビ・防蟻・低臭・速乾
  • 和(なごみ) 和信ペイント

    和(なごみ)

    和信ペイント
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    天然ツバキ油を配合した水性オイルフィニッシュ塗料。
    用途屋内未塗装木部(家具、建具、工芸品、工作品など)質量(kg)0.23内容量(mL)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×116主な用途屋内未塗装木部(家具、建具、工芸品、工作品など)使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性オイルステイン ホワイト 和信ペイント

    水性オイルステイン ホワイト

    和信ペイント(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    木目を引き立てる水性顔料着色剤。オイルステインの色と仕上がりを水性で再現。木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。従来の「油性オイルステイン」の仕上がりを、臭いの少ない水性で再現しました。色ムラになりにくく、木目を引き立てます。水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。
    用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用。ホワイト主な用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
  • クレヨンニス 和信ペイント

    クレヨンニス

    和信ペイント
    689税込758
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    子供たちの描いた絵をきれいなまま保管できる。
    用途クレヨンで描いた絵の保護、つや出しに。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性艶だし
  • デッキケア 和信ペイント

    デッキケア

    和信ペイント
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    撥水・防虫・防腐・防蟻効果で木材を保護。布等ですり込むだけの簡単塗装。布やスポンジですり込むだけで仕上がり、初心者でも簡単に塗装できます。優れた撥水効果で雨をしっかり弾きます。防虫・防腐・防カビ・防蟻の薬剤効果で木部をしっかり守ります。
    用途経年劣化で傷んだウッドデッキやガーデンテーブルのメンテナンス塗装。質量(kg)0.32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×52内容量(g)180主な用途屋外木部使用場所屋外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水・防虫・防腐・防蟻効果
  • JLPC クラフトカラー 和信ペイント

    JLPC クラフトカラー

    和信ペイント
    599税込659
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    適度な粘性でステンシルに最適。
    用途木、金属、プラスチック、発泡スチロール、紙、紙粘土、テラコッタなどの着色。質量(kg)0.12内容量(mL)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×86危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワシンステンドホビー4本組 和信ペイント

    ワシンステンドホビー4本組

    和信ペイント
    990税込1,089
    1セット
    4日以内出荷
    速乾・安心の水溶性透明絵の具。セット内容:ももいろ・そらいろ・きいろ 9cc×各1、ラインマーカー 20cc×1
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容ももいろ・そらいろ・きいろ 9mL×各1、ラインマーカー 20mL×1適合年齢(歳)5
  • 水性白木まもーる 和信ペイント

    水性白木まもーる

    和信ペイント(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(300mL)ほか
    4日以内出荷
    ニスのように膜を作らず、白木の風合いをそのまま生かします。 つやのない、淡い白色に仕上がります。 日焼け防止剤を配合し、汚れや日焼けなどから木地を守ります。
    用途屋内の白木 (柱、鴨居、長押など) 白木仕上げの家具及び木彫、白木の作品。主な用途屋内木部使用場所屋内用仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)乾燥時間(時間)1回目/約3~4(20℃)、2回目/約1(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆