カテゴリ

  • 塗料(56)
    • ホビー用塗料(5)
    • 多用途(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
  • 色その他(1)
  • 色アイボリー系(6)
  • 色イエロー系(11)
  • 色オレンジ系(6)
  • 色カーキ系(4)
  • 色グリーン系(10)
  • 色グレー系(3)
  • 色パープル系(1)
  • 色ピンク系(7)
  • 色ブラウン系(24)
  • 色ブラック系(12)
  • 色ブルー系(10)
  • 色ホワイト系(15)
  • 色レッド系(12)
  • 色透明(クリア)(12)
ブランド
  • 和信ペイント
  • サンデーペイント(96)
  • ニッペホームプロダクツ(12)
  • ニッぺ(日本ペイント)(327)
  • Markal(1)
  • ロックペイント(280)
  • 関西ペイント(41)
  • 大谷塗料(41)
  • アトムハウスペイント(21)
  • インターナショナルペイント(16)
  • bitstrong(ビットストロング)(10)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(10)
  • イサム塗料(8)
  • ニッペマリン(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • カンダ[厨房用品](3)
  • コミネ(3)
  • TAKEGAWA(武川)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「paint」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水性ニス 和信ペイント

    水性ニス

    和信ペイント(16件のレビュー)
    639税込703
    1本(130mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    手軽に塗れる水性塗料で、着色とニス塗りが同時にできます。 乾きが速く、密着性に優れ、ほとんど色あせしません。 乾いた後も塗膜がやわらかい性質を持つため、床・テーブル・棚板などの実用的なものには不向きです。
    用途木工作品 屋内木部(ただし床、食卓テーブル、家具など実用的な木製品を除く)仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)主な用途木工作品 屋内木部乾燥時間(時間)約1(20℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 油性ニス 和信ペイント

    油性ニス

    和信ペイント(28件のレビュー)
    619税込681
    1本(120mL)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    着色とニス塗りが同時にできます。 木目を生かし、美しく仕上がります。 飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。 ひさしがある屋外なら使用できるので、玄関ドアなどにも使えます。 塗膜が硬いので、工作品はもちろん、実用的な家具や、床にもご利用いただけます。
    用途屋内木部、木工作品、実用家具、ひさしのある屋外木部(ドアなど)。主な用途屋内外木部危険等級乾燥時間(時間)約3~4(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ポアーステイン 和信ペイント

    ポアーステイン

    和信ペイント(27件のレビュー)
    699税込769
    1本(130mL)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。 色ムラになりにくく、木目を引き立てます。 カラーバリエーションが豊富です。 「との粉」と混ぜると、着色と目止めが同時に行えます。 水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。 2回以上塗ると、塗りムラが目立ちにくくなります。 塗り重ねると色が濃くなります。 同じ製品同士であれば、混ぜて色を作ることができます。 うすい色を作りたいときは、水でうすめてください。
    用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用(ニスで上塗りする必要があります)仕様うすめ液/水(原液のまま使うこともできます)種別水性主な用途木床乾燥時間(時間)約1(20℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 水性ウレタンニス 和信ペイント

    水性ウレタンニス

    和信ペイント(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。屋内の木部や実用家具、工作品に適しています。臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。カラーバリエーションとして、色付きのつや消しシリーズが追加されました。また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)。食品衛生法 厚生省告示第370号 合成樹脂一般規格適合。【食品衛生法について】メーカー製品にある「食品衛生法適合」の表記は、水温60℃・試験時間30分の条件で、溶出する指定有害物質が規定量以下であることを意味しています。作品を常温で使用することを想定しておりますので、塗装容器を煮沸するなど、想定を超える使い方をすると適合数値を外れる場合があります。
    用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床、手すり、窓わくなど)。食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。質量(kg)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264主な用途屋内の木部内容量(kg)4使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微粉末との粉 和信ペイント

    微粉末との粉

    和信ペイント(11件のレビュー)
    669税込736
    1箱(200g)
    当日出荷
    導管が目立つ素材の表面を、平滑にするために使います。
    用途木部、木彫りの作品、木工作品などの目止め用。乾燥時間(分)約20~30(20℃)主な用途使用場所屋内用危険物の類別非危険物
  • 水性オイルステイン 和信ペイント

    水性オイルステイン

    和信ペイント(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。 従来の「油性オイルステイン」の仕上がりを、臭いの少ない水性で再現しました。 色ムラになりにくく、木目を引き立てます。 水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。
    用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用(ニスで上塗りしてください)仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)種別水性乾燥時間(分)約40(20℃)主な用途木床使用場所屋内用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 水性工芸うるし 匠 和信ペイント

    水性工芸うるし 匠

    和信ペイント(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個(45mL)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
    用途・屋内の木彫、木工作品。・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。乾燥時間(分)約120(20℃)液性水性希釈剤使用後の手入方法危険物の類別非危険物塗回数3
  • 水性サンディングシーラー 和信ペイント

    水性サンディングシーラー

    和信ペイント(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(130mL)ほか
    当日出荷
    肉持ち感 (塗膜の厚み感) がつきにくい水性系ニスで仕上げる際に、下塗りとして使用することで肉持ち感と平滑性をよくします。 導管部への流れ込み性と研磨性に優れているため、表面を平滑にしやすく、上塗りをした際の仕上がりを向上させます。
    用途屋内木部に水性系ニスを塗る場合の下塗り用。 鏡面仕上げなど、ワンランク上の仕上がりを目指すときに。仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)主な用途屋内木部、鏡乾燥時間(時間)約2(20℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物特性研磨ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ラッカーサンディングシーラー 和信ペイント

    ラッカーサンディングシーラー

    和信ペイント(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    乾燥が速く、透明で研磨性に優れています。
    用途木の工作品、木製家具、屋内木部などのラッカー塗装の下塗り用。仕様うすめ液/ラッカーうすめ液、または難燃性ラッカーうすめ液主な用途屋内木部危険等級乾燥時間(時間)約1(20℃)使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • 水溶性ツヤ出しニス 和信ペイント

    水溶性ツヤ出しニス

    和信ペイント(2件のレビュー)
    479税込527
    1本(55mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。
    用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。仕様うすめ液/水溶性ニス専用うすめ液乾燥時間(分)約10~20(20℃)主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性ツヤ出しホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状水溶性
  • 水溶性ツヤ出しニススプレー 和信ペイント

    水溶性ツヤ出しニススプレー

    和信ペイント(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    「水溶性つやだしニス」のスプレータイプです。 水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。
    用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。仕様うすめ液/使用しない乾燥時間(分)約10~15(20℃)主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性ツヤ出しホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状水溶性
  • コンパウンド 和信ペイント

    コンパウンド

    和信ペイント(4件のレビュー)
    829税込912
    1箱(60g)
    当日出荷
    工芸うるしやニスで仕上げた、木工作品の研磨仕上げに最適です。 やわらかい布や脱脂綿に少量取って表面を磨くことで、 僅かなハケ目や乾燥中に落ちた埃などを取り除くことができます。
    用途塗装面の研磨仕上げに。白 極細目主な用途アズワン品番64-8290-67危険物の類別非危険物特性研磨
  • クリヤーラッカー 和信ペイント

    クリヤーラッカー

    和信ペイント(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    乾燥が速く、作業性がよい淡色透明のつやあり塗料です。
    用途木の工作品、木製家具、屋内木部など。仕様うすめ液/ラッカーうすめ液、または難燃性ラッカーうすめ液主な用途屋内木部危険等級乾燥時間(時間)約1(20℃)使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • デコパージュ 接着&仕上げ剤 つや消し 和信ペイント

    デコパージュ 接着&仕上げ剤 つや消し

    和信ペイント(1件のレビュー)
    899税込989
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    乾燥が早く、匂いも少ないので手軽にデコパージュを楽しむことができ、落ち着きのあるつや消し仕上げが特徴です。この1本で接着と仕上げの両方ができます。 ニス専門メーカーがお届けするデコパージュ専用の接着&仕上げ剤です。
  • 水性カラーフローリング用ニス 和信ペイント

    水性カラーフローリング用ニス

    和信ペイント(10件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(100mL)
    当日出荷
    窓の近くなど、日差し等で傷み、剥がれたり色あせした合板のフローリングを着色し、傷んだ部分を目立ちにくくします。 カラーフローリング用ニス同士を混ぜ合わせて、色を調節することが出来ます。 色が濃い場合は水性フローリング用ニスつやありを混ぜて色の濃さを調整できます。 アルコール系除菌スプレーに対応。 水性なのでペットや子供にも安心。
    用途木質系フローリングの補修、着色仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ウッドオイル 和信ペイント

    ウッドオイル

    和信ペイント(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(270mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    木の導管部に浸透し、木のぬくもりと木目の美しさを生かします。 乾燥後にから拭きすると、素材自体のつやを引き出すことができます。 乾く前に拭き上げるため、塗りムラが目立ちません。
    用途木の工作品・木彫り作品・木製家具など、屋内で使う作品。仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液乾燥時間(時間)約2(20℃)
  • 水溶性ツヤ消しニス 和信ペイント

    水溶性ツヤ消しニス

    和信ペイント
    929税込1,022
    1本(110mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。
    用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。仕様うすめ液/水溶性ニス専用うすめ液乾燥時間(分)約10~20(20℃)主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性ツヤ消しホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状水溶性
  • 外部用ニススプレー 和信ペイント

    外部用ニススプレー

    和信ペイント
    2,298税込2,528
    1本(420mL)
    当日出荷
    紫外線による木部の日焼けを防ぎます 強靭で高い耐久性のあるウレタン塗膜を形成します。 スプレーの細かい霧で均一な仕上がりになります。 刷毛や塗料缶などの塗装用具がいらず、後始末も簡単です。 油性の木部保護塗料の上にもスプレーすることが出来ます。
    用途木製ドア、ウッドデッキ、木製フェンス、ガーデン用品などの屋外木部。乾燥時間(分)約60(20℃)主な用途屋外木部危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L特性耐久塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~1塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.3~0.5危険物の性状非水溶性
  • 木彫オイル 和信ペイント

    木彫オイル

    和信ペイント(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1本(120mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    乾く前に拭き上げることで膜を形成せず、木地を生かした落ち着いたつやに仕上がります。 木によく浸透し、木のぬくもりと彫りの美しさを生かします。 低粘度なので塗りやすく、木の自然な風合いと木目を引き立てます。
    用途木工作品・木彫・家具・その他屋内の木部の拭き塗り仕上げ用。仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液乾燥時間(分)約90(20℃)主な用途屋内木部危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • Wood Atelier ソリッドカラー 和信ペイント

    Wood Atelier ソリッドカラー

    和信ペイント
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワックス感覚で使える、これなでにないペースト状のニス。
    用途無塗装木部の着色に。食品衛生法に適合しています。スポンジやウエスなどでカンタンに塗ることができます。ウェットティッシュ(水99%以上のもの)でもカンタンに塗ることができます。えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりになります。質量(kg)0.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×79×50内容量(g)90主な用途無塗装木部の着色に使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガードラックアクア 和信ペイント

    ガードラックアクア

    和信ペイント(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    下地を隠す半造膜タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ・撥水効果。塗り直しなど、メンテナンス塗装に最適です。1回塗りで仕上がる、強い着色力があります。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤの少ない、落ち着いた仕上がりになります。優れた撥水効果を発揮します。(塗装後約1週間後から)。黒く変色してしまった古材でも、1回塗りで鮮やかな色になります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
    用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので、屋内の木部にも使えます。主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ・撥水効果
  • 古び粉 和信ペイント

    古び粉

    和信ペイント(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(200g)
    当日出荷
    彫刻のある作品を、古色をおびた優美な仕上げに。 ツヤのある仕上がりとはひと味違う、日本で古くから愛される「侘び寂び」を作品で表現できます。 彫り目部分のつやを抑え、アンティーク調に仕上げることができます。
    用途工芸うるし等で塗った彫刻を施した作品を、アンティーク調に仕上げるときに。アズワン品番64-8290-66危険物の類別非危険物
  • 水性外部用ニス 和信ペイント

    水性外部用ニス

    和信ペイント(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    ニスでは初のアクリルシリコン樹脂を使用した塗料です。 水性なので臭いが少なく、塗膜が丈夫で耐候性に優れています。 紫外線吸収剤(日焼け防止剤)と防カビ剤を配合しています。
    用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など。
  • 水性木工補修パテ 和信ペイント

    水性木工補修パテ

    和信ペイント(1件のレビュー)
    849税込934
    1本(90g)
    当日出荷
    安全な水性速乾型で、補修作業が容易です。 微粒子の原料を使用しているので、研磨性に優れています。 クリーム色のペーストです。
    用途屋内木部の節目・目割れ・釘穴・打痕などの充填補修。成分酢酸ビニール樹脂系タイプ水性主成分酢酸ビニール樹脂乾燥時間(時間)約2~3(20℃)アズワン品番64-8290-65危険物の類別非危険物
  • フロアーS 和信ペイント

    フロアーS

    和信ペイント(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    油性ニスに比べて乾燥が速く、飴色(ハチミツ色)の塗膜が木目を引き立てます。 塗りやすく、丈夫な塗膜ですべりにくい仕上がりになります。
    用途屋内の木の床、屋内木部(階段、家具、建具など)仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液乾燥時間(分)約90(20℃)主な用途木床危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 油性ニス 和信ペイント

    油性ニス

    和信ペイント
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    長年愛用されている耐久性に優れたニスです。
    トラスコ品番531-6622材質合成樹脂(ウレタン)、顔料(クリヤーを除く)、有機溶剤透明クリヤー容量(L)0.27塗布面積(m2)約2平方メートル(畳約1枚)標準重ね塗り回数(回)2回塗り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.27LRoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間(20℃):3~4時間危険物の性状非水溶性
  • 超強力剥離剤 和信ペイント

    超強力剥離剤

    和信ペイント
    2,298税込2,528
    1缶(0.7L)
    当日出荷
    床の古い樹脂ワックスを落とし、床の塗料は傷めません。
    用途フローリング等に塗ったワックスを剥がし、素地に戻します。
  • 2ウレタン下塗り液セット 和信ペイント

    2ウレタン下塗り液セット

    和信ペイント(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    主剤と硬化剤を混ぜて使用する、2液混合型のニスです。 塗膜が硬いので、工作品のほか実用的な家具にもご利用いただけます。 食品衛生法に適合しているので、食卓にもお勧めです。
    用途屋内木部用(木製の工作品、家具、建具、無塗装の木の床など)仕様うすめ液/2ウレタン専用うすめ液セット内容主剤(300mL)1本、硬化剤(150mL)1本タイプ下塗り用主な用途木床危険等級乾燥時間(時間)約2(20℃)使用場所屋内用アズワン品番64-8289-57危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.45Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(2回塗り)(m2)3.3危険物の性状非水溶性
  • 水性オイルステイン ホワイト 和信ペイント

    水性オイルステイン ホワイト

    和信ペイント(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    木目を引き立てる水性顔料着色剤。オイルステインの色と仕上がりを水性で再現。木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。従来の「油性オイルステイン」の仕上がりを、臭いの少ない水性で再現しました。色ムラになりにくく、木目を引き立てます。水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。
    用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用。ホワイト主な用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wood Atelier ウッドステイン 和信ペイント

    Wood Atelier ウッドステイン

    和信ペイント
    799税込879
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    木目をきれいに生かしてしっかり色づけ。低臭で手軽に使用できる水性着色剤(ステイン)です。食品衛生法に適合しています。顔料の定着性が良く、ステインのみで仕上げても色移りしにくため、単品で仕上げることもできます。えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりになります。
    用途無塗装木部の着色に。主な用途無塗装木部の着色に使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
  • クレオパワー 和信ペイント

    クレオパワー

    和信ペイント(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個(0.7kg)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    水性で低臭・速乾。クレオソートに比べて低臭・速乾、しっかり長持ち。水性。
    用途屋外未塗装木部の防虫・防腐・防カビ・防蟻に仕様うすめ液:水(水道水)主な用途屋外未塗装木部乾燥時間(時間)約1(20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防虫・防腐・防カビ・防蟻・低臭・速乾
  • パワープロテクト 和信ペイント

    パワープロテクト

    和信ペイント(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(0.7kg)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    人工木の白ボケ、色あせ防止、補修に。人工木を紫外線による劣化から守る保護塗料。水性で低臭・速乾。防カビ剤配合。
    用途人工木のウッドデッキ・ジョイントデッキなど。仕様うすめ液:水(原液のまま使用できます)対応材質人工木のウッドデッキ・ジョイントデッキなど主な用途人工木の白ボケ、色あせ防止、補修に乾燥時間(時間)約2(20℃)危険物の類別非危険物
  • ガードラックラテックス 和信ペイント

    ガードラックラテックス

    和信ペイント
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    木目をいかす浸透タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ効果。木の表面に膜を作らない、木に染みこんで保護する塗料です。新しい材料の塗装に最適です。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤのない、落ち着いた仕上がりになります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
    用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので屋内木部にも使用できます。主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ効果
  • ガードラックラテックス 和信ペイント

    ガードラックラテックス

    和信ペイント
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    木目をいかす浸透タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ効果。木の表面に膜を作らない、木に染みこんで保護する塗料です。新しい材料の塗装に最適です。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤのない、落ち着いた仕上がりになります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
    用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので屋内木部にも使用できます。主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ効果
  • 万能工作カラー 和信ペイント

    万能工作カラー

    和信ペイント(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    屋外でも使える塗りつぶしの塗料。水性塗料。臭いが少なく扱いやすい、木目を隠すエナメルタイプの塗料です。不着性や耐候性に優れ、手軽に塗ることができます。ブリキやステンレスなどの非鉄金属や、プラスチック(PP、PE、PCを除く)にも塗装できます。
    用途屋内外の木、金属、紙、陶器など。質量(kg)0.37内容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×73×102主な用途屋内外の木、金属、紙、陶器使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・低臭
  • 水性ニス 和信ペイント

    水性ニス

    和信ペイント
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    着色とつや出しが同時にできる工作用ニス。着色とつや出しが同時にできる工作用ニス
    用途屋内に飾る木の工作品質量(kg)4.45内容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×115×335主な用途屋内に飾る木の工作品使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶だし
  • ワシンニスハケ 和信ペイント

    ワシンニスハケ

    和信ペイント(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    小さな作品の塗装に適しています。
    用途ニス用。
  • ガードラックアクア 和信ペイント

    ガードラックアクア

    和信ペイント
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    下地を隠す半造膜タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ・撥水効果。塗り直しなど、メンテナンス塗装に最適です。1回塗りで仕上がる、強い着色力があります。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤの少ない、落ち着いた仕上がりになります。優れた撥水効果を発揮します。(塗装後約1週間後から)。黒く変色してしまった古材でも、1回塗りで鮮やかな色になります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
    用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので、屋内の木部にも使えます。主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ・撥水効果
  • クレオパワーEX 和信ペイント

    クレオパワーEX

    和信ペイント
    1,798税込1,978
    1個(0.7kg)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    水性で低臭・速乾。防虫・防腐・防カビ・防蟻に。木部を美しく守るエクステリア塗料。水性。
    用途ウッドデッキ・ラティス・ガーデンテーブル・パーゴラ・犬小屋・柱等の屋外未塗装木部仕様うすめ液:水(水道水)主な用途ウッドデッキ・ラティス・ガーデンテーブル・パーゴラ・犬小屋・柱等の屋外未塗装木部乾燥時間(時間)約2(20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防虫・防腐・防カビ・防蟻・低臭・速乾
  • 和(なごみ) 和信ペイント

    和(なごみ)

    和信ペイント
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    天然ツバキ油を配合した水性オイルフィニッシュ塗料。
    用途屋内未塗装木部(家具、建具、工芸品、工作品など)質量(kg)0.23内容量(mL)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×116主な用途屋内未塗装木部(家具、建具、工芸品、工作品など)使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
ホビー用塗料カテゴリ