絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ハミルトン

ハミルトンのページです。ハミルトンは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在60件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ジーエルサイエンス株式会社
設立1968/02/01
所在地〒163-1130 東京都新宿区西新宿六丁目22番1号新宿スクエアタワー30階
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハミルトン マイクロシリンジ ハミルトンハミルトン マイクロシリンジハミルトン(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。
用途HPLC用(レオダイン・バルブ用)材質(注射筒)ガラス、(金具)SUS
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
28,980税込31,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(mL)10
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(mL)5
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(mL)1
ハミルトン マイクロシリンジ ハミルトンハミルトン マイクロシリンジハミルトン
10,980税込12,078
1個
当日出荷から17日以内出荷
精度誤差±1%です。。世界中の研究所などでその性能の高さが認められ、シリンジの標準品として使用されています。
ハミルトンシリンジ ハミルトンハミルトンシリンジハミルトン
16,980税込18,678
1本(1本)
当日出荷から4日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。5~500μLの液体用シリンジです。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
長さ(mm)51タイプ700N(固定針タイプ)
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(μL)100
ガスタイトシリンジ交換用プランジャー(テフロンチップ付) ハミルトンガスタイトシリンジ交換用プランジャー(テフロンチップ付)ハミルトン
6,398税込7,038
1本
当日出荷から4日以内出荷
ガスタイトシリンジ用の交換用プランジャーです。
ハミルトンシリンジ ハミルトンハミルトンシリンジハミルトン
18,980税込20,878
1本(1本)
当日出荷から4日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。交換針をテフロンフェラルと共にネジ留めするタイプです。5~500μLの液体用シリンジです。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
長さ(mm)51タイプ700RN(互換針タイプ)
ハミルトンガスタイトシリンジ ハミルトンハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
18,980税込20,878
1本(1本)
当日出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。
仕様●製品番号:81217●針ポイント:PT2長さ(mm)51タイプ1700N/1000LTN(固定針タイプ)容量(μL)500最小目盛(μL)5ゲージ22
ハミルトンシリンジ用交換針 ハミルトンハミルトンシリンジ用交換針ハミルトン
14,980税込16,478
1組(6本)
当日出荷から4日以内出荷
適合シリンジRNシリーズ交換針/701RN~710RN、1701RN~1710RN、725RN~750RN、1725RN~1010RN、メタルハブ付交換針/TLLシリンジ、CTFEハブ付交換針/TLシリンジ
リムーバブルニードルキット ハミルトンリムーバブルニードルキットハミルトン
13,980税込15,378
1個
当日出荷から33日以内出荷
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(mL)2.5
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(μL)25
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(μL)10
ハミルトンシリンジ用交換針 ハミルトンハミルトンシリンジ用交換針ハミルトン
16,980税込18,678
1組(6本)
4日以内出荷
タイプRN交換針入数6本
ハミルトンシリンジ ハミルトンハミルトンシリンジハミルトン
39,980税込43,978
1本(1本)
4日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。ガスクロマトグラフィー等セプタムを貫通して試料を注出します。微量容量対応タイプでワイヤーが針先まで入り、針内部の デッドボリュームを抑えます。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
長さ(mm)70タイプ7000KH(固定針型セプタムアウトタイプ)
ハミルトンシリンジ ハミルトンハミルトンシリンジハミルトン
21,980税込24,178
1本(1本)
当日出荷から4日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。レオダイン社の高精密HPLCインジェクションバルブ 用のシリンジで、針が交換できる1700RNシリーズガスタイトシリン ジを改良し、規格変更して針先をPT3(90°)にしたものです。HPLCインジェクターへのサンプル 注入に適した針先です。針先が90° カットで液体の分注に効果的です。
長さ(mm)51タイプ1700RNR(交換針タイプ)
ハミルトンシリンジ用 RNシリーズ用交換針 ハミルトンハミルトンシリンジ用 RNシリーズ用交換針ハミルトン
15,980税込17,578
1組(6本)
当日出荷から4日以内出荷
交換針(ハイポダーミック) ハミルトン交換針(ハイポダーミック)ハミルトン
18,980税込20,878
1セット(6本)
当日出荷から7日以内出荷
仕様標準ハブ適合シリンジTLL用
マイクロシリンジ ハミルトンマイクロシリンジハミルトン(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から33日以内出荷
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(μL)250
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
14,980税込16,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(μL)50
マイクロシリンジ ハミルトンマイクロシリンジハミルトン
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
容量(μL)250
マイクロシリンジ ハミルトンマイクロシリンジハミルトン
18,980税込20,878
1個
当日出荷から33日以内出荷
容量(μL)50
マイクロシリンジ ハミルトンマイクロシリンジハミルトン
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
容量(μL)0.5
眼内注射用シリンジ Intraocular Injector syringe ニードル無し ハミルトン眼内注射用シリンジ Intraocular Injector syringe ニードル無しハミルトン
359,800税込395,780
1本
33日以内出荷
HAMILTON社のIntraocular Injector Syringe(眼内注射用シリンジ)は実験動物の眼内または硝子体内への注射のために新たに開発されたシリンジです。特に注入流量の安定制御を目的に開発されたレバー作動式プランジャーは様々な動物用アプリケーションに対応します。微量または長時間・低速での注入を完全にコントロールすることで注射部位へのダメージを軽減し研究ニーズや研究条件の最適化に貢献します。
仕様ボリューム:6.5uLタイプシリンジ:800シリーズ使用圧力最大:2000psig最高使用温度(℃)80材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、SST(SUS)アズワン品番68-7411-53最低使用温度(℃)10
ハミルトンガスタイトシリンジ ハミルトンハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
33,980税込37,378
1本(1本)
翌日出荷から4日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。交換針の完全な接続ができ、漏れが少ないタイプです。
タイプ1700/1000TLL(テフロンルアーロックタイプ)
ハミルトンシリンジ ハミルトンハミルトンシリンジハミルトン
14,980税込16,478
1本(1本)
4日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。CTFEハブ付交換針が適した着脱自由な針なしタイプです。5~500μLの液体用シリンジです。
タイプ700LT(交換針型ルアーチップタイプ)
ハミルトン シリンジ 5495シリーズ ハミルトンハミルトン シリンジ 5495シリーズハミルトン
33,999税込37,399
1本
5日以内出荷
PSD/4用シリンジ ソフトなPTFE製チップ、耐久性約10万回(脱イオン水)
ハミルトン社製カラム 逆相カラム PRP-1 ハミルトンハミルトン社製カラム 逆相カラム PRP-1ハミルトン
151,999税込167,199
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ODSやC8に相当する保持力を持ちます。 基材であるスチレンジビニルベンゼン共重合体自身が保持に関与するため、アルキル基導入型ポリマー充填剤とは異なった分離挙動を示します。 一般逆相分析用の高耐久性・耐pH(1~13)のカラムです。
マイクロシリンジ Neuro Syringe 4015シリーズ ハミルトンマイクロシリンジ Neuro Syringe 4015シリーズハミルトン
92,599税込101,859
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
神経科学研究のためのマイクロシリンジです。高い精度で50nLの注入を実現極微細なニードルにより動物に与えるダメージを軽減針先にまでワイヤーが通るため、デッドボリュームフリー。用途によりスリーブを選択可能
交換針 PT-3 NEUROS REPLACEMENT NEEDLES 6/PK 65461-01 ハミルトン交換針 PT-3 NEUROS REPLACEMENT NEEDLES 6/PK 65461-01ハミルトン
48,699税込53,569
1セット
5日以内出荷
交換針(PT-3)
アズワン品番61-3526-85
ハミルトン マイクロシリンジ ハミルトンハミルトン マイクロシリンジハミルトン
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
プランジャーの保護を兼ねたハンドルが付いた、使い易いガズタイトシリンジです。
針形状針先:22°
ハミルトン マイクロシリンジ ハミルトンハミルトン マイクロシリンジハミルトン
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
プランジャーの保護を兼ねたハンドルが付いています。
針形状針先:22°
ハミルトン RN専用互換針 ハミルトンハミルトン RN専用互換針ハミルトン
17,980税込19,778
1個(6本)
5日以内出荷
700RN、800RN、900RN、1000RNの各シリーズに合った専用ニードルです。使用に最も適したニードルをご利用ください。
ハミルトン プランジャーアダプター ハミルトンハミルトン プランジャーアダプターハミルトン
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
規格C(チャニーアダプター)
ハミルトンビーチ フードブレンダー ハミルトンハミルトンビーチ フードブレンダーハミルトン
529,800税込582,780
1個
翌々日出荷
ソース、スープ、ドレッシング、ピューレなど、レストランの仕込みから、病院、介護施設のミキサー食作りまで(耐熱温度:95℃)ご使用いただけます。モーターの回転速度を自由に調整でき、仕上がり状態をより細かくコントロールすることができます。オイルなどを少量づつ注ぎ入れることのできる、エマルション用フィルキャップを標準装備。ステンレススチール製の頑丈な4枚刃刃で、食材を効率よくカットします。過酷な業務用の使用条件に耐えうるよう、金属製のクラッチ。金属同士がしっかりかみ合い、しっかりとモーターの動力を刃の回転に伝えます。
消費電力(W)1200容量(L)4.0質量(kg)11定格電圧(V)単相100回転数(回/分)(高速)12500、(低速)1100
交換針(ハイポダーミック針) ハミルトン交換針(ハイポダーミック針)ハミルトン
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
適合シリンジTLL用・LT用仕様CTFEハブ
ハミルトンマイクロシリンジNPT5 ハミルトンハミルトンマイクロシリンジNPT5ハミルトン
14,980税込16,478
1個
当日出荷
容量(μL)10アズワン品番2-410-06