絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ヘルメチック

ヘルメチックのページです。ヘルメチックは、オフィス家具/照明/清掃用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、その他などの商品を提供しています。現在67件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多用途配管用シール剤 F-119 ヘルメチック多用途配管用シール剤 F-119ヘルメチック
1,698税込1,868
1個
当日出荷
様々な配管ネジ素材・流体に使用できます。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
配管用シール剤 F-109 ヘルメチック配管用シール剤 F-109ヘルメチック(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から4日以内出荷
トルエンやキシレンを使用しない上水道・給湯・蒸気配管用(150℃まで)の環境対策商品です。
仕様水道用ライニング鋼管用・鉄管用液状防食シール剤/JWWA K-161(水道施設用・給水装置用・給湯配管用)・国土交通省等仕様書規格適合品(上水道・給湯用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700 ヘルメチックフッ素樹脂系コーティング剤 FCー700ヘルメチック
4,998税込5,498
1個
当日出荷
耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたシロキサンフリー製品です。
仕様フッ素樹脂系コーティング・コーキング材料/水質試験規格適合品/シロキサンフリー製品トラスコ品番683-5658グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.034L特性耐熱、耐油危険物の性状非水溶性商品タイプチューブ
配管用シールテープ ヘルメチックシールテープ ヘルメチック配管用シールテープ ヘルメチックシールテープヘルメチック
1,298税込1,428
1箱(10個)ほか
当日出荷
仕様ネジ配管用シールテープ
水中硬化型接着補修剤 アクアスティック ヘルメチック水中硬化型接着補修剤 アクアスティックヘルメチック
1,598税込1,758
1個
当日出荷
水中でも湿潤面でも接着や充填ができる接着補修材料です。
仕様水中硬化型エポキシ系充填接着剤/水質基準規格適合品(JWWA K-161)危険物の類別非危険物
多用途弾性防水接着剤 Miracle5 ヘルメチック多用途弾性防水接着剤 Miracle5ヘルメチック
2,698税込2,968
1個
当日出荷
様々な部材を超速乾で接着が可能な弾性防水接着剤です。
用途様々な材質に使用ができる防水接着用で、特に速乾接着や急ぎの補修に。材質特殊ウレタン樹脂容量(mL)135使用温度範囲(℃)-60~85粘度(mPa・s)400±100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量135g特性速乾、防水
配管用シール剤 135ガス用 ヘルメチック配管用シール剤 135ガス用ヘルメチック
1,098税込1,208
1個
当日出荷
都市ガス・LPG配管用防食シール剤です。
仕様ガス配管用液状パッキン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
多用途弾性防水接着剤 Miracleクリアー ヘルメチック多用途弾性防水接着剤 Miracleクリアーヘルメチック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
透明部材や内装工事に最適なクリアー色の弾性防水接着剤です。
用途内装部材や透明部材の接着用に。材質特殊変成シリコン樹脂クリアー使用温度範囲(℃)-30~85粘度(mPa・s)1500000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
結露防止シート Gーブレス ヘルメチック結露防止シート Gーブレスヘルメチック
1,298税込1,428
1個
当日出荷
貼るだけで結露防止ができる調湿シートで、結露による電気機器の故障を防ぎます。
仕様結露防止用調湿シート
水中硬化型防水塗装剤 アクアコート標準タイプ ヘルメチック水中硬化型防水塗装剤 アクアコート標準タイプヘルメチック
11,980税込13,178
1個
当日出荷
水中でも湿潤面でも塗装・接着・充填ができる画期的な製品です。
仕様水中硬化型防水塗装材料/水質基準規格適合品(JWWA K-143)/コンクリート構造物、FRPタンク用防水補修塗装材料危険物の類別非危険物特性防水
G-ブレス 結露防止シート ヘルメチックG-ブレス 結露防止シートヘルメチック(1件のレビュー)
14,900税込16,390
1箱(10枚)ほか
当日出荷
調湿特性の優れた特殊な高分子ポリマーによって設備機器の結露を防ぎ、トラブルを未然に防止する高性能な設備保全アイテムです。
用途配電盤、制御盤、建築設備機器、太陽光設備機器、屋外センサー・測定器、ドアホーン、工場設備機器、電力設備機器、屋外監視カメラ、高速道路電気設備、船舶の電気設備機器、鉄道設備機器、蓄電池BOX、高層部や山頂部での屋外設備機器など。使用方法1.まず盤内の容積を測定し、適用容積を確認してください。2.盤内のゴミ、埃、水分などをきれいに清掃してください。特に両面テープを接着する部分は乾布で拭き取ってください。3.盤内の隙間を確認してください。盤内への外気の侵入、雨水などの水分の侵入があると十分な調湿効果が得られない可能性がありますので事前に対策を実施してください。4.付属の両面テープを貼り、側面に取付けてください(底面不可)。材質特殊高分子ポリマー基材、(外装)防水透湿シート
多用途弾性防水接着剤 Miracle4 ヘルメチック多用途弾性防水接着剤 Miracle4ヘルメチック
2,198税込2,418
1個
当日出荷
PPやPEなどの難接着材料も接着が可能な弾性防水接着剤です。
用途PP素材など難接着材料の防水接着用に。材質特殊変成シリコン樹脂使用温度範囲(℃)-30~85粘度(mPa・s)500±100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
多用途不乾性止水パテ剤 ウォーターストッパブルパテ ヘルメチック多用途不乾性止水パテ剤 ウォーターストッパブルパテヘルメチック
4,998税込5,498
1個
当日出荷
後通線も可能な常に不乾性で高耐久性の止水パテ剤です。
仕様多用途止水・浸水対策用不乾性パテ剤/建築物や電気設備の浸水対策対応品/水が流れている状態で止水施工が可能耐熱温度(℃)95危険物の類別非危険物特性耐久
発泡ウレタン HTーFoam250Blue ヘルメチック発泡ウレタン HTーFoam250Blueヘルメチック
2,198税込2,418
1個
当日出荷
弾性タイプの発泡ウレタン剤で追随性と高接着性が特長の発泡ウレタン剤です。
仕様一液簡易型弾性発泡ウレタン剤/充填専用タイプ/ノンフロントラスコ品番683-5646JIS規格JIS A 9511自己消火性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.038Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
クラック補修剤 クラックインジェクターKSEー050ガンセット ヘルメチッククラック補修剤 クラックインジェクターKSEー050ガンセットヘルメチック
11,980税込13,178
1個
当日出荷
高粘度・垂直面でもダレない接着力に優れた湿潤面施工型の製品です。専用ガン付きです。
仕様高粘度湿潤面硬化タイプのコンクリートクラック補修材・専用ガン付きセットトラスコ品番683-9997危険物の類別非危険物
クラック補修剤 クラックインジェクターTSEー050 ヘルメチッククラック補修剤 クラックインジェクターTSEー050ヘルメチック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
低粘度・浸透力と接着力に優れた湿潤面施工型の製品です。
仕様低粘度湿潤面硬化タイプのコンクリートクラック補修材トラスコ品番683-9951危険物の類別非危険物
ウレタン樹脂系湿潤面硬化型シーリング剤 オメガ300 ヘルメチックウレタン樹脂系湿潤面硬化型シーリング剤 オメガ300ヘルメチック
1,398税込1,538
1個
当日出荷
土木用途や水廻りでの湿潤面施工が可能な画期的なシーリング材です。
仕様湿潤面施工可能・高耐候性ポリウレタン系シーリング材/水質基準規格適合品(JWWA K-161)/ノンブリード危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量320gホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
配管用シール剤 135 ヘルメチック配管用シール剤 135ヘルメチック
1,398税込1,538
1個
当日出荷
一般配管や油配管用のシール剤です。
仕様一般配管・鉄管用液状防食シール剤トラスコ品番683-5631危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.06L危険物の性状非水溶性
防蟻シーラント ガードシーラント460 ヘルメチック防蟻シーラント ガードシーラント460ヘルメチック
2,598税込2,858
1個
当日出荷
シロアリ被害から大切な住宅を守る速乾タイプの変成シリコン剤です。
仕様シロアリ忌避用速乾性変成シリコンシーラントトラスコ品番683-9896危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g特性速乾
多用途弾性防水接着剤 Miracle2 ヘルメチック多用途弾性防水接着剤 Miracle2ヘルメチック
2,398税込2,638
1個
当日出荷
乾燥面だけではな湿潤面でも施工が可能な弾性防水接着剤です。
用途湿潤面での接着防水用に。材質特殊変成シリコン樹脂グレー使用温度範囲(℃)-60~85粘度(mPa・s)500±100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
HT-Bond Miracle5 一液湿気硬化型速乾多用途弾性接着剤 ヘルメチックHT-Bond Miracle5 一液湿気硬化型速乾多用途弾性接着剤ヘルメチック
44,980税込49,478
1箱(333mL×10本)
当日出荷から6日以内出荷
ミラクル5は、1本で接着防水を中心に補修・コーキング・シーリングの5つの用途を様々な組み合わせで施工することができる画期的な製品です。今までの不可能が可能な施工になるほどのまさにミラクルな広範囲の用途に使用できます。 今まで速乾性といえば2液性。ミラクル5は1液で超速乾。主剤と硬化剤の計量や混合の手間がないのでスピーディーな施工が可能。 特別な下地処理をすることなくゴム弾性状に強力接着。初期接着力が強く軽量物であればズレがなく接着。ゴム弾性きょうかですのでしょうげきや振動を吸収し、温度変化にも追随することが可能です。 接着面には、優れた防水・耐水性が発揮されます。ミラクル5は粘性がありダレがないペースト状ですので、フラット面だけではなく凹凸の部分での施工にも適しています。 コンクリート、鉄・ステンレス・アルミ等の金属、硬質塩ビ、ABS、FRP、アクリル、木材など様々な部材の接着と異なる材質同士の接着が可能です。 水質基準規格適合品ですので上水道設備周りの工事及び捕集、FRPやステンレスのタンク内の補修など様々な水廻りの用途でも安心して施工ができます。
用途各種補修、コーキング、シーリング。主成分変成ウレタン樹脂比重1.4±0.05貼合せ可能時間塗布後約2分以内指触乾燥時間(分)3~10完全硬化時間1日粘度(23℃)(Pa・s[P])400±100固着時間(分)約20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
クラック補修剤 クラックインジェクターKSEー050 ヘルメチッククラック補修剤 クラックインジェクターKSEー050ヘルメチック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
高粘度・垂直面でもダレない接着力に優れた湿潤面施工型の製品です。
仕様高粘度湿潤面硬化タイプのコンクリートクラック補修材トラスコ品番683-9982危険物の類別非危険物
多用途弾性防水接着剤 Miracle6 ヘルメチック多用途弾性防水接着剤 Miracle6ヘルメチック(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
耐熱150℃まで使用ができる弾性接着防水剤です。
用途様々な材質に使用ができる防水接着用で、特に150℃までの耐熱部に。材質特殊ウレタン樹脂グレー使用温度範囲(℃)-30~150粘度(mPa・s)ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱、防水
防虫シーラント ガードシーラント640 ヘルメチック防虫シーラント ガードシーラント640ヘルメチック
2,598税込2,858
1個
当日出荷
住宅・工場・食品関連施設・電気機器から不快害虫を遠ざけます。
仕様不快害虫忌避用変成シリコンシーラント/無溶剤環境対応型トラスコ品番683-5636危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330gホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
水中硬化型防水塗装剤 アクアコート高粘度タイプ ヘルメチック水中硬化型防水塗装剤 アクアコート高粘度タイプヘルメチック
10,980税込12,078
1個
当日出荷
水中でも湿潤面でも塗装・接着・充填・不陸調整ができる画期的な製品です。
仕様水中硬化型防水塗装材料/水質基準規格適合品(JWWA K-143)/コンクリート構造物、FRPタンク用防水補修塗装材料高粘度タイプホワイト危険物の類別非危険物特性防水
水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSE-220 ヘルメチック水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSE-220ヘルメチック
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
濡れた部分・水中でも使える高接着タイプ、配管廻りの止水・防水コーキングに最適です。
仕様水中硬化型エポキシ系充填接着剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSEー260W(冬用) ヘルメチック水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSEー260W(冬用)ヘルメチック
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
作業性をより重視した低温時期用の水中ボンドタイプ、配管廻りの止水・防水コーキングに最適です。
仕様水中硬化型エポキシ系充填接着剤危険物の類別非危険物特性防水
耐熱性接着補修剤 コーキングSuper250 ヘルメチック耐熱性接着補修剤 コーキングSuper250ヘルメチック
12,980税込14,278
1個
当日出荷
耐熱250℃、耐溶剤性、耐油性に優れた接着補修材料です。
仕様耐熱・耐溶剤・耐油用特殊エポキシ系接着補修剤/水質基準規格適合トラスコ品番683-9988危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200g特性耐熱・耐溶剤・耐油
クラックインジェクター TSE-050 コンクリートクラック補修材(低粘度湿潤面硬化タイプ) ヘルメチッククラックインジェクター TSE-050 コンクリートクラック補修材(低粘度湿潤面硬化タイプ)ヘルメチック
10,980税込12,078
1箱(1セット)ほか
当日出荷
特殊エポキシ樹脂のクラック補修材として開発されました。 樹脂を低粘度化することにより従来のエポキシ樹脂系よりも優れた浸透性・接着性を特長とし、コンクリート床や壁面のひび割れなどを湿潤面においても補修することができます。 壁面の場合は、状況に応じダレ対策をしてください。 硬化後は、クリアーに近い(淡黄色透明色)色になります。 低粘度による優れた浸透性、湿潤面施工が可能。 2連式カートリッジのため、計量や混合が不要です。 水質基準規格適合品。
用途コンクリートクラック部分の湿潤面・乾燥面補修。 コンクリート壁面のクラックの補修。 コンクリート構造物の補強。 狭い隙間の充填接着など。色調淡黄色透明硬化時間(時間)4(23℃)使用方法1.クラック部の埃やごみを掃除機で吸い取るかコンプレッサーで吹き飛ばすなどきれいに除去してください。2.組立方法は、製品梱包内にありますので使用前に必ずお読みください。3.クラック部に注入してください。4.空洞部が大きい場合等は、状況に応じバックアップ材を埋め、再度注入してください。5.表面の硬化を確認した後、カラーセメント、各種塗装材、床材等で色合わせをしてください。※施工後、紫外線の当たる場所では硬化物が黄変いたしますので、特に意匠を気にされる場合はモルタルや塗装剤などで仕上てください。※湿潤面での施工の際硬化後の表面が白濁することがございます。意匠を気にされる場合はご注意ください。主成分特殊エポキシ樹脂2液型伸び(%)5粘度800cps(23℃)可使時間(分)40(23℃)引張強度(MPa)35危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の性状非水溶性/非水溶性圧縮強度(MPa)55硬度(ショア D)80
ヘルメチック フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700ホワイト 100g ヘルメチックヘルメチック フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700ホワイト 100gヘルメチック
5,898税込6,488
1個
当日出荷
耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたコーティング材料です。シロキサンフリー
用途耐熱が必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング耐酸、耐アルカリが必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング排気ダクト目地部の耐薬品、耐ガス対策電子機器内のシーリング、コーティング材質フッ素樹脂ホワイト容量(mL)100適合規格水質試験規格適合品容量(g)100危険物の類別非危険物
Wonder-Coat FC-700 フッ素樹脂系シール・コーティング材料 ヘルメチックWonder-Coat FC-700 フッ素樹脂系シール・コーティング材料ヘルメチック
63,980税込70,378
1箱(100g×12本)ほか
当日出荷
フッ素樹脂を主成分として開発されたコーキング材料です。耐薬品性、耐熱性、耐油性、電気絶縁性に優れ、長期にわたり過酷な環境下においても安定したシール効果を持続致します。 また、シリコン樹脂を使用していないためシロキサンガスの発生が全くありませんので、シロキサン対策の用途でもご使用いただけます。 様々な状況でのコーキング、シーリング、コーティング用途などにご利用できます。
用途排気ダクト・配管フランジ部、排水溝部のコーキング。 耐酸、耐アルカリが必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。 耐熱が必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。 薬液配管(圧力のあかからない)のシーリング。 薬液槽、油液槽内隙間のコーキング。電子部品のコーディング。特性耐薬品性、耐熱性、耐油性、電気絶縁性比重1.3不揮発分65%指触乾燥時間(分)5~10完全硬化時間2~3日粘度(mPa・s)250000硬化時間(時間)24危険等級溶剤MEK危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
HT-Seal ヘルメチックF-119 多用途配管用防食シール剤 ヘルメチックHT-Seal ヘルメチックF-119 多用途配管用防食シール剤ヘルメチック
29,980税込32,978
1箱(50mL×20本)
当日出荷
ステンレスはもちろん、様々な配管素材に使用できます。 上水道、給湯、不凍液等様々な流体に使用できます。 国内規格&仕様書をクリアーした防食シール剤です。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒド等の環境破壊汚染物質を含みません。
形状ペースト状比重1.04(25℃)耐熱温度(℃)-60~220粘度600000cps硬化時間(時間)塗布量1mm厚/8~12(25℃)、12~18(5℃発火点(℃)450溶剤無溶剤色調半透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
クラック補修剤 クラックインジェクター専用ガン ヘルメチッククラック補修剤 クラックインジェクター専用ガンヘルメチック
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
クラックインジェクター用専用ガンです。
仕様クラックインジェクター用専用ガントラスコ品番683-5692危険物の類別非危険物
ウレタン樹脂系高耐候性シーリング剤 オメガ100 ヘルメチックウレタン樹脂系高耐候性シーリング剤 オメガ100ヘルメチック
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ポリウレタンシーリング材・変成シリコン材用途で幅広く使用ができる高性能、高耐候性の製品です。
仕様高性能・高耐候性ポリウレタン系シーリング材/水質基準規格適合品(JWWA K-161)/ノンブリード危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量320g特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防虫シーラント ガードシーラント640SS ヘルメチック防虫シーラント ガードシーラント640SSヘルメチック
3,298税込3,628
1個
当日出荷
水廻りに最適な防カビタイプの不快害虫忌避用シリコンシーラントです。
仕様不快害虫忌避用防カビシリコン剤/防カビトラスコ品番683-9954危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g特性防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
発泡ウレタン HTーFoam250防蟻 ヘルメチック発泡ウレタン HTーFoam250防蟻ヘルメチック
6,398税込7,038
1個
当日出荷
シロアリ対策用の発泡ウレタン剤です。
仕様一液簡易型防蟻発泡ウレタン剤/充填専用タイプ/ノンフロントラスコ品番683-5637JIS規格JIS A 9511自己消火性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.038Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
発泡ウレタン HTーFoam200NEW Pink ヘルメチック発泡ウレタン HTーFoam200NEW Pinkヘルメチック
7,998税込8,798
1個
当日出荷
速乾タイプだから壁面や天井面での施工効率が向上します。
仕様二液速乾型型発泡ウレタン剤/ノンフロントラスコ品番683-9909JIS規格JIS A 9511自己消火性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.044L特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
R7スーパークリアー 超強粘着テープ状接着剤 ヘルメチックR7スーパークリアー 超強粘着テープ状接着剤ヘルメチック
9,998税込10,998
1箱(16巻)ほか
6日以内出荷
合成樹脂を使用した超強力粘着の両面テープ状(構造用)の接着剤です。高い粘着力を有し永久接着用途に適しています。基材を使用していないためR7の色調は透明性に優れており、透明部材の接着部分や各種部材の接着面が目立たず、きれいに仕上げることができます。また、耐候性や耐熱性にも優れておりますので様々な用途で使用することができます。
用途各種材質に強力接着(金属・PP・PE・アクリル・ABS・塩ビ・ガラス・フローリング材・木材・ボード等)適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
アクアスティック 水中硬化型エポキシ系充填接着剤 ヘルメチックアクアスティック 水中硬化型エポキシ系充填接着剤ヘルメチック(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(50mL×10本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
2液性エポキシ系材料で、乾いているところはもちろん、水中でも直接施工ができ、湿潤面や水中で施工すると各分子ごとに強い力で塗布面に密着していき、硬化後は防水性のある強力な接着膜を形成します。 主剤と硬化剤が一体となっていますので、計量の必要がありません。よって、計量ミスによる硬化物の劣化を防ぐことができます。 水質基準規格適合品ですので飲料水にも使用できます。
用途パイプの漏水の補修、タンク類の補修、排水マス内の補修、冬期類の接着、タイル類の接着、ヒューム管類の補修。 各種金属(ステンレスは下地処理をしてください)・コンクリート・FRP・塩ビなどに使用できます。特性防水性成分(主剤)変性エポキシ、(硬化剤)変性ポリアミン使用方法1.被着体表面に付着している錆・油・汚れなどをきれいにふき取ってください。2.使う分量を底部から押出しナイフなどで輪切りしてください。なるべく薄くスライスした方が混合が容易です。3.コテ・ヘラなどで漉すようにつぶしてください。4.均一な乳白色になるようによく混ぜてください。5.拭くように塗布し硬化まで固定してください。形状(主剤・硬化剤)スティック状比重(主剤)1.16、(硬化剤)1.10耐熱温度(℃)56硬化時間(分)60~180(25℃)外観(主剤)クリアー、(硬化剤)乳白色危険等級Ⅲ/Ⅲ曲げ強度(kg/cm2)1120危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第三石油類危険物の性状非水溶性/非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
HT-Lock 333 金属配管用嫌気性シール剤 ヘルメチックHT-Lock 333 金属配管用嫌気性シール剤ヘルメチック(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(100g×10本)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
溶剤を含まない環境に優しい常温硬化型の嫌気性シール剤です。 空気に触れている限りは液状で、金属接合部の接合面でのみ反応硬化し、硬化物はゴム状の弾性と柔軟性を有しています(ただし335は固着乾燥タイプです)。 接合面に微細なすき間を充填して100%硬化する為、各種ねじ部、フランジ面などの接合部からの液体や気体の漏れに対して確実なシール効果を発揮致します。
用途スプリンクラー設備配管、消火栓配管、給水給湯配管、冷温水配管、ガス配管、油圧配管など。使用方法【ねじ部】1.シール面に付着している水分・油分・汚れをよく拭き取ってください。2.ねじの先端、1山開けて数山に適量むらなく塗布してください。大口径の場合はメスネジにも塗布してください。3.既定のトルクで締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。【フランジ】1.フランジ面の水分や油分などの汚れをよく拭きとってください。2.フランジ面に、ビート状に切れ目のないように塗布して薄く広げてください。3.組付けます。ボルトは均等に締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。形状ペースト状粘度15000cps(25℃)セットタイム(分)10~25(25℃)危険等級溶剤無溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性