カテゴリ
- 清掃用品(10)
絞り込み
ブランド
- 三立機器
- C’ultiva(カルティバ)(8)
- スバル(4)
- RYOCO(菱高精機)(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ナリカ(2)
- 岩田製作所(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- SBS(1)
「je-250」の検索結果

JE-250-3型用フィルター
三立機器¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷目詰まり解消を目的に大面積化しました。 特殊な樹脂繊維でウォッシャブル化しました。 水洗浄が可能でワンタッチ取り外しがきます。用途乾いたゴミや粉じんの吸引に。種別乾式用エレメントフィルター
JE-250-3用ホース(Φ38×2.5mCC金具バンド付)
三立機器¥18,980税込¥20,8781本当日出荷電動バキュームタイプJE-250-2用の替ホースです。仕様両ガフスバンド付寸法(内径Φmm×長さLm)38×2.5
JETペール缶クリーナー
三立機器(1件のレビュー)¥90,980~税込¥100,078~1台翌々日出荷から3日以内出荷軽量・小型でハンドリングはいうことなし。 フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。 工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。用途工作機械の切削くずや切削油 オイルタンクのスラッジ処理 液体の移し替え 沈殿槽の汚泥などの吸引 鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃 プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引 機械周りの清掃(ベットの溝等) ちょっと気軽に吸引したいときに幅(mm)315質量(kg)約9.2高さ(mm)660奥行(mm)315タンク容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660吸込仕事率(W)285電源コード(m)5ホース長さ(m)2.5騒音値(dB)75ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.4モーター出力(W)1000最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)