カテゴリ

  • 清掃用品(4)
  • バイク部品(1)

「je-250-3」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JE-250-3型用フィルター 三立機器

    JE-250-3型用フィルター

    三立機器
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    目詰まり解消を目的に大面積化しました。 特殊な樹脂繊維でウォッシャブル化しました。 水洗浄が可能でワンタッチ取り外しがきます。
    用途乾いたゴミや粉じんの吸引に。種別乾式用エレメントフィルター
  • JE-250-3用ホース(Φ38×2.5mCC金具バンド付) 三立機器

    JE-250-3用ホース(Φ38×2.5mCC金具バンド付)

    三立機器
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    電動バキュームタイプJE-250-2用の替ホースです。
    仕様両ガフスバンド付寸法(内径Φmm×長さLm)38×2.5
  • JE-250-3D型 100V用カーボンブラシ 三立機器

    JE-250-3D型 100V用カーボンブラシ

    三立機器
    4,498税込4,948
    1袋(2個)
    翌々日出荷
  • JETペール缶クリーナー 三立機器

    JETペール缶クリーナー

    三立機器(1件のレビュー)
    90,980税込100,078
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽量・小型でハンドリングはいうことなし。 フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。 工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
    用途工作機械の切削くずや切削油 オイルタンクのスラッジ処理 液体の移し替え 沈殿槽の汚泥などの吸引 鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃 プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引 機械周りの清掃(ベットの溝等) ちょっと気軽に吸引したいときに幅(mm)315質量(kg)約9.2高さ(mm)660奥行(mm)315タンク容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660吸込仕事率(W)285電源コード(m)5ホース長さ(m)2.5騒音値(dB)75ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.4モーター出力(W)1000最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
三立機器 je-250-3特集