ハンガーブラケット A-80SROYAL(ロイヤル)[建築金物](11件のレビュー)当日出荷
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
Aタイプブラケット
併用可能同一レベルブラケット:A-78S
振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能)
PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3t色クローム角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
ロイヤル ハンガーブラケット 丸パイプ用ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
安全荷重→両側にブラケットを国定した状態での静止荷重(2本使用の場合)
※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。920mm間隔で使用の場合。
※下地が完全な状態でビスが効いている場合。
※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります
※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
Sハンガーブラケット A-182SROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
Aタイプブラケット
振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLのご購入が必要)
呼び50はのみ寸0~4限定
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー24(SB-24)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)厚さ(mm)3t材質スチール特殊鋼色クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ストックルーム用ハンガーブラケットROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)当日出荷
ストックルーム用Φ25バースチールSR-B25のハンガーブラケットです
色ホワイト材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0付属品PL振止適合ビット2番角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クロームROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
安全荷重→片側で測定(サポートにブラケットを固定した状態での静止荷重)
※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。90cm間隔で使用の場合。
※下地が完全な状態でビスが効いている場合。
※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります。
※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
Sバーキャップ クロームROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から15日以内出荷
角バーSB-24の両端処理。打ち込み式平フタです。
用途角バー用 フック パネルが使用できます。材質ABS樹脂
フラットロコキャップROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から13日以内出荷
挿入式エンドパーツ
用途ンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理用、またはハンガー陳列用パイプ製製品を切断別寸加工した際の先端処理用、ダボ付き化粧フタ付属品Oリング材質真鍮挽物
Hバー19ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から15日以内出荷
材質スチール適合寸法(mm)丸パイプΦ19.1×1.6t
GPダボROYAL(ロイヤル)[建築金物](6件のレビュー)当日出荷
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ材質アルミ挽物呼び8RoHS指令(10物質対応)対応
Sハンガーブラケット A-183SROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から5日以内出荷
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
Aタイプブラケット
振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLのご購入が必要)
呼び50はのみ寸0~4限定
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー32(SB-32)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)厚さ(mm)3t材質スチール特殊鋼色クロームRoHS指令(10物質対応)対応
パイプガードフィルムROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から5日以内出荷
貼り込み部はツヤ有り状態となります。
用途Hバースチールおよびハンガー陳列用パイプ製製品の塗装仕上げ品(メッキにクリア塗装したもの含む、メーカーオリジナルカラーではクロームを除く全ての表面処理カラー)における、ハンガー着脱時の衝撃や摩擦による塗膜はがれを抑制するための、耐磨耗性の高いキズ防止用透明フィルム材質非塩ビ系樹脂幅(mm)20厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
HバーメタルROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から15日以内出荷
Rフェイスアウト傾斜ハンガーROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷
スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ(傾斜6連掛けタイプ)
Rタイプブラケット
自動ロック式抜け止め標準装備
抜け止めRPK使用不可
フェイスアウトガード(FOC)呼び名13装着可能
適合振れ止め:SL材質スチール(パイプ規格12.7Φ×1.6t、爪部鋼板厚3.0ボサイズ5Φ×12)/先端フタ:ABS樹脂色クロームパイプ径(Φmm)13傾斜角度(°)25
コネクトビス 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷
材質スチール寸法(mm)50色ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
Sハンガーブラケット A-181SROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から5日以内出荷
Aタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
呼び50はのみ寸0~4限定
用途Aタイプブラケットスリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用角パイプ設置用腕金具適合(爪側振れ止め)SL厚さ(mm)3t角度(°)腕金具0.75アップ材質スチール特殊鋼色クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドフックスロープ ブラケットタイプ6ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)当日出荷
Rタイプブラケット
自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ(傾斜6連掛けタイプ)付属品抜止適合(振れ止め)SL材質スチール厚さ(mm)(爪部鋼)3.0色クローム線径(Φmm)6サイズ(mm)(ダボ)Φ4×10傾斜角度(°)25RoHS指令(10物質対応)対応
SバーストッパーアールROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から15日以内出荷
挿入式エンドパーツ
用途Sバー(SB-24・SB-32)の両端処理用、打ち込み式こぼれ止めプレート付きフタ(化粧、およびフック等落下防止用)材質亜鉛ダイカスト
EL柱ダボROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
パイプ設置用ダボ受け金具、帆立インサイドパイプ受け(HIPなど)およびVヒップクロスバー(VHX・VHXSで始まる製品の全て)の装着が可能。のみ寸0~4限定。
用途ナローダボシステム専用、爪ボルト(6TS)付き木棚板設置用ダボ付属品爪ボルト仕様木棚専用ねじサイズM6ねじピッチ(mm)1.0サイズ(mm)20材質真鍮挽物材質(ツメ)スチール
タッチストッパーROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から15日以内出荷
用途挿入式エンドパーツ
Sバーの両端処理用、打ち込み式こぼれ止めプレート付きフタ(化粧、およびフック等落下防止用)材質(フタ)スチール(3.2t)材質(板バネ)ステンレス
HバーメタルステンレスROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷
材質SUS304色ステンレスヘアーラインサイズ38呼び径38RoHS指令(10物質対応)対応
リトルブラケット LS-05SROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー24(SB-24)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)適合(振れ止め)SL(但し先端のパイプ振れ止めなし)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t色クロームRoHS指令(10物質対応)対応
リトルブラケット LP-3SROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー32(SB-32)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)適合(振れ止め)SL(但し先端の振れ止めなし)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t色クロームRoHS指令(10物質対応)対応
スリムスロープフックROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から15日以内出荷
線径(Φmm)5材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.0適合SLB-14
Vフェイスアウトハンガー ダブル25ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から5日以内出荷
材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.6t
ウェルドブラケット WA-79SROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)当日出荷
Aタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備)
パイプ芯寸法=寸法-16.5mm
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具25Φ用適合(振れ止め/爪側)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t色生地角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ付きダボ12ROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷
埋め込みダボ式ダボシステム用、木棚板設置用ダボ
GPネジ付きダボ 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)当日出荷
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけネジ止め式木棚板設置用ダボ適合GPS、GPM材質アルミ挽物ねじピッチ(mm)1.0呼び10ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
パイプソケットROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から15日以内出荷
爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要)
パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能
8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)
用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具ねじサイズM6ねじピッチ(mm)1.0適合ねじ軸径4mm皿ビス材質真鍮挽物
ガラス棚板用Nダボ12ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)当日出荷
埋め込みダボ式ダボシステム用、ガラス棚板設置用ダボ
材質スチール、(クッション)軟質樹脂ねじピッチ(mm)1.0ねじサイズM6
Hバー13ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
材質スチール色クロームRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ12.7×1.2t