木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セットROYAL(ロイヤル)[建築金物](27件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
Rタイプブラケットのみ寸0~4対応
自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)腕金具0.75アップ
ウッドタッピング 50個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物](4件のレビュー)当日出荷
用途木棚専用腕金具等に、木棚板をビス止めする際に使用する一般規格木ビス材質スチール焼入材色ユニクロ適合ビット2番サイズ(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
ハンガーブラケット A-80SROYAL(ロイヤル)[建築金物](11件のレビュー)当日出荷
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
Aタイプブラケット
併用可能同一レベルブラケット:A-78S
振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能)
PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3t色クローム角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
水平ブラケット 木棚板用 中間受ROYAL(ロイヤル)[建築金物](12件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。
中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット材質(爪部)スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6タイプ中間受け仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ウッドブラケットROYAL(ロイヤル)[建築金物](4件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
木棚板専用水平ブラケットAタイプです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具色Aホワイト材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ
Hバー32ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
用途ハンガー横掛け陳列用丸パイプ材質スチール特殊鋼板厚(mm)1.2tパイプ寸法(mm)Φ31.8
HバーエンダースチールROYAL(ロイヤル)[建築金物](6件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
材質本体:スチール(3.0t)、アンカー部:樹脂製(押し広げ用鉄球付)ねじピッチ(mm)1.25ねじ寸法M8
ロイヤル ハンガーブラケット 丸パイプ用ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
安全荷重→両側にブラケットを国定した状態での静止荷重(2本使用の場合)
※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。920mm間隔で使用の場合。
※下地が完全な状態でビスが効いている場合。
※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります
※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
Hバー用打ち込みナットROYAL(ロイヤル)[建築金物](6件のレビュー)当日出荷
ロイヤルHバーの各径に対応する打ち込みナットです。
小ねじは別途お買い求めください。(ネジ式エンドパーツ、またはネジ式ジョイントパーツ接続用)
色アルミ生地材質アルミダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
ウッドタッピングROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷
木棚専用腕金具等に、木棚板をビス止めする際に使用する一般規格木ビス
Bタッピング 50本入りROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
一般規格品より小頭で、強度を補うため首下に肉を持たせる補強あり。
用途チャンネル型支柱を、ロイヤル製厚肉スタッドに固定するため専用の先端ドリル付き特殊タッピングビス(但しASF-52は除く)仕様軽鉄用下穴不要材質スチール焼入材適合ビット2番
Hバー スチールクローム 丸ROYAL(ロイヤル)[建築金物](5件のレビュー)当日出荷から17日以内出荷
ハンガー横掛け陳列用パイプ
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用直径(Φmm)25.4材質スチール特殊鋼寸法t(mm)1.2
こぼれ止め4Φ線材ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
呼びの数値が、そのままこぼれ止め(KLなど)の取り付けピッチとなる
用途陳列商品こぼれ止めらんかん材質スチール線径(Φmm)4
GPダボROYAL(ロイヤル)[建築金物](6件のレビュー)当日出荷
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ材質アルミ挽物呼び8RoHS指令(10物質対応)対応
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セットROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷
自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具色Aホワイト材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ爪数2
Sバー24ROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から15日以内出荷
Sバー装着式フェイスパーツの装着、またはハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要)
Z加工(穴あけ加工)付き(但し切断した場合、切断した側のZ加工は消滅するため、必要な場合は再加工必要。またその際、適正再加工には8mmの切りしろが必要)
仕様Z加工付き(ズレとめ用両穴)材質スチール板厚(mm)1.6tパイプ寸法(mm)14×24
AT-P AタッピングROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から4日以内出荷
一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス頭径(Φmm)6色Aブラック適合ビット2番
ウッドブラケットROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
木棚板専用水平ブラケットAタイプです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具色Aブラック材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ
SR木棚板用エッジテープROYAL(ロイヤル)[建築金物](5件のレビュー)当日出荷
用途SR-ITA400専用の木棚板用エッジテープ適合SR-ITA材質樹脂粘着テープ色ホワイトテープ幅(mm)20テープ長さ(mm)2000
こぼれ止めエンドROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷
用途こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、L字型エンド金具色クローム線径(Φmm)6材質スチールねじサイズM4ねじピッチ(mm)0.7
チャンネルサポート断面保護キャップ 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物](4件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
立ち上がり寸法11mmチャンネル型支柱直付け時の断面保護用部材
用途ASF-1・BSF-02・W-ASF-2・SUS-ASF-2用材質ABS樹脂適合ねじAT-P・BT-P(6.5Φ皿×3.3Φ穴付)ねじ穴数1
こぼれ止め90°ROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷
用途こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、T字型90度コーナー金具適合K-4S材質スチールねじピッチ(mm)0.7線径(Φmm)6ねじサイズM4
こぼれ止め180°貫通ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)当日出荷
用途こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、T字型貫通タイプ中間金具線径(Φmm)6材質スチール適合K-4SねじサイズM4ねじピッチ(mm)0.7
Sハンガーブラケット A-182SROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
Aタイプブラケット
振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLのご購入が必要)
呼び50はのみ寸0~4限定
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー24(SB-24)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)厚さ(mm)3t材質スチール特殊鋼色クロームRoHS指令(10物質対応)対応
木棚用傾斜ブラケット 左右セットROYAL(ロイヤル)[建築金物](7件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
Aタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6、(爪部)3.0色クローム角度(°)腕金具0.75アップ材質(ねじ部)(外ネジ)スチール(M6×1.0P)スプリング付傾斜角度(°)0~90RoHS指令(10物質対応)対応材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製
4Mこぼれ止め用ビス 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷
用途陳列商品こぼれ止めらんかん設置用止めビス(ガラス棚板、木棚板兼用はさみこみ式兼用)付属品樹脂ワッシャー材質スチール色ユニクロねじピッチ(mm)0.7ねじサイズM4
フラットキャップデコ クロームROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
丸バー用の挿入式エンドパーツ ハンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理。ダボ付です。
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用材質ABS樹脂
水平ガラス木棚ブラケット R-110GSROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
Rタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)付属品クッション適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼、(クッション)EVA樹脂厚さ(mm)2.6角度(°)腕金具0.75アップ
EL柱ダボROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
パイプ設置用ダボ受け金具、帆立インサイドパイプ受け(HIPなど)およびVヒップクロスバー(VHX・VHXSで始まる製品の全て)の装着が可能。のみ寸0~4限定。
用途ナローダボシステム専用、爪ボルト(6TS)付き木棚板設置用ダボ付属品爪ボルト仕様木棚専用ねじサイズM6ねじピッチ(mm)1.0サイズ(mm)20材質真鍮挽物材質(ツメ)スチール
パイプソケットROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から15日以内出荷
爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要)
パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能
8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)
用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具ねじサイズM6ねじピッチ(mm)1.0適合ねじ軸径4mm皿ビス材質真鍮挽物