トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]のページです。トンボ[ウエア・白衣・検診衣]は、安全保護具・作業服・安全靴、作業工具/電動・空圧工具、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在287件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
伸縮レーキ用替刃のみ 先幅600mmトンボ[ウエア・白衣・検診衣](1件のレビュー)当日出荷
アルミ柄替刃式伸縮レーキ専用の替刃です。
刃先は割れにくく耐磨耗に優れた「ブナ材」を使用しています。
用途片側交互通行などの狭い現場での舗装作業に、グラウンドや田畑などの整地作業に幅(mm)600トラスコ品番788-5105材質ブナ材厚さ(mm)13質量(kg)0.4高さ(mm)85
アルミ柄替刃式伸縮レーキ 先幅600mmトンボ[ウエア・白衣・検診衣](1件のレビュー)当日出荷
作業現場に応じて柄の長さを無段階に調整が出来ます。
伸縮式でコンパクトになるので、現場への持ち運びや収納に便利です。
替刃式ですので末永くご使用になれます。
刃先は割れにくく耐磨耗に優れた「ブナ材」を使用しています。
本体は軽量かつ強度に優れたアルミ材を使用しています。
用途片側交互通行などの狭い現場での舗装作業に、グラウンドや田畑などの整地作業に全長(mm)1580~990先幅(mm)600トラスコ品番788-5091材質本体:アルミ材、刃先:ブナ材質量(kg)1.5高さ(mm)85(先)板厚(mm)13
消防とび口 全長1800mmトンボ[ウエア・白衣・検診衣](1件のレビュー)当日出荷
頭は鋭く刺さりやすく、曲がっているので対象物を引っ掛けやすい形状になっています。
木柄の為、沈まず水上捜索に最適です。
熱処理加工を施しています。
頭はユニクロメッキを施しており、錆びにくくなっています。
用途消防用としての外壁はがしや障害物の除去・解体などに、木造建築物の解体や移動に、木材の移動・運搬用としてトラスコ品番789-6743材質頭:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、柄:木製(アッシュ材)幅(mm)34全長(mm)1800質量(kg)1.5奥行(mm)145柄径(Φmm)32板厚(mm)(頭)9頭の全長(mm)111
キラク 訪問バッグ CR652-09-Fトンボ[ウエア・白衣・検診衣]翌々日出荷
肩からずり落ちにくい、持ちやすさを考えて設計された訪問バッグ。中面は収納物が見えやすいパステルカラーを採用しています。持ち手にはクッション入りで肩にかけやすい仕様です。中の荷物が濡れずに安心の撥水素材を使用しています。様々な衝撃から守ってくれる安心のクッション材入りポケット。
キラク入浴介助用パンツ(男女兼用)トンボ[ウエア・白衣・検診衣]5日以内出荷から7日以内出荷
少し長めのひざ丈タイプです。
色ネイビー仕様撥水材質ポリエステル100%性別男女兼用
オールステンレスショベルトンボ[ウエア・白衣・検診衣]当日出荷
刃先・柄共ステンレスを使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適全長(mm)970板厚(mm)1.5
キラク 入浴介助用シャツ(男女兼用)トンボ[ウエア・白衣・検診衣]5日以内出荷から7日以内出荷
エプロンがいらない超撥水入浴介助ウェアです。
水をはじくのでエプロンなしでも入浴介助ができます。
ニットだからムレにくく通気性に優れています。
訪問バッグトンボ[ウエア・白衣・検診衣]翌々日出荷
撥水加工素材を使用。中の荷物が濡れずに安心です。外ポケットが5コあり、外出時もすぐに取り出しやすくて便利です。内部はさまざまな大きさの仕切りで、すっきり収納ができます。
材質ナイロン100%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×180×300
ニットシャツ CR218シリーズトンボ[ウエア・白衣・検診衣]5日以内出荷
限りなく色落ちしにくい素材です。前立ての切替えがポイント。お尻まわりをカバーする前後差のある裾丈です。清潔でイキイキとした印象をキープします。
スコッパーミニトンボ[ウエア・白衣・検診衣]当日出荷から翌日出荷
T字型レバーで刃先の角度を調整することにより、1丁で「掘る」「すくう」「集める」「起こす」といった4役が可能です。
材質刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:ハイテンパイプ鋼
スコッパートンボ[ウエア・白衣・検診衣](3件のレビュー)当日出荷
T字型レバーで刃先の角度を調整することにより、1丁で「掘る」「すくう」「集める」「起こす」といった4役が可能です。
用途土の掘り起こし、すくい上げ、かき集め、埋め戻し作業に最適全長(mm)980、【折り曲げ時】690材質刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:ハイテンパイプ鋼
オールステンレスショベルミニトンボ[ウエア・白衣・検診衣]当日出荷
刃先・柄共ステンレスを使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適全長(mm)820板厚(mm)1.5刃先(mm)220
キラク入浴介助用パンツ(男女兼用)トンボ[ウエア・白衣・検診衣]5日以内出荷から11日以内出荷
エプロンがいらない超撥水入浴介助ウェア。
水をはじくのでエプロンなしでも入浴介助ができます。
ニットだからムレにくく通気性に優れています。
色ネイビー材質ポリエステル100%(エアトール撥水ニット)性別男女兼用
キラク入浴介助用シャツ(男女兼用)トンボ[ウエア・白衣・検診衣]6日以内出荷から7日以内出荷
エプロンがいらない超撥水入浴介助ウェア。
水をはじくのでエプロンなしでも入浴介助ができます。
ニットだからムレにくく通気性に優れています。
材質ポリエステル100%(エアトール撥水ニット)性別男女兼用
ニットシャツ CR175シリーズトンボ[ウエア・白衣・検診衣]5日以内出荷から10日以内出荷
ひんやり涼しい清涼素材です。衿元はトレンド感のあるホリゾンタルカラー。
ニットシャツ CR113シリーズトンボ[ウエア・白衣・検診衣]5日以内出荷
物を入れてもすっきりと見えるネイビーの腰ポケット付きです。衿先と両脇にはドット柄の切替えを施しています。
ポロシャツトンボ[ウエア・白衣・検診衣]5日以内出荷
アシンメトリーな衿ラインがポイントです。
オールステンレスショベルコンクリートトンボ[ウエア・白衣・検診衣]当日出荷
刃先・柄共ステンレス(SUS304)を使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適刃先形状小混形全長(mm)910材質刃先・柄:ステンレス(SUS304)トラスコ品番818-9255板厚(mm)1.5刃先(mm)220刃先幅寸法(mm)185