伸縮レーキ用替刃のみ 先幅600mmトンボ[ウエア・白衣・検診衣](1件のレビュー)当日出荷
アルミ柄替刃式伸縮レーキ専用の替刃です。
刃先は割れにくく耐磨耗に優れた「ブナ材」を使用しています。
用途片側交互通行などの狭い現場での舗装作業に、グラウンドや田畑などの整地作業に幅(mm)600トラスコ品番788-5105材質ブナ材厚さ(mm)13質量(kg)0.4高さ(mm)85
消防とび口 全長1800mmトンボ[ウエア・白衣・検診衣](1件のレビュー)当日出荷
頭は鋭く刺さりやすく、曲がっているので対象物を引っ掛けやすい形状になっています。
木柄の為、沈まず水上捜索に最適です。
熱処理加工を施しています。
頭はユニクロメッキを施しており、錆びにくくなっています。
用途消防用としての外壁はがしや障害物の除去・解体などに、木造建築物の解体や移動に、木材の移動・運搬用としてトラスコ品番789-6743材質頭:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、柄:木製(アッシュ材)幅(mm)34全長(mm)1800質量(kg)1.5奥行(mm)145柄径(Φmm)32板厚(mm)(頭)9頭の全長(mm)111
オールステンレスショベルトンボ[ウエア・白衣・検診衣]当日出荷から翌々日出荷
刃先・柄共ステンレスを使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適全長(mm)970板厚(mm)1.5
スコッパートンボ[ウエア・白衣・検診衣](3件のレビュー)当日出荷
T字型レバーで刃先の角度を調整することにより、1丁で「掘る」「すくう」「集める」「起こす」といった4役が可能です。
用途土の掘り起こし、すくい上げ、かき集め、埋め戻し作業に最適全長(mm)980、【折り曲げ時】690材質刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:ハイテンパイプ鋼
アルミ柄替刃式伸縮レーキ 先幅600mmトンボ[ウエア・白衣・検診衣](1件のレビュー)当日出荷
作業現場に応じて柄の長さを無段階に調整が出来ます。
伸縮式でコンパクトになるので、現場への持ち運びや収納に便利です。
替刃式ですので末永くご使用になれます。
刃先は割れにくく耐磨耗に優れた「ブナ材」を使用しています。
本体は軽量かつ強度に優れたアルミ材を使用しています。
用途片側交互通行などの狭い現場での舗装作業に、グラウンドや田畑などの整地作業に全長(mm)1580~990先幅(mm)600トラスコ品番788-5091材質本体:アルミ材、刃先:ブナ材質量(kg)1.5高さ(mm)85(先)板厚(mm)13
キラク入浴介助用パンツ(男女兼用)トンボ[ウエア・白衣・検診衣]5日以内出荷から7日以内出荷
少し長めのひざ丈タイプです。
色ネイビー仕様撥水材質ポリエステル100%性別男女兼用
キラク入浴介助用パンツ(男女兼用)トンボ[ウエア・白衣・検診衣]5日以内出荷から11日以内出荷
エプロンがいらない超撥水入浴介助ウェア。
水をはじくのでエプロンなしでも入浴介助ができます。
ニットだからムレにくく通気性に優れています。
色ネイビー材質ポリエステル100%(エアトール撥水ニット)性別男女兼用
オールステンレスショベルミニトンボ[ウエア・白衣・検診衣]翌々日出荷
刃先・柄共ステンレスを使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適全長(mm)820板厚(mm)1.5刃先(mm)220
キラクマンモ用ケープトンボ[ウエア・白衣・検診衣]翌々日出荷
マンモグラフィー乳ガン検診用に開発された安心ケープ。
開いた身頃は着用される方に合わせて背中側で3段階で留めることができます。
色ピンク材質ポリエステル95%・綿5%、吸汗速乾松吉医科器械コード24-4260-00
オールステンレスショベルコンクリートトンボ[ウエア・白衣・検診衣]翌々日出荷
刃先・柄共ステンレス(SUS304)を使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適刃先形状小混形全長(mm)910材質刃先・柄:ステンレス(SUS304)トラスコ品番818-9255板厚(mm)1.5刃先(mm)220刃先幅寸法(mm)185
キラク入浴介助用シャツ(男女兼用)トンボ[ウエア・白衣・検診衣]6日以内出荷から7日以内出荷
エプロンがいらない超撥水入浴介助ウェア。
水をはじくのでエプロンなしでも入浴介助ができます。
ニットだからムレにくく通気性に優れています。
材質ポリエステル100%(エアトール撥水ニット)性別男女兼用
キラク 訪問バッグ CR652-09-Fトンボ[ウエア・白衣・検診衣]翌々日出荷
肩からずり落ちにくい、持ちやすさを考えて設計された訪問バッグ。中面は収納物が見えやすいパステルカラーを採用しています。持ち手にはクッション入りで肩にかけやすい仕様です。中の荷物が濡れずに安心の撥水素材を使用しています。様々な衝撃から守ってくれる安心のクッション材入りポケット。
訪問バッグトンボ[ウエア・白衣・検診衣]翌々日出荷
撥水加工素材を使用。中の荷物が濡れずに安心です。外ポケットが5コあり、外出時もすぐに取り出しやすくて便利です。内部はさまざまな大きさの仕切りで、すっきり収納ができます。
材質ナイロン100%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×180×300
建築用マーキングシャープトンボ[ウエア・白衣・検診衣]翌々日出荷
建築素材に色々書けます。替芯式です。頭部を回すと芯が出るので、芯が折れる心配がなく、自由に芯の長さを調節できます。芯を使いきると回らなくなりますので、新しい芯と交換して下さい。
用途木材・アルミ・ステンレス・鉄・石・陶器・ガラス・タイル・瓦・窯業素材等。タイプ油性替芯6本付き
入浴介助用シャツ(男女兼用) クリームトンボ[ウエア・白衣・検診衣](1件のレビュー)5日以内出荷
水をはじき、通気性に優れた入浴介助用ウェアです。脱着しやすい襟フライス仕様です。シルエットをすっきり見せる脇切替えです。
色クリーム素材ポリエステル100%(エアトール撥水ニット)性別男女兼用
検診用シャツトンボ[ウエア・白衣・検診衣]翌々日出荷から10日以内出荷
優しい肌触りで着心地の良い素材です。濃色素材で高級感があります。胸部分が透けを防止する二重仕立てです。着脱しやすいラウンドカットネックですので、化粧や髪の乱れも気にせず着用できます。
仕様制電・防縮・吸汗・速乾・防退色・抗ピル加工素材ポリエステル90%・綿10%
スレンダーパンツ(男女兼用) ネイビートンボ[ウエア・白衣・検診衣]5日以内出荷
膝から下のシルエットが細く、すっきり履きこなすことができます。さらりとした着心地で暑い季節も快適です。
色ネイビー仕様総ゴム仕様、ウエスト調整ヒモ付き機能防縮・吸汗・速汗・防透加工素材ポリエステル100%
スコッパーミニトンボ[ウエア・白衣・検診衣]当日出荷
T字型レバーで刃先の角度を調整することにより、1丁で「掘る」「すくう」「集める」「起こす」といった4役が可能です。
材質刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:ハイテンパイプ鋼
ストレートパンツ(男女兼用)トンボ[ウエア・白衣・検診衣]7日以内出荷
色ネイビー材質ポリエステル100%、制菌、吸汗速乾、防透、制電股下(cm)フリー(90)松吉医科器械コード24-4257-01
ケアスクラブ(男女兼用)トンボ[ウエア・白衣・検診衣]7日以内出荷
ニット素材で動きやすいビビッドカラーのスクラブです。
かがんでも胸が見えにくい胸あて付。
材質ポリエステル95%・綿5%、制電、吸汗速乾、防透
キラクニットシャツ(男女兼用)トンボ[ウエア・白衣・検診衣]7日以内出荷
動きやすいスリット入り。収納力抜群の仕切り付きの脇ポケット。
仕様防縮、吸汗、速乾混率(%)ポリエステル85・綿15
レディスストレートパンツトンボ[ウエア・白衣・検診衣]7日以内出荷
胸ポケットはペンのインク汚れが目立ちにくいネイビー配色を採用。腰ポケットはメモ帳もラクラク入る大きめのポケット、右ポケット内には印鑑ポケット付。パンツは膝部分の生地が2重になっています。
キラクケアスクラブ(男女兼用)トンボ[ウエア・白衣・検診衣]7日以内出荷
ニット素材で動きやすい豊富なカラー展開のスクラブです。かがんでも胸が見えにくい胸あて付。
仕様制電、吸汗速乾、防透、防縮混率(%)ポリエステル95・綿5
検診用パンツトンボ[ウエア・白衣・検診衣]5日以内出荷から43日以内出荷
優しい肌触りで着心地の良い素材です。濃色素材で高級感があります。おなかにやさしいウエストゴム仕様です。
仕様制電・防縮・吸汗・速乾・防退色・抗ピル加工素材ポリエステル90%・綿10%
ストレートパンツ(レディース)ネイビートンボ[ウエア・白衣・検診衣]5日以内出荷
タテ・ヨコ自在に伸びるトレッチ素材で動きやすいウェアです。すっきり見えるセンターステッチ入りです。
色ネイビー仕様脇ゴム仕様、キーループ付き股下(cm)83機能制電・防縮・吸汗・速汗・防透加工素材ポリエステル100%
メンズパンツ ネイビートンボ[ウエア・白衣・検診衣]5日以内出荷
タテ・ヨコ自在に伸びるストレッチ素材で動きやすいウェアです。すっきり見えるセンターステッチ入りです。
色ネイビー仕様脇ゴム仕様、キーループ付き機能制電・防縮・吸汗・速汗・防透加工素材ポリエステル100%
建築用マーキングシャープトンボ[ウエア・白衣・検診衣]翌々日出荷
トンボ建築用マーキングシャープ替芯です。建築用マーキングシャープ交換用替芯です。
用途木材・アルミ・ステンレス・鉄・石・陶器・ガラス・タイル・瓦・窯業素材等。タイプ油性替芯6本入
オールステンレススコップ#2トンボ[ウエア・白衣・検診衣]翌々日出荷
刃先・柄共ステンレス(SUS304)を使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適刃先形状スコップ形全長(mm)1050材質刃先・柄:ステンレス(SUS304)トラスコ品番818-9254板厚(mm)1.5刃先(mm)367刃先幅寸法(mm)275
キラク入浴介助用シャツ(男女兼用)トンボ[ウエア・白衣・検診衣]7日以内出荷
下着が濡れない高機能撥水素材の入浴介助ウェア。通気性と伸縮性にすぐれた快適素材。タオルを首に巻いてもすっきり収まるVネック。袖はロールアップ留め仕様です。
ケアワークシャツ(男女兼用)トンボ[ウエア・白衣・検診衣]7日以内出荷
清潔感のあるシンプルなデザインの定番ウェア。
襟先のかざりボタンでキチンと感を演出しています。
両脇には動きやすいスリット入り。
材質ポリエステル95%・綿5%、制電、吸汗速乾、防透性別男女兼用
チュニックトンボ[ウエア・白衣・検診衣]7日以内出荷
洗練されたカラーコンビネーションのケーシー型チュニック。
スーパーストレッチ素材で身体にフィットしストレスフリーで着用できます。
デザインアクセントにもなる襟先切替。
血圧計も入る大きなポケット。
ラインをすっきりと見せるバックベルト切替。
材質ポリエステル100%、制菌、吸汗速乾、防透、制電