絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
135件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型ハンドル(鍵無) SYS(シブタニ)丸型ハンドル(鍵無)SYS(シブタニ)
1,998税込2,198
1個
欠品中
材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール仕上本体:地+クロームメッキ、止め金:有色クロメートビスの呼び【M4×6ナベ小ネジ】+SUS:2本付、【4バネ座金】+SUS:2本付取手ケース取手
フラット戸当り SYS(シブタニ)フラット戸当りSYS(シブタニ)
3,898税込4,288
1個
欠品中
材質戸当り:ポリカーポネイト樹脂、受け:亜鉛ダイキャスト、ストッパー:スチール仕上戸当り、受け:焼付塗装(シルバー)、ストッパー:有色クロメート
ドアーストップ(フック付) SYS(シブタニ)ドアーストップ(フック付)SYS(シブタニ)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
中厚丁番 SYS(シブタニ)中厚丁番SYS(シブタニ)
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質羽根:ステンレス、軸:ステンレス種類平丁番仕上羽根:ヘアーライン、軸:生地
戸当 SYS(シブタニ)戸当SYS(シブタニ)
729税込802
1個
当日出荷
スクリーン側の小口面に取り付け、扉の閉止位置を保持します。
材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 3本
スペーサー SYS(シブタニ)スペーサーSYS(シブタニ)
179税込197
1個
当日出荷
LB-400シリーズ用のスペーサーです。
材質ポリエチレン適合品番LB-410・LB-411・LB-412・LB-412C・LB-410-AB・LB-412-AB・LB-410K・LB-412K仕上生地
門落し(鍵掛式) SYS(シブタニ)門落し(鍵掛式)SYS(シブタニ)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
材質ステンレス仕上電解研磨
丸落し(大型) SYS(シブタニ)丸落し(大型)SYS(シブタニ)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
材質ステンレス仕上電解研磨
平型止め金 SYS(シブタニ)平型止め金SYS(シブタニ)
109税込120
1個
当日出荷
オートドアボトム(スチールドア用防音タイプ) SYS(シブタニ)オートドアボトム(スチールドア用防音タイプ)SYS(シブタニ)
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
セット内容ロッド当板:枠用1枚付、本体取付ネジ:【M4×35 D=6 サラ小ネジ】+SUS:N本付、当板取付ネジ:【M4×10 D=6 サラ小ネジ】+SUS:2本付材質ケース:アルミ、ゴム:クロロプレンゴム、ロッド当板:ステンレス仕上ケース:アルマイト(シルバー)、ゴム:生地(ブラック)、ロッド当板:生地
オートドアボトム(スチールドア用) SYS(シブタニ)オートドアボトム(スチールドア用)SYS(シブタニ)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
落し受(上坪) SYS(シブタニ)落し受(上坪)SYS(シブタニ)
429税込472
1個
当日出荷
材質ステンレス仕上ショットプラスト
丁番裏板 SYS(シブタニ)丁番裏板SYS(シブタニ)
109税込120
1個
5日以内出荷
材質スチール仕上有色クロメート
ディグレール SYS(シブタニ)ディグレールSYS(シブタニ)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質アルミ仕上アルマイト(シルバー)
表示付スライドラッチ(コイン開錠付) SYS(シブタニ)表示付スライドラッチ(コイン開錠付)SYS(シブタニ)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質ステンレス仕様引手付付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
ワンウェイトルクヒンジ SYS(シブタニ)ワンウェイトルクヒンジSYS(シブタニ)
1,890税込2,079
1個
4日以内出荷
一方向のみトルクがかかるヒンジです。開ける時にはトルクがかからずスムーズに扉や蓋を開けることができます。任意の角度で止めることができます。左右勝手があります。
用途適応扉:(扉高さ÷2)×扉重量×9.8≦製品トルク×2材質スチール(STKM)質量(g)73仕上クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ドアーストップ(フック付) SYS(シブタニ)ドアーストップ(フック付)SYS(シブタニ)
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
付属品受け取り付けビス:呼び3.5×16サラタッピンネジ×2本 本体取り付けビス:呼び4×16サラタッピンネジ×3本材質亜鉛ダイキャスト仕上焼付塗装シルバー
ドアーストップ(フック付) SYS(シブタニ)ドアーストップ(フック付)SYS(シブタニ)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
材質亜鉛ダイキャスト仕上焼付塗装シルバー
引戸用ドアハンドル S727G SYS(シブタニ)引戸用ドアハンドル S727GSYS(シブタニ)
11,980税込13,178
1組
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレスビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)適合扉厚(mm)30~40取手ドアハンドル
防水キーロット用ハンドル SYS(シブタニ)防水キーロット用ハンドルSYS(シブタニ)
529税込582
1個
10日以内出荷
材質防水キーロット用ハンドル:亜鉛ダイキャスト仕上防水キーロット用ハンドル:梨地+クロームメッキ
召し合わせ戸当り SYS(シブタニ)召し合わせ戸当りSYS(シブタニ)
2,998税込3,298
1個
欠品中
材質ステンレスビスの呼び【M4×D6×8サラ小ネジ】+SUS:4本付ドア厚(mm)45
OAフロア対応アンカー(ハンガーボルトタイプ) SYS(シブタニ)OAフロア対応アンカー(ハンガーボルトタイプ)SYS(シブタニ)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
材質化粧リング:亜鉛ダイキャスト、ハンガーボルト:スチール厚さ(mm)15~25(フロア)仕上化粧リング:焼付塗装(シルバー)、ハンガーボルト:有色クロメート
あおり止め付き大型戸当り SYS(シブタニ)あおり止め付き大型戸当りSYS(シブタニ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
材質本体・受け:亜鉛ダイキャスト、ゴム:EPDMゴム仕上本体・受け:焼付塗装(シルバー)、ゴム:生地(グレー)ビスの呼び本体:【M8×25トラスト小ネジ】+SUS:3本付、M8グリップアンカー3本、受側:【M5×D8×12サラ小ネジ】+SUS:4本付
ドアーストップ(じゅうたん用) SYS(シブタニ)ドアーストップ(じゅうたん用)SYS(シブタニ)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
付属品オールアンカーM10×60材質亜鉛ダイキャスト仕上サーチライトニッケルクロム
ドアーチェック用裏板 SYS(シブタニ)ドアーチェック用裏板SYS(シブタニ)
329税込362
1個
4日以内出荷
材質スチール仕上有色クロメート
ドアーチェック扉用裏板 SYS(シブタニ)ドアーチェック扉用裏板SYS(シブタニ)
96税込106
1個
5日以内出荷
材質スチール仕上有色クロメート
引戸用引手 SYS(シブタニ)引戸用引手SYS(シブタニ)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
材質スチール種類引手仕上ヘアーラインビスの呼び【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:2本付(Dt=40mm用)、【M4×D6×6サラ小ネジ】+SUS:2本付(Dt=36mm用)
フラットレール SYS(シブタニ)フラットレールSYS(シブタニ)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
材質ステンレス仕上ヘアーライン
SK用中心吊グレビティヒンジ(笠木取り付け用) SYS(シブタニ)SK用中心吊グレビティヒンジ(笠木取り付け用)SYS(シブタニ)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
笠木付け用SKヒンジです。扉を0°、90°の位置で仮保持します。
適合扉質量(kg)30勝手左右兼用仕様左右兼用材質ステンレス仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本
戸当 SYS(シブタニ)戸当SYS(シブタニ)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
ゴムシート状の戸当り。ソリッドパネルを使用したスタンダード納まりの段落ち部分にご使用ください。
付属品両面テープ材質ゴムブラック仕上生地(ブラック)
戸当 SYS(シブタニ)戸当SYS(シブタニ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
扉の上面に取り付けるタイプの戸当りです
材質ステンレス仕上ホーニングセットねじ呼び4×30トラスタッピンネジ(+)SUS 3本
打掛錠 SYS(シブタニ)打掛錠SYS(シブタニ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
上下左右からの可視角度を広げた表示と、堅牢な作りが特徴の打掛錠です。
材質亜鉛ダイキャスト付属品非常解錠キー、受け付仕上焼付塗装
ストライク SYS(シブタニ)ストライクSYS(シブタニ)
979税込1,077
1個
当日出荷
ステンレス製のスライドラッチ用のL型ストライクです。挟み込み取り付けタイプです。
材質ステンレス仕上ショットブラストセットねじM4×10六角孔付サラボルト(+)SUS 2本(パネル厚13mm用)
スライドラッチ(ツマミ付) SYS(シブタニ)スライドラッチ(ツマミ付)SYS(シブタニ)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本
重量用ステンレス丁番 SYS(シブタニ)重量用ステンレス丁番SYS(シブタニ)
498税込548
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れております。
用途建築設備・機械装置材質(軸)ステンレスSUS304J3材質(羽根)ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
フランス落し SYS(シブタニ)フランス落しSYS(シブタニ)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
材質亜鉛ダイキャスト仕上焼付塗装シルバー
サッシ丁番 SYS(シブタニ)サッシ丁番SYS(シブタニ)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
材質羽根:ステンレス、軸:ステンレス長さ(mm)60板厚(mm)3仕上羽根:パレル研磨、軸:パレル研磨横(mm)51ねじ穴数6
丸棒貫抜 SYS(シブタニ)丸棒貫抜SYS(シブタニ)
10,900税込11,990
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレス仕上電解研磨
点検口落し SYS(シブタニ)点検口落しSYS(シブタニ)
799税込879
1個
5日以内出荷
材質フロントプレート:ステンレス、本体:スチール仕上フロントプレート:ヘアーライン、本体:有色クロメートビスの呼び【M4×D6×4サラ小ネジ】+SUS:2本付
重量用軸吊ヒンジ SYS(シブタニ)重量用軸吊ヒンジSYS(シブタニ)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質スチール、上部軸:ステンレス質量(kg)120仕上有色クロメート、上部軸:生地ビスの呼び【M5×D8×16サラ小ネジ】+Fe:5本付ドアW1200×H3000(範囲)