絞り込み
ブランド
- SYS(シブタニ)
- モノタロウ(3,827)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,797)
- スバル(14,629)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,174)
- Kawasaki(8,685)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- 工進(5,195)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: SYS(シブタニ)のすべての商品

戸車(フラットレール用)
SYS(シブタニ)¥949税込¥1,0441個当日出荷材質枠:ステンレス、車:ポリアセタール樹脂軸受名称DUドライベアリング仕上枠:有色クロメート、車:生地耐荷重(2ヶ当り)(kg)45
表示付スライドラッチ(コイン開錠付)
SYS(シブタニ)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷材質ステンレス仕様引手付付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)仕上ヘアーライン機能非常解錠:ありセットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本ハンドルタイプ引手
SK用中心吊グレビティヒンジ(枠取り付け用)
SYS(シブタニ)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷簡易施行型の枠取り付け用SKヒンジです。扉を0°、90°の位置で仮保持します。適合扉質量(kg)30勝手左右兼用仕様左右兼用材質ステンレス仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本
ドアーストップ(フック付)
SYS(シブタニ)¥2,998税込¥3,2981個10日以内出荷付属品受け取り付けビス:呼び3.5×16サラタッピンネジ×2本 本体取り付けビス:呼び4×16サラタッピンネジ×3本材質亜鉛ダイキャスト仕上焼付塗装シルバー
丸型ハンドル(鍵無)
SYS(シブタニ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール仕上本体:地+クロームメッキ、止め金:有色クロメートビスの呼び【M4×6ナベ小ネジ】+SUS:2本付、【4バネ座金】+SUS:2本付取手ケース取手
消音ドアガード(内開用)
SYS(シブタニ)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷色シルバー仕上サーチライトニッケルクロム材質亜鉛ダイキャスト軟質塩ビ(先端部)ビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:4本付
OAフロア対応アンカー(ハンガーボルトタイプ)
SYS(シブタニ)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷材質化粧リング:亜鉛ダイキャスト、ハンガーボルト:スチール厚さ(mm)15~25(フロア)仕上化粧リング:焼付塗装(シルバー)、ハンガーボルト:有色クロメート
フラット戸当り
SYS(シブタニ)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷材質戸当り:ポリカーポネイト樹脂、受け:亜鉛ダイキャスト、ストッパー:スチール仕上戸当り、受け:焼付塗装(シルバー)、ストッパー:有色クロメート
丁番吊グレビティヒンジ(パブリック仕様)
SYS(シブタニ)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷パブリック仕様の挟み込み取り付けタイプです。ステンレス製ですのでシャワーブースへの使用も可能です。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmせり上がります。適合扉質量(kg)20付属品スペーサー2枚、取り付けプレート4枚材質ステンレスタイプドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°、ソリッドパネル仕上ヘアーラインセットねじM5×10六角孔付サラボルト SUS 4本(パネル厚13mm用)、M5×14六角孔付ボタンボルト SUS 4本(パネル厚13mm用)
中心吊グレビティヒンジ(笠木取り付け用)
SYS(シブタニ)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷笠木付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。適合扉質量(kg)30仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用材質ステンレス仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
スペーサー
SYS(シブタニ)¥179~税込¥197~1個当日出荷LB-400シリーズ用のスペーサーです。材質ポリエチレン適合品番LB-410・LB-411・LB-412・LB-412C・LB-410-AB・LB-412-AB・LB-410K・LB-412K仕上生地
スライドラッチ(ツマミ付)
SYS(シブタニ)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。材質ステンレス付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)種類スライドラッチ仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本
オートドアボトム(スチールドア用防音タイプ)
SYS(シブタニ)¥18,980~税込¥20,878~1個15日以内出荷から17日以内出荷セット内容ロッド当板:枠用1枚付、本体取付ネジ:【M4×35 D=6 サラ小ネジ】+SUS:N本付、当板取付ネジ:【M4×10 D=6 サラ小ネジ】+SUS:2本付材質ケース:アルミ、ゴム:クロロプレンゴム、ロッド当板:ステンレス仕上ケース:アルマイト(シルバー)、ゴム:生地(ブラック)、ロッド当板:生地
引戸用引手
SYS(シブタニ)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷材質スチール種類引手仕上ヘアーラインビスの呼び【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:2本付(Dt=40mm用)、【M4×D6×6サラ小ネジ】+SUS:2本付(Dt=36mm用)
グレビティヒンジ(スタンダード仕様)
SYS(シブタニ)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷亜鉛ダイキャスト製、スタンダード仕様のグレビティヒンジ。挟み込み取り付けタイプです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmせり上がります。適合扉質量(kg)30付属品取り付けプレート 6枚、スペーサー 9枚材質亜鉛ダイキャストタイプソリッドパネル仕上焼付塗装角度調整範囲開き/20°きざみセットねじ13mm用(扉側) M6×14六角孔付サラボルトSUS 6本、16mm用(扉側) M6×16六角孔付サラボルトSUS 6本、13mm用(枠側) M6×14六角孔付サラボルトSUS 6本、16mm用(枠側) M6×16六角孔付サラボルトSUS 6本、20mm用(枠側) M6×20六角孔付サラボルトSUS 6本適合パネル厚さ(mm)扉側/13・16、枠側/13・16・20
戸当
SYS(シブタニ)¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷パネルの上部に取り付けて扉の閉止位置を保持します。スクリーン側、扉側どちらにも取り付け可能です。挟み込み取り付けタイプです。材質ステンレス仕上ショットブラストセットねじM4×10六角孔付サラボルト 2本(パネル厚13mm用)
ストライク
SYS(シブタニ)¥979税込¥1,0771個当日出荷ステンレス製のスライドラッチ用のL型ストライクです。挟み込み取り付けタイプです。材質ステンレス仕上ショットブラストセットねじM4×10六角孔付サラボルト(+)SUS 2本(パネル厚13mm用)
ワンウェイトルクヒンジ
SYS(シブタニ)¥1,890税込¥2,0791個4日以内出荷一方向のみトルクがかかるヒンジです。開ける時にはトルクがかからずスムーズに扉や蓋を開けることができます。任意の角度で止めることができます。左右勝手があります。用途適応扉:(扉高さ÷2)×扉重量×9.8≦製品トルク×2材質スチール(STKM)質量(g)73仕上クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
重量用ステンレス丁番
SYS(シブタニ)¥498~税込¥548~1個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れております。用途建築設備・機械装置材質(軸)ステンレスSUS304J3材質(羽根)ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
点検口落し
SYS(シブタニ)¥799~税込¥879~1個5日以内出荷材質フロントプレート:ステンレス、本体:スチール仕上フロントプレート:ヘアーライン、本体:有色クロメートビスの呼び【M4×D6×4サラ小ネジ】+SUS:2本付