安全保護具・作業服・安全靴 (5) 物流/保管/梱包用品/テープ (51) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (56) オフィスサプライ (2,729) オフィス家具/照明/清掃用品 (180) 切削工具・研磨材 (1) 測定・測量用品 (15) 作業工具/電動・空圧工具 (10) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (1) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (6) メカニカル部品/機構部品 (48) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (9) 建築金物・建材・塗装内装用品 (1) 空調・電設資材/電気材料 (55) 自動車用品 (22) バイク用品 (6,522) 医療・介護用品 (5) その他 (17) ブランド: TAKEGAWA(武川)ブランド: サンワサプライすべて解除
カテゴリ6フラットLANケーブル サンワサプライ (20件のレビュー) 当日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。
薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状 RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き) 対応機種 ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 シールド UTP 伝送速度(Mbps) 1000 導体 より線(撚線) 適合伝送帯域 カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル径(Φmm) 1.5×6.2 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 250 ケーブルタイプ フラット カテゴリー CAT6 PoE対応 PoE非対応
コンセント安全キャップ(3P用) サンワサプライ (8件のレビュー) 当日出荷
普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
色 ホワイト 適合 3Pコンセント(平行刃用) 材質 PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 26×18×28 差込口形状 3P(平行刃)用 商品タイプ キャップタイプ
3P→2P変換アダプタ サンワサプライ (13件のレビュー) 当日出荷
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。
アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプ ストレート 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 3P 定格電流(A) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24.5×30×26 定格容量 15A・125V(1500Wまで) アース端子 ○ 差込口 3P・1個口 プラグ形状 2P
電源延長コード サンワサプライ (4件のレビュー) 当日出荷
電源タップや機器の電源延長に便利です。
用途に合わせて延長できます。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
仕様 二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付 色 ホワイト 規格 PSE準拠 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 定格容量 15A・125V(1500Wまで) コード 仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm プラグ形状 2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2Pメス RoHS指令(10物質対応) 対応
カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ (5件のレビュー) 当日出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。
ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状 RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 対応機種 FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下) ケーブル スタンダード シールド UTPケーブル 導体 単線 対数(P) 4 適合伝送帯域 カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 伝送速度(Gbps) 10 伝送帯域(MHz) 500 ケーブル太さ(mm) 7.1 カテゴリー CAT6A PoE対応 4-pair PoE対応
コンセント安全キャップ(2P用) サンワサプライ (5件のレビュー) 当日出荷
普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
色 ホワイト 適合 2P(平行刃用) 材質 PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 20×17×14 差込口形状 2P(平行刃)用
3P抜け止め電源タップ サンワサプライ (6件のレビュー) 当日出荷
3P抜け止めの4個口タップです。
通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。
アース接続できるアース端子付きです。
ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。
差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。
3P→2P変換アダプタ付きです。
ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。
RoHS指令対応製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状 3P抜け止め 付属品 3P→2P変換アダプタ 材質 ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂 スイッチ なし 定格 15A・125V(合計1500Wまで) コンセント個数 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 224×45×29.6 機能 マグネット付 アース端子 ○ マグネット ○ プラグ形状 ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート なし 雷ガード × 耐トラッキング ×
スイッチングハブ サンワサプライ (2件のレビュー) 当日出荷
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大63%の省電力が可能です。
電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
付属品 取扱説明書、ACアダプター 材質 プラスチック 規格 IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex) 構成 100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポート バッファメモリ 56Kbytes(各ポートに動的割当て) 周囲環境 【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと) 電源供給方式 ACアダプター ファン なし マグネット あり ケーブル長(cm) ACアダプター約150(コネクタ部含まず) フィルタリング速度 148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) スイッチング方式 Store & Forward 伝送方法 100Mbps/10Mbps(全二重、半二重) アクセス方式 CSMA/CD
ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ (9件のレビュー) 当日出荷
機能 ARC対応/HEC対応/3D対応 プラグ 金メッキ シールド 3重シールド イーサネット対応 ○ 変換タイプ オス - オス コネクタ1 HDMI Type-A コネクタ2 HDMI Type-A
電源延長コード(3P) サンワサプライ (9件のレビュー) 当日出荷
タップの電源コード(3P)などを延長できます。
コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。
安全な二重被ふくコードです。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
RoHS指令に対応した製品です。
コンセント個数 1 コンセント形状 3P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 機能 二重被覆 プラグ形状 3P RoHS指令(10物質対応) 対応
有線光学式マウス サンワサプライ (8件のレビュー) 当日出荷
光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。
手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。
大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状 USBコネクタ(Aタイプ) 材質 ABS樹脂 質量(g) 約100 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降) 接続方式 有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×117×38 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 分解能 1000カウント/インチ ボタン数 2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン インターフェイス USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応 読取方式 光学センサー方式
USB延長ケーブル サンワサプライ (11件のレビュー) 当日出荷
USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
RoHS指令に対応した製品です。
パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。
コネクタ形状 Type-Aオス - Type-Aメス 色 ライトグレー 規格 Certified Hi-Speed USB(USB2.0)、PC99 対応機種 (パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)(周辺機器)各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなど)(延長するケーブルと合わせて最大5mまででご使用ください) ケーブル外径(Φmm) 5 アダプター型式 パッシブ シールド 2重シールド 結線方式 ストレート結線 伝送速度(Mbps) 480 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-A
カテゴリ6UTPLANケーブル サンワサプライ (11件のレビュー) 当日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。
単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
タイプ スリムコネクタ コネクタ形状 RJ-45モールディングコネクタ付き(ラッチカバー付き) 対応機種 ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 ケーブル スタンダード シールド UTPケーブル 伝送速度(Mbps) 1000 導体 より線(撚線) 適合伝送帯域 カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 250 カテゴリー CAT6 PoE対応 ×
電源タップ サンワサプライ (2件のレビュー) 当日出荷
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。
安全ブレーカー内蔵一括集中スイッチを採用。
消費電力オーバー時は自動で電源が切れる安全設計です。
又通常のON/OFFスイッチとしてもご使用できます。
トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
スイングプラグだからコンセントとコードが平行になり狭い場所でもスッキリと配線できます。
スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。
未使用時にホコリの侵入を防ぐシャッター付き差込口を採用しているので安全です。
【ブレーカー作動時間について】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
スイッチ 一括集中スイッチ 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 10 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 335×40×24 適合地域 日本国内 サージオン電流耐量(A) 2500 マグネット ○ プラグ形状 スイング(絶縁キャップ付) 各種認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 制限電圧(V) 395 USBポート なし バリスタ電圧(V) 240 雷ガード ○ 耐トラッキング ○
USBヘッドセット サンワサプライ (3件のレビュー) 当日出荷
USBポートに接続するだけの簡単接続です。
幅広く音を拾える無(全)指向性です。
絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。
通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状 USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応) 色 ブラック 質量(g) 84 形式 ヘッドホン部:ダイナミック型30mm(ステレオ)、マイクロホン部:コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約1.8 機能 マイクミュート+ボリューム調節 インピーダンス 32Ω±15% 入力感度 -34dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番 64-0905-10 指向性 無(全)指向性 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.5MB) 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:20~20,000、マイクロホン部:10~10,000 最大入力(mW) 30 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート ○ 音量調節 ○
2P→3P変換アダプタ サンワサプライ (3件のレビュー) 当日出荷
2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状 3P 仕様 アースターミナル付 材質 ユリア樹脂 コンセント形状 2P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 34×25×34 RoHS指令(10物質対応) 対応
電源延長コード サンワサプライ (3件のレビュー) 当日出荷
電源タップや機器の電源延長に便利です。
2,3,5,7,10m5タイプを用意。用途に合わせて延長できます。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
プラグ スイング式 プラグ形状 2P・スイングプラグ 色 ブラック 仕様 【絶縁キャップ】あり タイプ ノーマル 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 適合地域 日本国内のみ マグネット × USBポート数 × RoHS指令(10物質対応) 対応 差込口形状 2P 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
電源コード サンワサプライ (7件のレビュー) 当日出荷
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ トラッキング対策適用範囲拡大対応 プラグ形状 3P・ストレート 機能 耐トラッキング 色 ブラック 質量(g) 178 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × コンセント個数 1 コンセント形状 3P コード長さ(m) 2 定格容量 7A・125V(700Wまで) アズワン品番 64-0891-04 マグネット × USBポート数 × RoHS指令(10物質対応) 対応 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル サンワサプライ (2件のレビュー) 当日出荷
屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。
※1000回の屈曲試験に合格(メーカー社内テスト)
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。
単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
コネクタ形状 RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き) 対応機種 ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 ケーブル スタンダード シールド UTP 伝送速度(Mbps) 1000 導体 より線(撚線) 適合伝送帯域 エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 100 カテゴリー CAT5e PoE対応 PoE対応
マイクロファイバークリーニングクロス サンワサプライ (12件のレビュー) 当日出荷
しつこい汚れもサッとひと拭き!マイクロファイバー素材クロス。
超極細繊維を使用しており、液晶画面やフィルターについた指紋やしつこい油膜汚れを簡単に落とせます。
汚れたら、洗濯して繰り返しご使用いただけます。
メガネやCD、スマートフォン、タブレットなどにも使用できます。
RS-232Cケーブル サンワサプライ (5件のレビュー) 当日出荷
D-sub9pinクロス結線のRS232Cケーブルです。
Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub9pin)などの本体同士を接続し、データ転送を行うケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
色 ライトグレー コネクタ形状 D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン NEC PC98-NXシリーズなど ※D-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。 プラグ 金メッキ ケーブル 非UL規格 ケーブル外径(Φmm) 5.5 シールド 2重シールド 結線方式 クロス結線 RoHS指令(10物質対応) 対応 変換タイプ メス - メス コネクタ1 D-sub9ピン コネクタ2 D-sub9ピン
アースケーブル サンワサプライ (4件のレビュー) 当日出荷
機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。
機器や電源タップとのアース接続用に最適です。
端子片側のみ取り付け加工済みです。
厚さ(mm) (被覆厚)0.8 仕上外径(mm) 3.1 導体外径(Φmm) 1.5 ケーブル種類 VSF 1.25mm2 (50芯)
電源タップ サンワサプライ (2件のレビュー) 当日出荷
裏面にマグネットが付いているので、スチール机などに仮固定することができます。
保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。
差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。
2Pアースコード付きスイングプラグです。
プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
RoHS指令に対応した製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質 ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂 質量(g) 585 スイッチ なし 定格 15A・125V(1500Wまで) コンセント形状 3P 機能 マグネット付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、アースコード付 アース端子 ○ マグネット ○ プラグ形状 スイング RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート なし 雷ガード × 耐トラッキング ○
電源タップ サンワサプライ 当日出荷
差込口にホコリが進入するのを防ぐシャッター付きです。ACアダプタが無理なく接続できるレイアウトを採用しました。(ACアダプタ差込口は常時通電です)接続機器を個別にON・OFFできます。(5個口のみ)ランプ付きパワースイッチにより消し忘れを防止できます。一括集中スイッチ付きです。6個口すべて一括でON/OFFできます。ブレーカー(過電流保護回路)内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し火災事故を防止します。プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたプラグ仕様です。 【ブレーカー内蔵(過電流保護)】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れ ます。 <サーキットブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボ タンを押してください。 【個別スイッチ(ランプ付)】 独立したランプ付スイッチにより、使用していない機器の電流がON・OFFでき節電できます。 ランプの点灯により、通電状態が確認できます。 【二重被ふくコード採用】 二重被ふくコードなのでで、より丈夫で安全なコードとなっています。 【トラッキング火災防止絶縁キャップ付】 スイングプラグには、トラッキング防止に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 ~トラッキングとは・・・~ 長い間プラグの抜き差しを行わないと、コンセントとプラグのすき間にホコリなどが溜ま り、湿気を帯びることがあります。この状態で、電圧がかかっていると、コンセント表面 を伝わってプラグの刃と刃の間に漏れ電流が流れることがあり、微小な火花放電が発生し ます。それにより表面が劣化し、炭化導電路(トラック)が形成され絶縁破壊が起きます。 このような現象をトラッキングと呼んでいます。この結果、プラグとコンセントの接して いる間から急激に炎が発生することがあり、火災事故の原因にもなります。
仕様 絶縁キャップ:あり スイッチ 一括集中スイッチ、個別スイッチ 適合規格 PSE 口数 6個口 定格容量 15A・125V プラグ 平行型 ブレーカ 一括集中スイッチ型 シャッター あり コード長さ(cm) アースコード:10 アース端子 なし 差込口 ノーマルタイプ マグネット なし プラグ形状 2Pアースコード付 RoHS指令(10物質対応) 対応 間隔(mm) 差込口:39 差込口形状 3P 雷ガード なし
ケーブルカバー サンワサプライ (5件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。
従来品に比べて、収容力が40%アップしました。
裏面に、クッション性がある強力な両面テープを貼り付け済みです。
本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3ヶ所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。
材質 PVC 付属品 粘着テープ付き 長さ(mm) 1000
電源タップ サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
用途 3P抜け止めマグネット・4個口。 プラグ形状 3P・ストレート 色 グレー ピッチ(mm) 差込口間/40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 239×43.5×26 アース端子 あり 機能 抜け止め、通電ランプ、アース端子、二重構造、二重絶縁、マグネット、穴間227mmネジ&フック仮固定、穴絶縁キャップ付き コンセント個数 4 外形寸法(mm) (仕上り)直径:約Φ8.5 規格 PSE準拠 スイッチ なし 定格電力(W) 1500以下 定格 15A・125V(合計1500Wまで) 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格電圧(V) 125 コンセント形状 3P抜け止め 定格電流(A) 15 コード VCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース) 適合地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 マグネット あり コード種類 ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート なし 雷ガード なし 耐トラッキング あり
電源タップ サンワサプライ 当日出荷
3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
規格 PSE準拠 スイッチ なし 定格電力(W) 1500以下 定格 15A・125V(合計1500Wまで) 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格電圧(V) 125 コンセント形状 3P抜け止め 定格電流(A) 15 コード VCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mm アース端子 ○ マグネット ○ プラグ形状 ストレート コード種類 VCTF RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート なし 雷ガード × 耐トラッキング ○
電源延長コード サンワサプライ 当日出荷
電源タップの電源コードなどを延長できます。コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤコード)を採用しています。
仕様 絶縁キャップ:なし 適合規格 PSE 口数 1個口 定格容量 15A・125V プラグ 平行型 シャッター なし 適合地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口 ノーマルタイプ マグネット なし プラグ形状 3P RoHS指令(10物質対応) 対応 差込口形状 3P 雷ガード なし
Bluetooth 5.0 ブルーLEDマウス サンワサプライ 当日出荷
手のひらにフィットするBluetooth ブルーLEDマウスです。
Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
進むボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。
左右クリック、サイドボタン、カウント切り替えボタンに静音スイッチを採用しています。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
ママウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。
カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 仕様 2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン 付属品 単三乾電池×1本(テスト用)、取扱説明書 性能 【電池】連続作動時間/約351時間、連続待機時間/約43000時間、使用可能時間/約18ヶ月※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%割り当てた場合※自然放電を考慮しないメーカー計算値であり、保証値ではありません 質量(g) 約68(電池含まず) 電源 電池式 適合規格 Bluetooth Ver.5.0(BLE)Class2 対応OS Windows 10・8.1・8、Android 3.0以降、macOS 10.12~10.14 、Mac OS X 10.9~10.11 接続方式 無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66.7×108×40.2 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット※Bluetoothモジュールが内蔵されている機種、Androidスマートフォン・タブレット※Bluetoothマウスに対応している機種、対応機種はご使用の機器の仕様をご確認ください、Apple Macシリーズ※Bluetoothアダプタを接続・インストールしている機種※ホスト側(コンピュータ側)もBluetooth5.0 HOGPに対応している場合に限ります 分解能 800・1200・1600カウント/インチ 周波数(GHz) 2402~2480 無線通信方式 Bluetooth プロファイル HOGP(HID over GATT Profile) 通信距離(m) 【木製机(非磁性)】半径約10、【スチール机(磁性体)】半径約2
耐震用ストッパー サンワサプライ ¥ 2,398~税込 ¥ 2,638~
1セット(2個)ほか
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。
付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。
ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
仕様 耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」 タイプ ストレート 耐用寿命 10年(使用環境によって異なることがあります) 難燃性 (UL94V0)認定品
エコマウスパッド サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
適合 ブルーLED、光学式、レーザー式 材質 再生PET 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×150×0.3 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 170×150×0.3 グリーン購入法 適合
キーボードマルチカバー サンワサプライ (9件のレビュー) 当日出荷
対応機種を選ばないデスクトップキーボード用シャワーキャップカバーです。
様々な形状のキーボードに取り付けることができます。
(※シートサイズを超えるものや、特殊な形状のものでは対応できないものもあります。)
被せるだけの簡単取り付けです。
両面テープも付属しているので、シワが気になる場合は貼り付けて伸ばすことができます。
キーボード内部に水、ホコリが入り込むことを防ぎます。
超薄、高透明素材なので、キーボードの文字がくっきり見えます。
種別 デスクトップ用 適合 (推奨)キーボード/W400mm~500mm×D150mm~200mm セット内容 カバー3枚、両面テープ 材質 エーテル系ポリウレタン 厚さ(mm) 0.15 アズワン品番 64-0870-25
ケーブルクランプ サンワサプライ (7件のレビュー) 当日出荷
ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。
高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質 6ナイロン(難燃性 UL94V-2) 入数(個) 10
USB延長ケーブル サンワサプライ (2件のレビュー) 当日出荷
周辺機器のUSBケーブル(USB Aコネクタオス)を延長して接続USB Aコネクタオスの周辺機器、USBメモリやカードリーダーなどの機器のケーブルを延長して接続するケーブルです。また、パソコンの背面や側面の差し込みにくいUSBポートを手元で抜き差しするように使うこともできます。SuperSpeed USB 5Gbps に対応しています。 USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 の環境で最大5Gbps(理論値)の転送スピードを実現。※USBの規格にはケーブルの延長という概念がないため特に規定がありません。※延長の規定がないため、USB機器や環境の差によっては正常に動作しない場合があります。3重シールドケーブル(SDP線のみ) USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド →アルミシールド→高密度編組みシールド」と三重のシールド処理となっています。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペアケーブルを使用しています。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているので、外部干渉を防ぎ ノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 は呼び方が違うだけで同じ意味です。データ転送の性能は同じなので本製品は3つの規格(規格名)に対応しています。ただしUSB 3.2 Gen 1には2種類のモード(USB 3.2 Gen 1x1とUSB 3.2 Gen 1x2)があり、USB 3.2 Gen 1x2 のモードには本製品は対応していません。
規格 USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0 アダプター型式 パッシブ RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度(Gbps) 5 オス形状 USB Type-A メス形状 USB Type-A 変換タイプ オス - メス
RJ-45コネクタ(単線用・ロードバー付) サンワサプライ (8件のレビュー) ¥ 989~税込 ¥ 1,088~
1パック(10個)ほか
当日出荷
自作用RJ-45コネクタです。
単線用です。
エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域 エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T) 規格 CAT5e 仕様 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応 付属品 ロードバー 適合ケーブル KB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル) 適合工具 HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8
電源タップ サンワサプライ 当日出荷 から 3日以内出荷
オフィスでの使用に最適な3P平行刃、3Pプラグ仕様の電源タップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができ便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を使用し二重構造の安全設計です。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3Pプラグを採用しています。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージです。
仕様 絶縁キャップ:あり 色 グレー 適合規格 PSE 定格容量 15A・125V プラグ 平行型 シャッター なし アース端子 あり 差込口 ノーマルタイプ マグネット あり プラグ形状 3P コード種類 ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 導体 コード:2.0SQ×0.75SQ(アース) RoHS指令(10物質対応) 対応 仕上外径(Φmm) コード:8.5 差込口形状 3P 雷ガード なし
インナーバッグ サンワサプライ (2件のレビュー) 当日出荷
ショルダーベルトが付いてバッグとしても使用できます。
厚手のクッションでノートパソコンをしっかり守ります。
ノートパソコン、ACアダプタ、マウスなどまとめて収納できます。
フロントポケット内にはペン差しなどの小物ポケットを装備しています。
背面にはマガジンポケットとキャリーサポーター付きです。
加工 【撥水】あり 色 ブラック 仕様 【キャリーサポーター】あり 付属品 ショルダーベルト 材質 【表装】ポリエステル
電源タップ(3P) サンワサプライ (2件のレビュー) 当日出荷
3P抜け止めの4個口タップです。
通電状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに仮固定することができます。
アース接続できるアース端子付きです。
2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、狭い所でもすっきり配線できます。
プラグの根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴が両端2ヵ所に付いています。
差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージを採用しています。
RoHS指令に対応した製品です。EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状 3P抜け止め 仕様 抜け止め、通電ランプ、アース端子、トラッキング絶縁キャップ付、耐熱性、マグネット、穴間212mmネジ&フック仮固定穴 材質 ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂 ピッチ(mm) 差込口間/40 規格 PSE準拠 スイッチ なし 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 4 定格電流(A) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 224×45×29.6 アース端子 ○ マグネット ○ プラグ形状 スイング RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート なし 雷ガード × 耐トラッキング ○