絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,766件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
    付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2ホワイト規格PSE準拠スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状2P抜け止め定格電流(A)15機能雷ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5マグネットありプラグ形状スイング(絶縁キャップ付)雷ガードあり耐トラッキングあり
  • USBヘッドセット サンワサプライ

    USBヘッドセット

    サンワサプライ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    周波数特性ヘッドフォン部:20~20000Hzマイクロフォン部コンデンサータイプ出力端子USBA(オス)指向性全(無)指向性マイクミュート音量調節
  • USBスリムキーボード サンワサプライ

    USBスリムキーボード

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    テンキー部分を取り除き、幅293mmとサイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。 ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフキーボードです。 キータッチを楽にするキーボードカーブを採用しています。 隣キーとの境界が分かりやすい2段構造のキートップなので、タッチタイピングがしやすく、入力ミスを防ぎます。 使用しない時は立てて収納することで、デスクスペースを広々と使うことができます。 ケーブルは左右真ん中の三方向に固定可能です。 2段階調節が可能なスタンド付きです。
    適合機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種幅(mm)293高さ(mm)19質量(g)約260奥行(mm)115ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×115×19消費電流(mA)100以下動作力50±20g
  • AVジャックキャップ サンワサプライ

    AVジャックキャップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    509税込560
    1袋(6個)
    当日出荷
    ゴミや酸化からAV機器のコネクタを守ります。
    種類ミニピンジャック用アズワン品番64-0861-60入数6
  • ACアダプタ専用電源延長コード サンワサプライ

    ACアダプタ専用電源延長コード

    サンワサプライ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    コンセント個数3コンセント形状2P定格容量125V・15A(最大1500Wまで)電源コード(m)0.5機能二重被覆・絶縁キャップ付プラグ形状2P・スイングプラグ
  • L型変換アダプタ サンワサプライ

    L型変換アダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)W30×D29×H28コンセント形状3P抜け止め定格容量15A・125V(1500Wまで)コード長さ(cm)アースコード/約15プラグ形状2P・L型プラグ
  • eセキュリティ サンワサプライ

    eセキュリティ

    サンワサプライ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 移動が多い方に最適な着脱簡単タイプです。 取付け時に緩みが生じる場合は、付属のスペーサー(3サイズ)を使用することで、しっかり固定できます。
    セット内容本体×1、鍵×2、スペーサー×3(厚み3種類、各1個)ワイヤー径(Φmm)4.2ワイヤー長(mm)2材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング)
  • プロジェクタースクリーン サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。 スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。 スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです。
    材質(スクリーン)マット系設置方式吊り下げ式(スロー巻き上げタイプ)
  • インクジェット用化繊布用アイロンプリント紙 サンワサプライ

    インクジェット用化繊布用アイロンプリント紙

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(2セット)
    当日出荷
    ナイロンやポリエステル100%などの化繊布にも転写できるアイロン転写紙です。低温で転写するので、通常品ほど熱くなく取扱いが比較的簡単です。白・淡色布、ブラックやネイビー、レッドなど濃色カラー布兼用です。※従来のアイロン転写紙は高温で転写するため、生地自体が痛んだり転写紙が生地の色に染まったりするおそれがあるため、化繊布には使えません。ユニフォームや販促用のブルゾンなど、小ロットでお揃いのものが作りたいときにおすすめです。・ブルゾン・パーカーなどに・エコバッグなど小物に
    仕様転写できる布(1)ナイロンやポリエステルなどの化繊布、ポリエステル・アクリル混紡の綿素材 ※コットンの比率が50%を越えるポリエステル、綿混紡素材、綿100%の素材では転写が不十分ではがれや色落ちしやすくなるおそれがありますので、使用しないでください。綿、綿ポリエステル素材には従来のアイロン転写紙をご利用ください。※130℃でアイロン転写するため、130℃以下でアイロンをかける化繊布・化繊混紡布には対応しません。(例:ポリプロピレン、ビーリデン、一部のアクリル系素材)また、アイロン「低」マークの入っていセット内容転写紙×2シート、シリコン紙×1シート厚さ(mm)0.26寸法(mm)210×297サイズA4用紙厚(g/m2)250アズワン品番64-0859-34
  • シリコンキーボードカバー サンワサプライ

    シリコンキーボードカバー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    医療現場でも使われている、高級シリコンを使用しています。 破れにくく丈夫な素材で、復元性にも優れています。 ソフトタッチで手にやさしく、腱鞘炎を防ぐ効果もあります。 お茶やコーヒーがこぼれても中性洗剤で洗えるので安心です。 ホコリ、汚れなどからキーボードを守ります。
    適合キーボード型番/KB-0325、FMV-KB325、CP484940-01PC/法人向けESPRIMO 2011年5月以降出荷のもの(Kシリーズ、Dシリーズなど)適合機種富士通 FMV-ESPRIMO 日本語キーボード※抗菌縦置キーボードには対応しません。種別デスクトップ用材質Newシリコン適合機種メーカー富士通対応機種KB-0325・KB-0326・KU-0326・FMV-KB325・CP484940-01アズワン品番64-0867-46特性洗浄可
  • microSDアダプタ(SD) サンワサプライ

    microSDアダプタ(SD)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    SDスロット搭載機器でmicroSDカードを読み書きするためのアダプタ。
    適合機種SDスロットを持つ携帯電話、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、パソコン、カードリーダ、ゲーム機質量(g)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1対応メディアmicroSDHCカード Class2/4/6/10(T-Flash)(対応は機器側に依存します。)アズワン品番64-0850-85
  • 脚立 4段 サンワサプライ

    脚立 4段

    サンワサプライ
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
    高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!。丈夫で軽く、さびにくいアルミフレーム製です。昇り降りに便利な取っ手付き。折りたたみ式でスリムなので、収納に便利。高所での作業に適した4段式タイプ。150kgの高耐荷重タイプ。
    材質ステップ部・フレーム部/アルミ質量(kg)約2.8シルバータイプ折りたたみ式踏ざん踏面幅(mm)81設置寸法・奥行(mm)870設置寸法・幅(mm)440天場(天板)高さ(mm)870天場(天板)寸法(mm)W260×D250機能折りたたみ式、手すり付き、指詰め防止ガード設置寸法(幅W×奥行D)(mm)440×870段高(mm)230/450/670/870設置寸法(高さ)(mm)1380収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)440×115×1462総耐荷重(kg)約150収納寸法・幅(mm)440収納寸法・奥行(mm)115収納寸法・長さ(mm)1462脚幅(mm)約440ステップ数(段)4
  • キーボード Bluetooth/ワイヤレス USB サンワサプライ

    キーボード Bluetooth/ワイヤレス USB

    サンワサプライ
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    Bluetoothと2.4GHzの両方に対応し、使用環境に応じて接続が選べます。指先にフィットする窪んだキー形状が、打鍵時のミスを軽減します。3台のデバイスと同時に接続可能で、ワンタッチで簡単に切り替えられます。Windows、Mac、iOS、iPadOSと幅広いOSに対応しており、マルチ環境でも使用できます。ノートパソコンのようなパンタグラフ構造で、静かで軽快なキー入力が可能です。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。キー表面に特殊塗装を施し、なめらかで心地よいタッチを実現しています。高さは2段階で調整可能で、姿勢や使用スタイルに合わせた快適な入力ができます。専用ホットキーにより音量調整や検索操作などをワンタッチで素早く行えます。AI操作をサポートするコパイロットキーを搭載し、作業効率が向上します。キーボード内部に金属プレートを内蔵し、しっかりとした打鍵感と高い耐久性を備えています。USB充電式で電池交換の手間がなく、繰り返し使えて経済的です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
    仕様テンキー:あり、静音:なしセット内容取扱説明書、本体、充電ケーブル、レシーバー適合規格Bluetooth 5.1 Class2対応OSWindows11,10、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、Android 11~15、iOS 14~18 ※かな入力非対応、iPadOS 14~18 ※かな入力非対応接続方式Bluetooth,2.4GHzワイヤレス対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、macOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、iPhoneシリーズ、iPadシリーズまたはUSBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証しているPC動作力53±5gインターフェースUSBキー数112キーキー配列日本語使用電池充電池防塵防水性能なしキーストローク(mm)1.6±0.2充電時間(時間)約4印刷方式レーザー印刷連続動作時間240時間 ※Numlock、CapslockのLEDがオフの場合キーピッチ(mm)19キーパンタグラフ連続待機時間26000時間プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)10 ※使用環境によって異なります。使用可能日数450日 ※一日8時間パソコンを使用中に、キーボード操作5%程度行う場合。※数値は理論値ですマルチペアリングあり
  • LAN延長ケーブル CAT6A すきま用 サンワサプライ

    LAN延長ケーブル CAT6A すきま用

    サンワサプライ
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    屋内から屋外へLANケーブルを配線できる、すきま用LANケーブルです。ドアのすき間などを利用するので、外壁に穴を開けずにLANケーブルを引き込めます。アルミテープで強化された丈夫なフラットケーブル仕様です。RJ-45メスコネクタとRJ-45メスコネクタを使用した、中継タイプです。カテゴリ6Aに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。コネクタ部取付用の両面テープと木ネジを付属しています。※凹凸の多いサッシの隙間にはご使用頂けません。※2本同時に本製品をお使いにならないでください。※ケーブルの同じ箇所を繰り返し折り曲げないでください。
    付属品両面テープ(30×25mm)×2枚、木ネジ(M3×12mm)×4本仕様(十字介在)無、(スリムコネクタ)無形状フラットタイプシルバー適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)約0.44構造より線コネクタ形状RJ-45メス周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブルSTPコネクタありケーブル外径(Φmm)約25×2.8結線方式ストレート結線使用場所屋内外通信速度10Gbps総延長距離最大40m導体サイズ(AWG[mm2])26給電方式PoE(IEEE 802.3at)対応爪折れ防止(コネクタ・カバー)無カテゴリーCAT6A
  • スマートフォンケース 耐衝撃 Apple iPhone 16e サンワサプライ

    スマートフォンケース 耐衝撃 Apple iPhone 16e

    サンワサプライ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    落下などの衝撃からApple iPhone 16eを守る耐衝撃ケースです。特に衝撃が加わりやすい4隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。ネックストラップ、ハンドストラップを取り付けることができるストラップホール付きです。*ストラップは付属していません。ケース背面はハードなPC素材、側面は柔軟なTPU素材を採用しています。
    仕様ショルダーベルト:なし、スタンド機能:なし、ハンドベルト:なし材質PC+TPU対応機種Apple iPhone 16e防塵防水性能なし耐衝撃性能あり防水性なし
  • 変換アダプタ_DisplayPort-VGA サンワサプライ

    変換アダプタ_DisplayPort-VGA

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    パソコンに搭載されているDisplayPortコネクタ(メス)をVGAコネクタ(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。 ※ディスプレイモニタ側のDisplayPortコネクタをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。 。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。。。。
    コネクタ形状DisplayPortオス-ミニD-sub(HD)15pinメス※アクティブタイプケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1920×1200、1920×1080、1600×1200【共通仕様】オス形状DisplayPortメス形状VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)変換タイプオス-メス
  • 詰め替えインク_キヤノン用_BC-365用 サンワサプライ

    詰め替えインク_キヤノン用_BC-365用

    サンワサプライ
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    キヤノン用つめかえインク。BC-365対応。初めての人の工具付きセット
    セット内容インクボトル60ml1本、工具(ドリル)1個、注入口シール12枚、ドリルガイドシール1枚、手袋1組、取説使用方法詰め替え:穴あけ工具種類工具付き内容量(mL)顔料ブラック60プリンター対応:PIXUS TS3530BC-365インク色顔料ブラック動作回数(回)詰め替え:ブラック:標準7、大容量4対応カートリッジ【Canon】BC-365XL, BC-365
  • 取付け部品_eシリーズ サンワサプライ

    取付け部品_eシリーズ

    サンワサプライ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    標準、noble、nanoマルチ対応取付け部品 一方で標準、nanoに対応、反対側でnobleに対応可能
    セット内容本体×1、取扱説明書×1取付可能対象スロット:3×7mm(標準)、3.2×4.5mm(Noble Wedge)、2.5×6mm(Nano Saver)材質亜鉛合金質量(g)4入数1個
  • セキュリティ_マルチ対応(スロット)_南京錠 サンワサプライ

    セキュリティ_マルチ対応(スロット)_南京錠

    サンワサプライ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    標準、noble、nanoスロットに簡単取付け、南京錠タイプ。 一方で標準、nanoに対応、反対側でnobleに対応可能。
    セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、南京錠×1、鍵×2取付可能対象スロット: 3×7mm(標準)、3.2×4.5mm(NobleWedge)、2.5×6mm(NanoSaver)ワイヤー径(Φmm)2.2、かしめ部/5.6ワイヤー長さ(m)2材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
  • LEDライト_USB_充電式 サンワサプライ

    LEDライト_USB_充電式

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。 普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。 満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値) 3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。 細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。 デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。 約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
    セット内容充電ケーブル使用温度範囲(℃)約-5 ~ 45電源リチウムイオンバッテリーケーブル長(m)約1本体寸法(mm)約171×125×339消費電力約5W定格出力5V/1A連続使用時間(時間)最大輝度/2、最低輝度/15充電時間約5時間色温度(K)約3000、4000、6200バッテリー容量(Ah)1.8LED30粒コネクタType-Cバッテリー容量(mAh)1800照度(Lux)約1000光束(Lm)約330、3000K:約180・4000K:約330・6200K:約180LED寿命(時間)約30000調光範囲無段階エコロジー商品省エネ
  • キャリングバッグ_BOX サンワサプライ

    キャリングバッグ_BOX

    サンワサプライ
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    パソコンや書類などを入れてのちょっとした移動に最適です。 厚手のフェルトと芯材でしっかり自立します。 両面に名刺やタイトルを入れるホルダー付きです。 2枚の仕切板で収納物を細かく分けて収納できます。
    セット内容バッグ本体、底板、仕切り×2枚質量(g)約850(仕切り板含む)対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約395×145×250材質(表面)ポリエステル撥水加工なし
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
    仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なしスイッチ一括集中スイッチ適合規格PSEコンセント形状2P口数10個口定格容量14A・100V(合計1400Wまで)定格出力合計20W、DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A※Type-CとUSB-Aの同時使用時は、合計3.1Aの出力ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。雷サージ電流耐量(kA)2.5差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240雷ガードあり
  • タッチペン サンワサプライ

    タッチペン

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    Apple iPad&汎用モードの切り替えが可能な充電式タッチペン。 Apple iPadモードの場合、2018年モデル以降に対応。使用機器本体とのペアリングなどは不要です。電源をオンにすればご使用できます。グリーン点灯:Apple iPad、ブルー点灯:汎用に対応します。※ブルー点灯の場合でもiPadに文字などは入力できますが、パームリジェクションに対応しません。グリーン点灯のApple iPadモードで使用してください。※Apple iPadモードの場合、初期設定により、メモアプリで手書き入力する際、Apple Pencilに制限されている場合があります。その際は、iPad本体とApple Pencilとのペアリングを切ってください。Apple iPadモードの場合、パームリジェクション対応。(手のひらがiPad画面に当たっていても誤動作を防止します)※アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合があります。ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したiPadの側面に取付け可能。付属のTypeCケーブルで本体を充電して使用する極細タッチペン。先端直径約2mm。充電式で電池不要!軽くて細いタッチペン。ペン先に操作性、耐久性に優れたPOMプラスチック素材を使用。メーカー製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)※傾き検知機能、筆圧感知機能はありません。
    セット内容本体×1、TypeCケーブル(約26cm)、取扱説明書ホワイトスイッチ【電源スイッチ】本体上部を押して電源がONになると、LEDがグリーンに点灯します。再度押すとブルーに点灯します。再度押すと電源がOFFになります。充電中は電源スイッチが赤く点灯します。充電が終わるとLEDが消灯します。電源をOFFにした状態で充電をしてください。充電が少ない場合、赤色に点滅します。直径×長さL(Φmm×mm)9.1×165.5連続使用時間約12時間最大待機時間(確認中)日バッテリーリチウムポリマー電池 110mAHオートパワーオフ有り、約5分で自動電源オフ充電電圧(V)5/0.1A充電時間(時間)約1ペン先径(Φmm)約2
  • 光ファイバケーブル サンワサプライ

    光ファイバケーブル

    サンワサプライ
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    高速で長距離通信が可能なOS2準拠のシングルモード光ファイバーケーブルです。光回線ONU対応の1芯タイプの光ファイバケーブルです。広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。ステンレス製スパイラルで内部補強された高強度のアーマード構造で、踏み付けにも対応可能です。
    仕様コネクタ研磨:SPC研磨ブルー規格TIA:OS2最小曲げ半径(mm)30コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ分類汎用シングルモード(SM)芯数1芯波長(nm)1310、1550難燃性IE60332-1使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9伝送帯域(MHz)500/km以上、500/km以上クラッド径(μm)125ファイバータイプシングルモード伝送損失(dB/m)0.4/km以下、 0.4/km以下標準外径(Φmm)3研磨SPCコネクタ1SCコネクタコネクタ2SCコネクタ
  • 三脚 サンワサプライ

    三脚

    サンワサプライ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    4段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台にはカメラの傾きの確認に便利な水準器を装備しています。三脚に設置しての撮影と、手持ちでの撮影を素早く切り替えれるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
    長さ(mm)エレベーター:280質量(g)650段数4段耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×85×420(たたんだ状態)パイプ径(Φmm)20取付ねじ1/4インチネジ地上高さ(mm)最高:1265、最低:410
  • マウスパッド サンワサプライ

    マウスパッド

    サンワサプライ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    表面は不規則凹凸構造により、正確なマウス操作をサポートします。裏面は滑り止め効果が高いため、デスク上で滑らず快適なマウス操作が可能です。落ち着きのあるカラーでデスク上で邪魔にならなず、インテリアにもマッチします。
    適合ブルーLED、光学式、レーザー式大きさ小型材質(裏)エラストマー材質(表面)PVC寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×1
  • ケーブルタイ サンワサプライ

    ケーブルタイ

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    取付け、取外し、位置修正の容易な強力マグネットタイプ。大、小2種類のベルト付きで、束ねるケーブルの径に合わせて調節可能。
    セット内容マグネット部、ベルト(大)、ベルト(小)×各2長さ(mm)85(ベルト小)、123(ベルト大)幅(mm)36グレー結束径(Φmm)5~21、5~35※2種類を付け替えることが可能/各種カード等の磁気記憶媒体には絶対に近づけないでください収納本数(本)24(ケーブル/直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安)ベース寸法(mm)36×26
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な小型のモバイルタイプで、2個口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載のタップです。ACコンセントは、2個口合計1400Wまで対応します。USBポートは、2ポート合計が最大12W(DC5V 2.4A)になります。※USB PD(Power Delivery)には対応していません。USB Type-Cポートはコネクタの表、裏に関係なく両面で差すことができます。AC差込口は、正面と側面にあることで、どちらの向きでも適した差込口を使うことができます。差込プラグが折りたためる為、持ち運ぶ時でも回りのものにキズを付けたりしません。USB Type-Cポート、USB-Aポート共に自動識別ICが付いている為スマホなど、機器の出力に応じて最適な充電を致します。
    仕様主な対応国:日本タイプ差込口:ノーマルタイプポート数2ポート(USB-A×1/Type-C×1)適合規格PSE口数2個口定格容量14A・100V合計1400Wまで定格出力DC5V・2.4AUSB-A 1ポート 5V 2.4A最大Type-C 1ポート 5V 2.4A最大(USBポート)機能絶縁キャップ:あり、シャッター:なし、雷ガード:なし、二重構造:なし、アース端子:なし保護機能過電流保護機能あり、自動識別IC機能あり、自動識別機能はUSB-AもType-Cも両方ありマグネットなしプラグ形状2P(折りたたみ式)定格入力AC100V~125V(50/60Hz)(USBポート)差込口形状2P
  • エクステンダー サンワサプライ

    エクステンダー

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    PoE受電で動作し、LANケーブルを最大100m延長できるPoEエクステンダーです。※1本体がPoE受電による動作に対応しますので、中継・延長時に電源ケーブルが必要ありません。LAN信号だけでなくPoE電力も延長することができます。※2本製品を最大5台中継することで最大約600mまでLANケーブルを延長することができます。※3、※4、※5通信・給電状況を確認できるLEDを搭載。小型サイズで省スペースに設置でき、壁掛け設置、マグネット設置にも対応します。本製品は屋内使用専用品です。※1 LANケーブル規格における理論値です。※2 LANケーブル上での電力損失、製品本体による消費電力により本製品を経由した際のPoE供給電力は低下します。※3 PoE供給機器の規格、ケーブル長により供給電力が異なるため延長できる最大台数が異なる場合があります。※4 PoE供給機器がIEEE802.3atの場合、本製品からのPoE給電出力が可能です。(IEEE802.3af/最大15.4W×1ポートに準拠)※5 PoE供給機器がIEEE802.3afの場合、本製品からのPoE給電出力は非対応なります。(給電はされますがPoE規格に準拠した電圧・電力は出力されません)※6 PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブル、または24AWG以上の太さのものを選んでください。推奨ケーブル(サンワサプライ製)・KB-T6POEシリーズ(22AWG)・KB-T6TSシリーズ(23AWG)・KB-T5Tシリーズ(24AWG 単線)
    仕様PoE対応ポート出力:af規格:15.4W/1ポート(最大)セット内容製品本体×1、取扱説明書(保証書)×1、壁掛けネジ×2、アンカー×2材質メタル(筐体)ブラック規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)PoE受電ポート:IEEE802.3af/atPoE給電ポート:IEEE802.3af ※本製品自体の消費電力により供給可能電力が低下します/そのためIEEE802.3atの規格値(30W)を供給することはできませんポート数IN×1、OUT×1コネクタ形状RJ-45対応PoE対応有無構成ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX PoE ポート(PSE) ×1ポートPoEポート(PD) ×1ポート最大消費電力(W)約0.88インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T保管温湿度範囲-40~70℃/5~90%(結露なきこと)動作温湿度範囲10~40℃/10~90%(結露なきこと)モード【通信】フルデュプレックス/ハーフデュプレックス最大延長(m)100マグネットあり伝送速度(Mbps)最大1000(1000BASE-T)スイッチング方式Store&Forwardアクセス方式CSMA/CD給電方式PoE:Alternative A/Alternative B
  • ゴム足 サンワサプライ

    ゴム足

    サンワサプライ
    429税込472
    1セット(16個)ほか
    当日出荷
    PCケースや周辺機器等の裏側に貼る事で振動吸収・滑り止めの効果があります。粘着式で取り付け簡単。
  • ヘッドセット サンワサプライ

    ヘッドセット

    サンワサプライ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。結線切換えスイッチ付ケーブルでいろいろな電話機に対応します。左右どちらの耳でも使用できます。イヤーパッドは高品質スポンジでやさしく耳を覆います。
    仕様【ヘッドホン】■形式:ダイナミック型■スピーカーユニット直径:28mm■周波数特性:300~8000Hz■インピーダンス:150Ω±20%■最大入力:20mW■装着タイプ:オーバーヘッドタイプ■サイズ:小型■イヤーパッド材質:スポンジ【マイクロホン】■形式:コンデンサー型■指向性:単一指向性■周波数特性:100~8000Hz■インピーダンス:2.2KΩ■入力感度:-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)-62dB±3dB(0dB=1V/ubar、1KHz)【共通仕様】■対応機種:RJ-9端子搭載の電話機■セット内容:ヘッドセット本体、RJコネクタケーブル、クリップ、取扱説明書、保証書ケーブル長(m)約1.5インターフェースRJ9イヤホン形状オーバーヘッド型
  • エクステンダー サンワサプライ

    エクステンダー

    サンワサプライ
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD9に追加・増設できる送信機(単体)です。簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD9環境に追加・増設が可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
    仕様HDCP:HDCP1.3対応 映像遅延:100ms以内 機器間制御(CEC):非対応 使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz 重量:約27g 対応音声フォーマット:PCMセット内容送信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×1)、HDMI延長ケーブル(約10cm×1)、取扱説明書×1寸法(mm)W32×D83×H13タイプ送信機電源USB消費電力2.5W(最大)対応HDCP1.3対応インターフェースHDMIタイプA(19pin)オス×1動作環境動作時/0~40℃、湿度10%~80%以下(結露なきこと)保管時/-10~60℃、湿度5%~90%以下(結露なきこと)無線通信方式ワイヤレス伝送(5GHz帯の電波帯域を使用)接続台数最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)伝送距離(m)最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります。伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)HDMI規格HDMI1.4遅延時間(ms)100以内
  • 収納保管庫 サンワサプライ

    収納保管庫

    サンワサプライ
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    タブレットを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W35×D370×H290mm)収納部の底部には滑り止めクッション材が装備されています。充電用のタップ、付属ACアダプターが置ける棚板が標準装備されています。背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面扉は観音扉になっており、取出しがしやすいように170°開きます。仕切板は取り外しが可能です。後部側面にそれぞれ、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置した際でも配線がしやすくできるようになっています。アジャスターが標準装備。
    仕様個口数:1個口/585×510×610mm・23.4kg 出荷形態:組立出荷セット内容扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板仕切板/ABS樹脂ホワイト質量(g)21.3耐荷重(kg)20天板寸法(mm)W411×D515×T20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×519×H553対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、 iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、iPad 10.2インチ 第9世代(2021)収納数10台有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×370×290
  • HDMIケーブル サンワサプライ

    HDMIケーブル

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    4K/60Hz、18Gbps伝送に対応した、プレミアムHDMIスーパースリムケーブルです。※1ケーブル直径は約3.2mmと細く、コネクタもコンパクトで扱いやすい。プレミアムHDMIケーブル認証を取得しています。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。※1映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応でイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施しています。※23重シールド構造対応で、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグを採用で、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質、音質の劣化を防止します。※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。※2 TMDS用ツイストペアケーブルのみ
    用途4K/60Hz HDR対応、ごく細3.2mm(外径)のプレミアムHDMIケーブル。材質被覆:PVCブラックコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)ケーブル線材規格(UL):21100、規格:Premium HDMI認証取得品RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約3.2対応解像度最大4K/60Hz,5K/30Hz ※YCbCr 4:2:0 使用時には 8K/30Hz,5K/60Hz,4K/120Hz
  • ライトニングケーブル サンワサプライ

    ライトニングケーブル

    サンワサプライ
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPad/iPod)取得品です。2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ※1iPhone・iPadや端末機器(USB Type-C/microUSB B端子を持つ機種)などとパソコンを接続してデータの通信や充電ができます。 ※1iPhone・iPadや端末機器(USB Type-C/microUSB B端子を持つ機種)などとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 ※1microUSBコネクタは、急速充電が可能なQuick Charge 2.0/3.0対応しています。 ※2断線や引っ張りによる負荷からケーブルを守る、丈夫なナイロンメッシュ製のケーブルを使用しています。輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。※1 充電、データ通信に対応した機器に限ります。※2 Quick Charge 2.0/3.0に対応した機器に限ります。
    用途ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応するUSBケーブル。ホワイト・1m。材質ケーブル被覆:PVC+ナイロンメッシュホワイトケーブル長(m)約1(SR間)コネクタ形状ケーブル:USB A オス/microUSB B オス、アダプタ:ライトニングコネクタ オス/microUSB B メス、Type-Cオス/microUSB B メス対応機種<ライトニングコネクタ>Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなど、マイクロUSB Bコネクタを持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など、USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など ※Type-C PD充電モードには対応していません。※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。取得規格MFI認証UL規格非ULケーブル径(Φmm)約3.6USBタイプUSB PD(USB Power Delivery)対応:×適合用途データの通信、充電
  • スイッチングハブ サンワサプライ

    スイッチングハブ

    サンワサプライ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    1000BASE-Tに対応した、16ポートスイッチングハブです。 強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 別売りのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)取付に対応し、木製デスク等にもしっかり固定することができます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を音とLEDで知らせます。 ※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。 ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大86%の省電力が可能です。
    仕様MACアドレステーブル:8K、AUTO MDIX:あり、ループ検知機能あり、壁掛けあり、フローコントロール制御:有り、スイッチファブリック:32Gbpsセット内容電源ケーブル×1、取扱説明書材質筐体:プラスチックブラック規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)適合規格VCCI規格:CLASS B認証取得ケーブル長(m)1.5接続方式100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁掛け用ホールサイズ:約20×8×3.9構成1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×8ポートバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-20~70℃、保管時湿度/5~90%(結露なきこと)ファン静音ファンレスマグネットありフィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)スイッチング方式Store&Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)アクセス方式CSMA/CD
  • 自作工具キット サンワサプライ

    自作工具キット

    サンワサプライ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    カテゴリ6A LANケーブル、カテゴリ6LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。 この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作加工することが出来ます。 ※ケーブルは付属していません。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
    セット内容(型番):LANケーブルテスター×1(LAN-TST6)、かしめ工具×1、外皮皮むき工具(スパイキ機能付き)×1(LAN-TL11)、カテゴリ6A RJ-45コネクタ(単線用)×10、カテゴリ6 RJ-45コネクタ(単線用)×10、モジュラーカバー(ケーブル径5.5~7.0mm対応)×20、収納ケース×1・サイズW380×D300×H63mm
  • RJ-45コネクタ サンワサプライ

    RJ-45コネクタ

    サンワサプライ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    10ギガビットイーサネット対応のカテゴリ6ALANケーブルを自作するためのRJ-45シールドコネクタです。 。10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域をサポートする10GBASE-T規格に準拠しています。フルメタルダイカスト構造で、EMI対策も万全、高耐久性・高信頼性を維持します。電力線ネットワークをサポート、PoE af・at・bt、UPoEにも対応します。ケーブル外径6.0mm~7.5mm、23~AWG規格の単線・より線対応します。専用のカシメ工具無しでケーブル加工が可能、また繰り返し使用することができます。
    用途10ギガビットイーサネット完全対応、自作用CAT6A RJ-45シールドコネクタ。質量(g)19.6コネクタ形状RJ-45(シールド)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×56×18.4適合ケーブル外径(Φmm)6.0~7.5適合ケーブル単線・より線、23~26AWGRoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合カテゴリーCAT6A
  • マグネットセット サンワサプライ

    マグネットセット

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    当日出荷
    タップの裏面に貼り付けるだけでマグネット付きのタップにできます。スチールデスクなどに仮固定できるので、スッキリ配線ができます。
    用途タップに取り付けてマグネット付きにできる両面テープ付きマグネット質量(g)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23×5.5使用場所屋内用耐荷重(g)950(2個使用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光学式マウス サンワサプライ

    光学式マウス

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。まるいフォルムで使いやすいシンプルデザインです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。左右のクリックボタンにパナソニック製の高品質スイッチを採用しています。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
    用途丸いフォルムがかわいらしい、シンプルデザインのワイヤレスマウス付属品レシーバー、テスト用単三乾電池×1、取扱説明書・保証書質量(g)57電源電池式コネクタ形状USB(Aタイプ)接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.5×109.4×30.9分解能800・1200・1600カウント/インチ通信方式2.4GHz RF電波ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン連続動作時間150時間連続待機時間4160時間通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学式