カテゴリ
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- サンワサプライ
- 24ページ目
24ページ目: サンワサプライのすべての商品

USB充電器
サンワサプライ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷USBType-Cポートを搭載したAC充電器です。最大5V/3Aまでの出力に対応し、タブレットやスマートフォンの充電が行えます。タップに挿しても隣の差込口への干渉を抑えたコンパクトサイズです。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。仕様USB PD:非対応、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、通電確認LED:なし使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)15(合計)定格出力電流(A)3機能絶縁キャップ:あり定格出力電圧(V)DC5出力端子USB Type-CUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
キーボード
サンワサプライ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ深夜のPC作業や、公共施設などに最適ですスタンダードな日本語109A配列のキーボードです仕様USBハブ:なし、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なしセット内容取扱説明書、キーボードサイズスタンダート(キーボード)タイプスリムケーブル長(m)1.5対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種動作力60±10gインターフェースUSBキー数109キーキー配列日本語キー方式薄型メンブレンキーストローク(mm)3.2印刷方式レーザー印刷キーピッチ(mm)18キーの有無テンキー:あり角度調節なし
LANケーブル中継ケース
サンワサプライ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷LANケーブルや光ファイバケーブルを中継する際、中継アダプタ等を収納して中継できます。IP54防水規格に対応していますので、コネクタ部を水や粉塵から守ります。外材には、ガラス繊維耐衝撃強化プラスティックを採用、内部を外圧から保護します。ケースを取付け固定する際の、ネジ穴(M5)が付いています。セット内容本体、SBRシート×2枚材質ガラス繊維耐衝撃強化プラスティック色ブラック質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×142×32(突起部を除く)、収納部/16.4×111.2×22.4適合ケーブル外径(Φmm)5~8(ウレタンシート巻きで対応)難燃性UL 94-V0耐候性UL 746C防水性IP54適合寸法(mm)内蔵中継アダプタ:W16.4×D60×H22.4以内適合アダプタ収納可能中継アダプタ:ADT-EX-7STP、ADT-EX-6AUTP、ADT-EX-5EK、ADT-EX-JJ(※W16.5×D37×H22.5mmですが、収納できます。)
USB miniケーブル
サンワサプライ¥719税込¥7911本当日出荷USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。プラグ金メッキシールド2重シールドケーブル径(Φmm)約2.5USBタイプUSB2.0/1.1変換タイプオス - オスUSB規格USB2.0/USB1.1
USBハブ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-C ハブです。高級感のあるアルミボディです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C
テンキー
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様。抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。IP68をクリアした防塵防水設計でキーボードの丸洗いが可能です。カーソル操作や左右クリックができるポインタ機能付き※。数字キー以外に「ESC」キーや「スペース」キーなどよく使う機能を搭載。キーボード内部に基板を実装したハードタイプのシリコンキーボードです。従来のシリコンキーボードに比べ剛性が高くキーの沈み込みを軽減しています。汚れをウェットティッシュで拭取れます。アルコールの拭き消毒にも対応しています。静音性に優れたシリコンラバー設計のフルキーボード。ケーブルを接続したままでもキーボードを清掃できるようにキー入力ロック機能付き。ドライバ不要の接続するだけで使えるUSBタイプ※カーソル操作は上下左右、右斜め上下、左斜め上下の8方向に操作が可能です。※本製品はフルキーボードのテンキー部分ではなく、文字入力側の数字キー及びエンターキーのキー入力を行います。そのため、かな入力モードには対応しておりません。ローマ字入力モードに設定する必要があります。※入力される数字はIMEの設定に依存します。入力モードにより数字が全角で入力されます。仕様■キー数:35キー※カーソルボタン、クリックボタン、キーロックボタンを含む■インターフェース:USB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。■接続方式:有線■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:その他導電性ラバースイッチ■キーピッチ :18mm■キーストローク:1.5±0.5mm■動作力:98±10g■USBハブ:なし■印刷方式:シルク印刷■ケーブル長:約1.8m■対応機種:USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。■静音:なし■アイソレーション:なし■角度調節:なし■防水防塵規格:ありIP68■抗菌加工:ありJIS Z2801準拠■セット内容:製品本体、取扱説明書兼保証書■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7
ビデオケーブル
サンワサプライ¥1,598税込¥1,7581本当日出荷RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブル。仕様■ケーブル長:約5mSR間■コネクタ形状:RCAピンプラグ-RCAピンプラグ(黄色)■線材規格(UL):NON UL■規格:-■ケーブル外径:約4mm■対応機種:RCA端子(コンポジットビデオ信号用)を持つ機器■種類:AV■AV種別:ビデオ■AV(信号別):コンポジット■24金メッキプラグ■OFCケーブル採用■75Ω同軸ケーブル使用導体 (25AWG ×1C)×1
タブレットケース
サンワサプライ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。 スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。 耐衝撃素材で、Surface Go2を外部からの衝撃から守ります。 着脱可能なショルダーベルト付きです。 タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。付属品ショルダーベルト材質シリコン、ポリカーボネート色ブラックタイプケース型対応機種Surface Go 2、 Surface Go 3機能ペンシルホルダー:あり特性360度回転、ハンドル、スタンド付、耐衝撃、ペンホルダー付ベルト長さ(cm)[ショルダー]最長:約138.6、最短:約81.7(フックの先端から)、[バックル付き]約10.7(バックルの先端から)
USBハブ
サンワサプライ¥6,298税込¥6,9281個当日出荷Type Cコネクタ搭載で、Type Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB TYPE-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USB3.1 Gen1ハブ2ポート付です。USB PD対応でUSB TYPE-Cポートを使って充電することができます。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。USB3.1 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。用途Type-CポートをLANポートに変換するLANアダプタ機能を搭載した持ち運びに便利な3ポートUSB3.1 Gen1ハブ。仕様【USB PD入力ポート】あり、【USB PD最大入力】100W色ブラック質量(g)40規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASET-T)ポート数3消費電力(W)8コネクタ形状【LAN】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×40×14.5電源供給方式バスパワー/セルフパワー両用ケーブル長(cm)15(コネクタ部除く)伝送速度(Mbps)1000/100/10インターフェイスUSB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)アクセス方式CSMA/CD最大供給電力(mA)830インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ オス×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×2、USB Type-Cコネクタ メス×1
電源タップ
サンワサプライ¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷強力ダブルマグネット(底面、側面 計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板の天面、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差込口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。 LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF二重被ふくを採用しています。RoHS基準(禁止10物質)に値準拠しています。用途2面マグネット付きで、プラグを出す向き自由自在。雷ガード内蔵抜け止めタップ。色ホワイトピッチ(mm)差込口:35規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状3P定格電流(A)15機能雷ガード付、抜け防止ロック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×36×35マグネットありプラグ形状2P・スイングプラグ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)コード種類VFFRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
ヒートシンク
サンワサプライ¥649~税込¥714~1個当日出荷発熱の大きなM.2SSD用ヒートシンク。 スリット形状に切込みを入れた放熱性に優れた形状です。 ヒートシンクとM.2SSDの間に付属の熱伝導シリコンパッドを挟む事で更に放熱高価が高まります。 M.2SSD以外にも発熱の大きなスティック型PCの放熱など長方形の様々な製品に使用できます。セット内容ヒートシンク×1、熱伝導シリコンパッド×1、シリコンリング×3材質アルミニウム寸法(mm)【ヒートシンク】70×22×6質量(g)【ヒートシンク】6熱伝導率(W/mk)3.7(付属の熱伝導シリコンパッド)
光学式マウス
サンワサプライ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷クリック音とホイール回転音が非常に静かな有線静音マウスです。 周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 夜中、朝方などの静かな時間帯や、公共施設や会議室などの静かな空間での使用に最適です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。 操作性に優れ、メンテナンス不要な光学センサーを搭載しています。 手首一振りで、画面の端までカーソルが移動可能な1000カウント高分解能です。仕様静音あり(左右ボタン・ホイールボタン・スクロール)ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式有線分解能1000count/inchインターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠ボタン数3(2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン)読取方式光学センサー方式
モバイルバッテリー
サンワサプライ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。 電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。 スタイリシュなアルミボディを採用。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き)幅(mm)98色ブラック高さ(mm)38質量(g)800奥行(mm)185適合規格PSE最大出力(W)65ケーブル長(m)1.5本体質量(g)約800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約98×185×38定格出力【USB】DC5V/2.4A(2ポート合計最大)、【AC】AC100V50Hz65W(最大)、【ACアダプタ】DC18V/2A出力波形擬似正弦波バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.52充電時間(時間)約3~4電池残量表示LEDインジケーター(段階表示)バッテリー容量(mAh)5000(72.6Wh)※3.63V換算で約20000出力端子USB定格入力DC18V/2A(最大)、【ACアダプタ】AC100V~240V(50/60Hz)1A出力ポートUSB
USBホールドロック
サンワサプライ¥3,098税込¥3,4081個当日出荷USBプラグが誤って抜けることを防止します。 USBホールドロック(R)は、プラグを押さえるマジックフッカー(樹脂)と機器側へ取り付ける、固定するための粘着付き面ファスナーの組み合わせで構成されています。 機器が湾曲していても取り付けできます。またスペースに合わせてカットできます。 USBコネクターがタテ取り付け、ヨコ取り付けの両方に対応できるよう設計されています。セット内容面ファスナー(ポリエステル・難燃タイプ(黒))×2枚、マジックフッカー(ポリカーボネート(黒))×1枚材質面ファスナー/ポリエステル・難燃タイプ、マジックフッカー/ポリカーボネート質量(g)マジックフッカー/1、粘着付き面ファスナー/2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マジックフッカー/27×2×22対応機種USBプラグ(プラグ差し込み部直径8mm)、面ファスナー長さ/2本各100mm外形寸法(幅W×高さH)(mm)粘着付き面ファスナー/120×40アズワン品番64-0908-33
パソコンラック
サンワサプライ¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷パソコンや周辺機器を省スペースに収納できるシンプルなパソコンラック。 パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。 メイン天板はマウステーブル付きです。 下棚は取り付け位置を変更できます。 上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。付属品スライド式マウステーブル材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・上棚・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)高さ(mm)1200奥行(mm)655間口(mm)650キャスターあり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×655×1200アズワン品番64-0907-38
カテゴリ8LANケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷EIA認証ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)に完全対応します。 エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 極太AWG22芯線を使用していますので、PoEaf、PoEat、UPoEをはじめ、これからのPoEbtにも対応しています。 外部から新入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。 ケーブルの難燃性を表す難燃性規格CMRをパス。火災の延焼原因になりにくい素材を使用しています。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)シールド2重シールド適合伝送帯域カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000
有線ブルーLEDマウス
サンワサプライ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。 スタンダードな3ボタンブルーLEDマウスです。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。質量(g)約71ケーブル長(m)1.2コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)接続方式有線寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×102×39分解能1000カウント/インチボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタンインターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。読取方式光学センサー方式(IR LED)
ハンドセット用スタンド
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハンドセット専用のスタンドです。 倒れにくくしっかり自立します。 裏面には滑り止めラバー付きです。材質ABS樹脂質量(g)68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×55×61アズワン品番64-0905-12
9.7~13インチ対応iPad・タブレット用支柱取付けアーム
サンワサプライ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷9.7~13インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。(6通りの長さにできます) ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。デスクへの取り付けはクランプ式です。 厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプに取り付けることができます。仕様確認済対応状況:10.5/12.9インチiPad_Pro_2017、10.5/12.9インチiPad_Pro_2017+Cellular材質アーム・クランプ:アルミ、スチール、ホルダー部:ABS樹脂質量(kg)1.28色ブラック適合サイズ(mm)W217~377×H161~281×D5~18以内アズワン品番64-0903-18
スチール製ハイスタンドパソコンラック
サンワサプライ¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷オールスチール製天板採用の為、重量の大きい機器を設置した場合でも、たわみが少なく、安定しています。立ち作業に最適なハイスタンドラックです。各棚板の耐荷重をアップさせている為、安心してたくさんの周辺機器を設置することができます。キーボード、マウスを設置する為のキーボードスライダーを装備しています。オプションてRAC-31ADの取り付けが可能です。バックパネルはタップ受けと一体型になっており、タップなどを置く事ができます。当製品のキャスターは移動用キャスターではありません。用途オールスチール製の堅牢なラック材質フレーム・棚板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)、キャスター/ナイロン高さ(mm)1071奥行(mm)644間口(mm)670キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×644×1071アズワン品番64-0844-82
NAS、HDD、ネットワーク機器収納ボックス
サンワサプライ¥57,980税込¥63,7781台翌日出荷AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。付属品棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター材質スチール/メラミン焼付塗装奥行(mm)420総耐荷重(kg)50
ハードツールケース(キャリータイプ)
サンワサプライ(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷材質PP樹脂色ブラック質量(g)約6030(ケースのみ)対応機種精密機器、プロジェクター、工具など外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×340×625アズワン品番64-0902-24特性耐衝撃、車輪付収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×298×580
USB充電機能付きタップ
サンワサプライ¥6,898税込¥7,5881本当日出荷色グレー規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数4コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)2機能絶縁キャップアースコード付き、マグネット付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×52×31アース端子ありアズワン品番64-0898-32マグネットありプラグ形状2PスイングプラグUSBポート3
STP用中継アダプタ
サンワサプライ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷コネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス - STP(RJ-45シールドタイプ)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×48×25シールドSTPケーブル結線方式ストレート結線アズワン品番64-0889-17適合伝送帯域CAT5e(1000BASE-T)、CAT5(100BASE-TX)、CAT3(10BASE-T)オス形状-メス形状RJ-45×2変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
4K2K対応HDMI分配器
サンワサプライ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷HDMI機器の信号を高画質・高音質のままHDMI入力端子付き機器に同時に分配出力できます。接続されたディスプレイのEDID情報を、映像入力機器に伝える方式です。Dolby True HD及びDTS HD Master Audioにも対応しています。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用しサビに強く信号劣化を防ぎます。仕様データレート最大3.4Gbit/s、ピクセルクロック25~340MHz材質スチール規格HDCP対応最大解像度4096×2160データレート3.4Gbit/s
セミハードPCケース
サンワサプライ(2件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷衝撃吸収性のあるセミハードパソコンケースです。 衝突に対する復元性に優れた発泡材(EVA)を使用しています。 表面はPU張りで水にも強く、汚れても湿った布で簡単に落とせます。 しっかりしたフレーム入りで自立します。色ブラック
コンセントバー用電源コード
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485シリーズ)専用コネクタやコンセントバー用電源監視装置に接続するためのコードです。 コネクタに簡単に取付け可能な電源コードです。適合機種15Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485)機能二重被覆・絶縁キャップ付プラグ形状3P(トラッキング火災予防プラグ仕様)コード種類VCTF定格容量(A)125V 15(1500Wまで)
抜け止めタップ
サンワサプライ¥7,298税込¥8,0281個当日出荷抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。 スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 便利な一括集中スイッチ付きです。 プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。 壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。 差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。付属品3P→2P変換アダプタスイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40機能マグネット付アース端子ありアズワン品番64-0855-27マグネットありプラグ形状3P
プロジェクタースクリーン
サンワサプライ(6件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個翌日出荷シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。 使用しないときはスクリーンを巻いて収納できます。 オプションの三脚を使って、簡易三脚式として使えます。 通常の三脚式と比べて軽量で、プロジェクタースクリーンと三脚が分離できるので取り回しが簡単です。用途壁掛け式として、オプションの三脚と組み合わせて三脚式として、 持ち運び用として材質(スクリーン)マット系設置方式壁掛け式
エコRS-232Cケーブル
サンワサプライ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷RS-232Cケーブル(D-sub9pin)を延長するケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。(2005年8月1日現在) 焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。 パッケージを簡素化していますので、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。規格非UL規格コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンオス インチナット(4-40)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.7×31×16対応機種RS-232Cケーブル各種(D-sub9pinメスコネクタを持つ機種)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
光アダプタ
サンワサプライ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 SCコネクタ付き光ファイバケーブル2芯用です。コネクタ形状SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2アズワン品番64-0860-67メス形状SCコネクタ×4ファイバータイプマルチモード、シングルモード共用変換タイプメス - メス
フィンガー&ネックストラップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個欠品中指を通して、不意の落下が防止できるリング形状のフィンガーストラップが先端にセットされているネックストラップです用途スマートフォンやデジカメの落下防止材質ネックストラップ部分/ポリエステル、PC(ポリカーボネート)、PP(ポリプロピレン)、ナイロンフィンガーストラップ部分/POM(ポリアセタール)、PC、ナイロン(松葉紐部分)寸法(mm)全長/最短時430、最長時610(フィンガーストラップの松葉紐先端まで含む)ネックストラップ部分/紐幅W9×D332~514(うち先端クリップ部分W14.5×D12×H32mm) フィンガーストラップ部分/W31×D6×H105(本体W31×D6×H43mm、松葉紐62mm)リング部分内径/約23mm色ブラックタイプフィンガーストラップ耐荷重(kg)0.5アズワン品番64-0871-15耐荷重(g)500
LANケーブル CAT6A
サンワサプライ¥499~税込¥549~1本3日以内出荷超高速10ギガビットイーサネット完全対応、より線仕様のCAT6A LANケーブル。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。仕様スリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有、100%導通検査、十字介在:有材質ケーブル/PVC,コネクタ/ポリカーボネート色ピンク、配線:TIA/EIA-568B規格規格名:10GBASE-T構造ケーブル/UTP最小曲げ半径(mm)敷設時/24.0、敷設後/24.0コネクタ形状RJ-45コネクタ周波数特性500MHz芯数ケーブル/8芯(4P)使用環境光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。保管温湿度範囲温度/-10~40、湿度/30~70% ※結露なきこと動作温湿度範囲温度/-20~60、湿度/0~90% ※結露なきことケーブル26AWG、より線結線方式ストレート結線直径(mm)ケーブル/6通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプスタンダードカテゴリーCT6A、対応:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合PoE対応長さ20mまで、IEEE802.3bt(PoE++)まで対応
エクステンダー PoE 防塵防水対応
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷IEEE802.3bt(90W)/at(30W)/af(15.4W)のPoE受電に対応し、PoEデバイス(IEEE802.3at/af)へ給電・通信をしながら最大100mまで延長することができるPoEエクステンダーです。 ※1、※2、※3、※4、※5、※6、※7、※8。IEEE802.3bt(90Wまで対応)のPoE受電をすることで本製品からIEEE802.3at(30W)、af(15.4W)のPoE給電をすることができます。※4、※5。防塵防水規格IP67に対応しており屋外でのPoE信号の伝送・延長を可能とする産業用PoEエクステンダーです。動作温度-10~50℃に対応し幅広い環境下で動作します。本体がPoE電力で動作するので、中継/延長時に電源ケーブルが必要ありません。本製品を最大6台中継することでLANケーブルを最大約700mまで延長することができます。(1000Mbps)※2、※3、※4、※5、※6、※7、※8※1 LANケーブル規格における理論値です※2 LANケーブル上での電力損失、製品本体による消費電力により本製品を経由した際のPoE供給電力は低下します。※3 PoE供給機器の規格、ケーブル長により供給電力が異なるため延長できる最大台数が異なる場合があります。※4 PoE供給機器がIEEE802.3af/at/btに対応している必要があり、受電動作するPoEデバイスはIEEE802.3at/afに対応する必要があります。※5 PoE供給機器がIEEE802.3afの場合、本製品からのPoE給電出力は非対応なります。(電力給電はされますがPoE規格に準拠した電圧・電力は出力されません)※6 PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのLANケーブルをご使用ください。 24AWG以下の太さのLANケーブル使用時は防水性能が発揮されない場合があります。※7 LANコネクタの直径が13mm以下のLANケーブルをご使用ください。LANコネクタが13mm以上の場合防水キャップを通すことができません。※8 LANコネクタにラッチカバーがある場合はラッチカバーを切ってからご使用ください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) ・KB-T6AADシリーズ(23AWG)※ツメ折れ防止カバーの切除が必要 ・KB-T6POEシリーズ(22AWG)※ラッチカバーの切除が必要 ・KB-T6TSシリーズ(23AWG) ・KB-T5Tシリーズ(24AWG)など※9 本製品のPoE OUTはIEEE802.3af/atにしか対応しておりません。IEEE802.3btのPoEデバイスは非対応です。仕様AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応ポート出力:【af規格】15.4W/1ポート(最大)、【at規格】30W/1ポート(最大)、MACアドレステーブル:2Kセット内容製品本体×1、取扱説明書(保証書)×1、防水コネクタ×2(本体へ取付済)ポート数1ポート消費電力(W)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×29.2×29.2準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、PoE受電ポート/IEEE802.3af/at/bt(90W)、PoE給電ポート/IEEE802.3af/at(30W)、※本製品自体の消費電力、LANケーブル上での電力低下影響により入力電力に対し供給可能電力が低下します。そのためIEEE802.3af/atの規格値を若干下回りますが動作対応はします。バッファメモリ3Mbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度/‐10~50℃、湿度/10~90%(結露なきこと)防塵防水性能IP67適合ケーブル【LANケーブル】カテゴリ5e/6/6Aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの(PoE対応であること)※コネクタ直径13mm以下のLANケーブルであること。※ラッチカバー付きコネクタの場合、ラッチカバーの切ってのご使用を推奨推奨ケーブル(サンワサプライ製)KB-T6POEシリーズ(22AWG)KB-T6TSシリーズ(23AWG)KB-T5Tシリーズ(24AWG)など通信機能フルデュプレックス/ハーフデュプレックス保管環境温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)最大1000(1000BASE-T)フローコントロール制御対応フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応ポート【入力側】IEEE802.3af/at/bt、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)、AUTO-MDIX ×1ポート【出力側】IEEE802.3af/at、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)、AUTO-MDIX ×1ポートアクセス方式CSMA/CD給電方式PoE:Alternative A最大パケット転送能力(Mpps)2.97PoE対応対応
LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC
サンワサプライ¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷USB Type-CポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能です。LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現します。最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応します。MACアドレスのパススルー機能に対応で、ネットワークのセキュリティ管理にも最適です。※パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。ツメ折れ防止カバー付きLANコネクタ採用で、耐久性を向上しています。※使用中、USB Type-Cコネクタ部が熱を持つ場合がありますが、仕様の範囲内で問題ありません。仕様十字介在:無、スリムコネクタ:無、検査:100%導通検査形状極細タイプ色ブラック使用温度範囲(℃)約0~45規格CAT6適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状USB Type-C - RJ-45周波数特性250MHzケーブルSTPコネクタありケーブル外径(Φmm)4.2結線方式ストレート結線動作湿度(%)約10~85通信速度1Gbps導体サイズ(AWG[mm2])32給電方式PoE非対応爪折れ防止対応被覆材PVC