絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,766件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鍵無しセキュリティスリムコンセントカバー サンワサプライ

    鍵無しセキュリティスリムコンセントカバー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    質量(g)62本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×18.5×140.5アズワン品番64-0895-41
  • 回転式ヘッドホンフック サンワサプライ

    回転式ヘッドホンフック

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂厚さ(mm)(対応/デスク)38以下ブラック質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×100×115対応機種バンド60mmまでのヘッドホンアズワン品番64-0899-51適合メーカー各社
  • IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル サンワサプライ

    IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル

    サンワサプライ
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    付属品USB3.0ケーブル(約1m)、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、電源コネクタカバー×1、取扱説明書質量(g)55ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-Aオス - IDE(3.5インチ)メス/USB Type-Aオス - IDE(2.5インチ)メス/USB Type-Aオス - SATAメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×64×16インターフェースUSB側/USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠、HDD(SSD)側/IDE、SATAアズワン品番64-0882-82USBタイプUSB3.1 Gen1(USB3.0/USB2.0)オス形状USB Type-Aメス形状IDE(3.5インチ)/IDE(2.5インチ)/SATA変換タイプオス - メス
  • HDMI+USB2.0エクステンダー サンワサプライ

    HDMI+USB2.0エクステンダー

    サンワサプライ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    質量(g)送信機:160、受信機:160消費電力(W)1(送信機最大)、3.9(受信機最大)電源ACアダプタコネクタ形状HDMITypeA(メス)×2、USBB(メス)×1、受信機:HDMITypeA(メス)×2、USBA(メス)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:90×55×24、受信機:90×55×24対応HDCP1.2延長ケーブル(m)60(最大)最大解像度1920×1200適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6A・6ストレートケーブル)※本製品はLANケーブル(カテゴリ6A・6ストレートケーブル)を2本使用します。別途ご購入ください。アズワン品番64-0873-73接続台数1
  • インクジェット手作り賞状用紙(A5・縦) サンワサプライ

    インクジェット手作り賞状用紙(A5・縦)

    サンワサプライ
    799税込879
    1セット(20枚)
    当日出荷
    オリジナル賞状が簡単にできる便利な用紙。必要なときに必要な数だけ作成できます。 表面には、あらかじめ豪華な賞状の枠が金色で印刷してあるので、文章を追加して印刷するだけでオリジナル賞状ができあがります。 学校や幼稚園、保育園や町内会のイベントなどでのちょっとした表彰に便利です。
    仕様仕上がり:賞状(縦)×20厚さ(mm)約0.202サイズA5白色度(%)88印刷マット/スーパーファイン印刷方式片面アズワン品番64-0893-05素材マット入数20枚適合プリンタインクジェット
  • eセキュリティ(薄型取付部品) サンワサプライ

    eセキュリティ(薄型取付部品)

    サンワサプライ
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)6.6(最大)直径(Φmm)取付面:49引張強度(kg)55.5アズワン品番64-0876-20
  • マルチはがき・厚手 サンワサプライ

    マルチはがき・厚手

    サンワサプライ
    549税込604
    1セット(50枚)ほか
    当日出荷
    インクジェットプリンタ、レーザープリンタなどプリンタを選ばず使えるマルチタイプのはがきです。 文字やイラスト中心の手軽な印刷に最適です。※インクジェットプリンタでの写真中心の印刷には向きません。 しっかり厚手タイプです。 年賀状はもちろん、季節のご挨拶や、転居のお知らせ、DMなどの幅広い用途に向いています。 宛名面に郵便番号枠の印刷があります。
    厚さ(mm)0.255±0.01寸法(mm)100×148サイズはがき白色度(%)92以上紙質マット紙紙厚(mm)0.255用紙サイズはがき用紙厚(g/m2)233郵便番号欄あり印刷方式両面適合プリンタインクジェットプリンタ、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー、モノクロコピー、熱転写プリンタ(インクリボン使用時)対応インク染料・顔料
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。 大量導入時にゴミが少ない簡易ビニール包装です。
    定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15絶縁種別トラッキング火災予防絶縁キャップ付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86.5×36×21プラグ形状スイング耐トラッキングあり
  • インクジェット名刺カード・超特厚 サンワサプライ

    インクジェット名刺カード・超特厚

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(20枚)
    当日出荷
    ミシン目で折り曲げて切り取るお手軽タイプの名刺カード。 インクジェットプリンタ専用の名刺カードなので、イラストや小さい文字など繊細な印刷におすすめです。 0.335mmと貫禄のある超特厚タイプです。 マイクロミシン目加工により、2~3回折り曲げるだけで簡単に切り離せます。
    厚さ(mm)0.335±0.03シートサイズ(mm)210×297紙質マット印刷両面印刷ラベルサイズ(mm)91×55坪量(g/m2)256面付10面カット名称マイクロミシンカットアズワン品番64-0895-12シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(エプソン顔料系インクにも対応)対応インク染料・顔料
  • 大型OAチェアマット サンワサプライ

    大型OAチェアマット

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    チェアのキャスターによるフローリング床への傷を防ぎます。 カーペットタイプのチェアマットです。 幅1000mm以上のデスクに最適のサイズです。
    材質PP、PE、(裏面)PVC形状マット質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×5×1400アズワン品番64-0860-01
  • コンセントバー安全ブレーカ付コネクタ サンワサプライ

    コンセントバー安全ブレーカ付コネクタ

    サンワサプライ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 工事物件タップ サンワサプライ

    工事物件タップ

    サンワサプライ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    8個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
    定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃ケーブルエココードマグネットありプラグ形状3P・L型耐トラッキングあり
  • ノイズフィルタタップ サンワサプライ

    ノイズフィルタタップ

    サンワサプライ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    電源ノイズフィルタを内蔵したライン型タップです。 雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) 一括集中スイッチが付いているので、一括ON・OFF可能です。 スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。 壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。 差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。
    付属品3P→2P変換アダプタホワイトピッチ(mm)40スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40機能ノイズフィルター、雷サージガード、マグネット付、アース端子付、フック穴付、耐熱性アース端子ありノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード)アズワン品番64-0855-33マグネットありプラグ形状3P最大サージ電圧(V)12500雷ガードあり
  • eセキュリティ サンワサプライ

    eセキュリティ

    サンワサプライ
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ※注文コード76033526は金具のみの販売となります。 (以下の説明は注文コード76022746に関する説明になります。) ・注文コード76022746は、取り付け部品、鍵などに接続する、eセキュリティ用ワイヤーです。 片側は輪になっていません。直径2mm以上の穴に通した後、付属のかしめ部をつぶして固定します。 一旦取り付けると外すことはできません。外す場合はペンチなどで切断してください。再利用はできません。また、注文コード76022746はワイヤーのみの販売となります。
  • 液晶ディスプレイセキュリティ サンワサプライ

    液晶ディスプレイセキュリティ

    サンワサプライ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    机などの固定物にワイヤーを結び、液晶ディスプレイの首部分に施錠をします。 液晶ディスプレイの首部分にワイヤーを縛りつけ、盗難から守ります。 CRTディスプレイや、直径6mm以上の穴を持つ機種にも対応します。 ※ディスプレイと台座部が分離できるタイプには対応していません。
    セット内容シリンダー錠付きワイヤー×1鍵×2ワイヤー径(Φmm)5ワイヤー長さ(m)2アズワン品番64-0854-94
  • 耐震接着ゴム サンワサプライ

    耐震接着ゴム

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。 ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。 熱に強く燃えにくい難燃性です。(UL94V-0適合)
    仕様耐震度7材質ポリウレタン入数(枚)4使用温度範囲(℃)-10~+75以内耐用寿命5~7年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V-0)クラス適合
  • エコマウスパッド サンワサプライ

    エコマウスパッド

    サンワサプライ
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質再生PET寸法(mm)W150×180×0.5
  • マウスパッド サンワサプライ

    マウスパッド

    サンワサプライ
    859税込945
    1個
    当日出荷
    材質再生PET寸法(mm)W170×D210×H0.5グリーン購入法適合
  • RS-232Cケーブル サンワサプライ

    RS-232Cケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    DOS/Vパソコン本体とモデム等の周辺機器(DCE)を接続する際、またターミナルアダプタ(TA)を接続するケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 オムロン、アイワなどのモデムに対応しています。(東芝純正PWS5452に準拠しています) 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)対応機種オムロン/アイワなどのモデム対応(東芝純正PWS5452準拠)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS232C)ボートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。ケーブル外径(Φmm)5.5シールド2重シールド結線方式モデム-TA用結線変換タイプメス - オス
  • DVIシングルリンクケーブル サンワサプライ

    DVIシングルリンクケーブル

    サンワサプライ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    DVI(29pinまたは24pin)ポートを持つパソコンとDVI(29pinまたは24pin)ポートを持つディスプレイを接続するケーブルです。 シングルリンクモード用です。 ケーブル外径5.2mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタを採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 3重シールド(TMDS信号線のみ)構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル(TMDS信号線のみ)です。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 ダブルフェライトコアを採用しています。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 金メッキpinを採用しています。 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 モールドコネクタを採用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 接続が簡単なPC99ケーブルです。 PC99規格とは、intel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。 RoHS指令対応製品です。
    ホワイト(コネクタ)/ブラック(ケーブル)規格PC99コネクタ形状DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40) - DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.2シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オス対応モードDVIシングルリンクモード対応コネクタ1DVI24ピン(オス)コネクタ2DVI24ピン(オス)
  • DVIシングルリンクケーブル サンワサプライ

    DVIシングルリンクケーブル

    サンワサプライ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラック規格(線材)UL20276コネクタ形状DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40) - DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40)対応機種パソコン各社パソコン DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種ディスプレイDVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つディスプレイ/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※DVIアナログモード及びDVIデュアルリンクモードには対応していません。※変換アダプタを使用してもミニD-sub15pinの機器と接続することはできません。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)9.8シールド3重シールド変換タイプオス - オスコネクタ1DVI-D 24ピンコネクタ2DVI-D 24ピン
  • MIDI接続ケーブル サンワサプライ

    MIDI接続ケーブル

    サンワサプライ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    各社DOS/Vパソコン(D-sub9pin)とミニDIN8pinに対応したMIDI音源を接続するケーブルです。
    ケーブル長(m)1.8コネクタ形状ミニDIN8pinオス-D-sub9pinメスインチネジ(4-40)アズワン品番64-0849-16ケーブル径(Φmm)5
  • キーボード延長ケーブル サンワサプライ

    キーボード延長ケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    NEC PC-9821シリーズのキーボードケーブルを延長するためのケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
    仕様メスコネクタのみ金メッキピンコネクタ形状ミニDIN8pinオス-ミニDIN8pinメス結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)5.5
  • マルチタイプ名刺カード・標準 サンワサプライ

    マルチタイプ名刺カード・標準

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    699税込769
    1個(20シート)ほか
    当日出荷
    インクジェットプリンタ、レーザープリンタなどプリンタを選ばず使えるマルチタイプです。文字やイラスト中心の印刷に最適です。※ただし、インクジェットプリンタで写真画像をきれいに印刷する用途には向きません。写真画像を美しく印刷するには、インクジェット専用名刺カードをお使いください。両面印刷可能です。0.21mmと手頃で、使いやすい標準の厚さです。マイクロミシン目加工により、2~3回折り曲げるだけで簡単に切り離せます。
    厚さ(mm)0.21シートサイズ(mm)A4(210×297)紙質マット印刷両面印刷ラベルサイズ(mm)91×55坪量(g/m2)186面付10面付カット名称マイクロミシンカットシートサイズA4適合プリンタマルチタイプ
  • 貼り直しができる目隠しシール サンワサプライ

    貼り直しができる目隠しシール

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    759税込835
    1個(20シート)
    当日出荷
    個人情報や顧客情報、口座番号など第三者に見られたくない情報の上に貼って目隠しし、情報を見られるのを防ぐシールです。※この製品はシールのみではがきは付属していません。あらかじめシールには地紋が印刷してあるので、隠したい内容の部分にシールをはがして貼るだけで使え、銀色の特殊な糊を使用しているので、隠したい内容が透けて見えません。貼り直しが可能な、再剥離糊を使用した目隠しシールで、間違えて貼っても貼り直しができ、安心です。返信してもらう必要のあるはがきなど、何度か内容を確認する必要のある情報を保護したいときに便利です。はがき全面を隠せるはがきサイズのシールで、はがきに貼りやすいようにはがきより一回り小さいサイズです。目隠しシールを貼り付けても50円で送れる重さです。目隠しシートは何度でも貼り直し可能です。※粘着力は少しずつ弱くなります。 表面にはインクジェット、レーザープリンタなどで印刷はできません。
    厚さ(mm)0.182(シールのみ 0.081)寸法(mm)100×148シール寸法(mm)90×138面付1面付用紙厚(g/m2)193(シールのみ 88.1)アズワン品番64-0853-02入数20シート、20シール
  • 光ファイバケーブル サンワサプライ

    光ファイバケーブル

    サンワサプライ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状メガネ型オレンジ規格光ファイバTIA:OM1適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX分類光ファイバ:グレートインデックス(GI)コア径(μm)(光ファイバ)62.5芯径(μm)(光ファイバ)125(バッファ)900オス形状LCコネクタ×4変換タイプオス - オスコネクタ1LCコネクタ×2コネクタ2LCコネクタ×2
  • 粘着テープ サンワサプライ

    粘着テープ

    サンワサプライ
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    長さ(m)15
  • RJ-45クロス変換キット サンワサプライ

    RJ-45クロス変換キット

    サンワサプライ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ギガビットに対応したRJ-45コネクタ用クロス変換キットです。 ADT-EX-5EK(エンハンスドカテゴリ5適合)とUTPエンハンスドカテゴリ5クロスケーブル10cmのセットです。
    ケーブル長(m)0.1コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×30×16.5結線方式クロス結線アズワン品番64-0848-37適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合オス形状RJ-45メス形状RJ-45変換タイプメス - オスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
  • HDMI変換アダプタミニ&マイクロHDMI サンワサプライ

    HDMI変換アダプタミニ&マイクロHDMI

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    HDMIオスコネクタをミニHDMIオスに、またはマイクロHDMIオスコネクタに変換するアダプタです。 ※ミニHDMIコネクタとマイクロHDMIコネクタは、同時に使用することはできません。 お手持ちの標準HDMIケーブルをタブレットやスマートフォン、デジタルビデオカメラ、デジカメなどのミニHDMI(HDMIタイプC)とマイクロHDMI(HDMIタイプD)端子用に変換するアダプタです。
    ブラック(マットブラック)コネクタ形状HDMI Type-Cオス - HDMI Type-Aメス/HDMI Type-Dオス - HDMI Type-Aメス対応機種HDMIミニ端子(HDMIタイプCメスコネクタ)を持つ/デジタルビデオカメラ/デジタルカメラなどHDMIマイクロ端子(HDMIタイプDメスコネクタ)を持つ/スマートフォン/携帯電話/デジタルカメラなどプラグ金メッキ適合ケーブルHDMIオスコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルアズワン品番64-0870-31オス形状HDMI(Type-C/Type-D)メス形状HDMI(Type-A)変換タイプオス - メス
  • フォームクリーナー サンワサプライ

    フォームクリーナー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    799税込879
    1本(200mL)
    当日出荷
    あらゆるOA機器の汚れ落とし。フォームタイプ。 使いやすいスリムなアルミ缶を使用しています。 除菌・消臭効果のある竹エキスを配合しています。 コンピュータ、キーボード、FAX、コピー機などの汚れを落とし、静電気を除去します。 環境に優しい電解アルカリイオン水が主成分です。
    仕様エアゾル式スプレー、フロン非使用アズワン品番64-0858-13
  • エクステンダー HDMI(ワイヤレス) サンワサプライ

    エクステンダー HDMI(ワイヤレス)

    サンワサプライ
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    HDMIの映像。音声信号をワイヤレスで送信し、HDMI出力で大型テレビなどに表示することができます。 。入力信号は4K/30Hz(3840×2160/30Hz)までに対応。接続されたテレビ等が4K/60Hzに対応する場合は自動的に4K/60Hz(3840×2160/60Hz)解像度にアップスケーリングして大型テレビなどに表示することができます。1、。2、。3 。フルHDテレビ(1080p)に接続した際は自動的に1080p解像度(1920×1080/60Hz)にダウンスケールして表示することができます。2 。HDMI出力を搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム。プレゼンテーション環境に最適です。 。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。4 。高画質な4K解像度HDMI信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで伝送できます。 。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。 。送信機を最大4台まで収納できる専用収納BOXを同梱。予備スペースもあり本製品をスマートに収納が可能です。 。1。パソコン側の映像出力を4K/30Hzにする必要があり、テレビ側が4K/60Hzの映像入力に対応している必要があります。 。2。接続されたテレビ。ディスプレイのEDID情報を判断し、自動的に適切な解像度にアップスケール/ダウンスケールされます。 。3。最大4K/60Hz解像度で表示することはできますが、画質について保証するものではありません。有線ケーブル接続時と比較した場合は画質が劣ることをあらかじめご理解ください。 。4。HDMI機器の映像出力OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ。プロジェクターに表示されます。
    セット内容送信機×2、受信機×1、収納ボックス×1、給電用Type-Cケーブル(約1m)×3、取扱説明書×1質量(g)送信機/約58、受信機/約54消費電力最大4.5W・5V/0.9A※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×34×13対応機種dynabook DT210/Y・ dynabook G83/MY・ dynabook RJ73/MY・ dynabook RJ74/MY・ dynabook SJ73/LX・ dynabook X74/LY・ dynabook X83/LW材質(ケース)ABS、PC適合機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど、HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・書画カメラなど対応機器間制御(CEC)保存温度(℃)-10~60機能増設台数最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)入力信号HDMIインターフェース【送信機】入力/HDMIタイプA(19pin)オス×1、USB Type-Cメス×1(給電用)【受信機】出力/HDMIタイプA(19pin)オス×1、USB Type-Cメス×1(給電用)出力信号HDMI対応フォーマットPCM動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~80以下(結露なきこと)保存湿度(%)5~90以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数同一空間内使用台数:4セット・200平方メートル内に最大4セットまで(※動作保証外)伝送距離(m)最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります。対応解像度入力解像度:最大3840×2160(30Hz)、出力解像度:最大3840×2160(60Hz)※アップスケーリングして表示使用周波数(GHz)5.1~5.25接続ユニットN:1設置条件屋内専用HDMI規格HDMI Ver1.4遅延時間(ms)映像遅延:約100(1080p時)、約250(4K時)HDCP対応1.4
  • シュレッダー 電動 クロスカット サンワサプライ

    シュレッダー 電動 クロスカット

    サンワサプライ
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    一度にA3用紙13枚が細断できるクロスカットシュレッダー。容量30Lで連続細断30分可能。4×40mmの細断形状を採用したクロスカットシュレッダーです。A3用紙に対応しています。カード、CD/DVDを1枚ずつクロスカット細断が可能です。一回の投入で、A3用紙を最大13枚まとめて細断が可能です。一般的に使用されている10号針のホッチキス針を、留めたまま細断できます。ダストボックスに小窓が付いており、細断クズのたまり具合を外から確認できます。ダクトボックスにはゴミ袋を引っ掛けるツメを搭載しています。キャスターが付いているので設置場所の移動も手軽に行えます。騒音は58db設計です。紙詰まりに便利な逆回転機能付きです。投入口は指が入らない安全設計です。ダストボックスが正しい位置にないと動作しない、インターロックスイッチを搭載しています。シュレッダーの状況が一目で分かる警告LED付きです。モーター保護のため、連続運転(30分以上)を続けたり、書類をかみこんだ状態で放置すると、自動的に停止します。約50分後には再び細断が可能になります。
    質量(kg)19電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×306×618騒音値(dB)58連続使用時間30分(50分休止後再運転可)適合サイズA3コピー用紙※A4コピー用紙も対応細断枚数13枚、A3/13枚、A4/20枚、カード・ディスク/各1枚ダストボックス容量(L)30細断速度2m/分電源コード1.4m対象コピー用紙、DVD、CD、カード、ホッチキス細断寸法(mm)4×40mmクロスカット細断形状クロスカット細断可能物DVD、CD、カード、ホッチキスリバース機能あり最大投入幅310mm
  • カート マルチタイプ サンワサプライ

    カート マルチタイプ

    サンワサプライ
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    シンプルで便利なキャスター付き作業台。ちょっとした作業に最適なシンプルなカートです。中棚は60mmピッチで任意の位置に調整可能で前後にも調整できます。キャスターはナイロンキャスターを採用しているのでPタイルなどにも安心してお使いいただけます。
    材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ライトグレー備考ノックダウン組立式(お客様組立て)天板寸法(mm)600×500×16キャスター径(Φmm)65、ボルト部3/8インチ×15総耐荷重(kg)50、天板/30Kg、中棚/10Kgキャスターの有無あり
  • 液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ サンワサプライ

    液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷
    わずか奥行き38mmの薄型ショートクランプタイプのシングルモニターアーム。1台のモニターを設置できるモニターアームです。クランプ式、グロメット式の取り付けが可能です。クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取り付けしやすくなっています。目線の高さに合わせて、位置を変更することができます。モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。重さ9kgまでのモニターの取り付けが可能です。取り付けできる天板厚はクランプの場合が10~50mm、グロメットの場合が10~55mmです。VESA規格75×75、100×100mmに対応しています。
    仕様画面数:1台適合ディスプレイ:最大32インチ、最大9kgセット内容ディスプレイブラケット、アーム、クランプ、ケーブルホルダー、支柱、ケーブルクリップ×2、パッド×4、マイナスドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、スパナ(10mm)、ボルト(M6×10mm)、ディスプレイ取り付け用ボルトセット、組立説明書材質主要材質/スチール、その他/アルミ・プラスチック・シリコーン厚さ(mm)【クランプ可能】10~50【グロメット可能】10~55耐荷重(kg)9※湾曲モニターの場合の耐荷重は5程度です。湾曲モニターは平面モニターに比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。ボルト付属ディスプレイ取り付け用ボルトセット:M4×12、M5×12、ワッシャー(M5)※各4個適合機器VESA75×75、100×100に対応する9kg以下のモニター、VESA対応金具など寸法(幅W×厚さ)(mm)VESAブラケット/117×1.8形態ノックダウン組立式(お客様組立て)取付け方法クランプ、グロメット支柱径(Φmm)35VESA対応75×75、100×100可動範囲(°)【液晶モニター】パン(画面左右)/左90・右90、チルト(画面上下)/上45・下45、スウィング(全体左右)/左90・右90、ローテーション(画面回転)/360
  • アームホルダー タブレット用 クランプ サンワサプライ

    アームホルダー タブレット用 クランプ

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ショートアームを搭載し、クランプ取り付けで使用する前後上下の位置調整ができるアームスタンド。6インチ~12.9インチ(相当)までのタブレットに対応したクランプアームホルダーです。ホルダー部分は伸縮可能でバネの力でしっかり挟み込みます。(可動範囲148~225mmまで)。ホルダー部は360度回転できるボールジョイント構造のため、縦向きでも横向きでも使用可能です。ホルダー部分の角度調整、アーム部分の位置調整が可能で、使いやすい位置へ調整することができます。クランプ設置なので、スタンドタイプと異なり、デスクを広く使うことができます。取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。調整ボルトは上部に付いているので、デスクの上から簡単に取り付けられます。
    仕様画面数:1台材質クランプ、伸縮アーム部/アルミ、スチール・ホルダー部/ABS樹脂、シリコーンゴム厚さ(mm)クランプ可能/10~37質量(g)440構造ボールジョイント/対応耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×105×250対応機種iPad 10.9インチ 第10世代(2022)・ iPad 11インチ A16(2025)・ iPad Air 11インチ(M2/2024)・ iPad Air 11インチ(M3/2025)・ iPad Air 13インチ(M2/2024)・ iPad Air 13インチ(M3/2025)・ iPad Pro 11インチ 第3世代(2021)・ iPad Pro 11インチ 第4世代(2022)・ iPad Pro 11インチ(M4/2024)・ iPad Pro 12.9インチ 第4世代(2020)・ iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021)・ iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022)・ iPad Pro 13インチ(M4/2024)適合機器台数/1台、幅148~225mm、厚さ17mm以下、質量1kg以下のタブレット、スマートフォン。※6インチ~13インチ程度13インチ iPad Air(M3)、11インチ iPad Air(M3)、13インチ iPad Air(M2)、11インチ iPad Air(M2)、iPad(第10世代)、iPad Pro 12.9インチ(第5世代)、iPad Pro 11インチ(第3世代)、iPad Pro 12.9インチ(第4世代)、iPad Pro 11インチ(第4世代)、iPad Pro 12.9インチ(第6世代)、13インチ iPad Pro(M4)、11インチ iPad Pro(M4)クランプ対応取付け方法クランプ色(フレーム)ホワイト有効挟み幅(mm)148~225角度調節対応
  • PoEスイッチングハブ Giga対応 8ポート サンワサプライ

    PoEスイッチングハブ Giga対応 8ポート

    サンワサプライ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    IEEE802.3at(PoE+)に対応し、底面マグネットによりスチール面への固定に対応したコンパクトなギガビット通信対応PoEスイッチングハブ。ギガビット、PoE給電対応の8ポートスイッチングハブです。IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計130Wまで)。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。金属筐体なので放熱性に優れています。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切り替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大71%の省電力が可能です。
    仕様MACアドレステーブル:8K、PoE対応ポート出力:【af規格】15.4/1ポート(最大)【at規格】30/1ポート(最大)全ポート合計60まで、スイッチファブリック:16Gbps、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックスセット内容専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1、電源ケーブル(約1.5m)×1、グランドアース線(約1m)×1、壁取り付け金具×2個、壁取り付け用ネジ×5個、 取扱説明書×1材質筐体/メタルブラック質量(g)697規格VCCI Class Aポート数8ポート消費電力(W)最大135電源ACアダプタケーブル長(m)ACアダプタ/1.2、電源/1.5端子形状RJ-45型 8極(シールドタイプ)接続方式1000/100/10Mbps入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×104×29対応AutoMDI/MDI-X、PoE対応、ジャンボフレーム(9K)、VLANタグフレーム透過、EAPOLフレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、IEEE802.3af/at(PoE/PoE+)バッファメモリ192Kbytes動作環境温度/0~40、湿度/10~90%(結露なきこと)適合ケーブルLAN/【データ通信時】UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)【PoE通信時】UTPカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの電源供給方式ACアダプター保管環境温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと)ファン静音ファンレスマグネット取付有伝送速度(Mbps)最大1000(1000BASE-T)フローコントロール制御対応フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応ポート1~8ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T PoE/PoE+アクセス方式CSMA/CD給電方式PoE/Alternative A最大パケット転送能力(Mpps)12MTBF(時間)134644
  • HDMIケーブル ハイスピード スリム&スモール サンワサプライ

    HDMIケーブル ハイスピード スリム&スモール

    サンワサプライ
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    4K/30Hz対応、スリムで取り回しのし易いハイスピードHDMIケーブル。ケーブルが細く柔らかいため、テレビの背面や壁掛け設置など、スペースが限られる環境でもスマートに配線できます。重いケーブルはポートにストレスを与えがちですが、スリムタイプなら機器本体やポートへの負担を軽減できます。可動式ディスプレイや小型機器との相性抜群です。オフィスやリビングで露出する部分の配線もスマートにできます。スリムケーブルなので出張用やモバイル用途にも最適で、ノートパソコン+モバイルディスプレイの組み合わせなど、ビジネスシーンにも重宝します。安心のイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル認証商品です。
    仕様方向性(HDMI):なし、認証有無(HDMI):あり種類HDMI規格HDM/Iハイスピードコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など/HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど対応ARC,HEC,3Dvideo,HDCP2.2ケーブル線材規格(UL):UL20276コネクタHDMI:スタンダード(タイプA)ケーブル外径(Φmm)2.8対応解像度4K(3840×2160)/30Hz、4096×2160/24Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/120Hz、2560×1440/60Hz帯域幅(Gbps)10.2
  • 液晶ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ

    液晶ディスプレイ壁掛け金具

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    VESA規格75×75、100×100の取り付けに対応したテレビ壁掛け金具です。3つの関節アームにより柔軟な位置調整が可能です。テレビの角度調整が簡単で、どの方向からでも見やすい角度に設定可能です。壁からの距離は最小68mm~最大346mmで、壁にフラットに折りたたみ可能です。VESAブラケットにはテレビ本体を傷から守ると同時に、振動を吸収し音質改善にもなるシリコーンパッドがついています。VESAブラケットは取り外し可能で、モニターに取り付けてからアームにスライドオンで設置可能で、取り付けしやすくなっています。
    付属品付属ディスプレイ取り付け用ボルトセット/M4×12 ※4本仕様画面数/1台セット内容壁掛け金具、タッピングボルト(M5.5×50mm)×4、アンカー×4、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)×2、ディスプレイ取り付け用ボルト、組立説明書材質スチール、ABS樹脂、シリコーン幅(mm)VESAブラケット/140(※縦140×横120)厚さ(mm)VESAブラケット/2(※シリコーンパッド含めて4)質量(kg)1.9耐荷重(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×348×260取付け方法壁面RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン(画面左右)/左90度・右90度、チルト(画面上下)/上15度・下15度、スウィング(全体左右)/左90度・右90度
  • ドッキングハブ USB TypeC HDMIポート付き サンワサプライ

    ドッキングハブ USB TypeC HDMIポート付き

    サンワサプライ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    HDMI出力ポート付のスリムUSBType-Cハブです。SD・microSDスロット搭載でメモリーカードの読み書きができます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB5Gbpsポートからのノイズを受けにくい、入力機器の接続に適したUSB2.0ポートを搭載しています。<制限事項>※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。 再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。※全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB 5Gbps(3.2 Gen1)規格に対応しておりますが、USB 5Gbps(3.2 Gen1)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。
    仕様対応出力ディスプレイ数:1台、HDCP:1.4、HDMI:1ポート適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。対応OSWindows 11・10、mac macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、Android 14・15、iOS 17・18、iPadOS 17・18、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ、iPhoneシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD、最大対応メディア:SDカード/2TB、microSDカード/2TB電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約15USBポート数3ポート(USB Type-Cメス/USB 2.0×1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps×1ポート、USB Aメス/USB 2.0×1ポート)供給電流(mA)最大3000(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。データ転送速度最大5Gbps(理論値)対応解像度最大4K/30Hz、3840×2160 ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。ケーブルタイプケーブル一体型カードスロットSDメモリカード,microSDカード
  • 変換アダプタ DisplayPort-DVI Activeタイプ サンワサプライ

    変換アダプタ DisplayPort-DVI Activeタイプ

    サンワサプライ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    パソコンに搭載されているDisplayPortコネクタ(メス)をDVIポート(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。 ※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIポートに変換することはできません。シングルモード(Dual-Mode非対応)のDisplayPort出力でも、DVI信号に変換できるアクティブアダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。 。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
    仕様HDCP:HDCP1.4対象パソコンDisplayPortを搭載する各社パソコン対応ディスプレイDVI入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIポートに変換することはできません。※DVIアナログモードには対応していません。※本製品は音声データには対応していません。規格DisplayPort: Ver1.4、DVI:デジタル シングルリンクケーブル長(m)0.2コネクタ形状DisplayPortオス-DVI24pin(DVI-D)メス保管温湿度範囲!-10~80℃、5~90%(結露なきこと)シールド3重シールド動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~85(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.5対応解像度1920×1200、1920×1080、1600×1200映像出力DVI(24pin)メス映像入力DisplayPortオス