カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(26)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(313)
  • Panasonic(パナソニック)(130)
  • 明工社(88)
  • エスコ(48)
  • エレコム(48)
  • omron(オムロン)(34)
  • KEMET(31)
  • 冨士端子工業(29)
  • アメリカン電機(28)
  • 神保電器(26)
  • 三菱電機(24)
  • 日本製線(23)
  • SAMTEC(22)
  • RS PRO(21)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(20)
  • STMicro(17)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(15)
  • コーセル(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20a 125v」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20Aコンセントバー用コネクタ サンワサプライ20Aコンセントバー用コネクタサンワサプライ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
定格容量20A・125Vアズワン品番64-0866-14
サーバーラック用コンセントバー20A サンワサプライサーバーラック用コンセントバー20Aサンワサプライ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
タップを連結させて個口数を増やしたり、オプションパーツを連結して使うサーバーラック用20Aコンセントバーです。 コンセントバーを個々の機能別に分割し、それらを連結することでそれぞれの配線状況に合ったコンセントにできます。 電源接続用のコネクタ・コンセントバー本体・防塵カバーから構成されている10個口です。 防塵カバーを外すことでコンセントバーをコードで連結することができるので、中央部に梁が突出しているような場合にも取り付けができます。 サーバーラックに簡単にネジ固定ができるネジ固定穴付きです。 分割連結方式なので、付加機能を追加することが容易です。 20A仕様です。 コンセント部および連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。また、プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口を採用しています。 外郭カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-0)を採用しています。 連結接続部は、アクセスフロア用OAコネクタ規格準拠です。 RoHS指令に対応した製品です。
コンセント形状3P抜け止め機能ネジ固定穴付、耐トラッキング性、耐衝撃・難燃性寸法(mm)467×44×27mmコンセント個数10定格入力電圧(V)125定格容量20A・125V定格入力電流(A)20アズワン品番64-0866-19RoHS指令(10物質対応)対応
20Aコンセントバー用電源コード サンワサプライ20Aコンセントバー用電源コードサンワサプライ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
定格容量20A、125V(1500Wまで)電源コード(m)3機能二重被覆アズワン品番64-0866-18プラグ形状3P(引っ掛け式 NEMAL5-20)
19インチサーバーラック用コンセント(20A) サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント(20A)サンワサプライ
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から18日以内出荷
コード長さ(m)3機能通電ランプ付き規格PSE準拠コンセント形状3P抜け止め定格容量20A・125V(合計2000Wまで)
20Aコンセントバー用電流監視装置 サンワサプライ20Aコンセントバー用電流監視装置サンワサプライ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
定格容量20A・125Vアズワン品番64-0866-17
20Aコンセントバー用延長用コネクタコード付 サンワサプライ20Aコンセントバー用延長用コネクタコード付サンワサプライ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
プラグ形状3P(引っ掛け式プラグ NEMAL5-20仕様)定格容量20A・125Vアズワン品番64-0866-15
コンセントバー用延長用アダプタ サンワサプライコンセントバー用延長用アダプタサンワサプライ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
電源タップ_節電エコ サンワサプライ電源タップ_節電エコサンワサプライ
4,998税込5,498
1本
当日出荷
AC差込口は4個口で押しやすい角度に個別スイッチと一括でONとOFFが可能な集中スイッチが付いた節電対策になるタップ。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。 差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。 USB充電ポートがType-CとUSB-Aが各1ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。 Type-Cポートは、PD20W対応で自動識別機能で、接続機器に対し最適電流で充電を行います。 雷ガードも搭載されており、接続機器を雷から守ることができます。 一括集中スイッチには、ブレーカーが搭載されており、過電流保護回路で自動的にOFFにします。
付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ)ホワイトスイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量14A・125V合計1400Wまで電源コード(m)2ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状スイング仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6導体サイズ(mm2)VFF1.8×2心RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)36(USBポートに一番近い差込口1箇所は52mmの間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240サージ電流(A)2500雷ガードあり
電源タップ_節電エコ サンワサプライ電源タップ_節電エコサンワサプライ
5,298税込5,828
1本
当日出荷
AC差込口は4個口で押しやすい角度に個別スイッチと一括でONとOFFが可能な集中スイッチが付いた節電対策になるタップ。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。 差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。 USB充電ポートがType-CとUSB-Aが各1ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。 Type-Cポートは、PD20W対応で自動識別機能で、接続機器に対し最適電流で充電を行います。 雷ガードも搭載されており、接続機器を雷から守ることができます。 一括集中スイッチには、ブレーカーが搭載されており、過電流保護回路で自動的にOFFにします。
付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ)ブラックスイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量14A・125V合計1400Wまで電源コード(m)3ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状スイング仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6導体サイズ(mm2)VFF1.8×2心RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)36(USBポートに一番近い差込口1箇所は52mmの間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240サージ電流(A)2500雷ガードあり
電源タップ_節電エコ サンワサプライ電源タップ_節電エコサンワサプライ
4,998税込5,498
1本
当日出荷
AC差込口は4個口で押しやすい角度に個別スイッチと一括でONとOFFが可能な集中スイッチが付いた節電対策になるタップ。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。 差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。 USB充電ポートがType-CとUSB-Aが各1ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。 Type-Cポートは、PD20W対応で自動識別機能で、接続機器に対し最適電流で充電を行います。 雷ガードも搭載されており、接続機器を雷から守ることができます。 一括集中スイッチには、ブレーカーが搭載されており、過電流保護回路で自動的にOFFにします。
付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ)ホワイトスイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量14A・125V合計1400Wまで電源コード(m)1ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状スイング仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6導体サイズ(mm2)VFF1.8×2心RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)36(USBポートに一番近い差込口1箇所は52mmの間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240サージ電流(A)2500雷ガードあり
電源タップ_節電エコ サンワサプライ電源タップ_節電エコサンワサプライ
5,998税込6,598
1本
当日出荷
AC差込口は6個口で押しやすい角度に個別スイッチと一括でONとOFFが可能な集中スイッチが付いた節電対策になるタップ。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。 差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。 USB充電ポートがType-CとUSB-Aが各1ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。 Type-Cポートは、PD20W対応で自動識別機能で、接続機器に対し最適電流で充電を行います。 雷ガードも搭載されており、接続機器を雷から守ることができます。 一括集中スイッチには、ブレーカーが搭載されており、過電流保護回路で自動的にOFFにします。
付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ)ブラックスイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量14A・125V合計1400Wまで電源コード(m)2ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状スイング仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6導体サイズ(mm2)VFF1.8×2心RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)36(USBポートに一番近い差込口1箇所は52mmの間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240サージ電流(A)2500雷ガードあり
電源タップ_節電エコ サンワサプライ電源タップ_節電エコサンワサプライ
5,298税込5,828
1本
当日出荷
AC差込口は4個口で押しやすい角度に個別スイッチと一括でONとOFFが可能な集中スイッチが付いた節電対策になるタップ。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。 差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。 USB充電ポートがType-CとUSB-Aが各1ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。 Type-Cポートは、PD20W対応で自動識別機能で、接続機器に対し最適電流で充電を行います。 雷ガードも搭載されており、接続機器を雷から守ることができます。 一括集中スイッチには、ブレーカーが搭載されており、過電流保護回路で自動的にOFFにします。
付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ)スイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量14A・125V合計1400Wまでブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状スイング仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6導体サイズ(mm2)VFF1.8×2心RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)36(USBポートに一番近い差込口1箇所は52mmの間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240サージ電流(A)2500雷ガードあり
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
付属品本体スライドレール用金具×2個ケーブル長(m)3コンセント形状3P抜け止め定格容量125V・20A(合計2000Wまで)周囲温度-5℃~40℃※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする電源コード(m)3湿度範囲85%以下(氷結、結露不可)使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。生産国日本ケーブルVCTF3.5(3芯)標高(m)2000以下プラグ形状3P 引掛式 NEMA L5-20圧着端子丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
コンセントバー安全ブレーカ付コネクタ サンワサプライコンセントバー安全ブレーカ付コネクタサンワサプライ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
シュレッダー サンワサプライシュレッダーサンワサプライ
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
用紙の細断形状は4×12mmミニクロスカットです。A4コピー用紙最大20枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。定格枚数(効率が良く、より長くお使いいただける推奨枚数)は18枚です。60分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。
仕様■対応用紙サイズ:A4コピー用紙■投入幅:用紙/220mm■細断枚数:20枚※1度に細断できる最大枚数です。※負荷をかけずに細断できる枚数は18枚です。※A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※DVD・CD・カード/1枚■細断形状:クロスカット■細断速度:2m/分処理能力:125枚/分■細断サイズ:4×12mm■ダストボックス容量:27L収納枚数 目安 (約560枚)■電源:AC100V 50/60Hz■消費電力:550W■連続使用時間:60分(60分休止後再運転可)■騒音:58dB■細断可能なもの:コピー用紙, DVD, CD, カード, ホッチキス■細断収容枚数(A4コピー用紙):約560枚■ゴミ袋サイズ(市販品):45リットル以上使用推奨質量(kg)約14.7電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×280×594消費電力(W)(50/60Hz)550定格時間(分)60分(60分休止後再運転可)ダストボックス容量(L)27細断速度2m/分定格細断枚数(50Hz/60Hz)コピー用紙:18枚投入口幅(mm)220最大細断枚数コピー用紙:20枚(定格18枚)、DVD・CD・カード:1枚細断形状クロスカット細断可能物64g/m2程度までのコピー用紙(10号以下のホッチキス針有でも可)・DVD・CD・カードカットサイズ(mm)4×12リバース機能あり最大投入幅A4
コンセントバー サンワサプライコンセントバーサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
サーバーなど機器用ラックの19インチマウントに対応したタップです。1Uサイズで横に収まるスリムタイプです。専用の取り付けブラケットが付属しています。 *ラックへの取り付けネジは付属していません。差込口はプラグがロックできる抜け止め式なので、安心してご使用できます。通電ランプ、アース取り付け端子付きです。
寸法(mm)W485×D44×H68(ブラケットを含む)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品差込口3P(抜け止め)・6個口ブラック適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。コンセント個数6コンセント形状3P/引掛け式コード長さ(m)3定格入力電圧(V)125定格入力電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ_節電エコ サンワサプライ電源タップ_節電エコサンワサプライ
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
AC差込口は4個口で押しやすい角度に個別スイッチと一括でONとOFFが可能な集中スイッチが付いた節電対策になるタップ。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。 差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。 USB充電ポートがType-CとUSB-Aが各1ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。 Type-Cポートは、PD20W対応で自動識別機能で、接続機器に対し最適電流で充電を行います。 雷ガードも搭載されており、接続機器を雷から守ることができます。 一括集中スイッチには、ブレーカーが搭載されており、過電流保護回路で自動的にOFFにします。
付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ)ブラックスイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量14A・125V合計1400Wまで電源コード(m)1ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状スイング仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6導体サイズ(mm2)VFF1.8×2心RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)36(USBポートに一番近い差込口1箇所は52mmの間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240サージ電流(A)2500雷ガードあり
電源タップ スリム PD33W対応 サンワサプライ電源タップ スリム PD33W対応サンワサプライ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
仕様二重構造:あり、USB PD(USB Power Delivery)対応:○スイッチなし適合規格PSE:ありコンセント形状2P定格入力電圧(V)AC100~125(50/60Hz・USBポート)口数6個口電源コード(m)1.5定格出力DC5V・3A、DC5V/3A、9V/3A、12V/2.75A、15V/2.2A、20V/1.65A 33Wmax、DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 18Wmax、合計DC5V/3A 15Wmax機能スイング式、絶縁キャップ付き、二重被ふくコード、滑り止め付き、縦横間自在に差し込めるシャッターなし保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり仕上外径(mm)4.2×7.6 VFFコードアース端子なし定格容量(W)合計1400まで(14A・125V)差込口ノーマルタイプ対象地域日本マグネットなしUSBポート数2ポート(USB-A×1ポート・Type-C×1ポート)導体コード:1.8スケア(SQ)×2心RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)25.4(差込口)雷ガードなし
電源タップ_節電エコ サンワサプライ電源タップ_節電エコサンワサプライ
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
AC差込口は6個口で押しやすい角度に個別スイッチと一括でONとOFFが可能な集中スイッチが付いた節電対策になるタップ。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。 差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。 USB充電ポートがType-CとUSB-Aが各1ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。 Type-Cポートは、PD20W対応で自動識別機能で、接続機器に対し最適電流で充電を行います。 雷ガードも搭載されており、接続機器を雷から守ることができます。 一括集中スイッチには、ブレーカーが搭載されており、過電流保護回路で自動的にOFFにします。
付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ)ホワイトスイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量14A・125V合計1400Wまで電源コード(m)1ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状スイング仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6導体サイズ(mm2)VFF1.8×2心RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)36(USBポートに一番近い差込口1箇所は52mmの間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240サージ電流(A)2500雷ガードあり
電源タップ_節電エコ サンワサプライ電源タップ_節電エコサンワサプライ
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
AC差込口は4個口で押しやすい角度に個別スイッチと一括でONとOFFが可能な集中スイッチが付いた節電対策になるタップ。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。 差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。 USB充電ポートがType-CとUSB-Aが各1ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。 Type-Cポートは、PD20W対応で自動識別機能で、接続機器に対し最適電流で充電を行います。 雷ガードも搭載されており、接続機器を雷から守ることができます。 一括集中スイッチには、ブレーカーが搭載されており、過電流保護回路で自動的にOFFにします。
付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ)ブラックスイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量14A・125V合計1400Wまで電源コード(m)2ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状スイング仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6導体サイズ(mm2)VFF1.8×2心RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)36(USBポートに一番近い差込口1箇所は52mmの間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240サージ電流(A)2500雷ガードあり
電源タップ スリム PD33W対応 サンワサプライ電源タップ スリム PD33W対応サンワサプライ
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。3mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
仕様絶縁キャップ:あり、二重構造:あり、機能別:ノーマル、USB PD(USB Power Delivery)対応:○スイッチなし適合規格PSE:ありコンセント形状2P口数6個口定格容量14A・125V合計1400Wまで定格出力DC5V・3A、DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33Wmax、DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax、合計DC5V/3A 15Wmax機能滑り止めラバー(裏面)、180度スイングプラグ、絶縁キャップ付き、USB充電(Type-C・Type-A)、縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計プラグスイング式シャッターなし保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり仕上外径(mm)コード:4.2×7.6 VFFコードアース端子なし差込口ノーマルタイプ対象地域日本USBポート数2ポート(USB-A×1ポート・Type-C×1ポート)プラグ形状2Pコード種類二重被ふくコード導体コード:1.8スケア(SQ)×2心RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)差込口:25.4定格入力USBポート:AC100V~125V 50/60Hz差込口形状2P雷ガードなし
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から18日以内出荷
3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3プラグ平行型【差込口】ブラック、【コード】ブラック仕様【二重構造】あり付属品本体スライドレール用金具×2個タイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品ケーブル長(m)3周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみ間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCTF2.0(3芯)差込口形状3P
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
仕様【二重構造】あり付属品本体スライドレール用金具×2個【差込口】ブラック、【コード】ブラックタイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品電源コード(m)3プラグ平行型ブレーカ搭載サーキットプロテクタ周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみ間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCTF2.0(3芯)差込口形状3P
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
59,980税込65,978
1本
16日以内出荷
機器の使用状況が分かる、電流表示機能付きです。 測定エリアはAブロックとBブロック、A+Bブロック(合計値)の3ブロックで、セレクトスイッチを押して瞬時電流値を確認することができます。 PEAKボタンを押すと、ピーク電流値を表示することができます。 サーキットプロテクタは20A×2個搭載しており、各系統の最大は20Aとなります。合計容量は30Aまでです。 19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
仕様【二重構造】あり【差込口】ブラック、【コード】ブラックタイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品許容電流(A)36定格容量125V・30A(合計3000Wまで)電源コード(m)3プラグ平行型ブレーカサーキットプロテクタ搭載20A×2個合計30Aまで周囲温度(℃)0~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみプラグ形状引掛け式L5-30P(ロック式125V30A)導体サイズ(mm2)5.5間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)差込口形状3P周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
19,980税込21,978
1本
16日以内出荷から18日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3プラグ平行型ブラック仕様【二重構造】ありタイプ抜け止め規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント形状3Pコード長さ(m)3ブレーカ搭載サーキットプロテクタ周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみUSBポート数×間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCT(3芯)差込口形状3P周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
25,980税込28,578
1本
16日以内出荷
3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
仕様【二重構造】あり付属品本体スライドレール用金具×2個【差込口】ブラック、【コード】ブラックタイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品許容電流(A)28定格容量125V・20A(合計2000Wまで)電源コード(m)3プラグ平行型ブレーカ搭載サーキットプロテクタ周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみプラグ形状引掛け式NEMAL5-20導体サイズ(mm2)3.5間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCTF2.0(3芯)差込口形状3P
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
20,980税込23,078
1本
18日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できる安全ブレーカー付きです。
仕様【二重構造】あり【差込口】ブラック、【コード】ブラックタイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数12許容電流(A)28定格容量125V・20A(合計2000Wまで)電源コード(m)3プラグ平行型ブレーカ搭載サーキットプロテクタ周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみプラグ形状引掛け式NEMAL5-20導体サイズ(mm2)3.5間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCT(3芯)差込口形状3P周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)