カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(21)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(352)
  • BIGM(丸山製作所)(242)
  • RS PRO(124)
  • サンエス(97)
  • エレコム(92)
  • メディアカバーマーケット(90)
  • CKD(68)
  • オーム電機(47)
  • OWLTECH(オウルテック)(46)
  • カシムラ(42)
  • エアージェイ(35)
  • ASUS(エイスース)(34)
  • 多摩電子(33)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(33)
  • Anker(アンカー)(33)
  • Jackery(ジャクリ)(27)
  • BUFFALO(バッファロー)(26)
  • CIO(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3c-2v」の検索結果

同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC充電器_USB Power Delivery対応 サンワサプライAC充電器_USB Power Delivery対応サンワサプライ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
最大6台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、6ポートのUSB Type-C出力を備えたUSB充電器です。USB Type-C出力は最大20Wまでの出力に対応しているので、USB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンなどへの急速充電に対応します。各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。ムダな待機電力をカットできる一括電源スイッチ付きです。電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。電源コードはトラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きです。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
セット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35スイッチON・OFF:あり電源本体内蔵型最大出力(W)20(USB PD対応)、72(合計)ケーブル長(m)1.2端子形状USB出力:USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレットなど※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力【電圧/電流】DC5V/3A、DC9V/2.22A(1ポート最大20W)<複数ポート同時使用時>DC5V/2.4A(C1、C2同時使用時1ポート最大)DC5V/2.4A(C3、C4同時使用時1ポート最大)DC5V/2.4A(C5、C6同時使用時1ポート最大)材料GaN(窒化ガリウム):非採用キャップ絶縁キャップ:ありLED通電確認:なし耐久性高耐久:非対応USBポート数6ポートプラグ形状2P各種認証USB-IF認証:なしUSBUSB PD:対応
電源タップ_PD30W充電機能付き_タワー型 サンワサプライ電源タップ_PD30W充電機能付き_タワー型サンワサプライ
5,698税込6,268
1本
当日出荷
4方向からプラグが差し込めるAC12個口とUSB-A(2ポート)とType-C(1ポート)の充電可能なPD30W仕様タワー型電源タップです。 一括集中スイッチ付きなのでUSB充電ポートも含め一括でON/OF可能です。 底面に仮固定用フックきで仮固定ができます。
付属品仮固定用ネジ4本スイッチ一括集中スイッチ出力【USB】合計5V 3AUSB-C PD30W (5V 3AA/9V 3A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A)定格100V/14Aコンセント個数12個口コンセント形状2P/ノーマルタイプコード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×99×162電源コード(m)2定格出力最大3A機能二重絶縁ケーブル、絶縁キャップあり/底面に滑り止めゴム付/底面に壁掛け穴・仮固定穴付ブレーカリセットスイッチ型ブレーカー機能付き保護機能過電流保護機能マグネットなしUSBポート数3ポートプラグ形状スイングプラグ間隔(mm)差込口:35雷ガードなし埃防止シャッターなし
カーチャージャー_USB Power Delivery対応_67W サンワサプライカーチャージャー_USB Power Delivery対応_67Wサンワサプライ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
USB PD(Power Delivery)規格に対応したカーチャージャーです。Type-Cポート×2、Type-Aポート×1の計3ポートを搭載してします。USB Type-Cポート(USB-C1)は、最大67WまでのUSB PD出力に対応しています。※USB-C1を1ポート接続使用時USB Type-Cポート(USB-C2)は、最大22.5Wまでの最大出力に対応しています。USB PD対応のスマートフォン、タブレット、ノートパソコンの充電が可能です。USB Aポートは、DC5V/3Aまでの出力での充電が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた 最大出力で急速充電が行えます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。【接続時の出力について】・C1・C2・A接続時:C1 45W、C2とAを足して15W・C1・C2接続時:C1 45W、C2 20W・C1・A接続時:C1 45W、A 22W・C2・A接続時:合計15W【ご注意】※USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。 非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。※充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
セット内容取扱説明書、保証書(パッケージに印刷)最大出力(W)67定格入力電圧(V)DC12/24適合機器充電対応機器:USB Power Delivery 67Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット・ノートパソコン各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、その他、5V/3Aまでの出力で充電可能な機器定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.35A(最大67W)※接続する機器により自動で切り替わります。※1ポート接続時の最大出力数値です。DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)DC5V/3A、DC9V/2A、DC10V/2.25A、DC12V/1.5A(最大22.5W)【接続時の出力について】・C1・C2・A接続時:C1 45W、C2とAを足して15W・C1・C2接続時:C1 45W、C2 20W・C1・A接続時:C1 45W、A 22W・C2・A接続時:合計15W使用電源アクセサリソケットコネクタ(入力):シガープラグ(出力):USB Type-Cコネクタ メス×2ポート/USB Aコネクタ オス×1ポート適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。USBポート数USB Type-Cポート数:2ポート/USB Aポート数:1ポート各種認証Power Delivery 2.0
同軸ケーブル サンワサプライ同軸ケーブルサンワサプライ
8,598税込9,458
1本
当日出荷
ブラックコネクタ形状BNC(オス)-P3(オス)ケーブル線材:75Ω同軸ケーブル(3C-2V)ケーブル径(Φmm)5.2
ドッキングハブ サンワサプライドッキングハブサンワサプライ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングハブです。 Type-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 SDカード、microSDカードの読み書きができます。 収納できるケーブルと据え置き用の30cmケーブル2種類ついており、モバイルでも会社でも便利に使用できます。 <制限事項> ※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 ※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 ※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。 再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。 ※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。 ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 ※USB2.0/11規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。 ※本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.1 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なしスイッチ一括集中スイッチ適合規格PSEコンセント形状2P口数10個口定格容量14A・100V(合計1400Wまで)定格出力合計20W、DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A※Type-CとUSB-Aの同時使用時は、合計3.1Aの出力ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。雷サージ電流耐量(kA)2.5差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240雷ガードあり
AC充電器_USB Power Delivery対応 サンワサプライAC充電器_USB Power Delivery対応サンワサプライ
9,298税込10,228
1個
欠品中
1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。1ポート使用時は最大100WまでのUSB PD規格による充電に対応し、一般的なノートパソコンをはじめ、高い電力を必要するハイスペックノートパソコンまでの充電に対応します。USB-Cを3ポートとUSB-Aを1ポート搭載した合計4ポート仕様です。複数ポート使用時も合計で最大95Wまでの出力に対応するので、幅広い機器の充電に対応し、最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながらコンパクトサイズを実現しています。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、ポートの出力を気にすることなく効率良く安全にご使用いただけます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
セット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)0~30スイッチON・OFF:なし最大出力(W)●USB PD対応:100●合計:95端子形状USB出力:USB A, USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力【電圧/電流】<1ポート使用時>USB-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)USB-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)<2ポート使用時>C1+C2/C3:65W+30W(最大95W)C1/C2+CA:65W+18W(最大83W)C2+C3:65W+30W(最大95W)C3+A:5V/3A(最大15W)<3ポート使用時>C1+C2+C3:45W+30W+20W(最大95W)C1+C2+A:45W+30W+18W(最大93W)C1+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)C2+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)<4ポート使用時>C1+C2+C3+A:45W+30W+5V/3A(最大90W)プラグ収納:対応キャップ絶縁キャップ:なし耐久性高耐久:非対応USBポート数4ポート※USB Type-C×3、USB A×1プラグ形状2PUSBUSB PD:対応
モバイルバッテリー_25000mAhPD100W サンワサプライモバイルバッテリー_25000mAhPD100Wサンワサプライ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
オフィス内で持ち運んで会議時などにノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル付きモバイルバッテリーです。 USB Power Delivery (USB PD)規格による最大100Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。 容量25000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコンへは約2~3時間程度の駆動分の電力を給電できます。 500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、ハンドル付きなので女性でもオフィス内で持ち運びしやすい仕様です。 円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホルダーに置いて使用することもできます。 デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。 ケーブルバンドを付属しているので、充電ケーブルをスッキリとまとめて本体と一緒に簡単に持ち運びすることができます。 USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ給電することができます。 USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。 USB Aポートを搭載していますので、従来のUSB Aコネクタケーブルを接続して様々なUSB充電機器を同時に充電することができます。 本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD65W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3時間で蓄電することができます。 電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。 機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。 過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、ケーブルバンド、取扱説明書・保証書質量(g)約530出力【USB Type-C1/C2】DC5V/3A・DC9V/3A・DC12V/3A・DC15V/3A・DC20V/5A(最大100W)、【PPS出力】DC3.3~20V/5A(最大100W)、【USB A】DC5V/3A・DC9V/2A・DC12V/1.5A(最大18W)入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18.25充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)5000USBポート数3 (USB Type-C×2、USB A×1)充電端子USB Type-C給電端子USB A、USB Type-Cバッテリー容量(Wh)91.25
埋込USB給電用コンセント サンワサプライ埋込USB給電用コンセントサンワサプライ
3,598税込3,958
1個
欠品中
5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。
仕様USBポート定格出力:DC5V3.0A(2ポート合計) USBポート定格入力:100V~0.5A 50/60Hz 差込口数:2ポート(USBAコネクタ・Type-Cコネクタ) 使用周囲温度:-10~40℃寸法(mm)W44×D44×H45.7定格電圧(V)5定格電流(A)3適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。RoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
ポータブル電源 102.4Wh AC200W サンワサプライポータブル電源 102.4Wh AC200Wサンワサプライ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
102.4Whの電池容量を搭載した、持ち運びしやすいコンパクトで軽量設計のポータブル電源です。内蔵電池にはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、高い安全性と約3000サイクルの長寿命を実現しています。AC出力は最大200Wまでの出力に対応しているので小型家電などの使用に最適です。AC出力は家庭用コンセントと同じ正弦波出力で、高品質な電源を供給します。本体充電中でも接続機器への給電が可能な、パススルー充電機能を備えています。ACアダプタ不要でAC電源コードを本体に直接挿すだけでスッキリ簡単に、わずか1.5時間で蓄電することができます。過充電、過放電、過電流、短絡、温度管理などの多重保護機能を備えたBMS(バッテリーマネジメントシステム)により、安全に使用することができます。USBポートを4ポート備え、USB Type-C出力ではノートPCやタブレットの高速充電、USB A出力ではスマートフォンや小型デバイスなどの充電に使用できます。車載機器などに対応したシガーソケット出力ポートを搭載し、車載冷蔵庫などのシガープラグの機器の電源供給に利用できます。本体にLEDライトを搭載しており、停電時やアウトドアなどの夜間照明として便利に使用できます。自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属し、移動中の車内でも蓄電が可能です。
セット内容本体、AC電源コード(約1.2m)、シガープラグアダプタ(約1.2m)、取扱説明書・保証書質量(kg)2容量電池/102.4Wh使用温度範囲(℃)0~40最大出力(W)【USB PD対応】65【USB合計】107端子形状【USB出力】USB A、USB Type-C【入力】DCジャック、ACプラグ定格出力電流(A)シガー/8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×134×130対応パススルー定格出力USB電圧/電流:【USB Type-C1】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)【USB Type-C2】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)【USB A1/A2】DC5V/2.4A出力波形AC/正弦波充電時間約1.5時間※シガープラグアダプタによる充電時間は約2.5時間電池リン酸鉄リチウムイオン電池定格出力電力(W)AC/200、シガー/100出力定格周波数(Hz)[AC]50/60Hz(※周波数自動切り替え)LEDライトあり定格出力電圧(V)AC/100、シガー/12.6定格入力【AC入力】AC100V 50/60Hz 320W(最大)、【DC入力】DC12-24V 4A 50W(最大)差込口形状AC出力/3P出力ポートAC/1、USB/4ポート※USB Type-C×2、USB A×2、シガー/1
モバイルバッテリー_67000mAh/PD対応 サンワサプライモバイルバッテリー_67000mAh/PD対応サンワサプライ
69,980税込76,978
1個
欠品中
オフィス内に設置することで、電源が取れない場所でもノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル一体型のモバイルバッテリーです。モバイルバッテリーの持ち運びがしやすい、ハンドル一体型デザインです。USB Power Delivery (USB PD)規格による最大65Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ同時に給電することができます。容量67000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコン1台はもちろん2台同時に充電しても長時間の電力を給電できます。本体上部に充電ケーブルを収納できるので、ケーブルの持ち歩きや収納場所に困りません。デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。別売りの専用充電トレイを使えば、ケーブルの接続の必要がなく置くだけで蓄電することができます。充電トレーを使わずにUSB Type-CポートからUSB PD対応AC充電器(PD60W以上)を使用して直接本体を充電することも可能です。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(約1m)、取扱説明書・保証書寸法(mm)100×100×260H質量(g)約1700出力【USB Type-C1/C2】DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、【2台同時出力時】45W+45W(最大90W)最大出力(W)●USB PD対応:65●USB合計:90入力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(最大60W),【DCピン】DC20V/3A(最大60W)電池種類:リチウムイオン電池充電時間(時間)約6 ※USB PD60W以上に対応したAC充電器使用時、または専用充電トレイ(別売り)使用時充電池電圧(V)14.52バッテリー容量(mAh)16750 ※並列換算値容量:3.63V/67000USBポート数出力2蓄電池容量(Wh)243h給電方式ノートパソコン:対応充電端子USB Type-C、DCピン給電端子USB Type-CUSBUSB PD:対応
電源タップ 回転タイプ サンワサプライ電源タップ 回転タイプサンワサプライ
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
差込口が180度回転し、充電器やACアダプタなどを干渉せずに挿すことが出来ます。※コンセントを差したまま回転はできません。4個口のACコンセント、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを1ポート搭載した多機能タップです。ACコンセントは合計1400Wまで対応しています。USB Type-Cポートは、1ポートで最大20WのPD(Power Delivery)充電に対応します。※USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。強力なネオジムマグネット付きでスチール面に固定して設置ができます。
仕様絶縁キャップ:あり、差込口間隔:29mm、差込口数:4個口回転式、コード導体サイズ:1.8mm平方メートルx2心、コード仕上り外形寸法:4.2mmx7.6mmVFF 1.8スケア(SQ)×2心、制限電圧:650V、サージ耐量:1800A07V391K、バリスタ電圧:391V、バリスタ電圧/351~429V、最大サージ電圧/3000V、サージ耐量/1800A、主な対応国:日本、コードの種類(被ふく):二重被ふくコード適合規格PSE:あり定格容量14A・100V1400Wまで電源コード(m)2定格出力USBポート:DC5V・3.1ADC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A (最大20W)DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A (最大18W)合計最大DC5V/3.1Aまでプラグスイング式シャッターなし保護機能過電流保護機能自動識別IC機能アース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットありネオジムUSBポート数2ポートUSB-A×1ポート Type-C×1ポートプラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力USBポート:AC100V 50/60Hz差込口形状2P雷ガードあり
変換アダプタ USB2.0 PD240W対応 サンワサプライ変換アダプタ USB2.0 PD240W対応サンワサプライ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
540度回転コネクタで自由な角度調整が可能。狭いスペースでも快適に使用できます。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。耐久性が高いアルミコネクタを採用しています。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。PD240W対応で高速充電を実現。高出力でノートPCやタブレットも安定して充電できます。USB2.0対応で最大480Mbpsのデータ転送が可能です。※データ通信時、一部のPC、スマホ、タブレット、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様出力元コネクタ:USB Type-C、出力先コネクタ:USB Type-C、充電仕様:PD240W出力(48V/5A, 28V/5A ,20V/5A, 9V/2A, 5V/3A)、DP Altモード対応:非対応、動作温度範囲:-20℃-60℃、動作湿度範囲:30%~70%、保存温度範囲:25/-5度コネクタ形状USB2.0Type-Cコネクタオス-USB2.0Type-Cコネクタメス、回転対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB Type-C端子を持つ周辺機器。保存湿度範囲30%~70%アダプタタイプUSBType-C、アダプタ型USB規格USB2.0480Mbps
AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライAC充電器 USB PD対応 PD65Wサンワサプライ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。USB Type-Cを3ポートとUSB Aポートを1ポート搭載した合計4ポート仕様で、様々な機器の充電に対応し最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えたコンパクトサイズです。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。幅は29mmとスリムなので、タップに挿したときも隣の差込口に干渉しにくいサイズです。
仕様絶縁キャップ:なし、定格出力電圧/電流:【1ポート使用時】USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)PPS出力:DC3.3V~11V/5AUSB Type-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)PPS出力:DC3.3V~11V/3A、DC3.3~16V/2AUSB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)【2ポート使用時】C1+C2/C3:45W+20W(最大65W)C1/C2+A:45W+18W(最大63W)C2+C3:45W+20W(最大65W)C3+A:5V/3A(最大15W)【3ポート使用時】C1+C2+C3:20W+20W+20W(最大60W)C1+C2+A:20W+20W+18W(最大58W)C1+C3+A:45W+5V/3A(最大60W)C2+C3+A:45W+5V/3A(最大60W)【4ポート使用時】C1+C2+C3+A:20W+20W+5V/3A(最大55W)、プラグ収納:対応、GaN(窒化ガリウム):採用セット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲0~30℃最大出力(W)合計:65、USB PD:65端子形状USB出力:USB A,USB Type-C対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。USBポート数4ポート※USB Type-C×3、USB A×1プラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60HzUSBPD:対応
ソーラーパネル サンワサプライソーラーパネルサンワサプライ
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
サンワサプライ製ポータブル電源(BTL-RDC23)に接続して使えるソーラーパネルです。効率の良いSunPower社製単結晶シリコンパネルを採用しています。パネルは特殊フッ素樹脂コーティングETFEを採用し耐久性、防水、防塵、耐候性に優れています。USB充電ポート付き(A×1、C×1)でバッテリーなしでスマートフォンへ充電が行えます。ハンドル付きで持ち運びに便利です。
セット内容ソーラーパネル、取扱説明書・保証書ポート数USB出力:2ポート※USB Type-C×1、USB A×1定格出力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)USB A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)対応USB PD出力端子USB A/USB Type-C、MC4コネクタ(ケーブル)最大出力(W)18(USB PD)、36(USB合計)、100(公称)使用温度範囲(℃)0~40パネル単結晶シリコンパネル最大動作電圧(V)17.6(公称出力)動作電流(A)5.68(公称最大出力)開放電圧(V)21.12(公称)短絡電流(A)6.19(公称)ケーブル長(m)約2※AM1.5、放射照度1000W/m2、モジュール温度25℃条件での値です※実際の出力値は日射の強さ、設置条件(方位・角度・周辺環境)、地域差、および温度条件により異なります
USB Type-C メモリ UFD-3TCシリーズ サンワサプライUSB Type-C メモリ UFD-3TCシリーズサンワサプライ
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
USB Type-Cコネクタが付いたUSBメモリです。USB 5Gbps(3.2 Gen1)に対応した高速USBメモリです。本体にもキャップにもストラップが取り付けられる便利な構造です。外したキャップが後ろに取り付けられるため、紛失の心配がありません。USBポートに挿すだけですぐ使えます。Windows&Mac両対応です。ストラップホール付きです。
モバイルバッテリー USB PD対応 PD20W サンワサプライモバイルバッテリー USB PD対応 PD20Wサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
17日以内出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格による最大20Wの出力に対応し、対応スマートフォンやタブレットなどへ急速充電ができるモバイルバッテリーです。泊まりの外出でも安心な20000mAhの大容量で、スマートフォンもタブレットもたっぷり充電できます。USB Type-CとUSB Aの出力に対応し、さまざまなデバイスに柔軟に使えます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。接続機器の充電と本体の蓄電に使える、約30cmのUSB Type-Cショートケーブルを付属しています。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様USB PD:対応セット内容本体、USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書・保証書質量(g)約320最大出力(W)USB:合計20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×29×119定格出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)、【PPS出力】DC3.3~11V/2A、【USB A1】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、【USB A2】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)※複数ポート使用時電池リチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.85入力端子USB Type-C充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)20000出力端子USB A、USB Type-C定格入力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5Aバッテリー容量(Wh)77出力ポート3ポート(USB Type-C×1、USB A×2)
モバイルバッテリー 20000mAh サンワサプライモバイルバッテリー 20000mAhサンワサプライ
4,498税込4,948
1個
17日以内出荷
泊まりの外出でも安心な20000mAhの大容量で、スマートフォンもタブレットもたっぷり充電できるモバイルバッテリーです。USB CとUSB Aの出力に対応し、さまざまなデバイスに柔軟に使えます。接続機器の充電と本体の蓄電に使える、約30cmのUSB A-Type-Cショートケーブルを付属しています。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様ノートパソコン給電:非対応セット内容本体、USB A-Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書・保証書質量(g)約440最大出力(W)USB:合計15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×23×160定格出力【USB Type-C】DC5V/3A、【USB A1】DC5V/1A、【USB A2】DC5V/2.4A ※複数ポート使用時合計最大5V/3Aまでバッテリーリチウムイオンポリマー電池本体形状薄型タイプバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約7バッテリー容量(mAh)20000定格入力DC5V/3A充電端子USB Type-C給電端子USB A、USB Type-Cバッテリー容量(Wh)74出力ポート3ポート(USB Type-C×1、USB A×2)
モバイルバッテリー USB PD対応 AC65W/PD45W サンワサプライモバイルバッテリー USB PD対応 AC65W/PD45Wサンワサプライ
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーでノートパソコンへの給電に最適です。 USB Power Delivery(USB PD)規格による最大45Wの出力に対応し、USB Type-Cによる充電に対応したノートパソコンへの給電も可能です。バッテリー本体への蓄電もUSB Type-Cポートから行えるので、専用ACアダプタの持ち歩きが不要です。メーカー従来品(BTL-RDC16)より約25パーセント薄型化され、バッグにもすっきり収まり持ち運びが快適です。AC出力ポートと、USB Aポートは消費電力の小さい機器を充電しても自動OFFしない低電流充電モードを搭載しています。※USB Type-Cポートは非対応です。電池残量を4段階で確認できるLED表示を搭載し、充電タイミングが一目でわかります。高級感と耐久性を兼ね備えた、スタイリッシュなアルミボディを採用しています。
仕様USB PD:対応、ノートパソコン給電:対応セット内容本体、USB Type-Cケーブル(50cm)、取扱説明書・保証書質量(g)約740出力【AC】AC100V、60Hz、最大65W、【USB】USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V 2.25A(最大45W)、USB A:DC5V/2.4A(2ポート合計最大)最大出力(W)USB:合計45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×28×205入力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、DC15V/1.2A(最大18W)出力波形AC:疑似正弦波電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4充電時間(時間)約6※USB PD18W以上に対応したAC充電器使用時バッテリー容量(mAh)5000※並列換算値20000(3.6V)差込口AC:2PUSBポート数3(USB Type-C×1、USB A×2)充電端子USB Type-C給電端子AC、USB A、USB Type-Cバッテリー容量(Wh)72出力ポートAC:1ポート
電源タップ スリム PD33W対応 サンワサプライ電源タップ スリム PD33W対応サンワサプライ
4,298税込4,728
1個
17日以内出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
仕様二重構造:あり、USB PD(USB Power Delivery)対応:○スイッチなし適合規格PSE:ありコンセント形状2P定格入力電圧(V)AC100~125(50/60Hz・USBポート)口数6個口電源コード(m)1.5定格出力DC5V・3A、DC5V/3A、9V/3A、12V/2.75A、15V/2.2A、20V/1.65A 33Wmax、DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 18Wmax、合計DC5V/3A 15Wmax機能スイング式、絶縁キャップ付き、二重被ふくコード、滑り止め付き、縦横間自在に差し込めるシャッターなし保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり仕上外径(mm)4.2×7.6 VFFコードアース端子なし定格容量(W)合計1400まで(14A・125V)差込口ノーマルタイプ対象地域日本マグネットなしUSBポート数2ポート(USB-A×1ポート・Type-C×1ポート)導体コード:1.8スケア(SQ)×2心RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)25.4(差込口)雷ガードなし
電源タップ スリム PD33W対応 サンワサプライ電源タップ スリム PD33W対応サンワサプライ
4,598税込5,058
1個
17日以内出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。3mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
仕様絶縁キャップ:あり、二重構造:あり、機能別:ノーマル、USB PD(USB Power Delivery)対応:○スイッチなし適合規格PSE:ありコンセント形状2P口数6個口定格容量14A・125V合計1400Wまで定格出力DC5V・3A、DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33Wmax、DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax、合計DC5V/3A 15Wmax機能滑り止めラバー(裏面)、180度スイングプラグ、絶縁キャップ付き、USB充電(Type-C・Type-A)、縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計プラグスイング式シャッターなし保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり仕上外径(mm)コード:4.2×7.6 VFFコードアース端子なし差込口ノーマルタイプ対象地域日本USBポート数2ポート(USB-A×1ポート・Type-C×1ポート)プラグ形状2Pコード種類二重被ふくコード導体コード:1.8スケア(SQ)×2心RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)差込口:25.4定格入力USBポート:AC100V~125V 50/60Hz差込口形状2P雷ガードなし
AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライAC充電器 USB PD対応 PD65Wサンワサプライ
7,198税込7,918
1個
17日以内出荷
デスク天板にしっかり固定できるクランプ式のUSB充電器で、片手でスムーズにケーブルの抜き差しが行えます。※取付対応デスク厚:天板の厚みが10~40mmまでのデスクに対応。最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。USB Type-Cポート×2、USB Aポート×2の合計4ポートを備え、最大4台までの同時充電が可能です。奥行き55.5mm(クランプ部除く)と奥行きを抑えた設計で、デスクに設置しても圧迫感を与えません。ACコードはデスクの下側に向けて配線する設計で、デスク上にACコードが見えないデザインです。トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きACプラグです。
仕様絶縁キャップ:あり、USB PD:対応、GaN(窒化ガリウム):採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし使用温度範囲(℃)5~35電源本体内蔵型最大出力(W)合計65クランプ範囲(mm)天板の厚みが10~40までクランプあり定格出力【1ポート使用時】USB Type-C1/C2 DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力/DC3.3~21V/5A(最大63W)、USB A1/A2 DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、【2ポート使用時】C1+C2/45W+20W(最大65W)、C1+A1/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、C1+A2/45W+18W(最大63W)、C2+A1/45W+18W(最大63W)、C2+A2/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、A1+A2/18W+18W(最大36W)、【3ポート使用時】C1+C2+A1/5V/2.4A+30W+5V/2.4A(最大54W)、C1+C2+A2/30W+5V/2.4A+5V/2.4A(最大54W)、C1+A1+A2/5V/2.4A+5V/2.4A+18W(最大42W)、C2+A1+A2/5V/2.4A+18W+5V/2.4A(最大42W)、【4ポート使用時】C1+C2+A1+A2/5V/2.4A×4(最大48W)出力端子USB A、USB Type-CUSBポート数4ポート※USB Type-C×2、USB A×2プラグ形状2P定格入力AC100V 50/60Hz
モバイルバッテリー 10000mAh サンワサプライモバイルバッテリー 10000mAhサンワサプライ
3,298税込3,628
1個
17日以内出荷
長時間の外出でも安心な10000mAhの大容量で、持ち運びしやすい薄型形状のモバイルバッテリーです。USB CとUSB Aの出力に対応し、さまざまなデバイスに柔軟に使えます。接続機器の充電と本体の蓄電に使える、約30cmのUSB A-Type-Cショートケーブルを付属しています。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様ノートパソコン給電:非対応セット内容本体、USB A-Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書・保証書質量(g)約220最大出力(W)USB:合計15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×15×142定格出力【USB Type-C】DC5V/3A、【USB A】DC5V/2.4A ※2ポート同時使用時合計最大5V/3Aまで電池リチウムイオンポリマー電池本体形状薄型タイプバッテリー電圧(V)3.7入力端子USB Type-C充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)10000出力端子USB A、USB Type-C定格入力DC5V/3Aバッテリー容量(Wh)37出力ポート2ポート
モバイルバッテリー 10000mAh PD20W サンワサプライモバイルバッテリー 10000mAh PD20Wサンワサプライ
3,898税込4,288
1個
17日以内出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格による最大20Wの出力に対応し、対応スマートフォンやタブレットなどへ急速充電ができる容量10000mAhのモバイルバッテリーです。電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。USB Type-Cポートを2ポートとUSB Aポートを1ポート搭載し、最大3台の機器まで同時に充電することができます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。接続機器の充電と本体の蓄電に使えるUSB Type-Cケーブルを付属しています。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様USB PD:対応、デジタル電池残量表示:対応セット内容本体、USB Type-Cケーブル(30cm)、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)USB:合計20定格出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)PPS、DC5V~11V/2A、【USB A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)※複数ポート同時使用時合計最大5V/3Aまで電池リチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7入力端子USB Type-C充電時間(時間)約3 ※出力がPD18W以上に対応したAC充電器使用時バッテリー容量(mAh)10000出力端子USB A、USB Type-C定格入力DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)バッテリー容量(Wh)37出力ポート3ポート(USB C×2、USB A×1)