カテゴリ
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- AFAM(アファム)(1)
- ALBA(アルバ)(2)
- brembo(13)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- Metallico(2)
- POSH Faith(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
- サンワダイレクト(1)
- プロト(1)
「400-sp098」の検索結果
特価

スタンド マイク用
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷815~1460mmまでの高さ調整が可能なマイクスタンドです。最大径直径ø;35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。セット内容変換ネジ(UNC5/8→UNC3/8)、マイクホルダー×1、スタンド×1、取扱説明書材質ホルダー部/プラスチック射出、ポール・脚部/スチール質量(kg)約1.33サイズ収納時/W850×D85×H85mm質量(g)対応マイク:最大500径(Φ)対応マイク:直径18~35mm対応機種MM-SPHM1、MM-SPHM3、MM-SPHM4、MM-SPHMW3、MM-SPHMW4、MM-SPHMW6、MM-SPHMW7A、MM-SPHMW7B、400-SP045、400-SP056、400-SP098、400-SP112HM、400-SP112WHM、400-SP113WHMA、400-SP113WHMBねじ径(inch)ホルダー部:5/8インチ高さ調整範囲(mm)スタンド:815~1460