スタンド マイク用

スタンド マイク用 - サンワサプライスタンド マイク用 - サンワサプライスタンド マイク用 - サンワサプライスタンド マイク用 - サンワサプライスタンド マイク用 - サンワサプライスタンド マイク用 - サンワサプライスタンド マイク用 - サンワサプライスタンド マイク用 - サンワサプライ

815~1460mmまでの高さ調整が可能なマイクスタンドです。
最大径直径ø;35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。
クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。
マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。
サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。

セット内容
変換ネジ(UNC5/8→UNC3/8)、マイクホルダー×1、スタンド×1、取扱説明書
材質
ホルダー部/プラスチック射出、ポール・脚部/スチール
質量(kg)
約1.33
サイズ
収納時/W850×D85×H85mm
質量(g)
対応マイク:最大500
径(Φ)
対応マイク:直径18~35mm
対応機種
MM-SPHM1、MM-SPHM3、MM-SPHM4、MM-SPHMW3、MM-SPHMW4、MM-SPHMW6、MM-SPHMW7A、MM-SPHMW7B、400-SP045、400-SP056、400-SP098、400-SP112HM、400-SP112WHM、400-SP113WHMA、400-SP113WHMB
ねじ径(inch)
ホルダー部:5/8インチ
高さ調整範囲(mm)
スタンド:815~1460
内容量
1個
注意
※デザインおよび仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82740729MM-SPST3N2
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする