カテゴリ

  • オフィス家具(4)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • LA-CO(1)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • RAINBIRD(1)
  • RS PRO(1)
  • がまかつ Gamakatsu(1)
  • グーリング(1)
  • ジーエルサイエンス(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • トヨタ(2)
  • ニッサン(2)
  • ホンダ(3)
  • ミツビシ(4)
  • ユニット(1)
  • 三笠産業[工具](2)
  • 三菱ふそう(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「846-64」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高耐荷重ラック サンワサプライ

    高耐荷重ラック

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    翌日出荷
    各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。 NASやHDD、UPSの設置に最適です。 天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。 奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。 棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階) 全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。 機器の設置に合わせて、補強パイプ、バックパネルの位置を変更することができます。 キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。
    付属品アジャスター(4本)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)奥行(mm)650間口(mm)582キャスターあり(Φ75大型)
  • ノートパソコン収納キャビネット サンワサプライ

    ノートパソコン収納キャビネット

    サンワサプライ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌日出荷
    背面部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。 前面扉は観音扉になっており、取り出しがしやすいように170°開きます。 背面部の両側面に、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置しても配線がしやすいようになっています。 設置時にキャスター(直径75mm)、アジャスターの取り付けが選べます。
    付属品前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター、アジャスター※同時取付けは不可。材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手:スチール、天板:木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)
  • 55~65型対応手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ

    55~65型対応手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド

    サンワサプライ
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    欠品中
    55~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。 専用ハンドルを使って、ディスプレイ位置を上下に昇降させることができます。 ブラケットの中心位置が1407~1667mmの範囲で動かせます。 VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400、684×300、684×400mmに対応しています。 DVDプレイヤーなどの機器が設置できる棚板を1枚標準装備しています。 棚板は3段階で高さを変更できます。 キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。
    付属品ディスプレイ取り付けネジ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)1000質量(kg)38.4色ブラック高さ(mm)1657~1917奥行(mm)710寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×710×1657~1917キャスター径(Φmm)100高さ調節ありアズワン品番64-0846-05棚板あり対応インチサイズ55~75総耐荷重(kg)70(ディスプレイは60まで)対応VESA規格100×100~700×400キャスターの有無あり
  • ノートパソコン収納キャビネット サンワサプライ

    ノートパソコン収納キャビネット

    サンワサプライ
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    翌日出荷
    ノートパソコンや大型タブレットを5台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W440×D345×H68mm) 充電用のタップが収納できるスペースを背部に装備しています。 鍵管理不要のダイヤル錠を装備しています。 3段までスタッキングが可能です。スタッキングすることで10台、15台収納になります。 ※3段スタッキングの際は転倒にご注意ください。 スタッキングした際は本体の内部でケーブルを通すことができます。 短い距離の移動ができるように、オプションにて直径100mmのキャスターを装備することができます。 正面扉にはスリットがあり、通気性が考慮されています。
    付属品非常解錠用キー×1個(100種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター4個材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)20.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×410棚板耐荷重(kg)5収納数5アズワン品番64-0846-08
  • 19インチサーバーボックス サンワサプライ

    19インチサーバーボックス

    サンワサプライ
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    翌日出荷
    W570mmのスリムボディになっており、通常のサーバーラックより30mm幅が小さくなっているため、設置の場所での省スペース化が図れます。 ボックスの前後にEIA規格ユニバーサルピッチの19インチマウントフレームを装備しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 ※オプションの棚板などを取り付けることで可動範囲が変わります。 背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)を標準装備しています。 背面・側面パネルにはワンタッチラッチを使用しており、取り外しが簡単で機器設置時の配線やメンテナンスが行いやすくなっています。 ファンはオプションにて背面部に2台、上部に4台まで取り付けが可能です。 ファンを取り付けない場合はスリット入りのプレート取り付けて穴を塞ぎます。 本体底後部には床からの配線が可能なケーブル口があります。 前扉には効率よく前面吸気ができるメッシュパネルを採用しています。
    材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)色ブラック耐荷重(kg)200(底板50)開閉角度(°)188°
  • プロジェクタースクリーン(吊り下げ式) サンワサプライ

    プロジェクタースクリーン(吊り下げ式)

    サンワサプライ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    翌日出荷
    材質(スクリーン)マット系設置方式吊り下げ式アスペクト比16:9
  • 19インチサーバーラック メッシュタイプ サンワサプライ
    グレー
    ブラック

    19インチサーバーラック メッシュタイプ

    サンワサプライ
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    翌日出荷
    梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。 マウントアングルは、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチを採用しています。ケージナットに対応しています。 前扉・側面・背面に放熱性をアップさせるためのメッシュパネルを採用しています。 パンチング材開口率は51%です。 通常のパネルより放熱性がアップします。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。 前扉は左右どちらの開きにも対応しております。組み立て後も変更ができます。 前扉には鍵付ハンドルを採用しています。 側面パネル、背面パネルはワンタッチで取り付け取り外しが可能で、メンテナンス作業時に便利です。 上面には、天井からの引き込み線や天井設置機器のケーブルを、サーバーラック内部に引き込めるケーブル口付きです。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) 背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)を標準装備しています。 オプションにて上面に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。 オプションにてサーバー用タップ、TAP-SVシリーズが後部フレームに装着可能です。 ※装着用のタッピングネジは付属していません。取り付けには直径5mmのタッピングネジを別途ご用意ください。
    間口(mm)600耐荷重(kg)500
  • 19インチサーバーラック ノーマルタイプ サンワサプライ
    グレー
    ブラック

    19インチサーバーラック ノーマルタイプ

    サンワサプライ
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    翌日出荷
    梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。 マウントアングルは、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチを採用しています。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。 前扉は左右どちらの開きにも対応しております。組み立て後も変更ができます。 前扉には鍵付ハンドルを採用しています。 前扉には中が確認できるようにアクリル窓を採用しています。 側面パネル、背面パネルはワンタッチで取付け取外しが可能で、メンテナンス作業時に便利です。 上面には、天井からの引き込み線や天井設置機器のケーブルを、サーバーラック内部に引き込めるケーブル口付きです。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) 背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)が標準装備しています。 オプションにて上面に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。 オプションにてサーバー用タップ、TAP-SVシリーズが後部フレームに装着可能です。 ※装着用のタッピングネジは付属していません。取り付けには直径5mmのタッピングネジを別途ご用意ください。
    材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)間口(mm)600耐荷重(kg)500
  • 55~65型対応手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ

    55~65型対応手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド

    サンワサプライ
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    翌日出荷
    55~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。 専用ハンドルにてディスプレイの位置を上下昇降させることができます。 ハンドルを使わないときは折りたたんでおけるので、邪魔になりません。 ブラケット中心位置が1364~1624mmで可動します。 VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400、684×300、684×400mmに対応しています。 DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板を1枚標準装備しています。 棚板の角には安全を配慮しR加工を施しています。 棚板は3段階で高さを変更することができます。 キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。 スタンド脚部は、足が引っ掛かりにくいようにパネル式になっています。 位置を動かすのに便利な取っ手付きです。 ※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
    付属品ディスプレイ取り付け用ネジ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)1000質量(kg)48.7色ブラック高さ(mm)710奥行(mm)1614~1874耐荷重(kg)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×710×1614~1874高さ調節ありアズワン品番64-0846-28棚板ありキャスターの有無あり
  • 60型~84型対応 電動上下昇降液晶・プラズマディスプレイスタンド(高位置仕様) サンワサプライ

    60型~84型対応 電動上下昇降液晶・プラズマディスプレイスタンド(高位置仕様)

    サンワサプライ
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    翌日出荷
    付属品ネジ(M6×12)×4、ネジ(M6×16)×4、ネジ(M8×12)×4、ネジ(M8×16)×4材質スチール(メラミン焼付塗装)幅(mm)865高さ(mm)1165~2165奥行(mm)800規格設置規格/VESA対応耐荷重(kg)ディスプレイ/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×800×1165~2165適合機器ディスプレイ60~84型高さ調節ありアズワン品番64-0846-01総耐荷重(kg)70
  • 液晶・プラズマTVスタンド サンワサプライ

    液晶・プラズマTVスタンド

    サンワサプライ
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    3日以内出荷
    32~55型までのディスプレイの搭載が可能です。 画面角度を上方向に5°、下方向に15°まで変更可能です。 TV会議カメラが設置できるカメラ台付きです。カメラ台はディスプレイの上下どちらにも取り付けることができます。 キャスターは直径75mmを採用しています。(前方はストッパー付き) オプションにて、棚板を2枚まで追加することができます。 支柱には、ケーブルがきれいに配線できるケーブルダクト付きです。
    付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M4×16、M5×16、M5×36、M6×16、M6×36、M8×16、M8×36・各4本ずつ)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、取り付け金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)845質量(kg)28.6色ブラック高さ(mm)1978奥行(mm)730寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×730×1978対応機種60kgまでのディスプレイ(32~55型までのディスプレイを想定)アズワン品番64-0846-83総耐荷重(kg)80(ディスプレイは60まで)上下調整ありキャスターの有無あり
  • 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ

    19インチサーバーラック用コンセント

    サンワサプライ
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    16日以内出荷から17日以内出荷
    19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能な200V仕様のコンセントです。 抜け防止ロック機能を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。 本体には取り付け穴があり、ネジで直接取り付け可能です。 オプションのL型取り付け金具でマウントフレームへ取り付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。
    付属品電源ケーブル(3m)、電源プラグ(NEMAL6-20P)規格IECC13適合規格電気用品安全法(PSE)コード長さ(m)3定格入力電圧(V)250定格容量20A・250V電源コード(m)3定格入力電流(A)20使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。周囲環境温度:'-5℃~40℃(但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする)、湿度:85%以下(氷結、結露不可)標高(m)2000以下対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。ケーブル種類VCT(3芯)